絞り込み
ランヤード(本数)
- 1丁掛け(5)
- 2丁掛け(3)
ランヤード(仕様)
- ロック式(5)
- ロープ式(3)
- 巻取式(7)
サイズ
- L(2)
- LL(2)
- M(2)
ベルト長さ(mm)
- 120(1)
- 1100(7)
- 1150(2)
- 1200(12)
- 1250(1)
- 1300(8)
- 1350(1)
- 1400(7)
ランヤード(長さ)(mm)
- 1150(2)
- 1660(8)
- 1700(2)
ベルト色
- イエロー(16)
- グリーン(14)
- グレー(1)
- ブラック(18)
- ブルー(17)
イエロー・グリーン・グレー・ブラック・ブルー
本体質量(g)
- 1000以下(2)
- 1001~1500以下(8)
- 1501~2000以下(3)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下
ベルト幅(mm)
- 50(14)
50
ブランド
- サンコー(タイタン)
- モノタロウ(2)
- ツヨロン(藤井電工)(51)
- KH(基陽)(16)
- 谷沢製作所(9)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(9)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- エスコ(5)
- TRUSCO(5)
- イチネンTASCO(4)
- ポリマーギヤ(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- JAPPY(1)
- Harpy(ハーピー)(1)
「ランヤード(本数)」から絞り込む
1丁掛け(5)
2丁掛け(3)

ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ
サンコー(タイタン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1750種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付き)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(調節バックル)アルミ製材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード2丁掛け
REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型
サンコー(タイタン)(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ロック装置付き巻取器材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1120種類巻取式バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 2丁掛け REELOCK SⅡ NEOライト
サンコー(タイタン)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から15日以内出荷胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。現場で掛け替え作業に便利な2丁掛けです。用途高所での墜落対策に使用します。長さ(mm)【補助ロープ】1150(ストラップ収納時 420)質量(g)1790規格墜落制止用器具の規格バックルスライド式、アルミ製軽量タイプフック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)【墜落制止用】1660(ストラップ収納時 560)胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種
カルラック 墜落制止用器具 KLN-W型
サンコー(タイタン)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から15日以内出荷材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【ロープ・補助ロープ】3ツ打ナイロン質量(g)約1330種類ロープ式ロープ径(Φmm)【ロープ・補助ロープ】10バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付)ランヤード(長さ)(mm)(ロープ)1700、(補助ロープ)1200胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 REELOCK SⅡ NEOライト
サンコー(タイタン)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から22日以内出荷胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。用途高所での墜落対策に使用します。質量(g)1160規格墜落制止用器具の規格バックルスライド式、アルミ製軽量タイプフック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)1660(ストラップ収納時 560)胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種
REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型
サンコー(タイタン)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から33日以内出荷ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【補助ロープ】3ツ打ナイロン質量(g)約1570種類巻取式/ロープ式ロープ径(Φmm)【補助ロープ】10バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ランヤード(ストラップ)(補助ロープ)1300最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具(「小型巻取器、ロック付) リコロN
サンコー(タイタン)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から33日以内出荷胴ベルト型の墜落制止用器具です。小型&短尺の巻取式です。ショックアブソーバの代わりに衝撃を緩衝するリングで墜落制止用器具の規格に適合しています。体の負担をより軽く、腰回りのスペースを確保できます。安心のロック機能付きです。用途高所での墜落防止質量(g)約850種類巻取式規格墜落制止用器具の規格に適合バックルバススルー落下距離(m)1.7~1.9フック軽量タイプ(アルミカバー)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)約1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(胴ベルト)ナイロン材質(調節バックル)アルミ最大使用質量(kg)100ロック機能ロック付き自由落下距離(m)1.3
REELOCK SⅡ NEO
サンコー(タイタン)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から33日以内出荷2WAY機構のロック装着付き巻取器材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1250種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルワンタッチ落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1150材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
REELOCK SⅡ NEO 墜落制止用器具 SN505型
サンコー(タイタン)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から33日以内出荷ロック装置付き2WAY巻取器材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1290種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.57F(スチール製カバー)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型ロック付き巻取式 ダブル ワンタッチバックル仕様 REELOCK S2NEO + EXJ補助ロープ
サンコー(タイタン)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷トラスコ品番442-3944色ベルト:ブラック使用荷重(kg)100フック口開き(mm)51胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)120最大使用質量(kg)100
カルラック 墜落制止用器具 KLN50型
サンコー(タイタン)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から33日以内出荷ロープ式材質【バックル】アルミ合金(軽量)、【ロープ】3ツ打ナイロン全長(mm)約1700質量(g)約870種類ロープ式ストラップ幅(mm)10バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1700胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 小型&軽量 ロック装置付き巻取器 リコロN
サンコー(タイタン)¥9,498税込¥10,4481本31日以内出荷胴ベルト型の墜落制止用器具です。小型&短尺の巻取式です。ショックアブソーバの代わりに衝撃を緩衝するリングがつくことで、軽量化を実現且つ腰回りのスペースを確保できます。安心のロック装置付きです。仕様最大自由落下距離(mm):1.3質量(g)1040適合規格墜落制止用器具の規格使用荷重(kg)100バックルスライド式(スチール)落下距離(m)1.7~1.9フックスチール製カバーランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200収納寸法(mm)ストラップ:420材質(リング)緩衝:スチール
胴ベルト型ロック付き巻取式 シングル Ribraライト
サンコー(タイタン)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷脱着可能な巻取式ランヤードを備えた胴ベルトセットトラスコ品番442-3911質量(g)1160タイプ1相当種類ロック式使用荷重(kg)100ベルト色ブラックフック口開き(mm)51胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁がけ
胴ベルト型墜落制止用器具(補助ベルト付)巻取式
サンコー(タイタン)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷胴ベルト型の墜落制止用器具です。巻取式はロック付きです。スイッチで常に巻き取っている状態と任意の長さで仮止めが可能です。程良い厚みとかたさのクッションが標準装備しています。用途高所での墜落防止質量(g)約1380種類巻取式規格墜落制止用器具の規格に適合ベルト色ブラックバックルパススルー落下距離(m)3.5フック軽量タイプ(アルミカバー)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(胴ベルト)ナイロン材質(調節バックル)アルミ最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ロック機能ロック付き自由落下距離(m)1.8
REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型
サンコー(タイタン)¥17,980税込¥19,7781本(1本)22日以内出荷ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ
サンコー(タイタン)¥21,980税込¥24,1781本(1本)22日以内出荷ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
12,50
サンコー(タイタン)¥21,980税込¥24,1781本(1本)22日以内出荷ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープベルト色イエロー胴ベルト長さ(mm)1100
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ