絞り込み
ランヤード(本数)
- 1丁掛け(2)
- 2丁掛け(2)
- なし(2)
ランヤード(仕様)
- フルハーネス型(1)
- 伸縮式(4)
サイズ
- L(4)
- M(2)
- フリー(6)
最大使用質量(kg)
- 100(4)
- 130(4)
ショックアブソーバー
- なし(2)
- 第1種(4)
脚部構造
- V型(6)
- 水平型(1)
V型・水平型
胴ベルト
- 無(6)
無
腿バックル
- ワンタッチ(6)
ワンタッチ
背タイプ
- X型(7)
X型
本体質量(g)
- 1001~1500以下(8)
1001~1500以下
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- ツヨロン(藤井電工)(173)
- 谷沢製作所(64)
- サンコー(タイタン)(53)
- タジマツール(TJMデザイン)(23)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
- KH(基陽)(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(13)
- 3M(スリーエム)(10)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](9)
- PETZL(8)
- ポリマーギヤ(7)
- EDELRID(5)
- ハネウェル(4)
- カツヤマキカイ(3)
- 椿モデル(3)
- シモン(2)
- Harpy(ハーピー)(2)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
「ランヤード(本数)」から絞り込む
1丁掛け(2)
2丁掛け(2)
なし(2)

フルハーネス 胸D環付タイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から11日以内出荷胸ベルト部分と背面の両側にD環が付いてます。腰のベルト交差部が稼働するので身体の動きにフィットします。体格に合わせて3か所(胸前、腰、もも)のベルトで調整が可能です。骨盤と足回りにベルトを配置し、落下時の衝撃を分散、局所的な荷重集中を軽減します。肩パットと胴ベルト取付アダプターを標準付属しています。用途電気工事などの高所作業用付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター材質スチール、アルミ合金色黒ベルト幅(mm)45種類フルハーネス補助ベルト幅(mm)150最大使用質量(kg)130背タイプX型
フルハーネス&シングルランヤードセット 幅広タイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥36,980税込¥40,6781セット5日以内出荷腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金色ブラックサイズ幅広質量(g)フルハーネス:1180、ランヤード:780種類伸縮式フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600補助ベルト幅(mm)100口開き(mm)カラビナ:9最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード1丁掛け
フルハーネス墜落制止用器具 幅広タイプサイズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥24,980~税込¥27,478~1本5日以内出荷腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター材質スチール・アルミ合金色ブラック補助ベルト幅(mm)150最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
フルハーネス 水平ももベルトタイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥16,900~税込¥18,590~1個5日以内出荷水平ももベルト:左右が独立した水平型なので、束縛感がなく、着心地が良い。腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット使用範囲(kg)~130(M・L共通)脚部構造水平
フルハーネス&ツインランヤードセット 幅広タイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥43,980税込¥48,3781セット5日以内出荷腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 無胴綱状態を防止! フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー×2個仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金色ブラックサイズ幅広質量(g)フルハーネス:1180、ランヤード:1280種類伸縮式フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)主:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600補助ベルト幅(mm)150口開き(mm)カラビナ:9最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
フルハーネス&ツインランヤードセット スタンダード
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥43,980税込¥48,3781セット5日以内出荷腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 無胴綱状態を防止! フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー×2個仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金色ブラックサイズ標準質量(g)フルハーネス:1170、ランヤード:1280種類伸縮式フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)主:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600補助ベルト幅(mm)150口開き(mm)カラビナ:9最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
フルハーネス&シングルランヤードセット スタンダード
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥36,980税込¥40,6781セット5日以内出荷腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金色ブラックサイズ標準質量(g)フルハーネス:1170、ランヤード:780種類伸縮式フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600補助ベルト幅(mm)100口開き(mm)カラビナ:9最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード1丁掛け
フルハーネス墜落制止用器具 スタンダードタイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥25,980~税込¥28,578~1本5日以内出荷腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター材質スチール・アルミ合金色ブラック補助ベルト幅(mm)100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ