絞り込み
ランヤード(本数)
  • 2丁掛け(12)
  • なし(5)
ランヤード(仕様)
  • なし(3)
  • フルハーネス型(12)
  • ロープ式(2)
  • 伸縮式(2)
サイズ
  • L(15)
  • M(11)
  • S(11)
  • フリー(7)
最大使用質量(kg)
  • 100(15)
  • 130(8)
ショックアブソーバー
  • なし(5)
  • 第1種(10)
脚部構造
  • V型(3)
  • 平行型(15)
  • 水平型(2)
V型・平行型・水平型
胴ベルト
  • (7)
  • (10)
有・無
腿バックル
  • パススルー(10)
  • ワンタッチ(9)
パススルー・ワンタッチ
背タイプ
  • X型(8)
  • Y型(11)
X型・Y型
本体質量(g)
  • 1000以下(4)
  • 1001~1500以下(7)
  • 1501~2000以下(1)
  • 2001~2500以下(3)
  • 2501~3000以下(3)
  • 3001以上(4)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下・2001~2500以下・2501~3000以下・3001以上
ブランド
  • タジマツール(TJMデザイン)
  • ツヨロン(藤井電工)(173)
  • 谷沢製作所(64)
  • サンコー(タイタン)(53)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
  • KH(基陽)(15)
  • JEFCOM(ジェフコム)(13)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](9)
  • PETZL(9)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(8)
  • ポリマーギヤ(7)
  • EDELRID(5)
  • ハネウェル(4)
  • カツヤマキカイ(3)
  • 椿モデル(3)
  • シモン(2)
  • Harpy(ハーピー)(2)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランヤード(本数)から絞り込む
2丁掛け(12)
なし(5)
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
    用途新規格対応SEGハーネスセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチールタイプフルハーネス型種類ロープ式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
    用途新規格対応SEGハーネスセット仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード種別第一種(4kN)タイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46種類ロープ式使用範囲(kg)100以下落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用
    用途新規格対応SEGハーネスセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミタイプフルハーネス型種類伸縮式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 501 タジマツール(TJMデザイン)

    フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 501

    タジマツール(TJMデザイン)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
    用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 701 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 701

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷
    使いやすさにとことん拘ったハイスペックリールセット
    用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセットタイプフルハーネス型種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
    用途新規格対応SEGハーネスセット仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤードベルト幅(mm)46種類伸縮式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
  • 墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備

    タジマツール(TJMデザイン)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!。新規格対応SEGハーネス。セフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下。腰のセフホルダーに胴ベルトを通せるので普段の腰周りも装着可能
    用途高所作業時の落下防止その他【セフホルダー】胸2ヵ所・腰2ヵ所サイズフリーサイズ種類なし規格新規格適合品シリーズセフハーネス内容フルハーネス本体のみ最大使用質量(kg)130以下ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造V型腿バックルアルミ製ワンタッチバックル胴ベルト無しランヤードなし
  • フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 301 タジマツール(TJMデザイン)

    フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 301

    タジマツール(TJMデザイン)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    必要機能に絞り、低価格を実現したエントリーセット
    用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒

    タジマツール(TJMデザイン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
    用途新規格対応SEGハーネス仕様SEGハーネスZS/スチール製バックルタイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46使用範囲(kg)100以下肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
    用途新規格対応SEGハーネス仕様SEGハーネスGS/スチール製バックルタイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46使用範囲(kg)100以下肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
  • ハオルハーネスHA タジマツール(TJMデザイン)

    ハオルハーネスHA

    タジマツール(TJMデザイン)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス 軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用
    用途新規格対応ハオルハーネスサイズフリー質量(g)1000種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100以下背タイプX型脚部構造平行型胴ベルトランヤード二丁掛
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702

    タジマツール(TJMデザイン)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    使いやすさにとことん拘ったハイスペック蛇腹セット
    用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセットタイプフルハーネス型種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
    用途新規格対応SEGハーネス仕様SEGハーネスZA/アルミ製バックルタイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46使用範囲(kg)100以下肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • ハオルハーネスHS KR150FA シングルL5 ダブルセット タジマツール(TJMデザイン)

    ハオルハーネスHS KR150FA シングルL5 ダブルセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    45,980税込50,578
    1セット
    当日出荷
    機能と価格のバランスに優れたスタンダードセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。 軽い本体重量1200g。着脱が容易な硬質スチール製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 肩・背中パッド付。フィット性に優れたソフトクッション採用 ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量スチールフックL5フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
    用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセットサイズ(ハールハーネスHS)フリーサイズ質量(g)1200種類フルハーネス 型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1ロック機構なし最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8脚部構造平行型胴ベルトランヤード二丁掛
  • ハオルハーネスHA KR150FA シングルL8 ダブルセット タジマツール(TJMデザイン)

    ハオルハーネスHA KR150FA シングルL8 ダブルセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。 軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用 ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量アルミ鍛造フックL8フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
    用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセットサイズ(ハールハーネスHA)フリーサイズ質量(g)1000種類フルハーネス 型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1ロック機構なし最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8脚部構造平行型胴ベルトランヤード二丁掛
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHS フリーサイズ 黒 130kg用 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHS フリーサイズ 黒 130kg用

    タジマツール(TJMデザイン)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。装着性と価格バランスに優れたスタンダードモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,200g(付属パッド重量150g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッドを標準装備
    用途新規格対応ハーネス付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2)サイズフリーサイズベルト幅(mm)41種類フルハーネス型製品質量(g)1350最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造水平腿バックルワンタッチ式胴ベルトありランヤードなし
  • ハオルハーネスHS タジマツール(TJMデザイン)

    ハオルハーネスHS

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。機能と価格のバランスに優れたスタンダードセッ すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス 軽い本体重量1200g。着脱が容易な硬質スチール製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 肩・背中パッド付。フィット性に優れたソフトクッション採用
    用途新規格対応ハオルハーネスサイズフリー質量(g)1000種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100以下背タイプX型脚部構造平行型胴ベルトランヤード二丁掛
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHA フリーサイズ 黒 130kg用 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHA フリーサイズ 黒 130kg用

    タジマツール(TJMデザイン)
    29,980税込32,978
    1着
    当日出荷
    腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。快適性と装着性、軽さにとことんこだわったハイスペックモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,000g(付属パッド重量250g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッド/腿パッドを標準装備
    用途新規格対応ハーネス付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、腿パッド ソフト(MPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2)トラスコ品番682-9939サイズL質量(g)1250ベルト幅(mm)41種類フルハーネス型最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)26脚部構造水平型腿バックルワンタッチ式
  • 墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス・ダブルランヤードセット品 セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス・ダブルランヤードセット品 セフホルダー標準装備

    タジマツール(TJMデザイン)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!すぐに使えるハーネス+ランヤードセット。新規格対応SEGハーネス。ランヤードとセフハーネス一体型セット。2カ所のセフで道具を着脱!胸2箇所のセフホルダーを装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下。130 kgまで対応可能なショックアブソーバを採用。本製品はハーネス・ランヤードが一体型です(着脱不可)。肩パッド、腿パッドは付いていません
    用途高所作業時の落下防止付属品樹脂セフホルダー2個・フックハンガー※フルハーネスに装着済みその他【セフホルダー】胸2ヵ所規格新規格適合品最大使用質量(kg)130以下背タイプX型脚部構造V型腿バックルスチール製・パススルー
  • 墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備

    タジマツール(TJMデザイン)
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!。新規格対応SEGハーネス。セフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下
    用途高所作業時の落下防止付属品樹脂セフホルダー2個・フックハンガー※フルハーネスに装着済みその他【セフホルダー】胸2ヵ所サイズフリーサイズ質量(g)1050規格新規格適合品シリーズセフハーネス内容フルハーネス本体のみ最大使用質量(kg)130以下背タイプX型脚部構造V型腿バックルスチール製・パススルー
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA Lサイズ 黒 130kg用 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA Lサイズ 黒 130kg用

    タジマツール(TJMデザイン)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。体の動きを妨げないアクティブフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ベルトズレを防止するシリコンストッパー付。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える。装着しやすい軽量アルミワンタッチ腿バックル。ハーネス用フックハンガー付。アルミ製肩バックル。背中部に安全ロープが取り付けれるAR環を採用【1.0kg以下】
    用途新規格対応ハーネス付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)質量(kg)使用可能130以下サイズLベルト幅(mm)41種類フルハーネス型製品質量(g)1150最大使用質量(kg)130腿バックルワンタッチ式
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS Lサイズ 黒 130kg用 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS Lサイズ 黒 130kg用

    タジマツール(TJMデザイン)
    19,980税込21,978
    1着
    5日以内出荷
    動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。体の動きを妨げないアクティブフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ベルトズレを防止するシリコンストッパー付。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える。ハーネス用フックハンガー付。スチール製ワンタッチ式腿バックル。スチール製肩バックル
    用途新規格対応ハーネス付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)トラスコ品番682-9915サイズLベルト幅(mm)46製品質量(g)1320最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)26腿バックルワンタッチ式
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS Lサイズ 黒 130kg用 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS Lサイズ 黒 130kg用

    タジマツール(TJMデザイン)
    12,980税込14,278
    1着
    5日以内出荷
    動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。束縛感の少ないベーシックフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える
    用途新規格対応ハーネス付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)トラスコ品番682-9924サイズLベルト幅(mm)46製品質量(g)1080最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)26腿バックルパススルー式

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ハーネス式 墜落制止用器具