絞り込み
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)
- ツヨロン(藤井電工)(373)
- サンコー(タイタン)(130)
- 谷沢製作所(128)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](94)
- KH(基陽)(81)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(60)
- PETZL(35)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(31)
- ポリマーギヤ(26)
- JEFCOM(ジェフコム)(26)
- 3M(スリーエム)(20)
- ユニット(18)
- つくし工房(18)
- EDELRID(18)
- TRUSCO(15)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- NiteIze(14)
- MIZO(14)
- ブランドをもっと見る

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷ER150 ダブルランヤードのハーネスセット用途新規格対応SEGハーネスセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール色黒タイプフルハーネス型種類ロープ式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) 安全ブロック接続ストラップ
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷面ファスナーで肩ベルトに留められ邪魔にならない用途ハーネス用アクセサリー
墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(アルミ)
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷50mm幅ベルト用。 安全ロープ取り付け穴。適合50mm幅ベルト材質アルミ許容荷重(kg)3以下
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット用途新規格対応SEGハーネスセット仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード種別第一種(4kN)色黒タイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46種類ロープ式使用範囲(kg)100以下落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷補助ロープ付のダブルランヤードセット用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール種類巻取式/伸縮式ベルト色黒バックルパススルー落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8ランヤード2丁掛け
ハーネス用フック回転式セフハンガー
タジマツール(TJMデザイン)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷セフツールボックスにセフホルダーで収納できる。ハーネス収納用。回転式セフハンガーでハーネスを絡めることなく運ぶことができます。フック回転可能。2サイズのフック形状用途フルハーネス収納用ハンガー付属品ネームシール2枚材質セフプレート:ナイロン樹脂色黒材質(本体)ナイロン樹脂質量(g)510耐荷重(kg)20機能セフホルダー:1個外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:450×283×64フック2サイズの形状(セフ台車サイズ、単管サイズ)、回転式
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット
タジマツール(TJMデザイン)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用用途新規格対応SEGハーネスセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ色黒タイプフルハーネス型種類伸縮式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 501
タジマツール(TJMデザイン)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット色黒種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト有ランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用 巻取式ランヤードCR
タジマツール(TJMデザイン)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。背中の邪魔にならない小型スチール製カラビナ。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付用途高所作業時の落下防止種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)規格新規格適合品シリーズCR内容ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード(シングル)最大使用質量(kg)130以下巻取形式両側巻取
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 701
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷使いやすさにとことん拘ったハイスペックリールセット用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット色黒タイプフルハーネス型種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード2丁掛け
ハーネス展示用ハンガー
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フルハーネス肩ベルトが落下しない構造です。 ランヤードフックもかけられるオリジナルハンガーです。用途ハーネス用アクセサリー仕様フルハーネスの陳列、吊り下げ用の専用品適合SEGハーネス・サスペンダーサイズ:タジマSEGハーネス全製品トラスコ品番168-1575材質O環:スチール、ストラップ:ナイロン色黒質量(g)140
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 セグレスト 301
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷腰周りを邪魔しない縦型リール式セット用途新規格対応胴ベルト型ランヤード組み合わせセット種類巻取式落下距離(m)3.1最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)1.8
後付フックハンガー 胴ベルト用 墜落制止用器具(安全帯)
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ベルトを抜かなくても装着でき、横滑りもしにくい構造 耐久性に優れた新設計金属ゲート採用。用途胴ベルト用後付けフックハンガー適合ベルト幅(mm)50(53以内)適合ベルト厚(mm)3以内
墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂)
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷50mm幅ベルト用 安全ロープ取り付け穴適合50mm幅ベルト材質樹脂許容荷重(kg)3以下
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から5日以内出荷お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット用途新規格対応SEGハーネスセット仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤードベルト幅(mm)46種類伸縮式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) フックハンガー
タジマツール(TJMデザイン)(13件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷安全帯フックを使わない時にベルトにかけるための樹脂製フックです。移動しても落ちないロックの付いた場所と、ちょっと手を開けたい時に置く場所の2ヶ所かける場所があります。適合50mm幅ベルトトラスコ品番406-9978材質樹脂質量(g)17
肩・背中一体型パッド ソフト フリーサイズ2
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ソフトクッションタイプの肩・背中一体型パッド。 しなやかに体にフィットするソフトクッションを採用。 X型、Y型ハーネスのどちらにも使える。用途SEGハーネス・サスペンダー用肩・背中一体型パッドサイズフリー
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤードER150縦型L1
タジマツール(TJMデザイン)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷腰周りスペース広々!縦型ランヤード用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール色黒質量(g)910タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100アズワン品番65-1975-43ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングル自由落下距離(m)最大:1.8
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用・胴ベルト用 兼用ランヤード VR150L シングルL8
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード仕様ロック装置:ありタイプ兼用落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1、胴ベルトに接続/3.1最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)フルハーネスに接続/2.3、胴ベルトに接続/1.8
墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から5日以内出荷現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!。新規格対応SEGハーネス。セフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下。腰のセフホルダーに胴ベルトを通せるので普段の腰周りも装着可能用途高所作業時の落下防止その他【セフホルダー】胸2ヵ所・腰2ヵ所サイズフリーサイズ種類なし規格新規格適合品シリーズセフハーネス内容フルハーネス本体のみ最大使用質量(kg)130以下ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造V型腿バックルアルミ製ワンタッチバックル胴ベルト無しランヤードなし
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード 平ロープ A環L1
タジマツール(TJMデザイン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷丈夫でしなやかな平ロープランヤード用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)質量(g)850タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1(最大自由1.8)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用腿ベルトハンガー
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(2本)当日出荷腿ベルトの内垂れを解消用途SEGハーネス用腿ベルトハンガー適合SEGハーネスS/M/Lトラスコ品番796-5664
タジマ墜落制止用器具(安全帯) フックシール
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷蛍光色でフックを目立たせます。フックの位置がよく見えます。材質塩ビ質量(g)4
フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 301
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷必要機能に絞り、低価格を実現したエントリーセット用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット色黒種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト有ランヤード2丁掛け
後付けフックハンガー ハーネス用2
タジマツール(TJMデザイン)¥899税込¥9891セット当日出荷後付け出来るフックハンガー フックが収納しやすく、おさまりも良いワイドハンガー形状 お好みの位置に簡単に取り付けできる後付構造用途ハーネス用フックハンガー適合ベルト幅(mm)縦ベルト:48以内適合ベルト厚(mm)縦ベルト:1.5以内
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード VR150L ダブルL8
タジマツール(TJMデザイン)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷業界トップクラスの軽さを実現!用途新規格対応ハーネス用ランヤード仕様ロック装置:ありタイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3
墜落制止用器具(安全帯) フックマーカー
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥679税込¥7471台当日出荷フック根元に取り付けて目立ちやすくします。 マジックテープなので取り付け簡単。質量(g)12
小径A環 2丁掛け用
タジマツール(TJMデザイン)¥759税込¥8351個当日出荷小径となったA環。接続環が着脱カラビナタイプの胴ベルト用ランヤード・補助ロープを2丁掛け可能な組合せにするA環。50mm幅ベルト用。用途安全帯2丁掛け用A環色ブラック適合ベルト幅(mm)50
墜落制止用器具(安全帯) L8フック用フックシール
タジマツール(TJMデザイン)¥809税込¥8901個当日出荷位置がよく見える蛍光色用途L8フックランヤードアクセサリー材質MGルミラスター PAT1 シロP質量(g)4
後付フックハンガー ハーネス用 墜落制止用器具(安全帯)
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥449税込¥4941セット(2個)当日出荷フックが収納しやすく、おさまりが良い、外側ワイド形状 取付け取外しが簡単な構造。用途ハーネス用後付けフックハンガー適合ベルト幅(mm)48以内適合ベルト厚(mm)1.5以内
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒
タジマツール(TJMデザイン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス用途新規格対応SEGハーネス仕様SEGハーネスZS/スチール製バックル色黒タイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46使用範囲(kg)100以下肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量スチールフックL5フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい用途高所作業時の落下防止質量(g)1280タイプフルハーネス型用種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)規格新規格適合品シリーズCR内容フルハーネス用ダブルランヤードフック軽量スチールフックL5最大使用質量(kg)130以下ロープ仕様巻取り式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.71)巻取形式両側巻取
補助ロープ蛇腹 L4
タジマツール(TJMデザイン)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷A環接続式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式 製品重量470g 軽量スチールフックL4フック用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプのランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1.0(収納時0.57)
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス用途新規格対応SEGハーネス仕様SEGハーネスGS/スチール製バックルタイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46使用範囲(kg)100以下肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード無し
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR
タジマツール(TJMデザイン)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい用途高所作業時の落下防止質量(g)1160種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)規格新規格適合品シリーズCR内容フルハーネス用ダブルランヤードフック軽量アルミ鍛造フックL8最大使用質量(kg)130以下ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72)巻取形式両側巻取
ハオルハーネスHA
タジマツール(TJMデザイン)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から5日以内出荷胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス 軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用用途新規格対応ハオルハーネスサイズフリー質量(g)1000種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100以下背タイプX型脚部構造平行型胴ベルト無ランヤード二丁掛
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702
タジマツール(TJMデザイン)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から5日以内出荷使いやすさにとことん拘ったハイスペック蛇腹セット用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット色黒タイプフルハーネス型種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード2丁掛け