絞り込み
ランヤード(本数)
  • 1丁掛け(7)
  • 2丁掛け(7)
  • その他(1)
ランヤード(仕様)
  • フルハーネス型(3)
  • ロープ式(2)
  • 伸縮式(2)
  • 巻取式(5)
サイズ
  • L(4)
  • M(6)
最大使用質量(kg)
  • 100(15)
  • 130(1)
ショックアブソーバー
  • 第1種(11)
脚部構造
  • V型(1)
  • 平行型(9)
V型・平行型
胴ベルト
  • (9)
  • (2)
有・無
腿バックル
  • パススルー(4)
  • ワンタッチ(6)
パススルー・ワンタッチ
背タイプ
  • X型(12)
X型
本体質量(g)
  • 1000以下(2)
  • 1001~1500以下(3)
  • 1501~2000以下(1)
  • 2001~2500以下(6)
  • 2501~3000以下(2)
  • 3001以上(3)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下・2001~2500以下・2501~3000以下・3001以上
ブランド
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
  • モノタロウ(2)
  • ツヨロン(藤井電工)(174)
  • 谷沢製作所(64)
  • サンコー(タイタン)(53)
  • エスコ(26)
  • タジマツール(TJMデザイン)(23)
  • 3M(スリーエム)(22)
  • JEFCOM(ジェフコム)(19)
  • KH(基陽)(16)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](9)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(8)
  • PETZL(8)
  • ポリマーギヤ(7)
  • ハネウェル(5)
  • EDELRID(5)
  • カツヤマキカイ(3)
  • EMPIRE(エンパイア)(3)
  • 椿モデル(3)
  • シモン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランヤード(本数)から絞り込む
1丁掛け(7)
2丁掛け(7)
その他(1)
  • フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 2丁掛け No.FGH-55W トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 2丁掛け No.FGH-55W

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
    仕様(胴ベルト)スライドバックル質量(g)約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250)種類ロープ式ロープ径(Φmm)12フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(長さ)(mm)1650適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け反射板あり
  • フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)ダブルランヤード No.FGH-133W トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)ダブルランヤード No.FGH-133W

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷
    回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
    仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本)種類巻取式(小型)フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け反射板あり
  • フルハーネス型 墜落制止用器具 小型巻取式ロック装置付き ダブルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 墜落制止用器具 小型巻取式ロック装置付き ダブルランヤード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷
    両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
    仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)X型フルハーネス質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード種類巻取式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS TB 165規格品落下距離(m)3.1~4.1適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型自由落下距離(m)2.1脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型 墜落制止用器具 ダブル伸縮式ランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 墜落制止用器具 ダブル伸縮式ランヤード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    ダブル伸縮式ランヤード付きです。ランヤードとセットなので、そのまま使用可能です。45mm幅ナイロンベルト。金属製ワンタッチバックル付き25mm幅胸ベルト
    種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型
  • フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 1丁掛け No.FGH-55 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 1丁掛け No.FGH-55

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
    仕様(胴ベルト)スライドバックル質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790)種類ロープ式フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(長さ)(mm)1650適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード1丁掛け反射板あり
  • フルハーネス型 墜落制止用器具 伸縮式 ダブルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 墜落制止用器具 伸縮式 ダブルランヤード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
    仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/水平型 パススルー スチール/スライドバックル /第一種材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルトX型フルハーネスタイプタイプ1・伸縮式ダブルランヤード種類伸縮式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS TB 165規格品製品質量(g)約2640(ハーネス約1490 、ランヤード約1150)落下距離(m)4.2ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型自由落下距離(m)2.2脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 FGH-144 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型墜落制止用器具 FGH-144

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。 反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。 軽量穴あきフック採用。
    仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種/使用可能質量(kg):100材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)X型フルハーネス質量(g)約2470(ハーネス:約1590/ランヤード:約880)タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きシングルランヤードベルト幅(mm)45種類巻取式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS T 8166規格品落下距離(m)3.1~4.1ランヤード(長さ)(mm)巻取式 1500適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型自由落下距離(m)2.1脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)シングルランヤード No.FGH-133 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)シングルランヤード No.FGH-133

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
    仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル質量(g)約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850)種類巻取式(小型)フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け反射板あり
  • フルハーネス型 墜落制止用器具 シングル伸縮式ランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 墜落制止用器具 シングル伸縮式ランヤード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    シングル伸縮式ランヤード付きです。ランヤードとセットなので、そのまま使用可能です。45mm幅ナイロンベルト。金属製ワンタッチバックル付き25mm幅胸ベルト
    種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型
  • カルハーネス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    カルハーネス

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    シンプル設計 軽量タイプ 厚生労働省『墜落制止用器具の規格』適合品。
    用途フルハーネス型墜落制止用器具材質胸ベルト:ナイロン(金属製ワンタッチバックル付)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型材質(ベルト)ナイロン最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型胴ベルト
  • フルハーネス型 墜落制止用器具 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 墜落制止用器具

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。ランヤード、ショックアブソーバー付きです。
    質量(kg)(使用可能)130バックルワンタッチバックルフック回転式軽量53mm大口径フックランヤード(長さ)(mm)1560(収納時:1130)肩ベルト幅(mm)45/ナイロンベルト(反射テープ入り)胴ベルト50mm幅ナイロンベルト(帯電防止糸入り)/サイズ調節可能(最大調節可能寸法:1450mm)
  • フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    21,980税込24,178
    1本
    6日以内出荷
    両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。軽量穴あきフック採用。
    仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック、(背中)D環スチール、水平型 パススルー スチール、スライドバックル、第一種材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(肩ベルト)ナイロン製ベルト、(反射テープ入り)、(胴ベルト)ナイロン製ベルトX型フルハーネス質量(g)約2200(ハーネス:約1490/ランヤード:約710)タイプタイプ1・伸縮式シングルランヤード種類伸縮式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS T 8165規格品落下距離(m)4.2ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100伸長(cm)適応:160~185ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型自由落下距離(m)最大:2.2脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード1丁掛け
  • トーヨー カルハーネスDX ランヤード付 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    トーヨー カルハーネスDX ランヤード付

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    23,980税込26,378
    1着
    翌々日出荷
    ・シングルランヤード M。・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード。・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)。・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製。・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型。・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
    用途墜落制止用具適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金長さ(mm)ランヤード:1650寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップサイズ(cm)身長160~180機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )製品質量(g)約1920落下距離(m)3.3~4.3フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)2.3ランヤードシングル
  • トーヨー カルハーネスDX ランヤード付 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    トーヨー カルハーネスDX ランヤード付

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    33,980税込37,378
    1着
    翌々日出荷
    ・ダブルランヤード L。・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード。・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)。・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製。・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型。・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
    用途墜落制止用具適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金長さ(mm)ランヤード:1650寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップサイズ(cm)身長170~190機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )製品質量(g)約2700落下距離(m)3.3~4.3フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
  • トーヨー カルハーネスDX ランヤード付 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    トーヨー カルハーネスDX ランヤード付

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    23,980税込26,378
    1着
    翌々日出荷
    ・シングルランヤード L。・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード。・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)。・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製。・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型。・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
    用途墜落制止用具適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金長さ(mm)ランヤード:1650寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップサイズ(cm)身長170~190機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )製品質量(g)約1980落下距離(m)3.3~4.3フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)2.3ランヤードシングル
  • トーヨー カルハーネスDX ランヤード付 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    トーヨー カルハーネスDX ランヤード付

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    33,980税込37,378
    1着
    欠品中
    ・ダブルランヤード M。・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード。・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)。・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製。・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型。・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
    用途墜落制止用具適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金長さ(mm)ランヤード:1650寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップサイズ(cm)身長160~180機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )製品質量(g)約2640落下距離(m)3.3~4.3フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
  • カルハーネスデラックス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    カルハーネスデラックス

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    腿水平ワンタッチ式、締め付け感も無く動きやすいです。ワンタッチバックルで着脱スムーズです。(軽量アルミ合金製)。一目で左右の区別が可能です。(着右側:シルバー/着左側:黒)。胴ベルト装着可能です。(ベルト幅50mmまで対応)。日本製です。
    材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄、アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金使用範囲(g)130ランヤードNo.MA-244R、No.MA-244RW、No.F-3+SS-16、No.F-3+SS-16W、No.F-3+SS-66HW
  • フルハーネス(樹脂製蛍光色プレート付きフック・小型巻取式ランヤード2本タイプ) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス(樹脂製蛍光色プレート付きフック・小型巻取式ランヤード2本タイプ)

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷
    肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。
    質量(kg)3.29サイズMベルト幅(mm)45フック口開き(mm)53バックル腰:ワンタッチ商品タイプダブル腿バックルワンタッチランヤードタイプ1
  • フルハーネス型 巻取式(小型)タイプ1 シングルランヤード(黄色樹脂蛍光プレートフック) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 巻取式(小型)タイプ1 シングルランヤード(黄色樹脂蛍光プレートフック)

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。 フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
    トラスコ品番161-1736黒/黄サイズM質量(g)2440種類巻取式フック口開き(mm)53ランヤード(長さ)(mm)1650胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1250最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)17胸ベルト幅(mm)30脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け反射板無し

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ハーネス式 墜落制止用器具
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
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)のハーネス式 墜落制止用器具 【通販モノタロウ】