絞り込み
胴ベルト/フルハーネス
ランヤード(長さ)(mm)
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)(45)
- タジマツール(TJMデザイン)(24)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(11)
- サンコー(タイタン)(10)
- 谷沢製作所(8)
- 3M(スリーエム)(7)
- ポリマーギヤ(5)
- KH(基陽)(5)
- エスコ(4)
- ハネウェル(3)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](3)
- CETACEA(セタシア)(2)
- BlueWater(2)
- シモン(1)
- TRUSCO(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- VOICE(1)
- Harpy(ハーピー)(1)
ツヨロン(藤井電工)・タジマツール(TJMデザイン)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・JEFCOM(ジェフコム)・サンコー(タイタン)・谷沢製作所・3M(スリーエム)・ポリマーギヤ・KH(基陽)・エスコ・ハネウェル・TOWA[清掃用品、安全保護具]・CETACEA(セタシア)・BlueWater・シモン・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)・VOICE・Harpy(ハーピー)
「胴ベルト/フルハーネス」から絞り込む

リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード
サンコー(タイタン)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。用途高所作業での墜落防止対策材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)厚さ(mm)1.35(ストラップ)タイプフルハーネス/胴ベルト兼用種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式ストラップ幅(mm)18.5落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)最大使用質量(kg)130ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)
ツヨロン(藤井電工)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種)質量(g)約1570タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1600RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツインランヤード(幅)(mm)18
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用 巻取式ランヤードCR
タジマツール(TJMデザイン)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。背中の邪魔にならない小型スチール製カラビナ。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付用途高所作業時の落下防止種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)規格新規格適合品シリーズCR内容ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード(シングル)最大使用質量(kg)130以下巻取形式両側巻取
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付色黒質量(g)約1265タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックD環)
ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷質量(g)約730タイプ胴ベルト型用フックFS-99ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)32
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約765タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード
ツヨロン(藤井電工)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷質量(g)900タイプ胴ベルト型用径(Φmm)32フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:13ランヤード(長さ)(mm)1150~1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
EZリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷[ランヤード長さ1650mm] ランヤード長さが兼用型最長クラスとなっており、最大の作業範囲を確保することが可能です。 [ショックアブソーバーを小型軽量化] 安全性を追及した設計の上、従来のショックアブソーバをより小型・軽量化しました。 [耐久性のアップ] ショックアブソーバのカバーをナイロン製に変更。耐久性がアップし破れにくくなりました。 また織ロープ縫製部の保護カバーを従来の収縮チューブから塩化ビニル製パーツへと変更し耐久製アップ。フック回転金具もコンパクト化しました。 [ロック機構付き常時巻取式] 引き出したストラップには常に巻取力がかかり短く保たれるので、作業の邪魔になりません。万一の墜落時にはロック機構が働き、落下距離を最短に抑えます。色黒タイプ兼用型ランヤード(長さ)(mm)1650ロック機構ロック機構付最大使用質量(kg)130ロープ仕様常時巻取り式
EXJ ハーネス用ランヤード
サンコー(タイタン)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷タイプ1ランヤードタイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)27落下距離(m)4.2フックNo.56(軽量タイプ)最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)2.2
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤードER150縦型L1
タジマツール(TJMデザイン)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷腰周りスペース広々!縦型ランヤード用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール色黒質量(g)910タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100アズワン品番65-1975-43ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングル自由落下距離(m)最大:1.8
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード 平ロープ A環L1
タジマツール(TJMデザイン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷丈夫でしなやかな平ロープランヤード用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)質量(g)850タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1(最大自由1.8)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツイン
ツヨロン(藤井電工)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー2個付色ランヤード:ブラック質量(g)約1280タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)(主/構造物側):32、(副/構造物側):32ランヤード(長さ)(mm)(主/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600、(副/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600最大使用荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用・胴ベルト用 兼用ランヤード VR150L シングルL8
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード仕様ロック装置:ありタイプ兼用落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1、胴ベルトに接続/3.1最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)フルハーネスに接続/2.3、胴ベルトに接続/1.8
胴ベルト型 補助ロープ No.MA-512
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷胴ベルト型 補助ロープ 巻取式(小型・着脱可能)質量(g)約670タイプ胴ベルト型ロープ仕様(mm)1100(補助)フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様巻取式(小型・着脱可能)
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックB環)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から17日以内出荷質量(g)約770タイプ胴ベルト型用フックFS-99ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)32
RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg
サンコー(タイタン)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン色ブラック系質量(g)約790タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)3.3~4.0フックNo.56(J環付き軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600)最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)アズワン品番64-1110-37ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)2.1
リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ダブルランヤード ロック装置付き巻取器+伸縮ストラップ
サンコー(タイタン)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。巻取器のフックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。製品重量を軽量化するために掛け替え用には軽量な伸縮ストラップを採用。用途高所作業での墜落制止を目的とする製品仕様人体取付側:アルミ製ミニカラビナ長さ(mm)巻取器:約1550(収納時:約660)、伸縮ストラップ:約1290(収縮時:約1000)幅(mm)伸縮ストラップ:28質量(g)約1140タイプフルハーネス/胴ベルト兼用ストラップ幅(mm)18.5(巻取式)落下距離(m)巻取式:フルハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0、伸縮ストラップ式:フルハーネス型4.0/胴ベルト型2.5フックNo.56A(軽量タイプ)、回転環付ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)最大使用質量(kg)130ロープ仕様巻取式、ロック式、伸縮式ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー商品タイプダブル
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード VR150L ダブルL8
タジマツール(TJMデザイン)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷業界トップクラスの軽さを実現!用途新規格対応ハーネス用ランヤード仕様ロック装置:ありタイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3
DBI-サラ(TM) EZ-Sto(TM) 伸縮式ランヤード 軽量フック
3M(スリーエム)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷軽量で邪魔になりにくい伸縮式のランヤードです。軽量なアルミニウム合金のフックにより、製品の軽量化を実現しました。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。未使用時にはコンパクトに、使用時は伸びるため作業時に邪魔になりにくい構造です。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用。幅(mm)ウェブ:25タイプフルハーネス型用最大使用質量(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)1.2~1.7
フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)
ツヨロン(藤井電工)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷計量・小型の巻取り式ランヤード。 ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。仕様人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS質量(g)約1570タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1600ロープ仕様巻取式ランヤード(幅)(mm)18
胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-311
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本欠品中胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)材質鉄質量(g)約840タイプ胴ベルト型用種類巻取式(小型・着脱可能)フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様巻取式商品タイプシングル
伸縮式補助ロープ 胴ベルト型
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷胴ベルト型墜落制止用器具に取り付け可能な30mm幅伸縮式補助ロープです。材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム製品質量(g)約470フック53mm大口径RoHS指令(10物質対応)対応ランヤード30mm幅伸縮式ストラップ
リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ(第一種)質量(g)約880タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1550RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)18
DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。 ランヤードの種別はタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)。 伸縮式ランヤードは未使用時にはコンパクトに、また、使用時 には伸びるため、作業時に邪魔になりにくい構造。 折り畳み式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果 的に吸収する耐衝撃吸収性に優れています。 ツインタイプでも約1.3kgの軽量設計で作業時の負担を軽減。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用幅(mm)ウェブ:25色黒タイプフルハーネス型用材質(フック)合金鋼最大使用荷重(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時)
VOICE フルハーネス用ランヤード
VOICE¥13,980税込¥15,3781本当日出荷新規格【墜落制止用器具の規格】フルハーネス型用 ランヤード。一丁掛け用シングルと、二丁掛け用のツインがあります 【超軽量】アルミ合金パーツを使用!毎日着用するものだから…フックとカラビナには身体への負担を軽減する軽量アルミ合金素材を採用! 【動きをジャマしない】伸縮式蛇腹ロープを採用!通常時:約110cm、伸長時:約160cm 【タイプ1&タイプ2 両方に対応!】タイプ1(第一種)、タイプ2(第二種)両方の落下試験にて合格しています。タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)約1100~1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種・第二種 兼用
胴ベルト用ランヤード
ツヨロン(藤井電工)¥8,298~税込¥9,128~1セット当日出荷柱上安全帯と組み合わせて使用するショックアブソーバ付きランヤード。種類(ランヤード)三つ打ちランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100までロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類タイプ1
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン第2種
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷第二種ショックアブソーバ付きランヤードを選定頂くことで、足元など腰より低い位置にも掛けることができます。仕様構造物側:フック FS-90H、人体側:第二種ショックアブソーバ+フック FS-21KS質量(g)約855タイプフルハーネス型用ランヤード(直径)(Φmm)ロープ式:12ランヤード(長さ)(mm)ロープ式:1650RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様ロープ式商品タイプダブル
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量スチールフックL5フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい用途高所作業時の落下防止質量(g)1280タイプフルハーネス型用種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)規格新規格適合品シリーズCR内容フルハーネス用ダブルランヤードフック軽量スチールフックL5最大使用質量(kg)130以下ロープ仕様巻取り式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.71)巻取形式両側巻取
フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。ツインランヤードモデルも各種ラインナップ!タイプフルハーネス型用ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式商品タイプツイン
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR
タジマツール(TJMデザイン)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい用途高所作業時の落下防止質量(g)1160種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)規格新規格適合品シリーズCR内容フルハーネス用ダブルランヤードフック軽量アルミ鍛造フックL8最大使用質量(kg)130以下ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72)巻取形式両側巻取
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在小フック17
KH(基陽)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。用途2m以上の高所作業者。タイプ兼用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式
ツヨロン(藤井電工)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。 ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約900タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(有効長)(mm)1700最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
胴ベルト型用ランヤード(ロープ式ランヤード)
ツヨロン(藤井電工)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷ナイロン三つ打ちロープタイプの胴ベルト型用のランヤードです。タイプ胴ベルト型用径(Φmm)11フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:13ランヤード(長さ)(mm)1700ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150縦型L2
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷腰周りスペース広々!縦型胴ベルト用ランヤード ロック装置付き用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール色黒質量(g)1280タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100アズワン品番65-1975-53ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングル自由落下距離(m)最大:1.8![オープンスリング(ダイニーマー) TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58139920-250729-02.jpg)
オープンスリング(ダイニーマー)
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。用途安全保護具幅(mm)12引張強度(kN)22
胴ベルト型巻取り式
ツヨロン(藤井電工)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷胴ベルト型安全帯(一般高所作業用)の取替え用ランヤードタイプ胴ベルト型用有効部長さ(mm)1400ランヤード(長さ)(mm)1450ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
EX ZERO 伸縮ストラップ式タイプ1ランヤード
サンコー(タイタン)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷基本性能はしっかり押さえたシンプル仕様。 令和元年、墜落制止用器具元年に登場の伸縮ストラップ式。タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)30フックNo.57F(スチールカバータイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(収縮時約1100)コネクタD環側/アルミカラビナ(ADT型)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-511
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)質量(g)約850タイプ胴ベルト型用種類巻取式(小型・着脱可能)フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様巻取式商品タイプシングル
DBI-サラ EZ-Stop(ロープランヤード)
3M(スリーエム)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷構造物側が小径フックになった、柱上作業用向けのランヤードです。フックを電柱の足場ボルトに接続したり、電柱に回し掛けをして墜落制止を取ることができます。ランヤードカバーはランヤードの強度を高め、また摩耗度によってランヤード交換の目安になります。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。用途電柱・柱上での高所作業における墜落制止用。幅(mm)12色黒フック口開き(mm)人体側:12、構造物側:19最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.6
フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷計量・小型の巻取り式ランヤード。 ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。仕様人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS質量(g)約880タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1550ロープ仕様巻取式ランヤード(幅)(mm)18
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ







































![オープンスリング(ダイニーマー) TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58139920-250729-02.jpg)