曜日別特売

ロックエンパイアー アウトドア スリング デイジーチェーンPR 高所作業 吊り具 ロープ ROCK EMPIRE

ロックエンパイアー アウトドア スリング デイジーチェーンPR 高所作業 吊り具 ロープ ROCK EMPIRE - EMPIRE(エンパイア)

9つのループをつなぎ合わせたスリング。それぞれのループに強度が保たれている。

仕様
強度/22KN
テープ幅(mm)
20
長さ(cm)
【ループ】8×15・1×30【使用】135
機能
カラビナプロテクター付き
素材
ポリアミド
各種認証
EN354、EN795.B、EN16415、CE1019
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04680616RECDP135
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする