絞り込み
胴ベルト/フルハーネス
- フルハーネス型用(28)
- 兼用(1)
- 胴ベルト型用(10)
ロープ仕様
- ロック式(8)
- ロープ式(10)
- 伸縮式(15)
- 巻取式(16)
商品タイプ
- シングル(25)
- ダブル(13)
ランヤード(長さ)(mm)
- 1000(1)
- 1150~1600(1)
- 1400(1)
- 1450(1)
- 1500(2)
- 1550(7)
- 1600(11)
- 1650(6)
- 1700(15)
本体質量(g)
- 1000以下(25)
- 1001~1500以下(15)
- 1501~2000以下(5)
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](65)
- 谷沢製作所(31)
- タジマツール(TJMデザイン)(30)
- KH(基陽)(27)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
- サンコー(タイタン)(12)
- トイフェルベルガー(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- ポリマーギヤ(8)
- EMPIRE(エンパイア)(8)
- PETZL(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- ハネウェル(4)
- Rock Exotica(4)
- SKYLOTEC(4)
- シモン(3)
- MIZO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
特価
「胴ベルト/フルハーネス」から絞り込む
フルハーネス型用(28)
兼用(1)
胴ベルト型用(10)

リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)
ツヨロン(藤井電工)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種)質量(g)約1570タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1600RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツインランヤード(幅)(mm)18
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付色黒質量(g)約1265タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックD環)
ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷質量(g)約730タイプ胴ベルト型用フックFS-99ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)32
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約765タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード
ツヨロン(藤井電工)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷質量(g)900タイプ胴ベルト型用径(Φmm)32フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:13ランヤード(長さ)(mm)1150~1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
EZリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷[ランヤード長さ1650mm] ランヤード長さが兼用型最長クラスとなっており、最大の作業範囲を確保することが可能です。 [ショックアブソーバーを小型軽量化] 安全性を追及した設計の上、従来のショックアブソーバをより小型・軽量化しました。 [耐久性のアップ] ショックアブソーバのカバーをナイロン製に変更。耐久性がアップし破れにくくなりました。 また織ロープ縫製部の保護カバーを従来の収縮チューブから塩化ビニル製パーツへと変更し耐久製アップ。フック回転金具もコンパクト化しました。 [ロック機構付き常時巻取式] 引き出したストラップには常に巻取力がかかり短く保たれるので、作業の邪魔になりません。万一の墜落時にはロック機構が働き、落下距離を最短に抑えます。色黒タイプ兼用型ランヤード(長さ)(mm)1650ロック機構ロック機構付最大使用質量(kg)130ロープ仕様常時巻取り式
リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツイン
ツヨロン(藤井電工)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー2個付色ランヤード:ブラック質量(g)約1280タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)(主/構造物側):32、(副/構造物側):32ランヤード(長さ)(mm)(主/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600、(副/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600最大使用荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックB環)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から17日以内出荷質量(g)約770タイプ胴ベルト型用フックFS-99ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)32
フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)
ツヨロン(藤井電工)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷計量・小型の巻取り式ランヤード。 ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。仕様人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS質量(g)約1570タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1600ロープ仕様巻取式ランヤード(幅)(mm)18
リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ(第一種)質量(g)約880タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1550RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)18
胴ベルト用ランヤード
ツヨロン(藤井電工)¥8,298~税込¥9,128~1セット当日出荷柱上安全帯と組み合わせて使用するショックアブソーバ付きランヤード。種類(ランヤード)三つ打ちランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100までロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類タイプ1
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン第2種
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷第二種ショックアブソーバ付きランヤードを選定頂くことで、足元など腰より低い位置にも掛けることができます。仕様構造物側:フック FS-90H、人体側:第二種ショックアブソーバ+フック FS-21KS質量(g)約855タイプフルハーネス型用ランヤード(直径)(Φmm)ロープ式:12ランヤード(長さ)(mm)ロープ式:1650RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様ロープ式商品タイプダブル
フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。ツインランヤードモデルも各種ラインナップ!タイプフルハーネス型用ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式商品タイプツイン
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式
ツヨロン(藤井電工)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。 ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約900タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(有効長)(mm)1700最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
胴ベルト型用ランヤード(ロープ式ランヤード)
ツヨロン(藤井電工)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷ナイロン三つ打ちロープタイプの胴ベルト型用のランヤードです。タイプ胴ベルト型用径(Φmm)11フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:13ランヤード(長さ)(mm)1700ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
胴ベルト型巻取り式
ツヨロン(藤井電工)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷胴ベルト型安全帯(一般高所作業用)の取替え用ランヤードタイプ胴ベルト型用有効部長さ(mm)1400ランヤード(長さ)(mm)1450ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷計量・小型の巻取り式ランヤード。 ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。仕様人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS質量(g)約880タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1550ロープ仕様巻取式ランヤード(幅)(mm)18
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)第2種
ツヨロン(藤井電工)¥19,980税込¥21,9781個欠品中第二種ショックアブソーバ付きランヤードを選定頂くことで、足元など腰より低い位置にも掛けることができます。仕様構造物側:フック FS-90H、人体側:第二種ショックアブソーバ+フック FS-21KS質量(g)約1035タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)ノビロン(伸縮自在ストラップ):42ランヤード(長さ)(mm)ノビロン(伸縮自在ストラップ):収縮時1200~1300、伸長時1650RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式商品タイプシングル
リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー付色ランヤード:ブラック質量(g)約780タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150~1250、伸長時:1600最大使用荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
胴ベルト型用ランヤード(八つ打ちロープ)
ツヨロン(藤井電工)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷墜落制止器具胴ベルト式の2丁掛け用補助ロープです。50mm幅ベルト用です。ナイロンクロスロープです。トラスコ品番163-6584質量(g)500タイプ胴ベルト型用径(Φmm)11フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:13ランヤード(長さ)(mm)1000ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)11
胴ベルト用巻取式ランヤード2wayリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から16日以内出荷胴ベルト用第一種ショクアブソーバー付き墜落制止器具用ランヤードです。切替レバーの操作により、織ロープ(ストラップ)長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。タイプ胴ベルト型用径(Φmm)15フック口開き(mm)構造物側:50ランヤード(長さ)(mm)1700(ショックアブソーバー含)ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から17日以内出荷新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。タイプフルハーネス型用ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)18
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ナイロン三ツ打ちロープ)
ツヨロン(藤井電工)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から17日以内出荷タイプ胴ベルト型用方式ナイロン三つ打ちロープランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE) ツイン
ツヨロン(藤井電工)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。仕様構造物側:フックFS-93×2、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー2個付質量(g)約1235タイプフルハーネス型用ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)アズワン品番64-9308-56ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン 130kg対応型
ツヨロン(藤井電工)¥20,980税込¥23,0781セット当日出荷大重量用ショックアブソーバを装備し、130kgまでの作業者に対応します。用途フルハーネス用ツインランヤード。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー2個付色黒質量(g)約1400タイプフルハーネス型用方式ノビロンランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150~1250、伸長時:1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン
ツヨロン(藤井電工)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。用途フルハーネス用ツインランヤード。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー2個付色黒質量(g)約1330タイプフルハーネス型用方式ノビロンランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150~1250、伸長時:1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ワン・ハンド(One-Hand) 巻取式
ツヨロン(藤井電工)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷ワン・ハンド巻取機構により織ロープの繰出しから収納までを片手で操作できる業界初の巻取式ランヤードです。質量(g)約1125タイプフルハーネス型用方式巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックFS-33ランヤード(長さ)(mm)1650アズワン品番64-9308-71ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)15
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) 130kg対応型
ツヨロン(藤井電工)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷大型ショックアブソーバを装着し、130kgまでの作業者に対応。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付色黒質量(g)約900タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700最大使用荷重(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
AIR SAFE リトラ・エア ダブル兼用ランヤード
ツヨロン(藤井電工)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷安全と軽さの650g国内最軽量。(ロック装置付き巻取型として)織ロープに常に巻取力がかかり、短く保たれているため作業の邪魔にならない常時巻取型。万一の落下時には落下距離を最短に抑えるロック装置付きで国内最軽量の軽さと小型化を実現した巻取式ランヤードです。
胴ベルト型巻取り式
ツヨロン(藤井電工)¥9,998税込¥10,9981個欠品中建設工事・塗装工事などの高所作業に用いる胴ベルト型墜落制止用器具で、労働安全衛生法第42条の規定に基づく「墜落制止用器具の規格」に合わせて製造したものです。用途建設、塗装工事、鉱山、工場、造船、橋梁、土木作業、その他高さ2m以上の一般高所作業の際に質量(g)908タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.3(ランヤード長さ1.7の場合)製品サイズ(mm)670×56×109有効長(m)1.4最大使用質量(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4KN)商品タイプシングル自由落下距離(m)1.8(最大)
ワンハンドノビロンツインランヤード
ツヨロン(藤井電工)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷装備体重100kg以下の方用です。ツインランヤードです。ロック機能付巻き取り器ワンハンドリトラとノビロンランヤード付です。ワンハンド巻き取り器はランヤードは途中停止機能付です。巻き取り器に操作ボタンが無くランヤードを数センチ動かすことでランヤードの出し入れが可能です。ノビロンランヤードは未使用時は天然ゴムで縮んでおり構造物等に引っ掛かりにくいです。軽量型です。大口径フックには自在式スイベル付です。用途墜落制止用器具です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバ付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。トラスコ品番163-1911幅(mm)15・32色グレイ・黒質量(g)1670タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)構造物側:50・50/人体側:9ランヤード(長さ)(mm)有効長さ1500・1700最大使用荷重(kg)100直径×長さ(mm)15×1500・32×収縮時1100~1200、伸長時1550(有効長さ)ロープ仕様巻取式/伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE)
ツヨロン(藤井電工)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷オーソドックスな三つ打ちロープを採用。仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付質量(g)約680タイプフルハーネス型用ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
AIR SAFE リトラ・エア シングル兼用ランヤード
ツヨロン(藤井電工)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷安全と軽さの650g国内最軽量。(ロック装置付き巻取型として)織ロープに常に巻取力がかかり、短く保たれているため作業の邪魔にならない常時巻取型。万一の落下時には落下距離を最短に抑えるロック装置付きで国内最軽量の軽さと小型化を実現した巻取式ランヤードです。
胴ベルト用ランヤードワンハンドリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷胴ベルト用第一種ショクアブソーバー付き墜落制止器具用ランヤードです。織ロープ(ストラップ)の繰り出しから収納までを片手で操作できるワンハンド(片手操作)機構を搭載しています。ベルト巻き取り用操作ボタンが無く、ベルトを少し引き出し力を緩めると巻き取ります。用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。質量(g)1100タイプ胴ベルト型用径(Φmm)15フック口開き(mm)構造物側:50ランヤード(長さ)(mm)1700(ショックアブソーバ含)ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
ハーネス用ランヤード SRリトラ付
ツヨロン(藤井電工)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷装備体重100kg以下の方用です。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。軽量型です。大口径フックには自在式スイベル付です。用途墜落制止用器具で、巻き取り器はロック機能付です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバ付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。トラスコ品番163-5031セット内容フックハンガーR-23 ×1個長さ(mm)1650幅(mm)15色グレイ質量(g)1000タイプフルハーネス型用規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品寸法(Φmm)15フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:9最大使用荷重(kg)100ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)
ツヨロン(藤井電工)¥10,980~税込¥12,078~1セットほか翌日出荷から17日以内出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。用途フルハーネス用ランヤード。フルハーネス用ベルトと組み合わせてご使用ください。また、ツインランヤードハーネスにグレードアップするためのランヤードとしてもお使い頂けます。
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード Gブレード(G-BRAID)
ツヨロン(藤井電工)¥10,980税込¥12,0781セット翌日出荷キンクの起きないブレードロープを採用。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約740タイプフルハーネス型用ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
胴ベルト型用副ランヤード(ロックリトラ)
ツヨロン(藤井電工)¥10,980税込¥12,0781本12日以内出荷巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用仕様軽量大口径フックトラスコ品番662-8652色グレー質量(g)約885フック口開き(mm)50フックFS-93-1ランヤード(長さ)(mm)1400径(mm)15最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ