カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)
- モノタロウ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(40)
- サンコー(タイタン)(38)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(28)
- 谷沢製作所(25)
- エスコ(24)
- KH(基陽)(23)
- NiteIze(20)
- PETZL(20)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](19)
- つくし工房(18)
- ユニット(17)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(13)
- EDELRID(13)
- AUSTRIALPIN(12)
- 3M(スリーエム)(11)
- MIZO(11)
- TAKAGI(高儀)(9)
- コヅチ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルト
ツヨロン(藤井電工)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。材質ベルト:ナイロン質量(g)952018年トラスコ掲載ページ6 1131ベルト長さ(cm)約50
水平親綱緊張器 97ハリップ
ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品トラスコ品番388-2306質量(kg)1材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)フック口開き(mm)50材質(回転部)ステンレス適合径(Φmm)16(ランヤード)
フルハーネス型墜落制止用器具用オプション 連結ベルト
ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ブロック等墜落防止装置を墜落制止用器具フルハーネス型に接続しやすくするためのベルトです。仕様ハーネス用オプション質量(g)約80ベルト長さ(cm)約35
昇降移動用親綱ロープ
ツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品径(Φmm)16フック口開き(mm)50材質(フック)FS-90鍛造フック材質(ロープ)テトロン
胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ノビロン)
ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。質量(g)約520タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式伸縮自在ストラップフックFS-93-1(軽量)ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050ランヤード(幅)(mm)32
フルハーネス安全帯用連結ベルト 黄
ツヨロン(藤井電工)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。 不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。仕様1本吊り専用、固定用マジックテープ付トラスコ品番454-7217長さ(mm)350幅(mm)18色イエロー質量(g)95規格厚生労働省「安全帯の規格」適合品リング内径(Φmm)40材質(ベルト)ナイロン
ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック取り付け用部品
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷ツヨロン安全ブロックの取付にご使用ください。 一方がFS51フック、一方が50mmキツネコースで取り付け簡単です。用途安全ブロックの取付仕様ナイロンロープトラスコ品番429-9248質量(g)480ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×1
D環
ツヨロン(藤井電工)¥499税込¥5491個当日出荷両端フック仕様のランヤードや、昇降用墜落防止装置等のフックが取付可能です。金具のメッキ色は、人気の黒色を採用しております。用途ベルトとランヤードを接続するための環。材質鉄製適合ベルト幅(mm)50
支柱用親綱 仮設工業会認定品
ツヨロン(藤井電工)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷仮設工業会認定品の水平親綱です。先端のフックは口開き50mmです。もう一方は緊張器を通すためビニールテープ止めです。用途親綱緊張器97HR-3とご一緒に使用して水平親綱を設置してください。材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:テトロンフック口開き(mm)50径(mm)16
傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(軽作業用)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。 傾斜工事、土木工事、法面工事用仕様軽作業用(1本爪式)適合親綱16~18mmトラスコ品番444-9321材質(本体)スチール質量(g)860フック口開き(mm)18フックFS-51L材質(フック)スチールランヤード(直径)(Φmm)12ランヤード(長さ)(mm)400材質(ロープ)ナイロン
墜落制止用器具用大口径フック
ツヨロン(藤井電工)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷口開き50mmの大口径フックです。鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。仕様固定式トラスコ品番826-6645材質スチール形状フック全長(mm)219質量(g)390穴径(Φmm)20フック口開き(mm)502018年トラスコ掲載ページ6 1136ロック機能なし
傾斜面用ロリップ(重作業用)
ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷親綱をかむ爪は国内唯一のW押爪です。 ロリップ本体は手の平で握れ、簡単に操作できます。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱への中途挿入が可能です。付属品FS-51L 2個付仕様支持ロープ2本重作業用(2本爪式)適合親綱16~18mmトラスコ品番444-9312質量(g)約1570フック口開き(mm)18ランヤード(直径)(Φmm)12ランヤード(長さ)(mm)400
78ロリップ
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。 垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用。定位置作業時は安全帯フック取り付け環付用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。適合垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープトラスコ品番388-2292材質(本体)スチールフック口開き(mm)12フックNo.27C材質(フック)スチールランヤード(直径)(Φmm)12(子綱)ランヤード(長さ)(mm)500(子綱)材質(ロープ)ナイロン
フルハーネス用フックハンガー
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷フックハンガー機能にロープも保持可能となりました。用途フルハーネス専用。仕様肩ベルト45mm用ロープホルダー機能付トラスコ品番444-9355材質スチール質量(g)20
墜落制止用器具用フック
ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷二重外れ止め装置付全長(mm)219質量(g)約390最大口開き(mm)50引張強度(kN)13.0以上適合ロープ径(Φmm)16以下
墜落制止用器具用ロープ収納袋
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1枚当日出荷仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで適合ロープ式ランヤード1本用材質ナイロン質量(g)20適合ベルト幅(mm)50・60寸法(幅W×高さH)(mm)190×220
墜落制止用器具用補助ロープ
ツヨロン(藤井電工)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷バックリンクを採用した巻取式(SRリトラ)タイプの補助ロープです。仕様人体側:SRリトラ巻取器バックリング付き、構造物側:フックFS-93-1(軽量)質量(g)約720方式織ロープ有効長(mm)1000ロープ幅(mm)15
ツヨロン 墜落制止用器具用フックハンガー
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷左右どちらでも取付可能です。 安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。トラスコ品番769-2714材質ナイロン樹脂質量(g)10適合ベルト幅(mm)50
墜落制止用器具用ロープ収納袋
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1枚当日出荷仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで適合ロープ式ランヤード1本用材質ナイロン適合ベルト幅(mm)50・60寸法(幅W×高さH)(mm)180×200
ベルト型2丁ノビロン
ツヨロン(藤井電工)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から15日以内出荷墜落制止器具胴ベルト型の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。長さ(mm)収縮時800~伸長時1050質量(g)900タイプ胴ベルト型用径(Φmm)32フック口開き(mm)50(構造物側)フックスチール商品タイプシングル
ツヨロン ねじクランプ
ツヨロン(藤井電工)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷安全帯フックの取付場所を容易に確保できる。万が一の墜落時、爪がボルトを把持するので、最短で墜落を阻止する。適用ボルトサイズは、W1/2及びW3/8の兼用。用途天井に設置されたボルトを利用して安全帯のフックを取付けるための金具材質(本体)鉄適合吊りボルトW1/2・W3/8兼用
CP昇降器
ツヨロン(藤井電工)¥22,980~税込¥25,278~1個17日以内出荷電柱の第一足場釘に引っ掛けてベルトを締め付ければ電柱を簡単に昇降できます。本体はアルミ合金製で軽量です。 3つに折りたためますので持ち運びに便利です。全長(mm)1500ベルト長さ(m)1.45基本定格荷重(kN)1.0KN
取元クランプ2
ツヨロン(藤井電工)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷移動範囲180°以内での使用可能です。工具不要で取り付け可能です。安全ブロックの接続が可能です。用途仮設足場などでの墜落制止用器具のフックを掛ける場所に。トラスコ品番678-3063材質スチール人数【作業】1
傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ)
ツヨロン(藤井電工)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から20日以内出荷重作業用の幅広軽量タイプ。バックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます。法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用)、バックサイドベルトバックルなし、バックサイドベルトD環2個付き、バックサイドベルト幅広タイプ幅(mm)50色黄ベルト幅W×長さL(mm)補助:780バックル鉄スライド
操作棒
ツヨロン(藤井電工)¥64,980税込¥71,4781本12日以内出荷カーボン入りFRP製ですので、たわみが少なく使いやすい。収納時に指を挟まない安全設計で、各節の分解も可能です。架渉用金車の吊り下げにも使えます。仕様カーボン入りFRP製ですので、たわみが少なく使いやすい。収納時に指を挟まない安全設計で、各節の分解も可能です。トラスコ品番577-1035
工具吊りフック ベルト用
ツヨロン(藤井電工)¥6,498税込¥7,1481個(1本)当日出荷二重外れ止め装置付用途主に配電・送電工事をする作業者の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるためのフックとして使用します。トラスコ品番662-8492材質スチール質量(kg)【つり下げ】50以下適合ベルト幅(mm)45
ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップ
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1組当日出荷ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。 大口径フック両端付です。 本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。用途高所作業水平移動・作業に仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能材質ナイロン、スチールフック口開き(mm)(本線側)50径(mm)16
ツヨロン フルハーネス安全帯用連結ベルト グレー
ツヨロン(藤井電工)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。 着脱が簡単です。 、 固定用マジックテープ付です。仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、1本吊り専用トラスコ品番758-6302材質ベルト:ナイロン長さ(mm)350幅(mm)18色ダークグレーリング内径(Φmm)40