絞り込み
ブランド
  • ツヨロン(藤井電工)
  • エスコ(11)
  • サンコー(タイタン)(11)
  • EDELRID(8)
  • MIZO(7)
  • 谷沢製作所(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • つくし工房(4)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](4)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
  • ユニット(2)
  • PETZL(2)
  • 結一産業(2)
  • 共成(2)
  • 日本緑十字社(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1)
  • DBLTACT(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(軽作業用) ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(軽作業用)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
    用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。 傾斜工事、土木工事、法面工事用仕様軽作業用(1本爪式)適合親綱16~18mmトラスコ品番444-9321材質(本体)スチール質量(g)860フック口開き(mm)18フックFS-51L材質(フック)スチールランヤード(直径)(Φmm)12ランヤード(長さ)(mm)400材質(ロープ)ナイロン
  • リリーフストラップ ツヨロン(藤井電工)

    リリーフストラップ

    ツヨロン(藤井電工)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    フルハーネス用リリーフストラップです。大腿静脈の圧迫を防ぎ血液循環を確保します。
    質量(g)150
  • CP昇降器 ツヨロン(藤井電工)

    CP昇降器

    ツヨロン(藤井電工)
    22,980税込25,278
    1個
    17日以内出荷
    電柱の第一足場釘に引っ掛けてベルトを締め付ければ電柱を簡単に昇降できます。本体はアルミ合金製で軽量です。 3つに折りたためますので持ち運びに便利です。
    全長(mm)1500ベルト長さ(m)1.45基本定格荷重(kN)1.0KN
  • 傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    重作業用の幅広軽量タイプ。バックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます。法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
    用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用)、バックサイドベルトバックルなし、バックサイドベルトD環2個付き、バックサイドベルト幅広タイプ幅(mm)50ベルト幅W×長さL(mm)補助:780バックル鉄スライド
  • ベルト巻取式墜落防止器具(建設工事現場・梯子・電柱を昇降中の墜落防止用) ツヨロン(藤井電工)

    ベルト巻取式墜落防止器具(建設工事現場・梯子・電柱を昇降中の墜落防止用)

    ツヨロン(藤井電工)
    55,980税込61,578
    1台
    26日以内出荷
    昇降移動用の安全ブロックです。ケースはグラスファイバー入り樹脂を使用しています。強度と耐摩耗性に優れたストラップです。(超強力繊維とポリエステルの外層で覆った二重構造)。作業者の昇降移動時は、ストラップが自動的に追随します。最大衝撃荷重をさらに抑えるためにショックアブソーバー付です。
    用途昇降移動用の墜落防止器具です 。梯子などの昇降移動時の墜落防止に付属品引寄せロープトラスコ品番662-8636材質ナイロン、鉄、アルミ、グラスファイバーワイヤー長さ(m)6使用ロープ径(mm)18落下距離(m)2.0以下最大使用荷重(kg)120落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:182×162×68口径(mm)フック:14
  • 操作棒 ツヨロン(藤井電工)

    操作棒

    ツヨロン(藤井電工)
    64,980税込71,478
    1本
    12日以内出荷
    カーボン入りFRP製ですので、たわみが少なく使いやすい。収納時に指を挟まない安全設計で、各節の分解も可能です。架渉用金車の吊り下げにも使えます。
    仕様カーボン入りFRP製ですので、たわみが少なく使いやすい。収納時に指を挟まない安全設計で、各節の分解も可能です。トラスコ品番577-1035
  • テトラブロック 台付・引寄ロープ付 ツヨロン(藤井電工)

    テトラブロック 台付・引寄ロープ付

    ツヨロン(藤井電工)
    169,800税込186,780
    1台
    12日以内出荷
    ステンレス素材の使用による耐食性の向上。交換が必要な部品点数の減少によるランニングコストの軽減。ワイヤ直径5mmにアップし、強度と耐久性を向上。ディスクブレーキ付で衝撃を緩和します。ロック爪部にラチェット機構を採用。ワイヤ操作時の音で爪部の正常を判断できます。ラチェット機構により爪の固着(凍結)等が発生しにくい。
    用途昇降移動用の墜落防止器具です付属品引き寄せロープ(ワイヤロープ+0.5m)、台付ロープ、カラビナワイヤー長さ(m)30使用ロープ径(mm)5落下距離(m)2.0以下最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:338×270×130口径(mm)フック:14
  • 工具吊りフック ベルト用 ツヨロン(藤井電工)

    工具吊りフック ベルト用

    ツヨロン(藤井電工)
    6,498税込7,148
    1個(1本)
    当日出荷
    二重外れ止め装置付
    用途主に配電・送電工事をする作業者の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるためのフックとして使用します。トラスコ品番662-8492材質スチール質量(kg)【つり下げ】50以下適合ベルト幅(mm)45
  • 傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    23,980税込26,378
    1本
    14日以内出荷
    重作業用の幅広軽量タイプ。バックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます。法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
    用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。付属品バックサイドベルトD環2個付き仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用) / バックサイドベルトバックルなし / バックサイドベルト細幅タイプトラスコ品番656-6167寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100
  • 78ロリップ(ショックアブソーバ付) ツヨロン(藤井電工)

    78ロリップ(ショックアブソーバ付)

    ツヨロン(藤井電工)
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷
    鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落を防止し、レバーの切替え操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。電柱・鉄塔などの構造物や、ビル・ダムなどの建設現場での昇降時や定位置作業時に使用する墜落防止器具です。
    その他ショックアブソーバありトラスコ品番662-8517
  • 昇降移動用親綱ロープ(ナイロン) ツヨロン(藤井電工)

    昇降移動用親綱ロープ(ナイロン)

    ツヨロン(藤井電工)
    12,980税込14,278
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
    用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:ナイロン高さ(mm)0フック口開き(mm)50径(mm)16
  • 屋根上作業用 墜落防止器具ヤネロップ ツヨロン(藤井電工)

    屋根上作業用 墜落防止器具ヤネロップ

    ツヨロン(藤井電工)
    78,980税込86,878
    1セット
    3日以内出荷
    低層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止する装置です。瓦に関係なく設置できます。
    用途太陽光発電システムの取り付け工事やアンテナ工事の屋根作業の安全作業用。仕様切妻屋根用トラスコ品番388-2403セット内容フック金具2個、親ロープ2本、引き上げ用付属ロープ1本材質(フック部)アルミおよびスチールゴムカバー付(ロープ)ナイロン(フックカラビナ伸縮器)スチール口径(Φmm)(フック金具)350ロープ径(Φmm)(親)12、(子)6ロープ長さ(m)(親)11、(子)20
  • 母線ロープ(Φ18) ツヨロン(藤井電工)

    母線ロープ(Φ18)

    ツヨロン(藤井電工)
    16,980税込18,678
    1本
    12日以内出荷
    先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
    トラスコ品番662-3785材質ロープ:ナイロン、フック:スチール長さ(m)10径(mm)18
  • 傾斜面作業用ベルト ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面作業用ベルト

    ツヨロン(藤井電工)
    25,980税込28,578
    1本
    12日以内出荷
    重作業用の幅広タイプ。2本のベルトで身体をがっちり支えます。
    用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。付属品バックサイドベルトD環2個付き仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用) / バックサイドベルトバックル付き / バックサイドベルト幅広タイプトラスコ品番656-6163サイズS寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100バックルスチール
  • 柱上安全帯用補助帯 ツヨロン(藤井電工)

    柱上安全帯用補助帯

    ツヨロン(藤井電工)
    7,198税込7,918
    1本
    12日以内出荷
    柱上安全帯を吊り下げるようにして補助帯を胴部に締めておけば工具類で重くなった安全帯が下がることを防ぎます。ワークポジショニング用ベルトに取り付けた工具類や腰袋が重くなった場合に、ワークポジショニング用ベルトが腰骨の位置からずり落ちにくくするためのものです。
    長さ(mm)1200幅(mm)50サイズM寸法(幅W×長さL)(mm)【補助ベルト】50×1200
  • ツヨロン 屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップ ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン 屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップ

    ツヨロン(藤井電工)
    189,800税込208,780
    1組
    翌々日出荷
    低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。 瓦に関係なく設置できます。 ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。
    用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など開口寸法(mm)フック金具/350(2本)寸法(mm×m)親ロープ/12×11(2本)
  • 97ハリップ本体のみ ツヨロン(藤井電工)

    97ハリップ本体のみ

    ツヨロン(藤井電工)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
    用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。トラスコ品番854-5770フック口開き(mm)50適合寸法(mm)親綱:16
  • 傾斜面作業用ベルト ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面作業用ベルト

    ツヨロン(藤井電工)
    23,980税込26,378
    1本
    20日以内出荷から23日以内出荷
    重作業用の幅広タイプ。2本のベルトで身体をがっちり支えます。
    用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用)、バックサイドベルトバックル付き、バックサイドベルトD環2個付き、バックサイドベルト幅広タイプ幅(mm)50ベルト幅W×長さL(mm)補助:780バックル鉄スライド
  • 吊るべー ツヨロン(藤井電工)

    吊るべー

    ツヨロン(藤井電工)
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    柱上安全帯用ベルトに取り付けておけば、いつでも柱上から地上の工具や材料を吊り上げることができます。昇降時にはロープを収納できます。
    用途工事において工具や軽量な材料の上げ下ろし専用の通い綱として使用するものです。トラスコ品番628-8316長さ(mm)7000幅(mm)6寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)7000
  • 安全屋根支柱用心棒 ツヨロン(藤井電工)

    安全屋根支柱用心棒

    ツヨロン(藤井電工)
    139,800税込153,780
    1個
    12日以内出荷
    低層住宅建設時に使用するリトラクタ式の墜落・転落防止器具です。屋根上に支柱を設置してベルブロックのフックを墜落制止用器具に掛けて作業の安全を確保できます。屋根上作業時に墜落制止用器具フックを掛ける場所がなかったり、親綱が張りづらかったりといった悩みを解消します。
    用途屋根上作業用。適合ベルブロック:2個トラスコ品番663-4192人数作業:2移動距離(m)半径8支柱の高さ(mm)1200
  • やねブロック ツヨロン(藤井電工)

    やねブロック

    ツヨロン(藤井電工)
    139,800税込153,780
    1個
    12日以内出荷
    2人の作業員が同時に作業することができます。
    用途建設リサイクル法に基づく、手作業による屋根材等の解体作業中の安全対策に。瓦葺き替え工事時の安全対策に。適合ベルブロック:2個トラスコ品番663-2572人数作業:2移動距離(m)半径6支柱の高さ(mm)700
  • CP昇降器 ツヨロン(藤井電工)

    CP昇降器

    ツヨロン(藤井電工)
    24,980税込27,478
    1個(1台)
    12日以内出荷
    電柱の第一足場に引っ掛けてベルトを締め付ければ電柱を簡単に昇降できます。本体はアルミ合金製で軽量です。3つに折りたためますので持ち運びに便利です。
    用途電柱を昇降する場合、地上から第1ステップボルトまでの昇降を補助する仮設の専用工具です。材質アルミ合金製長さ(mm)1500
  • 吊るべー ツヨロン(藤井電工)

    吊るべー

    ツヨロン(藤井電工)
    9,998税込10,998
    1個(1本)
    12日以内出荷
    柱上安全帯用ベルトに取り付けておけば、いつでも柱上から地上の工具や材料を吊り上げることができます。昇降時にはロープを収納できます。
    用途工事において工具や軽量な材料の上げ下ろし専用の通い綱として使用するものです。トラスコ品番662-8495ロープ長さ(m)14
  • 尻掛ベルト ツヨロン(藤井電工)

    尻掛ベルト

    ツヨロン(藤井電工)
    6,298税込6,928
    1個(1本)
    12日以内出荷
    長さ調節可能です。体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので楽に作業ができます。長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
    用途柱上作業時に体重を腰と臀部に分散させて楽に作業するために使用します。トラスコ品番662-1594幅(mm)45ODサイズM
  • 水平移動用親綱”GCハリップ” ツヨロン(藤井電工)

    水平移動用親綱”GCハリップ”

    ツヨロン(藤井電工)
    38,980税込42,878
    1本(1組)
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。大口径フック両端付です。本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
    用途高所作業水平移動・作業に。材質ナイロン、スチール長さ(m)20フック口開き(mm)【台付側】50【本線側】50径(mm)16
  • ZERO-Gハーネス用 背当てパッド ツヨロン(藤井電工)

    ZERO-Gハーネス用 背当てパッド

    ツヨロン(藤井電工)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    背当てパッド装備により装着性が向上。 背当てパッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がありません。
    適合機種ZERO-Gハーネス
  • ZERO-Gハーネス用 マルチツールホルダー ツヨロン(藤井電工)

    ZERO-Gハーネス用 マルチツールホルダー

    ツヨロン(藤井電工)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    着脱式のマルチツールホルダー。腰回りの無駄スペースを利用し、収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm以下のアイテムに対応。
    適合機種ZERO-Gハーネス
  • 屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップ ツヨロン(藤井電工)

    屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップ

    ツヨロン(藤井電工)
    229,800税込252,780
    1組
    欠品中
    低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。瓦に関係なく設置できます。ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。
    用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など。仕様切妻屋根用作業人数3名トラスコ品番429-9272セット内容フック金具3本、親ロープ3本、ベルブロック3個質量(kg)20.5長さ(m)ベルブロック/5.7開口寸法(mm)フック金具/350ロープ寸法(直径Φmm×長さm)親ロープ/12×11
その他墜落制止用器具