特価
本日12月24日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
塩ビの滑り止め加工を施した商品で、通気性よく、丈夫でフィット感の良い商品です。
用途運搬作業など作業全般
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニール
素材ポリエステル、綿、その他
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
種別ポリカハトメ
材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン
色ブルー
厚さ#3000
引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229
引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690
ハトメ内径(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。
用途コーンヘッド部円周310Φ以下のカラーコーンの重しとして。
屋外向き。
内径(Φmm)約310
材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合)
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。
布基材なので手で切ることができます。
厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。
使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として
色黄×黒
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.3
粘着力(N/25mm)8.0
基材布
伸度(%)7
粘着剤合成ゴム系
柄トラ
引張強度(N/25mm)136.5
保持力(mm/15分)0.2
巻戻し力(N/25mm)6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.4MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。
ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。
材質ポリエチレン
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
工具などで簡単に切って加工ができます。用途によって長さを選べます。
用途進入禁止、境界用の仕切りとして。
材質ポリエチレン
チェーン線径(Φmm)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬
口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50
材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
口数両口
ノズルなし
コックあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取手あり
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
全長(mm)約900
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。
室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に
色白
耐荷重(kg)200/2本使用時
取扱説明書(1.2MB)
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。
色トラ(黒×黄)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.13
テープ長さ(m)33
基材PVC
粘着剤アクリル系粘着剤
使用場所屋内
1巻
¥569
税込¥626
当日出荷
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質NBR(発泡ゴム)
電圧(V)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。
種類スタンド型
材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP
幅(mm)250
高さ(mm)770
質量(g)375
奥行(mm)220
適合サイズ(Φmm)180
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。
手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。
種別ノンスリップマット
長さ(mm)2000
材質PVC+芯糸(PP)
厚さ(mm)3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
極めて柔らかく、且つ粘着性に富んだプラスティック絆創膏を使用していますので、お肌のどの部分にもピッタリくっつきます。
たくさんの通気孔がムレやカブレを防ぎます。
材質ポリオレフィン(非塩ビ系)
粘着剤非天然ゴム系
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど
ロープ径(Φmm)2.4
屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。
テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。
階段や通路などのすべりやすい場所に最適。
切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など
粘着剤アクリル系
反射テープが付いた軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
夜間などに車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなります。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
種類スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
デザインライン入り
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の商品です。種類によって色で区別できますので、ひと目で判断できます。
油性ペンで書き込みできます。
用途工事現場等
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
仕様四隅に穴あり
厚さ(mm)0.8
寸法(縦×横)(mm)600×600
取付穴径(Φmm)3
三角コーンとコーンの間に使用するバーです。
進入禁止や境界用として使用できます。
2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.05
文字内容立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください
テープ地色黄
文字色黒
震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式
材質(本体)真鍮
材質(吊)鉄
材質(本体)真鍮/(吊)鉄
取扱説明書(0.6MB)
用紙が収納できる便利なコーン用サインボードです。
一般的な三角コーンに被せるだけの構造になっています。
オリジナルデザインの用紙を作成することで、様々なタイプのサインボードに変更できるすぐれものです。
3辺にマグネットシートを貼っているので、簡単に中の用紙を交換することができます。
使用しない場合は、折り畳むことができますので、持ち運びや収納に便利です。
用途三角コーン、カラーコーン用
取付け方法カラーコーン取付
ハトメのないロールタイプ。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途建築現場、土木現場での法面の養生に。
野積みカバーに。
雨除け、日除け、埃除け。
厚さ#3000相当
色青
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
材質ポリエチレン
長さ(m)100
もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。
水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。
用途防火用に。
容量(L)8
材質ブリキ
高さ(mm)200
質量(g)620
口径(Φmm)290
底径(Φmm)177
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプストレート
付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色黒
エコマーク認定認定
ボルト穴径(Φmm)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エコマーク認定番号23 128 018
こんなお得な商品も!
南京錠 同一キー NO1200
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
ロックキー式
伸縮可能な持ち運びに便利なコーン。
反射材付なので視認性も高い。
ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。
コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして。クマやイノシシなどの野生動物避けとして。
材質ABS樹脂(ラバーグリップ)
質量(g)約80(電池、ストラップ含む)
電源単4乾電池×2本(電池別売)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39
音量(dB)約120
取扱説明書(1.8MB)
こんなお得な商品も!
安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
厚さ(mm)0.18
色イエロー×ブラック
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系
仕様手で切断可能
トラスコ品番415-4355
質量(g)230
粘着力(N/10mm)4.5
引張強度(N/10mm)40
1巻
¥829
税込¥912
当日出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。
小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。
消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える
適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災
材質消火薬剤:強化液
質量(g)610
使用温度範囲(℃)0~40
規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)
番号届け出番号(型式番号):A021507101B
寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227
ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス
使用期間(年)標準:製造年月より3年
RoHS指令(10物質対応)対応
放射時間約28秒
放射距離3~5m
薬剤量(g)消火:480
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約14秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離4~7m(20℃)
仕様リサイクルシール付
トラスコ品番828-8293
型式消第27-59-1号
質量(kg)約5.08
型10型
高さ(mm)約490
使用温度範囲(℃)-30~40
エコマーク認定認定
単位(能力)A-3・B-7・C
全高(cm)約49
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
全幅(cm)約18
エコマーク認定番号10127002
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。
セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に
色トラ
テープ幅(mm)45
基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)65
粘着力(N/25mm)16.5
進入禁止のしるしに。
両端にステンレスリングが付いています。
用途三角コーン間の進入禁止、境界用の仕切りとして。
材質ポリエチレン
長さ(m)2
付属品ステンレスリング2個(内径約100mm)
チェーン線径(Φmm)6
地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。
工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。
ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。
上部がリング形状でロープを通して使用します。
J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。
一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。
ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等
材質スチール
長さ(mm)1500
質量(kg)約1.9
直径(Φmm)14
表面処理粉体焼付塗装
1束(5本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。