絞り込み
ブランド
  • EZVIZ
  • モノタロウ(304)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,450)
  • グリーンクロス(2,344)
  • ユニット(2,210)
  • SHIMANO(シマノ)(2,096)
  • エスコ(1,968)
  • ホンダ(1,607)
  • カツイチ(1,277)
  • 日本緑十字社(1,145)
  • 光(1,011)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
  • つくし工房(939)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(879)
  • マリンテック(814)
  • がまかつ Gamakatsu(750)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • 仙台銘板(585)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
  • RS PRO(540)
  • 岩崎製作所(514)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【屋内専用】自動追尾機能付き パン・チルトWIFIカメラ C6W EZVIZ

    【屋内専用】自動追尾機能付き パン・チルトWIFIカメラ C6W

    EZVIZ
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    5日以内出荷
    美観を損なうことなく自宅を守る。 エレガントで多用途のC6Wカメラには、大型家屋に必要な保護機能がすべて搭載されています。2Kの解像度で録画し、4倍ズームで自動追跡しますから、不審な動きを見逃しません。 特に人の動きに感応する自動ズーム動体追跡 部屋全体の監視も思いのまま 息を呑む明瞭な画像を映し出すTrue-WDR機能 双方向の会話により自宅を守る H.265映像圧縮
    仕様DNR:3D DNR、WDR:True-WDR、BLC:対応、ナイトビジョン:10m、オーディオビットレート:自己適応型、最大ビットレート:4Mbps、スマートアラーム:AIによる人間検出、カスタマイズされたアラートエリア:対応、双方向対話:対応寸法(mm)95.8×95.8×90.6質量(g)252電源(V)DC5/2A規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11nレンズ4mm@F2.0、画角:83°(水平方向)、57°(垂直方向)、104°(対角方向)機能デイ/ナイト:オートスイッチ付きIRカットフィルター、アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、ミラーイメージ、パスワード保護、ウォーターマーク最大消費電力(W)8周波数帯域(MHz)チャンネル:20対応最大解像度2560×1440周波数範囲2.412GHz~2.472GHz動作環境-10℃~45℃、湿度95%以下(結露しないこと)アングル(°)【PT】パン: 340、 チルト: 75セキュリティ64/128-bitWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK使用場所屋内シャッタースピード自己適応型シャッターネットワークタイプ有線:RJ45×1(10M/100M 自己適応型LANポート)プロトコルEZVIZクラウド独自プロトコル、インターフェース:EZVIZクラウド独自プロトコル通信速度11b: 11Mbps、11g :54Mbps、11n :72Mbps映像圧縮方式H.265/H.264フレームレート最大:25fps、ネットワーク転送中は自己調整可能ビデオ仕様【ビデオビットレート】Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレートWi-FiAPペアリングイメージセンサー1/2.7型プログレッシブスキャンCMOSストレージローカル:MicroSDカードスロット(最大256G)、クラウド:MEZVIZクラウドストレージ最低照度(Lux)0.5@(F2.0, AGC ON)、IR使用時0
  • 【屋外対応】パン・チルトWi-Fiバレットカメラ C3X EZVIZ

    【屋外対応】パン・チルトWi-Fiバレットカメラ C3X

    EZVIZ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    5日以内出荷
    美観を損なうことなく自宅を守る。 エレガントで多用途のc3xカメラには、大型家屋に必要な保護機能がすべて搭載されています。2Kの解像度で録画し、4倍ズームで自動追跡しますから、不審な動きを見逃しません。 インテリジェントなデュアルレンズ カラーナイトビジョン AI ディープラーニングアルゴリズム搭載 人間/車両の形の検知 H.265 ビデオ圧縮 サイレンとストロボライトによるアクティブな防御 IP67 の防塵、防水性能 カスタマイズ可能なボイスアラート
    仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR、BLC:対応、スマートアラーム:動体検知、人の形状検知、車両の形状検知、IR範囲:最大 30m(98.43ft)寸法(mm)72×72×150質量(g)425電源(V)DC12±10%規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n最大消費電力(W)12周波数帯域(MHz)チャンネル:20対応最大解像度1920×1080周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz動作環境-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67セキュリティ64/128-bitWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK使用場所屋外シャッタースピード自己適応型シャッターネットワークタイプ有線:RJ45×1 (10M/100M自己適応型LANポート)プロトコルEZVIZクラウド独自プロトコル、インターフェース:EZVIZクラウド独自プロトコル通信速度11b: 11Mbps、11g :54Mbps、11n :144Mbps映像圧縮方式H.264/H.265フレームレート50Hz:25fps、ネットワーク転送中は自己調整可能レンズマウントM8ビデオ仕様ビデオビットレート、Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレートWi-FiAPペアリングイメージセンサー1/2.7型プログレッシブスキャンCMOS検知エリア動体検知エリアの設定:対応ストレージMicro SD カードスロット (最大256G)