絞り込み
ブランド
- EZVIZ
- モノタロウ(31)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(838)
- ブロードウォッチ(413)
- エスコ(332)
- RS PRO(192)
- ABUS(191)
- i-PRO(183)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(160)
- 塚本無線(158)
- アクシスコミュニケーションズ(122)
- SecuSTATION(112)
- マザーツール(99)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(96)
- bitstrong(ビットストロング)(92)
- ELPA(72)
- ガードロック(69)
- Vivotek(69)
- WAKI(和気産業)(62)
- 太陽技研(55)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- ブランドをもっと見る

【屋外対応】パン・チルトWi-Fiバレットカメラ C3X
EZVIZ¥21,980~税込¥24,178~1台5日以内出荷美観を損なうことなく自宅を守る。 エレガントで多用途のc3xカメラには、大型家屋に必要な保護機能がすべて搭載されています。2Kの解像度で録画し、4倍ズームで自動追跡しますから、不審な動きを見逃しません。 インテリジェントなデュアルレンズ カラーナイトビジョン AI ディープラーニングアルゴリズム搭載 人間/車両の形の検知 H.265 ビデオ圧縮 サイレンとストロボライトによるアクティブな防御 IP67 の防塵、防水性能 カスタマイズ可能なボイスアラート仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR、BLC:対応、スマートアラーム:動体検知、人の形状検知、車両の形状検知、IR範囲:最大 30m(98.43ft)寸法(mm)72×72×150質量(g)425電源(V)DC12±10%規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n最大消費電力(W)12周波数帯域(MHz)チャンネル:20対応最大解像度1920×1080周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz動作環境-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67セキュリティ64/128-bitWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK使用場所屋外シャッタースピード自己適応型シャッターネットワークタイプ有線:RJ45×1 (10M/100M自己適応型LANポート)プロトコルEZVIZクラウド独自プロトコル、インターフェース:EZVIZクラウド独自プロトコル通信速度11b: 11Mbps、11g :54Mbps、11n :144Mbps映像圧縮方式H.264/H.265フレームレート50Hz:25fps、ネットワーク転送中は自己調整可能レンズマウントM8ビデオ仕様ビデオビットレート、Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレートWi-FiAPペアリングイメージセンサー1/2.7型プログレッシブスキャンCMOS検知エリア動体検知エリアの設定:対応ストレージMicro SD カードスロット (最大256G)
【屋外対応】デュアルレンズ パン・チルトWi-Fiカメラ C8PF(2.8mm)
EZVIZ¥24,980税込¥27,4781台91日以内出荷PIP(ピクチャーインピクチャー)表示で、ワイドでクリアな視野を提供します。 数々の賞に輝いたC8PFは、全体像を見逃すことなく、重要なポイントを細部まで確認することができます。このパン・チルトズームカメラは、先進のデュアルレンズテクノロジーを使用した世界初の8倍混合ズームにより、ご自宅を確実に見張ります。さらに、ワイドビューとクローズアップビューの両方を提供するPIP(ピクチャーインピクチャー)表示モードを搭載しています。 ブレのない8倍混合ズームで、広い視野を確保します。 AI搭載の人物検出でスマートアラートを提供します。 「見る、聞く、話す」を、どこにいても実現。 360度の視野、365日の保護。 512GBのローカルにビデオを保存することも、クラウドに保存することもできます。防塵防水性能IP65使用場所屋外センサー画像:デュアル-1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOSシャッタースピード自己適応型シャッターレンズF1.6 +角度(°)【PT】パン:340、 チルト:80最低照度(Lux)0.05@(F1.6、AGCオン時)、0(赤外線使用時)レンズマウントM12機能アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、パスワード保護、透かし、日中・夜間:自動切換機能付きIRカットフィルター、スマートアラーム:AI搭載の人物検出、カスタマイズされた警報エリア:サポート最大解像度1920×1080フレームレート最大15fps、ネットワーク伝送中は自己適応映像圧縮方式H.265/H.264ビデオ仕様動画ビットレート、超HD、HD、標準.アダプティブビットレート規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11n周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz周波数帯域(MHz)チャンネル:20サポートセキュリティ64/128ビットWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK伝送速度(Mbps)11b: 11、11g:54、11n:72Wi-FiAPペアリングプロトコルEZVIZ Cloud専用プロトコル、インターフェース:EZVIZ Cloud専用プロトコルネットワークタイプ有線:RJ45×1 (10M/100M 適応型イーサネットポート)オーディオ機能マイクをサポートストレージローカル:MicroSDカードスロット(最大512GB)、クラウド:EZVIZクラウドストレージ動作環境-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと)電源(V)DC12/1A最大消費電力(W)12寸法(mm)154×116×164質量(g)578セット内容C8PFカメラ、1.5メートル電源ケーブル、スクリューキット、防水キット、ドリルテンプレート、規制情報、クイックスタートガイド仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR機能、BLC:サポート、白黒夜間モード:30メートル、H.265タイプ:メインプロフィール、音声ビットレート:自己適応型、最大ビットレート:2Mbps
【屋外対応】パン・チルトWi-Fiカメラ C8C(4mm)
EZVIZ¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷視界の境界を破る。 C8CはEZVIZの最初の屋外用WiFiパン/チルトカメラで、絶妙なデザインと包括的な機能性を組み合わせた画期的な製品です。通常の屋外カメラよりも詳細な情報をキャプチャし、このカメラは信頼性の高いオールラウンドな屋外保護を保証します。 すべてを鮮明に映し出す。 より良い一日は、より良いビジョンから始まります。 いつでもコミュニケーション 3つのナイトビジョンモードを用意し、あらゆるニーズに対応します。 フルカラーナイトビジョン 白黒ナイトビジョン スマートナイトビジョン ストロボライトで保護を強化。 あらゆる天候に耐える設計 状況を聞く、見る 屋外での様々なシーンに対応 庭やショップ、農場など幅広い状況に対応して機能を軽減することなく発揮します。 H.265ビデオ技術。防塵防水性能IP65使用場所屋外イメージセンサー1/2.7プログレッシブスキャンCMOSシャッタースピード自己適応型シャッターレンズF1.6 、ビューアングル:87°(水平)、105°(対角)角度(°)【PT】パン:352、 チルト:95最低照度(Lux)0.5@(F1.6、AGCON)、0with IRレンズマウントM12機能アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、パスワード保護、透かし、デイ/ナイト:自動スイッチ付きIRカットフィルター解像度1920×1080フレームレート最大:30fps、 ネットワーク送信中の自己適応映像圧縮方式H.265/H.264ビデオ仕様【ビットレート】Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレート規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11n周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz周波数帯域(MHz)チャンネル:ポート20セキュリティ64/128ビットWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK伝送速度(Mbps)11b:11、11g:54、11n:72Wi-FiAPペアリングプロトコルEZVIZクラウド独自のプロトコル、インターフェイス:EZVIZクラウド独自のプロトコルネットワークタイプ有線:RJ45×1(10M / 100MAdaptive LANポート)オーディオ機能マイク対応ストレージローカル:マイクロSDカードスロット(最大256G)、クラウド:EZVIZクラウドストレージ動作環境温度:-30℃~60℃(-22°F~140°F)、湿度:95%以下(結露しないこと)電源(V)DC12/1A最大消費電力(W)6寸法(mm)158×157×149質量(g)510仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR、IR:30m / 100ft、H.265タイプ:メインプロファイル、オーディオビットレート:自己適応型、スマートアラーム:AI人間検出、カスタマイズアラートエリア:対応
【屋内専用】自動追尾機能付き パン・チルトWIFIカメラ C6W
EZVIZ¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷美観を損なうことなく自宅を守る。 エレガントで多用途のC6Wカメラには、大型家屋に必要な保護機能がすべて搭載されています。2Kの解像度で録画し、4倍ズームで自動追跡しますから、不審な動きを見逃しません。 特に人の動きに感応する自動ズーム動体追跡 部屋全体の監視も思いのまま 息を呑む明瞭な画像を映し出すTrue-WDR機能 双方向の会話により自宅を守る H.265映像圧縮使用場所屋内イメージセンサー1/2.7型プログレッシブスキャンCMOSシャッタースピード自己適応型シャッターレンズ4mm@F2.0、画角:83°(水平方向)、57°(垂直方向)、104°(対角方向)アングル(°)【PT】パン: 340、 チルト: 75最低照度(Lux)0.5@(F2.0, AGC ON)、IR使用時0機能デイ/ナイト:オートスイッチ付きIRカットフィルター、アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、ミラーイメージ、パスワード保護、ウォーターマーク最大解像度2560×1440フレームレート最大:25fps、ネットワーク転送中は自己調整可能映像圧縮方式H.265/H.264ビデオ仕様【ビデオビットレート】Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレート規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11n周波数範囲2.412GHz~2.472GHz周波数帯域(MHz)チャンネル:20対応セキュリティ64/128-bitWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK通信速度11b: 11Mbps、11g :54Mbps、11n :72MbpsWi-FiAPペアリングプロトコルEZVIZクラウド独自プロトコル、インターフェース:EZVIZクラウド独自プロトコルネットワークタイプ有線:RJ45×1(10M/100M 自己適応型LANポート)ストレージローカル:MicroSDカードスロット(最大256G)、クラウド:MEZVIZクラウドストレージ動作環境-10℃~45℃、湿度95%以下(結露しないこと)電源(V)DC5/2A最大消費電力(W)8寸法(mm)95.8×95.8×90.6質量(g)252仕様DNR:3D DNR、WDR:True-WDR、BLC:対応、ナイトビジョン:10m、オーディオビットレート:自己適応型、最大ビットレート:4Mbps、スマートアラーム:AIによる人間検出、カスタマイズされたアラートエリア:対応、双方向対話:対応
【屋外対応】バッテリーワイヤレスカメラ C3A
EZVIZ¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷配線不要 置くだけで簡単に防犯対策 265万画素、人感センサー、バッテリー内蔵、 鮮明なハイビジョン映像 1台のカメラで部屋全体を監視 C3A は長時間運用可能な 5,500mAh 充電可能バッテリを備えているほか、配線が一切不要な設計となっており、単独で場所を問わず設置できます。 PIR 動体検知 1080pビデオ 5500mAhの充電型リチウムバッテリ 双方向の会話 126°の対角画角 IP65の防塵、防水性能 ナイトビジョン(最大 7.5 メートル) microSD カードをサポート(最大 128GB)防塵防水性能IP65使用場所屋外画素数265万画素画角対角:130°機能デイナイト:対応映像圧縮方式H.264最大解像度1920×1080ストレージmicroSDカード:最大128GB警報方式動体検知適合規格IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)バッテリー容量(mAh)5500供給電源DC5V最大消費電力(W)5照射距離(m)赤外線:最大7.5寸法(mm)56×70×92質量(g)215仕様NR:3D DNR、WDR:DWDR、BLC:対応
【屋外対応】ホームセキュリティWi-Fiカメラ C3W(1080P)
EZVIZ¥18,980税込¥20,8781台欠品中夜間フルカラー暗視機能搭載 265万画素、400万画素、夜間フルカラー暗視機能、警報音&発光LED機能、鮮明なハイビジョン映像防塵防水性能IP67使用場所屋外画素数265万画素画角2.8mm@F1.6 水平角:103° 対角:119°照度(Lux)0.01@(F1.6,AGC ON),0 lux with IR撮影距離(m)夜間:最大30内蔵マイク対応スピーカー対応機能デイナイト:対応映像圧縮方式H.264/H.265最大解像度1920×1080ストレージmicroSDカード:最大256GB無線LANIEEE802.11 b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)有線LANRJ45×1(10M/100M)動作環境-30℃~-60℃湿度95%以下(結露しないこと)供給電源DC 12V/1A最大消費電力(W)6寸法(mm)72×72×150質量(g)352仕様DNR:3D DNR、WDR:DWDR















![SWANN セキュリティカメラ 16CH 4K NVRレコーダー HDDなし H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)[防犯用品] SWANN セキュリティカメラ 16CH 4K NVRレコーダー HDDなし H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02765030-260821-02.jpg)