絞り込み
ブランド
  • ASAGAO
  • Jackery(ジャクリ)(24)
  • TogoPower(8)
  • マリンテック(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • 富士倉(4)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • MUST TOOL(2)
  • EcoFlow(エコフロー)(2)
  • OUKITEL(2)
  • エスコ(1)
  • エレコム(1)
  • 新ダイワ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • クマザキエイム(1)
  • OS(オーエス)(1)
  • DJI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「100v20a」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リン酸鉄ポータブル電源 AS1000-JP ASAGAOリン酸鉄ポータブル電源 AS1000-JPASAGAO
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
フル充電2台接続で仮想2016Whの大容量 パススルー接続機能搭載(本体100%充電時に本体内蔵バッテリーを経由しないで出力 が可能)。10msで外部電力から入力電力切替機能搭載。 上記機能により本体2台接続して仮装2016Whの大容量を実現。 1008Wh大容量 500W出力で2時間以上使用可能。AC・DC入力(充電)しながら出力可能。 最大10デバイスに同時出力可能。AC出力は100V、110V、120Vを設定可能。 ソーラーパネルで最短約6時間充電可能 純正200Wソーラーパネルで最短6時間(理論値)で充電可能。 エネルギー変換効率22%を超える高性能パネルを採用。 安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン採用 万一セルが破損しても発火しない高い安全性。世界の車メーカーで使用されている高い 信頼性。2000回80%、3500回70%を超える再充電回数で長寿命。 車載アクセサリ充電可能 純正ACC(車載アクセサリ電源)充電ケーブルで走行充電も可能。 移動時間でも効率的な充電・運用が可能。 0-100% 1.5時間以内の超高速充電 業界最速の1008Whを1.5時間以下で急速充電可能。 MPPTを搭載し200WでのDC充電を実現。DC・AC2系統の同時充電も可能。 複数の安全装置による高い安全性 過負荷保護回路によるAC出力異常時に瞬時に出力をカット。AC出力停止時にもDC出 力は独立して出力継続が可能。静音性の高いファンで本体温度を自動で最適に維持。 多彩な出力コネクタを搭載 Qi(チー)、Type-C(100W)、USB-A(急速充電)、ACC、DCピンジャック出力 を搭載。様々な機器を直接接続、充電が可能。 大画面モニタ、LEDとWaveライトも搭載 大型モニタで高い視認性を実現。アウトドアや停電時便利なLEDライトを搭載。本体正 面にはデザインされたWaveライトも装備し優しい照明演出も可能。 スマホでアプリコントロール iOSとAndroidでもアプリをダウンロードして、離れた場所から様々のコントロールが 可能。キャンピングカーやバン・ライフ、フードトラックで離れた場所から操作。さら に、充電電力を1%単位で設定など、詳細な設定が可能。 日本国内対応の2年サポート(アクセサリは1年保証) 日本国内にサポートセンターを設置し、日本人による日本語での電話とメールでのサポ ートを提供。万一の修理や返品送付先もモチロン日本国内で対応。
付属品AS1000-JP本体x1、電源ケーブルx1、ソーラーパネル接続ケーブルx1、ACC充電ケーブルx1、WiFiリセットピンx1、マニュアルx1セット内容製品本体×1、専用電源ケーブル×1、ACC充電ケーブル×1、ソーラーパネル接続ケーブル×1、マニュアル×1、WiFiリセットピン×1幅(mm)262質量(kg)11.7高さ(mm)340使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)奥行(mm)192出力AC 出力:ACコネクタx2 定格 最大1000W(サージ 3000W)※αBOOSTにより最大1800W出力可能 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能、DC 出力:USB-A 急速ポート×2(28W Max)、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(5~20V/5A Max)ACC 出力×1 13.2V/10A(Max132W) Qi ポート×1 10W定格出力(W)1000(サージ3000)入力【充電】AC 入力:100~120V 50/60Hz Max800W、急速充電/パススルー切替機能搭載、自動電源切替(約10ms)機能搭載、MPPT 入力:10~30V 10A以下 Max200W、ACC入力:12V/8A 24V/8A対応ASSP200-JP 200W折畳式ポータブルソーラーパネル(※AS1000-JPへの接続可能枚数は1枚]、ASEC5-JP ソーラーパネル延長ケーブル5m(2本セット)、AS2PC-JP AC電源ケーブルバッテリーFePO4保護機能過負荷・短絡保護機能搭載充電時間(時間)約1.5波形純正弦波充電可能回数2000回 80%、3500回 70%以上保管温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)≦85RHRoHS指令(10物質対応)対応各種認証防災安全協会「防災製品等推奨品」認証待機電流<500uAバッテリー容量(Wh)1008入力ポートAC/ACC/ソーラー出力ポートAC×2/USB-A×1/USB-A 急速×2/USB-C 急速×2/ACC×1/Qi×1/DC×2
リン酸鉄ポータブル電源 AS2000-JP ASAGAOリン酸鉄ポータブル電源 AS2000-JPASAGAO
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用 セルが破損しても発火、環境汚染が殆ど無く、高い安全性から世界のEV車電池として採用の進むリン酸鉄リチウム電池を搭載。万一災害時に破損しても二次災害の発生を大幅に軽減します。 2000Wの高出力、αBOOSTで2800Wまでの消費電力に対応 冷蔵庫、電子レンジ、電気ケトルも動作可能な2000W出力に対応。2000Wを超える消費電力でも、独自のαBOOST機能で動作継続可能。複数のデバイスを同時に使用可能。 1920Whの大容量、僅か1.5時間で急速充電 独自の急速充電技術により1.5時間で急速フル充電が可能。 入力しながらの出力、パススルー搭載し停電時には僅か10ms(ミリ秒)で内部電源に自動切替。 長寿命のリン酸鉄電池は、充電サイクル2000回80%・3500回70%を実現。 離れた場所からWiFiネットワーク経由で本体をコントロール可能。 100V/110V/120V切替、AC出力待機時間、充電AC入力血など詳細の設定や、リアルタイムの入出力状態など様々な機能を提供。 メーカーによる国内サポートを提供。出荷・修理・問合せも国内対応です。業界最長クラス3年保証付帯。
付属品製品本体×1、専用電源ケーブル×1、 ACC充電ケーブル×1、ソーラーパネル接続ケーブル×1、マニュアル×1、 WiFiリセットピン×1幅(mm)360質量(kg)20.5高さ(mm)345使用温度範囲(℃)-10~45奥行(mm)227温度(℃)充電:0~40定格出力(W)最大2000(サージ5000)αBOOSTにより最大2800出力可能寿命サイクル:2000回 80%、3500回 70%以上バッテリー容量(Ah)40充電時間(時間)ACアダプターの充電時間:1.5 (0-100%)、ソーラーパネル充電時間:6-10 (0-100%)波形純正弦波充電池タイプLiFePO4保管温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応各種認証防災製品等推奨品バッテリー容量(Wh)1920入力ポートAC 入力:100~120V 50/60Hz Max1300W、急速充電/パススルー切替機能搭載、自動電源切替(約10ms)機能搭載、MPPT 入力:10~50V 10A以下 Max500W、ACC入力:12V/8A 24V/10A出力ポートAC 出力:ACコネクタx2 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能、DC 出力:USB-A 急速ポート×2 28W、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(20V/5A) ACC 出力×1 132W(13.2V/10A) Qi ポート×1 10W DC 5525x2 132W(13.2V/10A センター+)