90W ポータブルバッテリー富士倉4日以内出荷
製品重量は960gでバッテリー容量88.8Wh。コンパクトで持ち運びに便利です。
用途停電時の防災対策、キャンプ、車中泊等で電気が使用出来ます。付属品Φ3.5シガープラグケーブル Φ3.5専用充電器 15V 1A出力コンセント AC100V60Hz×1口(合計90W瞬間最大120Wまで)矩形波(疑似正弦波)USB PD(TYPE-C)×1ポート DC5V 3A/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A(最大30Wまで)USB QC(TYPE-A)×2ポート 単独使用DC5V 2A/9V 2A(最大18Wまで)同時使用は1ポートDC5V 2.1A(最大13Wまで)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 8Ah 11.1V 88.8Wh製品質量(g)960本体サイズ(mm)幅96×奥行106.5×高さ170寿命バッテリー:約500回充電時間(時間)約7(ソーラーパネル充電は定格DC10.8~22V 24W(MAX))
ポータブルバッテリーB富士倉3日以内出荷
安全性が高く、長寿命で発火しにくいのが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。放熱効果や耐衝撃強度を高めた金属ボディー
用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途で電気が使用出来ます。使用環境温度(℃)0~40保護回路短絡保護回路・過電流保護回路・過放電保護回路・低電圧保護回路・過充電保護回路・過剰温度検出保護回路充電時間(時間)約4LED2個バッテリー寿命約3000回
ウルトラパワー電源6000富士倉翌々日出荷
安全性が高く、高寿命で発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。
定格出力3000W、最大出力6000Wの大容量電源です。
液晶監視モニター付きですので、使用状況が一目で確認できます。
オプションのソーラーパネルがあれば、日中に太陽光で溜めた電気を緊急時やアウトドアの電源として使えます。
用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。質量(kg)31バッテリーリン酸鉄リチウムイオン入力専用AC充電器DC54V10A540W・ソーラーパネル用充電器(MPPT方式)DC54V7.5A(最大)出力コンセントAC100V50Hz・60Hz(スイッチ切り替え)・3000Wコンセント:単独3000W瞬間最大6000W×1口・1500Wコンセント:単独1500W瞬間最大3000W×2口・出力波形:純正弦波USB-A×2ポートDC5V2.4AUSB-PD3.0(TYPE-C)×1ポートDC5/9/12/15V3A20V5A(最大100W)USBQC3.0×1ポートDC3.6~20V(合計65W)DCジャック5.5mm×2個DC12V10A(合計120Wまで)シガーソケットDC12V10A(合計120Wまで)※USBなどDC出力の同時使用の合計は200Wまで。コンセントの同時使用の合計は3000Wまで。DC出力とコンセントの同時使用の場合はDC120Wまでコンセントは3000Wまで。バッテリー寿命3000~4000回付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)427高さ(mm)383使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)244定格出力(W)3000バッテリー容量(Ah)40充電時間(時間)約4波形純正弦波保管温度範囲(℃)-10~60バッテリー容量(Wh)1920入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
コンパクトさすまたアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥5,498¥4,998
難燃性圧縮備蓄毛布アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥3,188¥2,898
防災セット36点アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥26,378¥23,980
防災セット41点アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥32,978¥29,980
非常用多機能ライトアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥1,758¥1,598
防災レトロラジオアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥4,838¥4,398