リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
44,606件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 危険物標識 少量危険物貯蔵取扱所 鉄板 モノタロウ

    危険物標識 少量危険物貯蔵取扱所 鉄板

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    危険物取り扱い時必須の標識です。鉄製で丈夫です。
    仕様四隅に穴あり材質鉄板(明治山)文字内容少量危険物貯蔵取扱所タイプタテ取付方式4隅穴寸法(縦×横)(mm)600×300
  • 消防・危険物標識(スチール) 日本緑十字社

    消防・危険物標識(スチール)

    日本緑十字社
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷
    危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。明治山型仕様で、強度を確保しつつ軽量化されています。4mmの穴が4カ所にあり、簡単に取り付けできます。
    仕様明治山型材質スチール厚さ(mm)0.4取付穴4ヵ所取付方式ビス止め(ビス別売り)取付穴径(mm)Φ4 (4ヵ所)
  • 誘導用 反射棒 軽量タイプ モノタロウ

    誘導用 反射棒 軽量タイプ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    軽量のため、長時間の作業でも疲れません。 点灯・点滅機能はありませんが、反射材を使用していますので、昼間の作業などに適しています。
    用途昼間の作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。材質(本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)ウレタン全長(mm)515直径(Φmm)40質量(g)約66
  • JIS規格安全標識(エコユニボード) ユニット

    JIS規格安全標識(エコユニボード)

    ユニット(1件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
  • ニッケル水素電池 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ニッケル水素電池

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    充電して繰り返し使用できる電池パック(容量:最小値2400mAh/公称値2500mAh) 電池持続時間約39時間(送信6秒、受信6秒、待ち受け48秒の使用条件)
    トラスコ品番770-4313適合機種CL70A質量(g)30アズワン品番64-9538-51
  • コーンカバー 駐車禁止 三角コーン カラーコーン用立体表示カバー ELPA

    コーンカバー 駐車禁止 三角コーン カラーコーン用立体表示カバー

    ELPA(8件のレビュー)
    ¥1,043税込¥1,147
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性能UP! カラーコーンに被せるだけの簡単設置。視野性が高く、見やすい。雨にも丈夫。付け替えられるので費用対効果が大幅にUP! 上部をカットすることで、下からのあおられた空気を逃がし、外れることがないようにしています。耳をつけることにより、視野性をよりUP!
    用途コーンカバーに被せて適合70cmコーン専用材質屋外用高隠蔽白(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.4質量(g)140取付方式カラーコーン取付寸法(縦×横×奥行)(mm)550×400×5使用期間(年)約2
  • 消防・危険物標識 日本緑十字社

    消防・危険物標識

    日本緑十字社
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
    仕様ラミネート加工材質塩ビ厚さ(mm)1取付穴ナシ(加工フリー)取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
  • トイレ表示標識 ユニット

    トイレ表示標識

    ユニット(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷
    付属品両面テープ付材質アクリル取付方式両面テープ
  • バルブ名表示板 ユニット

    バルブ名表示板

    ユニット(5件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1組(5枚)
    当日出荷
    幅広く使える無地使用。文字の書き込みやステッカー等の貼付けもOK
    仕様4mmΦ穴上1色白無地取付け方法吊り下げ
  • D型ゴム 光

    D型ゴム

    光(9件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1本
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。
    用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。材質EPDM長さ(mm)330形状D型色黒取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 交通構内標識 ユニット

    交通構内標識

    ユニット(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    壁面への設置に適した構内用制限速度標識です。
    用途倉庫内の制限速度表示に。寸法(mm)600×450×2厚材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード)質量(g)490取付方式2.5mmΦ穴4スミ
  • 発泡体浮子(EVAフロート) インターコムマリン

    発泡体浮子(EVAフロート)

    インターコムマリン(7件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
    用途旋網・定置網向及び防舷材向け
  • 傷付き防止テープ プロテクトテープ巻きタイプ TRUSCO

    傷付き防止テープ プロテクトテープ巻きタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻
    当日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)1長さ(m)10
  • プレート ビス付 光

    プレート ビス付

    光(2件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    塩ビ製の消火器標示プレートです 取付用ビス穴(2か所)とビス付きです
    仕様ビス穴あり(2か所)・ビス付材質塩ビ寸法(mm)240×80×0.5表示内容消火器(縦)
  • カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ) ブラスト興業

    カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ)

    ブラスト興業(7件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
    材質ガルバニウム製質量(kg)約1.55取付方式カラーコーン取付寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
  • フリー掲示板防雨型 ユニット

    フリー掲示板防雨型

    ユニット(13件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    屋外使用時に雨が入りにくい構造です。 パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。 設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
    付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り材質ターポリン
  • 危険物標識 縦型(鉄板) ユニット

    危険物標識 縦型(鉄板)

    ユニット(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    縦型標識
    材質鉄板(明治山・4mmΦ穴4スミ)
  • スイッチング禁止テープ ユニット

    スイッチング禁止テープ

    ユニット(9件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1巻
    当日出荷
    必要な範囲を切って使える紙製のテープです。 使用後は、のり跡もなくきれいにはがせます。
    仕様粘着性あり、セパレータ付種別禁止材質上質紙(弱粘再はく離)形状テープ区分スイッチ関係取付方式テープテープ幅(mm)30テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.08
  • 誘導用ライト 警笛付 モノタロウ

    誘導用ライト 警笛付

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    切替(1段階目:点滅/2段階目:点灯/3段階目:手元灯)可能なLED指示灯。大音量の警笛機能付。携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。優れた視認性で、夜間における誘導を確保します。乾電池式:単2形乾電池2本使用(別売)
    用途工事現場や会場の警備に、夜間のパトロールに、人や車の交通整理に仕様点滅(赤)→点灯(赤)→手元ライト(白)→消灯材質(点灯部)PVC、(グリップ部/先端部)ABS寸法(mm)(点灯部)330全長(mm)約550色レッド直径(Φmm)(点灯部)30、(グリップ部)33質量(g)160(電池含まず)連続使用時間(時間)60~70未満使用乾電池単2乾電池×2個(別売)
  • カールバンド 友屋

    カールバンド

    友屋(4件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    材質バンド部分:塩ビ、リング:鉄(ニッケルメッキ)外寸(mm)バンド:約Φ52、リング:約Φ25
  • 構内標識 ユニット

    構内標識

    ユニット(4件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    視認性に優れたデザインです。観光地への訪日外国人の増加や、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えていることを受け、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正(平成29年7月1日施行)が実施されました。(英文の追加)
    用途工場現場内外の車両交通標識。材質スチール(普通山)厚さ(mm)0.8質量(kg)1.2縦(mm)680横(mm)400取付け方法穴上1、下1、10mm
  • 看板 作業予定 モノタロウ

    看板 作業予定

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1枚
    当日出荷
    マーカーペンで書き消しできる便利な看板です。 週間単位での作業予定を書き込めます。 四隅に穴が開いていますので、市販のネジなど壁面に取り付けることができます。
    セット内容水性ペン、消し具材質鉄板(明治山)寸法(mm)600×450文字内容今週の作業予定取付方式穴4
  • ステッカー 防犯カメラ モノタロウ

    ステッカー 防犯カメラ

    モノタロウ(51件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1枚
    当日出荷
    ホログラムシートを使用した大きくて見やすい防犯カメラステッカーです。
    用途屋内での防犯対策として文字内容防犯カメラ録画中取付方式ステッカー寸法(縦×横)(mm)約90×約200
  • 回転式両面表示板 ユニット

    回転式両面表示板

    ユニット(3件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    危険物規則に基づく表示です。 空充表示が取り付けたままワンタッチで操作できますので大変便利です。 両面表示ですのでどちら側からでも確認できます。
    用途ボンベ用材質ABS樹脂
  • 職務標識 特定化学物質(溶接ヒューム)作業主任者の職務 つくし工房

    職務標識 特定化学物質(溶接ヒューム)作業主任者の職務

    つくし工房(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1枚
    当日出荷
    材質SCボード寸法(mm)300×450文字内容特定化学物質(溶接ヒューム)作業主任者の職務穴数4
  • ワイド番号錠 倉庫用 WAKI(和気産業)

    ワイド番号錠 倉庫用

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
    用途門扉や物置の施錠に材質ダイヤル:ABS樹脂色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ4段幅W×全長(mm)88×130つる径(Φmm)10ロックダイヤル式材質(ツル)鋼鉄
  • 差し込み腕章 ユニット

    差し込み腕章

    ユニット(12件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1枚
    当日出荷
    付属品上部安全ピン、記入用紙(70×220mm)×1枚材質軟質ビニール取付方式安全ピン、マジックテープ寸法(縦×横)(mm)90×420 (差込み用紙サイズ:70×220)
  • コーン標示カバー 日本緑十字社

    コーン標示カバー

    日本緑十字社(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    仕様Φ10mmハトメ付き材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)H700mmコーン用質量(g)140取付方式カラーコーン取付
  • 安心クッション(コーナー)(クリア) TRUSCO

    安心クッション(コーナー)(クリア)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質塩化ビニール(PVC)形状コーナー用色クリア取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 安心クッション コーナー用(クリア) カーボーイ

    安心クッション コーナー用(クリア)

    カーボーイ(4件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。 PVC(塩化ビニール)製でやわらかく、強く押してもつぶれません。
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状コーナー用色クリア取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
  • ホイッスル トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ホイッスル

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    用途誘導・指示・危険・合図RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防犯カメラ監視カメラ取付用金具ブラケット ブロードウォッチ

    防犯カメラ監視カメラ取付用金具ブラケット

    ブロードウォッチ(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ステンレスバンドで柱に設置可能な金具です。ねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。ステンレスバンド付き
    用途防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける寸法(縦×横)(mm)カメラ取付け面:105×100取付ピッチ(mm)カメラ:センターホールΦ20、取付け54・78・113(円弧)バンド長(mm)ステンレス:Φ200
  • ホイッスルホルダー 谷沢製作所

    ホイッスルホルダー

    谷沢製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    溝なし溝付き兼用型です。使わないとき、ホイッスルを帽上に収納できます。使用後、手を離すと、ホイッスルが自然に収納されます。いつも身近にあり、紛失防止にもなります。
    用途ホイッスルが必要なときに引き出せて、不要なときは巻き戻ります。付属品ホイッスルトラスコ品番651-4719適合機種溝なしヘルメット/溝付きヘルメット材質本体ケース:ポリエチレン(PE)、取り付け部:ABS樹脂幅(mm)37.5色グレー高さ(mm)91.5品名ホイッスルホルダー奥行(mm)47.5
  • 手動エアーポンプ(アルコール可) アーテック[学校教材・教育玩具]

    手動エアーポンプ(アルコール可)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥255税込¥281
    1個
    当日出荷
    アルコールの移し替えにも使用可能。材質:PE。サイズ:差し込み部分:Φ14mm、高さ:520mm、ホース長:550mm。セット内容:本体×1
    用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容本体×1材質PE寸法(mm)差し込み部分:Φ14高さ(mm)520包装形態OPP袋ホース長さ(mm)550アズワン品番65-1825-04
  • スライディングガラス扉用ロック モノタロウ

    スライディングガラス扉用ロック

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。 取り外しも簡単に行えます。 鍵は同一キーになっています。
    用途ショーケース用付属品キー×2本材質スチール、亜鉛ダイカスト幅(mm)約109シリンダー径(Φmm)約16取付板厚(mm)3~7鍵同一鍵
  • 防犯用 ダミーカメラ 本格タイプ モノタロウ

    防犯用 ダミーカメラ 本格タイプ

    モノタロウ(38件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    当日出荷
    本物そっくりの防犯用カメラです。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。 受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。 付属のネジとアンカーを使って設置できます。
    用途屋内向け防犯用として付属品ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚材質ABS色ブラック質量(g)約310(電池含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×175×75(カメラ部)使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2か月(使用環境により異なります)
  • 騒音管理区分標識 ユニット

    騒音管理区分標識

    ユニット(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1組(5枚)ほか
    当日出荷
  • アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田

    アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ

    モリタ宮田(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    欠品中
    掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
    用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C種別蓄圧式質量(kg)約3.9型10種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)粉末(ABC)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 002
  • ゴミカバーネット ユタカメイク

    ゴミカバーネット

    ユタカメイク(16件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1枚
    当日出荷
    周囲のロープにオモリロープがついており、めくれあがったり、ズレたりしにくく、作業性が良いネットです。
    用途鳥獣や風などによるゴミの散乱防止。仕様無結ネット(ラッセル織)材質ポリエチレン(PE)(混入成分:カプサイシン)色グリーン幅(m)2RoHS指令(10物質対応)対応網目(mm)12
  • ピンレスゴム腕章 ユニット

    ピンレスゴム腕章

    ユニット(6件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1枚
    当日出荷
    安全ピンを使わずに固定できます。装着時の圧迫感を極力抑えました。お客様がプリント出力されたオリジナル表示を差替えてお使いいただけます。
    付属品記入用紙1枚付(60×165mm)材質(表示部)ユニビニール、(ベルト部)ゴム寸法(mm)70×400取付方式ゴムバンド式