カテゴリ
絞り込み
ブランド

QYSEA FIFISH V6 EXPERT 100mケーブル+ハードケース+ロボットアーム付き
QYSEA Technology¥659,800税込¥725,7801台92日以内出荷FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS。有効画素数:12MP。ISO範囲:100-6,400 自動/手動。レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m。電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動。連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚。ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動。露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EV。ビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps。ビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265。手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)。写真の解像度:4,000 × 3,000。写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG。対応ストレージ容量:64/128/256/512 GBその他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205 【アーム開口部】140質量(kg)【リール】4.2長さ(m)【テザー】100形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)電圧(V)9 ~ 12ポート数1出力2A、12V、(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A把握能力最大5kg耐荷重(kg)100 f相関色温度(K)5500本体質量(kg)4.6入力9-13V、DC制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A充電時間【急速充電】1時間 90%充電操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリングフォーマット形式exFAT動作温度(℃)-10~60バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)素材ステンレス316連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac通信速度100 Mbps明るさ(Lm)6000ビーム角度(°)120ケーブル径(Φmm)4稼働時間(時間)4~読取速度(MB/s)80書込速度(MB/s)80深度(m)最大100適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカードスラスターQ-モーターテック × 6
エクスプローラー100
INTEX¥2,198税込¥2,4181台翌々日出荷安心の空気室2個設計。一人乗りにちょうど良いサイズです。ボートの先端につかまり用のロープ付材質塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用)質量(g)1295寸法(cm)147×84×36全長×幅W×厚さ(mm)約1470×840×360
船外機カバー YAMAHA専用 (Y05A-S)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!対応機種V6 4.2L F225/ F250/ F300 (2021~)
リペアクロステープ セールクロス
日本船具¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷ポリエステル糸を高密度で織り込んだ、磨耗に強いヨットのセールに使われる生地に、耐候性に優れたアクリル系の粘着剤を塗布しています。糸を多く打ち込むことで生地に厚みを持たせ、引っ張りに対する強度を高めています。市販されている布製の粘着テープとは比較にならないほどの粘着性があります。用途生地自体が厚めのため、ヨットセールの補修や椅子の裏張りなどに向いています。寸法(mm)80×800色ホワイト
リペアフィルムテープ
日本船具¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷透明ポリエステルフィルムに、耐候性に優れたアクリル系粘着剤を塗布しています。市販されている布製の粘着テープとは比較にならないほどの粘着性があります。用途ウインドサーフィンの帆、オープンカーの幌など、透明なものへの補修。寸法(mm)80×900色クリアー
QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット+アームセット
QYSEA Technology¥319,800税込¥351,7801セット92日以内出荷QYSEA FIFISH V-EVO アームセットは、水中ドローン(ROV)で水中にあるものを掴みたい方におすすめです。セット内容は標準セットにアームが付属したものとなります。標準セット+アームと別々に購入するよりお得なセットです。セット内容FIFISH V-EVO 本体 × 1、100M テザー&リール × 1、AC充電ケーブル × 1、本体の充電器 × 1、リモコン × 1、リモコン充電器 × 1、保証書 × 1、保険証書(保証書券) × 1、クイックスタートガイド × 1、アーム×1寸法(mm)383×331×143質量(kg)3.9形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265ケーブル長(m)100センサー1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動有効画素数12MPメモリー容量64GB輝度5000lm解像度4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングシャッター5~1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード)視野166°充電器出力ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC充電器入力ROV:100~240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100~240 V・50/60 Hz・0.5 A MAX撮影枚数1/3/5/10/15枚撮影距離(m)0.3露出補正- 3 EV ~ + 3 EVバッテリー容量(mAh)9000(定格出力14400)絞りf/2.5最高操作温度(℃)-10~60ビーム角度(°)120稼働時間(時間)4(ホバリング4時間/フルスピード1時間)アーム開度140mm深度(m)100調光範囲3段階スラスター6個アームを動かす力(N)100バッテリー容量(Wh)97.2
船外機カバー SUZUKI専用(S15A-S)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷SUZUKI船外機にピッタリフィットする専用設計!各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご利用いただけます。船外機に馴染むブラックカラー!ヘッドを傷めないモケット裏地。裏地が柔らかいパイルの風合いのモケット生地なので、エンジンが傷つきません。ベルトで風飛び防止。パイプやケーブル等の配線、配管を避けて覆うことが可能です。適合【船外機】スズキ適合機種DF100C/DF115B/DF115BG/DF115BT/DF140B/DF140BG撥水加工ドープ染色ポリエステル生地使用340gs/m2
ポリ燃料タンク用ノズルアタッチメント3ガロン/6ガロン用(147mm)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷3ガロン・6ガロン兼用のノズルアタッチメントです材質HDPEタイプ3・6ガロン兼用ねじ規格1/4”NPTノズル長(mm)147
ホース用(船外機側)フィッティング C14536-2
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷ヤマハの船外機に対応した船外機側のアタッチメントです。適合ホース1/4"適合メーカー【船外機】YAMAHA
交換用フィルター(油水分離器)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,898税込¥2,0881セット10日以内出荷本製品は油水分離器用の交換用フィルターです。フロート用のOリングが付属しています。
12ガロン用ゲージ付キャップ C14643
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,498税込¥2,7481個10日以内出荷12ガロンタンク専用のゲージ付キャップです。適合品番50A0039、50A0042
3ガロン(11L)燃料タンク ARB3G/C14541
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個10日以内出荷小型船で使用可能なガソリン用燃料タンクです。 30秒の耐火試験やタンクからの漏れがないか、圧力をかけて試験を行う気密性試験を行った上で設計承認を取得しておりますので安心してお使い頂けます。タンク容量(L)11.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×270×235タンク容量3ガロン
ヤマハ純正船外機プロペラ(M)
YAMAHA(ヤマハ)¥26,980~税込¥29,678~1枚4日以内出荷ヤマハ純正船外機用プロペラ用途ヤマハ船外機専用材質アルミピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式150A、150C、150F、150J、Z150P、F150A、175B、175D、Z175G、200B、200F、200J、Z200N、F200A、F200C、F200F、F200G
ヤマハ純正船外機プロペラ(F)
YAMAHA(ヤマハ)¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷から5日以内出荷ヤマハ純正船外機用プロペラ用途ヤマハ船外機専用材質アルミピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式20D、25B、25N、25V、25X、30D、30G、30H、F20G、F25A、F25D、F25G、EK25A
ヤマハ純正船外機プロペラ(J)
YAMAHA(ヤマハ)¥12,980税込¥14,2781枚4日以内出荷ヤマハ純正船外機用プロペラ用途ヤマハ船外機専用材質アルミピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式9.9D、9.9F、15D、15F、E9.9D、E15D、EK9.9J、EK15P、EK9.9D、EK15D、F9.9B、F9.9M、F9.9H、F15C、F20B、F20C
ジェリー缶(ガソリン対応ポリタンク)UN規格取得の消防法適合品
SCEPTER(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ふたはロック機能付き。米国では厳しい基準に合格しガソリン用として販売されている製品です(UN規格品)。【危険物の運搬】 容器UN表示とは、危険物の国際輸送に関する国際勧告(UN規格)に適合した危険物運搬容器に表示するものであり、UN表示の付された容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます。日本国内では、ガソリンをプラスチック容器に入れて運搬する場合は、最大容量10リットルとなります。寸法(mm)170×215 高さ260容量1.25ガロン容量(L)5
ボートドーリーIII バルーンタイヤ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥54,980税込¥60,4781セット8日以内出荷砂浜でもスムーズにボートを運搬できる、バルーンタイヤ採用のインフレータブルボート対応ボートドーリー。従来モデル「ボートドーリーII」をベースに、実使用時の利便性をさらに高めた後継モデルのボートドーリーです。支柱を固定・脱着するシャフトピンセット部に「リムーバブルピン」を新採用し、ボートの積み下ろしや運搬、収納時の操作性を向上。小型ボートやインフレータブルボートの移動をよりスムーズに行える設計となっています。
ボートシートボックス
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥37,980税込¥41,7781セット8日以内出荷防水ハッチ&レバーロック仕様の収納付きシートベース。ボートシートボックスは、シート台座と収納スペースを一体化したボート用収納付きシートベースです。限られた船上スペースを有効活用できる実用設計で、フィッシングボート・バスボート・小型ボートのシート設置ベースとして使用可能。シート下のデッドスペースを効率よく収納スペースとして活用できます。防水ハッチ付き。レバーロック式
ステンレス パイプジョイント
マリンテック¥1,898税込¥2,0881式6日以内出荷オーニング テント/ヨット/船。L型 DIY 継手 25mm。SUS316ステンレス製で高い耐食性/防錆性。屋外使用に適した高耐久仕様。1年保証形状L型色シルバー角度(°)90保証期間1年素材SUS316直径(mm)パイプ:25
スルーハルフィッティング
マリンテック¥1,798税込¥1,9781式6日以内出荷材質プラスチック寸法(mm)Φ55×W25×H99色ホワイト取付ボート底部/デッキ排水用質量(g)50ホース口径(Φmm)25取付穴径(Φmm)34
ルーバーベンチレーター
マリンテック¥3,498税込¥3,8481式6日以内出荷ボートのエンジンルームなどの換気用ベンチレーター!。RV車のボディの外装・内装などにも最適!。紫外線耐性のあるABS樹脂製。壁取付タイプ。熱気を素早く排出し、高効率な換気を実現。簡単取付。省スペース設置可能。耐衝撃性/高耐久性。横幅210mmタイプ用途ボート・ヨット・船舶・RV車・キャンピングカー・トラックなどに付属品取付用ステンレスネジ×4本・メクラ蓋×4個質量(g)96寸法(幅W×高さH)(mm)210×100
ルーバーベンチレーター
マリンテック¥2,498税込¥2,7481式6日以内出荷紫外線耐性のあるABS樹脂製。壁取付タイプ。熱気を素早く排出し、高効率な換気を実現。簡単取付。省スペース設置可能。耐衝撃性/高耐久性。横幅115mmタイプ付属品取付用ステンレスネジ×4本・メクラ蓋×4個質量(g)65寸法(幅W×高さH)(mm)115×115
ポートライトハッチ
マリンテック¥9,998税込¥10,9981式6日以内出荷フレームには耐老化・耐紫外線のABS樹脂を使用。塩害や紫外線、海上の過酷な環境でも劣化しにくく、長期間使用可能。耐食性と剛性を兼ね備えた316ステンレス部品採用。厚手の強化ガラス(tempered glass)を採用し、海の荒波や衝撃にも耐える耐久性を確保。水の侵入を防ぐゴム製パッキン付き。高防水性/高気密性/高安全性。取り付けが簡単な「Click-in(はめ込み)」構造。DIYでの取り付け、既存ボートへの後付けにも対応しやすい!。透明な強化ガラスが船室に自然光を取り込み、明るさと開放感を大幅UP。換気と採光を兼ねた実用的な長方形窓用途船室の採光/換気/ヨット・ボートの窓/リフォーム・新造船の窓用など寸法(幅W×高さH)(mm)ガラス窓:312×114、開口時窓:320×127、全体:400×201材質(フレーム)ABS樹脂
ボールスカッパーバルブ
マリンテック¥3,098税込¥3,4081式6日以内出荷従来のスカッパーバルブに変わる新タイプ。スカッパーが水中に入っている時は、中のボールが水圧で水の浸入を遮断!。水中から出るとボールが離れ、水を排出!。大型排水ポートと逆流防止ボール構造で海水やゴミの逆流をしっかりブロック。PC+HDPE+PVCの透明素材を採用。視認性に優れた透明ボディ。内部の詰まりや水の流れをすぐにチェック!トラブルの早期発見に役立つ!。過酷な海洋環境に耐える高耐久設計。1-1/8インチ継手開口チューブに対応。設置はトランサム横付け。特別な工具不要で、ボートの船体パイプに簡単取付。あらゆる船舶の排水・浸水対策に最適なソリューション用途ビルジ排水/浸水防止/逆流防止/ゴミ侵入防止/船内保護など付属品取付用ステンレスネジ仕様取付位置:トランサム横付け材質PC+HDPE+PVC質量(g)75適合サイズ1-1/8インチ継手開口チューブ寸法(Φ×mm)76×62
QYSEA FIFISH V6 EXPERT 100mケーブル+EPPボックス付き
QYSEA Technology¥519,800税込¥571,7801台92日以内出荷FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS。有効画素数:12MP。ISO範囲:100-6,400 自動/手動。レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m。電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動。連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚。ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動。露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EV。ビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps。ビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265。手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)。写真の解像度:4,000 × 3,000。写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG。対応ストレージ容量:64/128/256/512 GBその他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205質量(kg)【リール】2.08長さ(m)【テザー】100 (標準パッケージ)形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)出力(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A耐荷重(kg)100 f相関色温度(K)5500本体質量(kg)4.6制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A充電時間【急速充電】1時間 90%充電操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリングフォーマット形式exFAT動作温度(℃)-10~60バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac通信速度100 Mbps明るさ(Lm)6000ビーム角度(°)120ケーブル径(Φmm)4稼働時間(時間)4~読取速度(MB/s)80書込速度(MB/s)80深度(m)最大100適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカードスラスターQ-モーターテック × 6
QYSEA FIFISH V6 EXPERT 200mケーブル+ハードケース+ロボットアーム付き
QYSEA Technology¥709,800税込¥780,7801台92日以内出荷FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS。有効画素数:12MP。ISO範囲:100-6,400 自動/手動。レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m。電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動。連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚。ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動。露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EV。ビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps。ビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265。手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)。写真の解像度:4,000 × 3,000。写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG。対応ストレージ容量:64/128/256/512 GBその他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205 【アーム開口部】140質量(kg)【リール】4.2長さ(m)【テザー】200形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)電圧(V)9 ~ 12ポート数1出力2A、12V、(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A把握能力最大5kg耐荷重(kg)100 f相関色温度(K)5500本体質量(kg)4.6入力9-13V、DC制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A充電時間【急速充電】1時間 90%充電操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリングフォーマット形式exFAT動作温度(℃)-10~60バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)素材ステンレス316連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac通信速度100 Mbps明るさ(Lm)6000ビーム角度(°)120ケーブル径(Φmm)4稼働時間(時間)4~読取速度(MB/s)80書込速度(MB/s)80深度(m)最大100適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカードスラスターQ-モーターテック × 6
QYSEA FIFISH V6 EXPERT 200mケーブル+ハードケース付き
QYSEA Technology¥629,800税込¥692,7801台92日以内出荷FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS。有効画素数:12MP。ISO範囲:100-6,400 自動/手動。レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m。電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動。連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚。ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動。露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EV。ビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps。ビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265。手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)。写真の解像度:4,000 × 3,000。写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG。対応ストレージ容量:64/128/256/512 GBその他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205質量(kg)【リール】4.2長さ(m)【テザー】200形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)電圧(V)9 ~ 12ポート数1出力(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A耐荷重(kg)100 f相関色温度(K)5500本体質量(kg)4.6制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A充電時間【急速充電】1時間 90%充電操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリングフォーマット形式exFAT動作温度(℃)-10~60バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)素材ステンレス316連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac通信速度100 Mbps明るさ(Lm)6000ビーム角度(°)120ケーブル径(Φmm)4稼働時間(時間)4~読取速度(MB/s)80書込速度(MB/s)80深度(m)最大100適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカードスラスターQ-モーターテック × 6
船外機カバー YAMAHA専用 (Y10A-S)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥9,498税込¥10,4481個8日以内出荷YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!材質ポリエステル対応機種4CYL 2.8L F150D/F175A/F200F(2023~)&F200N/F175D/F150H
Type-C充電式 電動空気入れ
マリンテック¥8,698税込¥9,5681式6日以内出荷自動車のタイヤなどの空気入れが簡単操作。設定した空気圧に達すると自動停止。任意の空気圧に設定可能。デジタル圧力計付き。モード/単位切替式。USB タイプCで充電可能。現在の空気圧が測定可能→デジタル表示その他最大気圧:10.3Br質量(g)583電流(A)2.9電圧(V)DC11.1電力(W)60充電時間4~6時間サイズ(mm)160×70×60容量(A)電池:6000H(18650×2)風量(L/min)20
エアフレーム2 コンバーチブル
CAPTAIN STAG¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷池、湖、湾内用エアフレームコンバーチブル。広い船室で警戒にカヤッキング。大型2人乗りインフレータブルカヤック。ポンプ付き。チャンバータイプのフロア。減圧弁付。材質ポリエステル・ターポリン、ビニルコーティング、ポリエステル、プラスチックパネル、ビニル(チャンバー)、アルミフレーム質量(kg)25容量(kg)247寸法(cm)全長458×幅80×艇高39cm気室数6(本体)
フラボード CSバターノート
CAPTAIN STAG¥63,980税込¥70,3781台翌々日出荷十分な浮力がありながら、滑らかな乗り心地でサップが初めての方から上級者まで誰もが楽しめるマジックボード。クルージング、サーフィン、フィッシング、ヨガ等、ボリュームがあり安定感抜群。ピンテールとテールキックにより操作性アップ。後ろ左右のハンドルはクーラーボックスの固定も可能。3ホールのバンジーコードが荷物を確実にホールド。フィンやパドルも高品質にこだわり、高性能かつ頑丈。ドロップスティッチ構造により、海や川でのパフォーマンスに耐える強度を1レイヤーで実現。これにより軽量で、操作性、利便性アップ。仕様センターフィン(着脱式)+ツインスタビ(溶着)その他【空気室】1気室材質PVCビニル EVAマット質量(kg)SUP本体:7.9、セット重量:11色カーキ寸法(cm)(幅×長さ×厚み)840×304×150空気圧【適正】0.83~1.04bar(12~15psi)バルブ種類スプリングバルブ収納時寸法(cm)90×45×24
エアフレーム スポーツ ストライプ
CAPTAIN STAG¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷池、湖、湾内用エアフレーム仕様。機動性に長けたスポーツカヤック。1人乗りインフレータブルカヤック。チャンバータイプのフロア。減圧弁付。材質ポリエステル・ターポリン、ビニルコーティング・ポリエステル、プラスチックパネル、ビニル(チャンバー)、アルミフレーム質量(kg)12色ストライプ容量(kg)113寸法(cm)全長318×幅80×艇高33cm気室数4
船外機カバー YAMAHA専用 (Y000-S)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!対応機種XTO V8 5.6L F425A (2018~)
船外機カバー YAMAHA専用 (Y10-S)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!対応機種4CYL 2.8L F150D/ F175A/ F200F(2015~)
船外機カバー YAMAHA専用 (Y30-S)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!対応機種3CYL 747CC F30B/ F40F (2009~)
船外機カバー YAMAHA専用 (Y15-S)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!対応機種4CYL 2.7L F150D (2016~)
船外機カバー YAMAHA専用 (Y35A-S)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!対応機種2CYL 432CC F25G/ F25C (2017~)
QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット(100mテザーケーブル)
QYSEA Technology¥259,800税込¥285,7801セット当日出荷QYSEA FIFISH V-EVO 標準セットは、水中ドローン(ROV)を始める方におすすめのエントリーモデルです。水中ドローンを操作するための、機体、送信機、テザーケーブル、リール等がセットになっています。今までのV6シリーズの基本能力を踏襲し、カメラ性能を大幅に向上し画像鮮明化にするアルゴリズムを組み込むことで誰でも簡単に今まで以上の水中撮影が可能になりました。セット内容FIFISHV-EVO本体×1、100Mテザー&リール×1、AC充電ケーブル×1、本体の充電器×1、リモコン×1、リモコン充電器×1、保証書×1、保険証書(保証書券)×1、クイックスタートガイド×1寸法(mm)383×331×143質量(kg)3.9形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265ケーブル長(m)100センサー1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動有効画素数12MPメモリー容量64GB輝度5000lm解像度4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングシャッター5~1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード)視野166°充電器出力ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC充電器入力ROV:100~240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100~240 V・50/60 Hz・0.5 A MAXリールサイズ(mm)238×205×207撮影枚数1/3/5/10/15枚撮影距離(m)0.3露出補正- 3 EV ~ + 3 EVバッテリー容量(mAh)9000(定格出力14400)絞りf/2.5最高操作温度(℃)-10~60ビーム角度(°)120稼働時間(時間)4(ホバリング4時間/フルスピード1時間)深度(m)100調光範囲3段階スラスター6個バッテリー容量(Wh)97.2
QYSEA FIFISH E-GO アームセット(200mケーブル+バッテリー2個)
QYSEA Technology¥1,098,000税込¥1,207,8001セット92日以内出荷QYSEA FIFISH E-GOは、バッテリーを2本搭載の交換型ROVです。機体の小型を維持しつつスラスターの出力が向上したことで圧倒的な操作性を実現しています。QYSEA FIFISH E-GO に専用アームが最初から付属するセットです。セット内容FIFISH E-GO 本体 × 1、テザーケーブル&リール 200m × 1、送信機 × 1、バッテリー × 2、ハードケース × 1、クロス × 1、上部クイック取り付けマウント × 1、アーム × 1、充電ケーブル一式 × 1、電源コンセント × 1、マニュアル × 1、Oリング・取り付けネジ一式 × 1、専用取り付け工具セット(Oリング取付治具・六角ドライブ・プラスドライブ)×1材質パドル:陽極酸化アルミニウム合金寸法(mm)430×345×170質量(kg)5.1ケーブル長(m)200モーターリングウイング6個センサー1/1.8inch CMOS有効画素数8mバッテリーバッテリー交換可能(ホットスワップ対応)、自動検査機能、急速充電:1時間で90%充電輝度5000ルーメン解像度画像:3840×2160、動画:4K30fps(H.264) 4K25fps(H.264 / H.265)・1080p120/100fps 1080p60/50fps 1080p30/25fps・720p180/150fps 720p120/100fps 720p90/75fps 720p60/50fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングフォーマット形式画像:JPEG, DNG、ビデオ:NTSC & PAL設置姿勢± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働ホワイトバランス2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5500K, 6000K, 7000K, 8000Kフォーカス0.1m~+∞露出補正オート,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3動作温度(℃)-10~50絞りf/2.5バッテリー数2本ISO規格オート、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、6400バッテリー稼動時間2.5時間(使用条件により異なる)ビーム角度(°)160ケーブル径(Φmm)4Wi-Fi5GHz WiFi、11a、n、ac深度(m)100ストレージ外付けプラグイン式、128GB(最大256GB)スラスター6個(リングウィングモーター)バッテリー容量(Wh)72