絞り込み
「人数」から絞り込む

ゴムボート カヤック 340 SP
ジョイクラフト¥190,000税込¥209,0001台6日以内出荷パドリングでも、エンジンの機走でも快適なモーターカヤック。細身の艇体とV型エアフロア、ダイナキールの採用で走りが好評のカヤックシリーズ。世界が真似できない船型は他の追随を許さないスタイルを確立しています。340NPは細身で高速パドリングが可能。ローイングでも秀逸です。そして、340SPはシーカヤックとして最高の操作性とバランスを発揮します。エンジン、パドル、オール、いずれでも楽しめ、流行りのSUPとしての使用でも安全性抜群です。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品高圧フットポンプ/補修キット/キャリーバッグその他【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)質量(kg)24色レッド備考【定員】2人形式【船底式/キール】V型高圧エアフロア/ダイナキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】2PS以下 トランサムS寸法(cm)全長:333、全幅:110、チューブ径:30 ~39、船内長:295、船内幅:50積載能力(kg)300気室数3(チューブ本体2・エアフロア1)
ゴムボート カヤック 340 SP
ジョイクラフト¥190,000税込¥209,0001台6日以内出荷パドリングでも、エンジンの機走でも快適なモーターカヤック。細身の艇体とV型エアフロア、ダイナキールの採用で走りが好評のカヤックシリーズ。世界が真似できない船型は他の追随を許さないスタイルを確立しています。340NPは細身で高速パドリングが可能。ローイングでも秀逸です。そして、340SPはシーカヤックとして最高の操作性とバランスを発揮します。エンジン、パドル、オール、いずれでも楽しめ、流行りのSUPとしての使用でも安全性抜群です。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品高圧フットポンプ/補修キット/キャリーバッグその他【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)質量(kg)24色グレー備考【定員】2人形式【船底式/キール】V型高圧エアフロア/ダイナキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】2PS以下 トランサムS寸法(cm)全長:333、全幅:110、チューブ径:30 ~39、船内長:295、船内幅:50積載能力(kg)300気室数3(チューブ本体2・エアフロア1)
ゴムボート カヤック 340 NP
ジョイクラフト¥175,000税込¥192,5001台6日以内出荷パドリングでも、エンジンの機走でも快適なモーターカヤック。細身の艇体とV型エアフロア、ダイナキールの採用で走りが好評のカヤックシリーズ。世界が真似できない船型は他の追随を許さないスタイルを確立しています。340NPは細身で高速パドリングが可能。ローイングでも秀逸です。そして、340SPはシーカヤックとして最高の操作性とバランスを発揮します。エンジン、パドル、オール、いずれでも楽しめ、流行りのSUPとしての使用でも安全性抜群です。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品高圧フットポンプ/補修キット/キャリーバッグその他【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)質量(kg)21.5色レッド備考【定員】2人形式【船底式/キール】V型高圧エアフロア/ダイナキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】2PS以下 トランサムS寸法(cm)全長:333、全幅:100、チューブ径:30 ~39、船内長:295、船内幅:40積載能力(kg)200気室数3(チューブ本体2・エアフロア1)
ゴムボート カヤック 340 NP
ジョイクラフト¥175,000税込¥192,5001台6日以内出荷パドリングでも、エンジンの機走でも快適なモーターカヤック。細身の艇体とV型エアフロア、ダイナキールの採用で走りが好評のカヤックシリーズ。世界が真似できない船型は他の追随を許さないスタイルを確立しています。340NPは細身で高速パドリングが可能。ローイングでも秀逸です。そして、340SPはシーカヤックとして最高の操作性とバランスを発揮します。エンジン、パドル、オール、いずれでも楽しめ、流行りのSUPとしての使用でも安全性抜群です。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品高圧フットポンプ/補修キット/キャリーバッグその他【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)質量(kg)21.5色グレー備考【定員】2人形式【船底式/キール】V型高圧エアフロア/ダイナキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】2PS以下 トランサムS寸法(cm)全長:333、全幅:100、チューブ径:30 ~39、船内長:295、船内幅:40積載能力(kg)200気室数3(チューブ本体2・エアフロア1)
ゴムボート オレンジペコ 323 ワイド 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査無し
ジョイクラフト¥315,000税込¥346,5001台6日以内出荷釣り用機能を全て備えた人呼んで「ザ・フィッシャーマン」ボートの常識を変えたビッグスターン。この大きな浮力が洋上での特別な安定走航を確保します。船内幅は76cm。このクラスの標準である65~72cmに較べて広い船内スペースでゆったりと釣りが楽しめます。物理的には10馬力クラスのエンジンも使用可能ですが、釣り専用艇として洋上での万全の安全を考慮し、あえて6馬力の搭載を推奨しています。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグ/超高圧電動ポンプ/安全フラッグその他【航行区域】3海里(5.5km)質量(kg)37備考【定員】5人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】6PS/35kg トランサムS寸法(cm)全長:323、全幅:159、チューブ径:41.5、船内長:238、船内幅:76積載能力(kg)550気室数4(チューブ本体3/エアフロア1)
ゴムボート オレンジペコ 323 ワイド 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査付き
ジョイクラフト¥335,000税込¥368,5001台6日以内出荷釣り用機能を全て備えた人呼んで「ザ・フィッシャーマン」ボートの常識を変えたビッグスターン。この大きな浮力が洋上での特別な安定走航を確保します。船内幅は76cm。このクラスの標準である65~72cmに較べて広い船内スペースでゆったりと釣りが楽しめます。物理的には10馬力クラスのエンジンも使用可能ですが、釣り専用艇として洋上での万全の安全を考慮し、あえて6馬力の搭載を推奨しています。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグ/超高圧電動ポンプ/安全フラッグその他【航行区域】3海里(5.5km)質量(kg)37備考【定員】5人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】6PS/35kg トランサムS寸法(cm)全長:323、全幅:159、チューブ径:41.5、船内長:238、船内幅:76積載能力(kg)550気室数4(チューブ本体3/エアフロア1)
ゴムボート オレンジペコ 305 ワイド 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査無し
ジョイクラフト¥300,000税込¥330,0001台6日以内出荷釣り用機能を全て備えた人呼んで「ザ・フィッシャーマン」ボートの常識を変えたビッグスターン。この大きな浮力が洋上での特別な安定走航を確保します。船内幅は76cm。このクラスの標準である65~72cmに較べて広い船内スペースでゆったりと釣りが楽しめます。物理的には10馬力クラスのエンジンも使用可能ですが、釣り専用艇として洋上での万全の安全を考慮し、あえて6馬力の搭載を推奨しています。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグ/超高圧電動ポンプ/安全フラッグその他【航行区域】3海里(5.5km)質量(kg)35備考【定員】4~5人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】6PS/35kg トランサムS寸法(cm)全長:305、全幅:159、チューブ径:41.5、船内長:220、船内幅:76積載能力(kg)500気室数4(チューブ本体3/エアフロア1)
ゴムボート オレンジペコ 305 ワイド 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査付き
ジョイクラフト¥320,000税込¥352,0001台6日以内出荷釣り用機能を全て備えた人呼んで「ザ・フィッシャーマン」ボートの常識を変えたビッグスターン。この大きな浮力が洋上での特別な安定走航を確保します。船内幅は76cm。このクラスの標準である65~72cmに較べて広い船内スペースでゆったりと釣りが楽しめます。物理的には10馬力クラスのエンジンも使用可能ですが、釣り専用艇として洋上での万全の安全を考慮し、あえて6馬力の搭載を推奨しています。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグ/超高圧電動ポンプ/安全フラッグその他【航行区域】3海里(5.5km)質量(kg)35備考【定員】4~5人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】6PS/35kg トランサムS寸法(cm)全長:305、全幅:159、チューブ径:41.5、船内長:220、船内幅:76積載能力(kg)500気室数4(チューブ本体3/エアフロア1)
ゴムボート オレンジエクスプレス 300 予備検査無し
ジョイクラフト¥250,000税込¥275,0001台6日以内出荷カヤックの軽快な操作性が売りな細身の高速艇。独自の船底構造と計算されたバランスにより抜群の安定性を実現。デザインの原点はカヤックや和船にあり、シーカヤックの軽快な操作性を保ちつつも幅を広げて安全性を高め、和船のような釣りやすさにも焦点を当てたスタイル。カラーリングもこれまでになく新鮮です。細身ですが、スターンは43cmの太径で、ジョイクラフトスモールボートの王道です。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグ/安全フラッグその他【航行区域】3海里(5.5km)質量(kg)33備考【定員】3人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】6PS トランサムS寸法(cm)全長:300、全幅:138、チューブ径:38~43、船内長:222、船内幅:62積載能力(kg)400気室数4(チューブ本体3/エアフロア1)
ゴムボート オレンジエクスプレス 300 予備検査付き
ジョイクラフト¥270,000税込¥297,0001台6日以内出荷カヤックの軽快な操作性が売りな細身の高速艇。独自の船底構造と計算されたバランスにより抜群の安定性を実現。デザインの原点はカヤックや和船にあり、シーカヤックの軽快な操作性を保ちつつも幅を広げて安全性を高め、和船のような釣りやすさにも焦点を当てたスタイル。カラーリングもこれまでになく新鮮です。細身ですが、スターンは43cmの太径で、ジョイクラフトスモールボートの王道です。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグ/安全フラッグその他【航行区域】3海里(約5.5km)質量(kg)33備考【定員】3人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】6PS トランサムS寸法(cm)全長:300、全幅:138、チューブ径:38~43、船内長:222、船内幅:62積載能力(kg)400気室数4(チューブ本体3/エアフロア1)
ゴムボート TWM-270
ジョイクラフト¥138,000税込¥151,8001台6日以内出荷防舷材までの完全2重貼りでボートカバーいらずの強靭なローイングボートです。1,100デシテックスのチューブを、同じ強靭な1,100デシテックスの底布で2 重張り。過酷な測量などの作業現場、浅瀬などで採用されています。TWシリーズは剛性の高いリジッドフレックスのエアフロアを採用。TWM-270はV 型高圧エアフロアでバウボトムがV 形状となり、安定した操船性を実現します。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグその他【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)質量(kg)25備考【定員】4人形式【船底式/キール】V型高圧エアフロア/ダイナキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】1.5PS/60lbs以下 トランサムL(船外機を取り付ける際はトランサムLを別途購入する必要が有ります)寸法(cm)全長:270、全幅:130、チューブ径:35、船内長:185、船内幅:60積載能力(kg)360気室数4(チューブ本体3・エアフロア1)
ゴムボート TW-270N
ジョイクラフト¥132,000税込¥145,2001台6日以内出荷防舷材までの完全2重貼りでボートカバーいらずの強靭なローイングボートです。1,100デシテックスのチューブを、同じ強靭な1,100デシテックスの底布で2 重張り。過酷な測量などの作業現場、浅瀬などで採用されています。TWシリーズは剛性の高いリジッドフレックスのエアフロアを採用。TW-270NはV 型高圧エアフロアでバウボトムがV 形状となり、安定した操船性を実現します。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグその他【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)質量(kg)24備考【定員】4人形式【船底式/キール】V型高圧エアフロア/ダイナキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】1.5PS/60lbs以下 トランサムL(船外機を取り付ける際はトランサムLを別途購入する必要が有ります)寸法(cm)全長:270、全幅:130、チューブ径:35、船内長:185、船内幅:60積載能力(kg)360気室数3(チューブ本体2・エアフロア1)
ゴムボート TW-229N
ジョイクラフト¥122,000税込¥134,2001台6日以内出荷防舷材までの完全2重貼りでボートカバーいらずの強靭なローイングボートです。1,100デシテックスのチューブを、同じ強靭な1,100デシテックスの底布で2 重張り。過酷な測量などの作業現場、浅瀬などで採用されています。TWシリーズは剛性の高いリジッドフレックスのエアフロアを採用。TW-229Nは小型なので高圧フラットエアフロアを採用しています。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグその他【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)質量(kg)20備考【定員】2人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/ダイナキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】2PS以下 トランサムS寸法(cm)全長:229、全幅:130、チューブ径:35、船内長:140、船内幅:60積載能力(kg)180気室数3(チューブ本体2・エアフロア1)
ゴムボート JEX-340 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査付き
ジョイクラフト¥415,000税込¥456,5001台6日以内出荷クラス最大の船内幅と高圧エアフロアで安定性No1。船尾を斜めにカットしたことで、美しい見た目とともに走りにも影響。チューブの下部が長くなることで大きなトリムタブ効果が生まれ、船首の持ち上がりを抑えるとともに、走航が安定します。また、船内幅はプレミアムシリーズの中で最大。9~15馬力クラスでも安定した走りが楽しめます。ボートクロスはドイツ・メーラー(MEHLER)社の「VALMEX」を採用。世界基準で最高クラスのボートクロスです。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/アルミ腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグ/超高圧電動ポンプ/安全フラッグその他【航行区域】3海里(5.5km)質量(kg)71備考【定員】6人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】18PS/71kg トランサムS寸法(cm)全長:333、全幅:175、チューブ径:46、船内長:250、船内幅:83積載能力(kg)730気室数5(チューブ本体3/エアフロア1/エアキール1)
ゴムボート JEX-335 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査付き
ジョイクラフト¥350,000税込¥385,0001台6日以内出荷クラス最大の船内幅と高圧エアフロアで安定性No1。船尾を斜めにカットしたことで、美しい見た目とともに走りにも影響。チューブの下部が長くなることで大きなトリムタブ効果が生まれ、船首の持ち上がりを抑えるとともに、走航が安定します。また、船内幅はプレミアムシリーズの中で最大。9~15馬力クラスでも安定した走りが楽しめます。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/アルミ腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグ/超高圧電動ポンプ/安全フラッグその他【航行区域】3海里(5.5km)質量(kg)52.5備考【定員】5人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】15PS/52.5kg トランサムS寸法(cm)全長:333、全幅:164、チューブ径:43、船内長:245、船内幅:78積載能力(kg)640気室数5(チューブ本体3/エアフロア1/エアキール1)
ゴムボート JES-404 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査付き
ジョイクラフト¥480,000税込¥528,0001台6日以内出荷トリマランボトム採用(船底と水面に空洞を生み出す機構)で高速かつ安定した航行が魅力。充気圧100キロパスカルの超高圧エアフロア(JES-404は100mm厚)は、アルミフロアに負けない剛性と空気構造体の弾性により、高速でショックレスな走りを実現します。ボートクロスはドイツ・メーラー(MEHLER)社の「VALMEX」を採用。世界基準で最高クラスのボートクロスです。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/アルミ腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグ/超高圧電動ポンプ/安全フラッグその他【航行区域】5海里(約9km)/但し15PS以上の船外機を積載する事質量(kg)66備考【定員】7人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】25PS/71kg トランサムL寸法(cm)全長:385、全幅:182、チューブ径:48、船内長:285、船内幅:86積載能力(kg)800気室数6(チューブ本体4/エアフロア1/エアキール1)
ゴムボート JES-383 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査付き
ジョイクラフト¥450,000税込¥495,0001台6日以内出荷トリマランボトム採用(船底と水面に空洞を生み出す機構)で高速かつ安定した航行が魅力。充気圧100キロパスカルの超高圧エアフロア(JES-383は100mm厚)は、アルミフロアに負けない剛性と空気構造体の弾性により、高速でショックレスな走りを実現します。ボートクロスはドイツ・メーラー(MEHLER)社の「VALMEX」を採用。世界基準で最高クラスのボートクロスです。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/アルミ腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグ/超高圧電動ポンプ/安全フラッグその他【航行区域】5海里(約9km)/但し15PS以上の船外機を積載する事質量(kg)57備考【定員】6人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】25PS/51kg トランサムS寸法(cm)全長:380、全幅:170、チューブ径:46、船内長:274、船内幅:78積載能力(kg)750気室数6(チューブ本体4/エアフロア1/エアキール1)
ゴムボート JES-336 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査付き
ジョイクラフト¥405,000税込¥445,5001台6日以内出荷トリマランボトム採用(船底と水面に空洞を生み出す機構)で高速かつ安定した航行が魅力。充気圧100キロパスカルの超高圧エアフロア(JES-336は70mm厚)は、アルミフロアに負けない剛性と空気構造体の弾性により、高速でショックレスな走りを実現します。ボートクロスはドイツ・メーラー(MEHLER)社の「VALMEX」を採用。世界基準で最高クラスのボートクロスです。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/アルミ腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグ/超高圧電動ポンプ/安全フラッグその他【航行区域】3海里(約5.5km)質量(kg)53備考【定員】5人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】15PS/57kg トランサムS寸法(cm)全長:333、全幅:170、チューブ径:46、船内長:242、船内幅:78積載能力(kg)650気室数5(チューブ本体3/エアフロア1/エアキール1)
ゴムボート JES-326 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査付き
ジョイクラフト¥365,000税込¥401,5001台6日以内出荷トリマランボトム採用(船底と水面に空洞を生み出す機構)で高速かつ安定した航行が魅力。充気圧100キロパスカルの超高圧エアフロア(JES-326は70mm厚)は、アルミフロアに負けない剛性と空気構造体の弾性により、高速でショックレスな走りを実現します。ボートクロスはドイツ・メーラー(MEHLER)社の「VALMEX」を採用。世界基準で最高クラスのボートクロスです。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/アルミ腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグ/超高圧電動ポンプ/安全フラッグその他【航行区域】3海里(5.5km)質量(kg)47備考【定員】4人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】9.9PS/60kg トランサムS寸法(cm)全長:325、全幅:163、チューブ径:45、船内長:232、船内幅:73積載能力(kg)550気室数5(チューブ本体3/エアフロア1/エアキール1)
ゴムボート J-キャット 315 予備検査無し
ジョイクラフト¥260,000税込¥286,0001台6日以内出荷トリマランの船底デザインで高速性ナンバーワンの自信作。軽さと剛性、速さの3つの要素を高度にまとめ上げモデルです。2馬力でも高速ですが、3.5~8馬力のエンジンを載せると、さらに安定した高速性能を楽しめます。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグ/安全フラッグその他【航行区域】3海里(5.5km)質量(kg)41備考【定員】4人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】8PS(推奨2~6)トランサムS寸法(cm)全長:315、船内長:235、チューブ径:43~48、全幅:158、船内幅:72積載能力(kg)520気室数4(チューブ本体3/エアフロア1)
ゴムボート J-キャット 315 予備検査付き
ジョイクラフト¥280,000税込¥308,0001台6日以内出荷トリマランの船底デザインで高速性ナンバーワンの自信作。軽さと剛性、速さの3つの要素を高度にまとめ上げモデルです。2馬力でも高速ですが、3.5~8馬力のエンジンを載せると、さらに安定した高速性能を楽しめます。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグ/安全フラッグその他【航行区域】3海里(約5.5km)質量(kg)41備考【定員】4人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】8PS(推奨2~6)トランサムS寸法(cm)全長:315、船内長:235、チューブ径:43~48、全幅:158、船内幅:72積載能力(kg)520気室数4(チューブ本体3/エアフロア1)
ゴムボート J-Tender 250 予備検査無し
ジョイクラフト¥212,000税込¥233,2001台6日以内出荷小型クルーザー用に設計されたテンダーボート(クレーンでの吊り下げ可能です)テンダーの用途に合わせ、密度の高い強靭な厚手のクロスを使用。タフで軽量な使い勝手抜群のテンダーです。リジッドフレックスフロアは曲がらず、快適で安全です。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグその他【航行区域】3海里(5.5km)質量(kg)32備考【定員】3人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】5PS/27.6kg トランサムS寸法(cm)全長:250、全幅:139、チューブ径:38、船内長:175、船内幅:63積載能力(kg)300気室数4(チューブ本体2/エアフロア1/エアキール1)
ゴムボート J-Tender 250 予備検査付き
ジョイクラフト¥232,000税込¥255,2001台6日以内出荷小型クルーザー用に設計されたテンダーボート(クレーンでの吊り下げ可能です)テンダーの用途に合わせ、密度の高い強靭な厚手のクロスを使用。タフで軽量な使い勝手抜群のテンダーです。リジッドフレックスフロアは曲がらず、快適で安全です。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグその他【航行区域】3海里(5.5km)質量(kg)32備考【定員】3人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】5PS/27.6kg トランサムS寸法(cm)全長:250、全幅:139、チューブ径:38、船内長:175、船内幅:63積載能力(kg)300気室数4(チューブ本体2/エアフロア1/エアキール1)
ゴムボート J-Tender 200 予備検査無し
ジョイクラフト¥190,000税込¥209,0001台6日以内出荷小型クルーザー用に設計されたテンダーボート(クレーンでの吊り下げ可能です)テンダーの用途に合わせ、密度の高い強靭な厚手のクロスを使用。タフで軽量な使い勝手抜群のテンダーです。リジッドフレックスフロアは曲がらず、快適で安全です。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグその他【航行区域】3海里(5.5km)質量(kg)29備考【定員】2人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】4PS/20.5kg トランサムS寸法(cm)全長:203、全幅:126、チューブ径:35、船内長:128、船内幅:56積載能力(kg)200気室数4(チューブ本体2/エアフロア1/エアキール1)
ゴムボート J-Tender 200 予備検査付き
ジョイクラフト¥210,000税込¥231,0001台6日以内出荷小型クルーザー用に設計されたテンダーボート(クレーンでの吊り下げ可能です)テンダーの用途に合わせ、密度の高い強靭な厚手のクロスを使用。タフで軽量な使い勝手抜群のテンダーです。リジッドフレックスフロアは曲がらず、快適で安全です。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグその他【航行区域】3海里(約5.5km)質量(kg)29備考【定員】2人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】4PS/20.5kg トランサムS寸法(cm)全長:203、全幅:126、チューブ径:35、船内長:128、船内幅:56積載能力(kg)200気室数4(チューブ本体2/エアフロア1/エアキール1)
ゴムボート FEM-275
ジョイクラフト¥125,000税込¥137,5001台6日以内出荷船外機取り付け可能なローイングパワーボート。ローイングボートとしてのご使用でも通常の丸型に比べ、はるかに高速で高性能です。エアキール一体式フルフラットエアフロアによるセンターキールとボトムに付いたダイナキール2つの計3つのキールで、ぶれずにまっすぐ進みます。FEMのトランサムボードは2馬力エンジンが装着できます。また、17cmとコンパクトなので、ランチングホイールは付きませんが、ダイナキールホイールが装着できます。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグその他【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)質量(kg)23備考【定員】4人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】2/60lbs以下 トランザムS寸法(cm)全長:275、全幅:130、チューブ径:35、船内長:205、船内幅:60積載能力(kg)360気室数4(チューブ本体3/エアフロア1)
ゴムボート FEM-235
ジョイクラフト¥118,000税込¥129,8001台6日以内出荷船外機取り付け可能なローイングパワーボート。ローイングボートとしてのご使用でも通常の丸型に比べ、はるかに高速で高性能です。エアキール一体式フルフラットエアフロアによるセンターキールとボトムに付いたダイナキール2つの計3つのキールで、ぶれずにまっすぐ進みます。FEMのトランサムボードは2馬力エンジンが装着できます。また、17cmとコンパクトなので、ランチングホイールは付きませんが、ダイナキールホイールが装着できます。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグその他【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)質量(kg)21備考【定員】2人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】2/60lbs以下 トランザムS寸法(cm)全長:235、全幅:130、チューブ径:35、船内長:165、船内幅:60積載能力(kg)180気室数4(チューブ本体3/エアフロア1)
ゴムボート FEF-275
ジョイクラフト¥120,000税込¥132,0001台6日以内出荷なだらかなバウアップで走航性抜群のローイングスポーツボートが2026年バージョンアップしました。同じ形のFEFとFED、違いはフロアシステム。板底愛好家はスパイクブーツでも安心のFEDをどうぞ。キール一体型の高圧エアフロアで優れた剛性とスピードをお求めなら、FEFがオススメです。140cmのオールが付属(一般的には125cm)。1ストロークで進む距離が違います。また、ダイナキールとの相乗効果により、高速で直進します。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグその他【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)質量(kg)22備考【定員】4人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/ダイナキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】1.5PS/60lbs以下 トランサムL(船外機を取り付ける際はトランサムLを別途購入する必要が有ります)寸法(cm)全長:275、全幅:130、チューブ径:35、船内長:200、船内幅:60積載能力(kg)310気室数3(チューブ本体2・エアフロア1)
ゴムボート FEF-235
ジョイクラフト¥113,000税込¥124,3001台6日以内出荷なだらかなバウアップで走航性抜群のローイングスポーツボートが2026年バージョンアップしました。同じ形のFEFとFED、違いはフロアシステム。板底愛好家はスパイクブーツでも安心のFEDをどうぞ。キール一体型の高圧エアフロアで優れた剛性とスピードをお求めなら、FEFがオススメです。140cmのオールが付属(一般的には125cm)。1ストロークで進む距離が違います。また、ダイナキールとの相乗効果により、高速で直進します。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグその他【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)質量(kg)20備考【定員】2人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/ダイナキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】1.5PS/60lbs以下 トランサムL(船外機を取り付ける際はトランサムLを別途購入する必要が有ります)寸法(cm)全長:235、全幅:130、チューブ径:35、船内長:160、船内幅:60積載能力(kg)200気室数3(チューブ本体2・エアフロア1)
ゴムボート FED-275 板底モデル
ジョイクラフト¥115,000税込¥126,5001台6日以内出荷なだらかなバウアップで走航性抜群のローイングスポーツボートが2026年バージョンアップしました。同じ形のFEFとFED、違いはフロアシステム。板底愛好家はスパイクブーツでも安心のFEDをどうぞ。キール一体型の高圧エアフロアで優れた剛性とスピードをお求めなら、FEFがオススメです。140cmのオールが付属(一般的には125cm)。1ストロークで進む距離が違います。また、ダイナキールとの相乗効果により、高速で直進します。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグその他【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)質量(kg)25備考【定員】4人形式【船底式/キール】全面4枚組板底/ダイナキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】1.5PS/60lbs以下 トランサムL(船外機を取り付ける際はトランサムLを別途購入する必要が有ります)寸法(cm)全長:275、全幅:130、チューブ径:35、船内長:200、船内幅:60積載能力(kg)310気室数2(チューブ本体)
ゴムボート FED-235 板底モデル
ジョイクラフト¥105,000税込¥115,5001台6日以内出荷なだらかなバウアップで走航性抜群のローイングスポーツボートが2026年バージョンアップしました。同じ形のFEFとFED、違いはフロアシステム。板底愛好家はスパイクブーツでも安心のFEDをどうぞ。キール一体型の高圧エアフロアで優れた剛性とスピードをお求めなら、FEFがオススメです。140cmのオールが付属(一般的には125cm)。1ストロークで進む距離が違います。また、ダイナキールとの相乗効果により、高速で直進します。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグその他【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)質量(kg)23備考【定員】2人形式【船底式/キール】全面3枚組板底/ダイナキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】1.5PS/60lbs以下 トランサムL(船外機を取り付ける際はトランサムLを別途購入する必要が有ります)寸法(cm)全長:235、全幅:130、チューブ径:35、船内長:160、船内幅:60積載能力(kg)200気室数2(チューブ本体)
ゴムボート
アキレス¥82,980~税込¥91,278~1台(1台)3日以内出荷フィンにより走行時の安定性を向上させる。フィンは2箇所に付いています。(取付式)用途「持ちやすく、運びやすく、軽い」という使い勝手の良さを中心に考えたスタンダードモデルにフィンが付属するモデル。入門モデルとして必要な装備は確保しながらも、価格を抑え拡張性を備えたスタンダードモデルとして非常に人気があります。手軽にボートライフを始めたい方、ボートフィッシングを楽しみたい方にお勧めのシリーズです。色レッド全長(cm)258保証期間1年チューブ径(Φmm)330全幅(cm)123収容人数4人
Type-C充電式 電動空気入れ
マリンテック¥8,698税込¥9,5681式6日以内出荷自動車のタイヤなどの空気入れが簡単操作。設定した空気圧に達すると自動停止。任意の空気圧に設定可能。デジタル圧力計付き。モード/単位切替式。USB タイプCで充電可能。現在の空気圧が測定可能→デジタル表示その他最大気圧:10.3Br質量(g)583電流(A)2.9電圧(V)DC11.1電力(W)60充電時間4~6時間サイズ(mm)160×70×60容量(A)電池:6000H(18650×2)風量(L/min)20
エアフレーム2 コンバーチブル
CAPTAIN STAG¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷池、湖、湾内用エアフレームコンバーチブル。広い船室で警戒にカヤッキング。大型2人乗りインフレータブルカヤック。ポンプ付き。チャンバータイプのフロア。減圧弁付。材質ポリエステル・ターポリン、ビニルコーティング、ポリエステル、プラスチックパネル、ビニル(チャンバー)、アルミフレーム質量(kg)25容量(kg)247寸法(cm)全長458×幅80×艇高39cm気室数6(本体)
フラボード CSバターノート
CAPTAIN STAG¥63,980税込¥70,3781台翌々日出荷十分な浮力がありながら、滑らかな乗り心地でサップが初めての方から上級者まで誰もが楽しめるマジックボード。クルージング、サーフィン、フィッシング、ヨガ等、ボリュームがあり安定感抜群。ピンテールとテールキックにより操作性アップ。後ろ左右のハンドルはクーラーボックスの固定も可能。3ホールのバンジーコードが荷物を確実にホールド。フィンやパドルも高品質にこだわり、高性能かつ頑丈。ドロップスティッチ構造により、海や川でのパフォーマンスに耐える強度を1レイヤーで実現。これにより軽量で、操作性、利便性アップ。仕様センターフィン(着脱式)+ツインスタビ(溶着)その他【空気室】1気室材質PVCビニル EVAマット質量(kg)SUP本体:7.9、セット重量:11色カーキ寸法(cm)(幅×長さ×厚み)840×304×150空気圧【適正】0.83~1.04bar(12~15psi)バルブ種類スプリングバルブ収納時寸法(cm)90×45×24
エアフレーム スポーツ ストライプ
CAPTAIN STAG¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷池、湖、湾内用エアフレーム仕様。機動性に長けたスポーツカヤック。1人乗りインフレータブルカヤック。チャンバータイプのフロア。減圧弁付。材質ポリエステル・ターポリン、ビニルコーティング・ポリエステル、プラスチックパネル、ビニル(チャンバー)、アルミフレーム質量(kg)12色ストライプ容量(kg)113寸法(cm)全長318×幅80×艇高33cm気室数4
ゴムボート パプリカ
シナジーインターナショナル¥439,800税込¥483,7801組4日以内出荷『ゴムボート パプリカ』は、最もスタンダードな船型にもかかわらず、ジョイクラフト自慢のスモールトランサム・ビッグスターン艇です。ホームセンターなどでフロアカーペット(約3mm厚)をお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。高強度な素材を使用しながらも、軽量設計で持ち運びが簡単です。車載や保管にも場所を取らず、女性や年配の方でも扱いやすいのが特徴です。工具不要で簡単に組み立てられ、空気入れポンプさえあれば短時間で水上に出ることができます。船底にエアフロア構造を採用しており、水面からの衝撃を吸収するので、安定した走行性能を実現しています。様々なオプションが付属しているので、用途に合わせてカスタマイズすることができます。使用後は水洗いして乾燥させるだけで簡単にメンテナンスできます。用途湖や川での釣り、海水浴、水上ピクニックなど様々なレジャーや、水上での作業用の船に。付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ形式キール:エアキール+ダイナキール出力トランサムS(PS)適合範囲航行区域:安全に帰着できる範囲幅(cm)船内:70底形状高圧エアフロアチューブ径(Φmm)400~450全幅(cm)150気室数4(チューブ本体3・キール付エアフロア)馬力2または5(一定の水域の場合)
ローボート用船底カバー(ビニロン帆布製)
アキレス¥37,980~税込¥41,778~1枚5日以内出荷耐久性のあるビニロン帆布製の船底カバーです。用途ゴムボート保護用。付属品収納袋×1枚材質ビニロン帆布
ゴムボート スモールトランサム&スモールパワー
ジョイクラフト¥229,800税込¥252,7801セット8日以内出荷軽くて強度の高いボートクロス(550デシテックス&40×40本の高密度織)、大きなチューブ径による小さなトランサム、V型エアフロアによって、驚きの軽量化を実現! ポシェットのようにどこにでも持ち運んでいただけます。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。種別ラ ポッシュ色アイボリー全幅(mm)1410距離【航行区域】安全に帰着できる範囲
ゴムボート スモールトランサム&スモールパワー
ジョイクラフト¥189,800税込¥208,7801セット8日以内出荷細身の艇体とV型エアフロア、ダイナキールの採用で走りが好評のカヤックシリーズ。カヤック325は、幅を340より5cm広げ、より安定感がアップし、安全です。エンジン、パドルどちらでも楽しめ、流行りのサップとしても使用できます。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。種別カヤックボート人数2距離【航行区域】安全に帰着できる範囲