絞り込み
出力(kW)
- 7.5
- 0.1(1)
- 0.12(1)
- 0.75(4)
- 1.5(6)
- 2.2(9)
- 3.7(12)
- 5.5(7)
- 5.9(4)
- 7.4(5)
- 7.7(2)
- 11(10)
- 11.1(3)
- 14.8(4)
- 15(7)
- 16.5(2)
- 22(8)
- 22.2(3)
- 30(1)
- 37(5)
- 出力(kW)をもっと見る
吐出空気量(L/min)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 930~1000(1)
- 1000~2000未満(8)
潤滑方式
オイルレス(1)
給油式(5)
周波数(Hz)
- 50/60(1)
- 50(7)
- 60(6)
電源電圧(V)
- AC200/220(6)
- AC200(7)
吐出圧力(MPa)
- 0.30~0.90(1)
- 0.50~0.83(1)
- 0.70(1)
- 0.83(6)
- 0.83~0.93(1)
- 1.00(1)
0.30~0.90・0.50~0.83・0.70・0.83・0.83~0.93・1.00
騒音値(dB)
- 50~60未満(6)
50~60未満
タンク容量(L)
- 5未満(2)
- 5~10未満(1)
- なし(1)
5未満・5~10未満・なし
奥行(mm)
- 500~1000未満(8)
500~1000未満
質量(kg)
- 53(1)
- 290(1)
- 295(1)
- 300(1)
- 315(1)
- 320(1)
53・290・295・300・315・320
幅(mm)
- 500~1000未満(8)
500~1000未満
高さ(mm)
- 500~1000未満(1)
- 1000~1500未満(7)
500~1000未満・1000~1500未満
ブランド
- 日立産機システム(5)
- コベルコ(KOBELCO)(2)
- 北越工業(AIRMAN)(1)
- 三井精機(1)
日立産機システム・コベルコ(KOBELCO)・北越工業(AIRMAN)・三井精機
「出力(kW)」から絞り込む
1.5(6)
2.2(9)
3.7(12)
5.5(7)
7.4(5)
7.5
11(10)
15(7)
22(8)
37(5)
出力(kW)をもっと見る

コンプレッサ
コベルコ(KOBELCO)¥1,098,000~税込¥1,207,800~1台10日以内出荷コンパクトながらハイパフォーマンス。用途圧縮空気ソリューション電圧(V)200騒音値(dB)56冷却方式空冷
スクリュコンプレッサ コベライアンⅣ SGシリーズ(非インバータ機)
コベルコ(KOBELCO)¥1,098,000税込¥1,207,8001台30日以内出荷より低い圧力設定が可能に。高い省エネ性・増風量を実現。 モニタ上のボタン一つで低圧運転に切替。省エネ運転への利便性アップ。 高気温に対応。45℃まで運転が可能。 ドライヤ先行運転機能を標準装備。生産現場への水分流出を防止。 吐出空気温度を維持することで高精度でのドレン除去を実現 ドライヤのドレン排出タイミングを制御、無駄なエア排出を最小限化。 吐出空気温度が警報値を上回った場合の運転圧力制御を実施。吐出温度上昇を低減。用途圧縮空気ソリューション冷却方式空冷
日立給油式スクリューコンプレッサ(一定速 ドライヤー付き 空気圧縮機)
日立産機システム¥869,800税込¥956,7801台31日以内出荷日立給油式空気圧縮機 HISCREW NEXT Ⅲシリーズ [7.5kW Class] 現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。 安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。 日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。 そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。 クラウド監視サービス「FitLive」をオプション対応。 非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー出口空気の露点:10℃(圧力下)冷却方式空冷騒音レベル(dB(A))53駆動方式ベルト増速
日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー付き 空気圧縮機)
日立産機システム¥1,398,000税込¥1,537,8001台61日以内出荷日立給油式空気圧縮機 HISCREW NEXT Ⅲシリーズ [7.5kW Class] 現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。 安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。 日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。 そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。 クラウド監視サービス「FitLive」をオプション対応。 非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー出口空気の露点:10℃(圧力下)冷却方式空冷駆動方式ベルト増速・インバータ駆動
日立給油式スクリューコンプレッサ(一定速 ドライヤー不付き 空気圧縮機)
日立産機システム¥759,800税込¥835,7801台31日以内出荷日立給油式空気圧縮機 HISCREW NEXT Ⅲシリーズ [7.5kW Class] 現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。 安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。 日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。 そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。 クラウド監視サービス「FitLive」をオプション対応。 非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー:不付き(搭載しておりません)冷却方式空冷駆動方式ベルト増速
日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー不付き 空気圧縮機)
日立産機システム¥1,098,000税込¥1,207,8001台31日以内出荷日立給油式空気圧縮機 HISCREW NEXT Ⅲシリーズ [7.5kW Class] 現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。 安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。 日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。 そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。 クラウド監視サービス「FitLive」をオプション対応。 非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー:不付き(搭載しておりません)冷却方式空冷駆動方式ベルト増速・インバータ駆動
オイルフリー アモルファス スクロールベビコン
日立産機システム1台欠品中Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。消費電力(W)420/480・510(冷凍式エアードライヤー)始動方式インバータ始動運転制御方式インバータ(圧力一定制御)周囲温度(℃)5~40エアー出口Rc3/4×1出口空気露点(℃)圧力下15以下
スクリューコンプレッサ
三井精機¥999,800税込¥1,099,7801台75日以内出荷歴史と革新が共生したハイパフォーマンスモデル。高性能×高効率×高機能 究極精度追求の結晶。Zgaiard X シリーズは独自の圧縮機構[Zスクリュー]を極限まで高め、吐出し空気量増大を実現。圧縮機の見直しと高効率モータ(IE3)を採用し、高効率・省エネを両立しています。ボディ構造の見直しにより、従来機に比べ部品点数削減・オイル量低減・周囲温度50℃運転を実現し、環境面でも向上しております。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。冷却方式空冷使用冷媒R-407C始動方式直入始動電動機形式全閉外扇三相誘導電動機(IE3モータ)駆動方式カップリング直結駆動吸込条件大気圧(2~40℃)出口空気露点(℃)10(加圧下)
スクリューコンプレッサ ドライヤ付【受注生産品】
北越工業(AIRMAN)¥1,298,000税込¥1,427,8001台41日以内出荷高効率モーター対応です。 油冷式です。 省エネルギーパージ制御+自動発停します。 パージ制御:消費空気量が減少するとパージ運転(圧縮空気放出)を開始し動力を低減します。 自動発停:消費空気量が約20%まで下がると自動的にコンプレッサーを停止します。(消費側配管容積により変化します) 静音設計:冷却風の流れをスムーズにし、独自の吸排気ダクト構造、特殊吸音材を採用することで、非常に静かな運転音を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。