絞り込み
出力(kW)
  • 0.12(1)
  • 0.75(4)
  • 1.5(6)
  • 2.2(7)
  • 3.7(10)
  • 5.5(7)
  • 5.9(4)
  • 7.4(5)
  • 7.5(7)
  • 7.7(2)
  • 11(8)
  • 11.1(3)
  • 14.8(4)
  • 15(4)
  • 16.5(2)
  • 22(7)
  • 22.2(3)
  • 37(5)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(4)
  • 100~200未満(6)
  • 200~300未満(7)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(7)
  • 500~600未満(3)
  • 600~700未満(8)
  • 700~800未満(3)
  • 800~900未満(6)
  • 930~1000(1)
  • 1000~2000未満(15)
  • 2000~3000未満(9)
  • 3000以上(6)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(16)
  • 潤滑方式給油式(7)
周波数(Hz)
  • 50/60(3)
  • 50(31)
  • 60(23)
電源電圧(V)
  • AC200
  • AC200/220(26)
  • AC100(4)
  • DC24(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.30~0.90(1)
  • 0.4~0.83(1)
  • 0.5(1)
  • 0.50~0.83(1)
  • 0.60~0.70(1)
  • 0.60~0.80(4)
  • 0.60~0.85(1)
  • 0.65~0.80(9)
  • 0.70(5)
  • 0.80(2)
  • 0.80~1.00(10)
  • 0.83(8)
  • 0.83~0.93(1)
  • 0.85(1)
  • 0.88(1)
  • 1.00(1)
0.30~0.90・0.4~0.83・0.5・0.50~0.83・0.60~0.70・0.60~0.80・0.60~0.85・0.65~0.80・0.70・0.80・0.80~1.00・0.83・0.83~0.93・0.85・0.88・1.00
騒音値(dB)
  • 40~50未満(11)
  • 50未満(2)
  • 50~60未満(24)
  • 60~70未満(5)
40~50未満・50未満・50~60未満・60~70未満
種類
  • 低振動(5)
  • 静音(5)
低振動・静音
タンク容量(L)
  • 5未満(4)
  • 5~10未満(7)
  • 15~20未満(3)
  • 20~30未満(11)
  • 30~40未満(4)
  • なし(3)
5未満・5~10未満・15~20未満・20~30未満・30~40未満・なし
奥行(mm)
  • 500未満(1)
  • 500~1000未満(32)
  • 1000~1500未満(4)
  • 1500~2000未満(1)
500未満・500~1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満
質量(kg)
  • 46(2)
  • 103(1)
  • 116(3)
  • 127(1)
  • 129(3)
  • 139(1)
  • 141(1)
  • 154(1)
  • 160(1)
  • 165(2)
  • 185(1)
  • 207(1)
  • 234(1)
  • 235(1)
  • 353(2)
  • 397(2)
  • 576(2)
  • 690(2)
  • 799(2)
  • 909(3)
46・103・116・127・129・139・141・154・160・165・185・207・234・235・353・397・576・690・799・909・質量(kg)をもっと見る
幅(mm)
  • 500未満(11)
  • 500~1000未満(21)
  • 1000~1500未満(13)
  • 1500~2000未満(1)
500未満・500~1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満
高さ(mm)
  • 500未満(1)
  • 500~1000未満(15)
  • 1000~1500未満(21)
  • 1500~2000未満(13)
500未満・500~1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満
ブランド
  • アネスト岩田(21)
  • 日立産機システム(11)
  • 三井精機(3)
  • コベルコ(KOBELCO)(2)
  • 日本精器(1)
  • 北越工業(AIRMAN)(1)
アネスト岩田・日立産機システム・三井精機・コベルコ(KOBELCO)・日本精器・北越工業(AIRMAN)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
1.5(6)
2.2(7)
3.7(10)
5.5(7)
7.4(5)
7.5(7)
11(8)
15(4)
22(7)
37(5)
  • オイルフリースクロールコンプレッサ  ドライヤ付 アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付

    アネスト岩田
    649,800税込714,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    タイプドライヤ付
  • スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤー付 アネスト岩田

    スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤー付

    アネスト岩田
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    4日以内出荷
    潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載していることから無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類低騒音・低振動奥行(mm)985電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.65~0.8潤滑方式オイルレス制御圧力(MPa)0.65~0.8
  • オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 0.75KW ドライヤー無 アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 0.75KW ドライヤー無

    アネスト岩田
    469,800税込516,780
    1台
    3日以内出荷
    潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。幅(mm)355質量(kg)46高さ(mm)690種類静音、低振動奥行(mm)590電源(V)三相200モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)45吐出圧力(MPa)0.6~0.8潤滑方式オイルレス空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)74
  • オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    489,800税込538,780
    1台
    3日以内出荷から45日以内出荷
    高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    タイプ-
  • コンプレッサ コベルコ(KOBELCO)

    コンプレッサ

    コベルコ(KOBELCO)
    749,800税込824,780
    1台
    10日以内出荷
    コンパクトながらハイパフォーマンス。
    用途圧縮空気ソリューション電圧(V)200騒音値(dB)56冷却方式空冷
  • スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなし アネスト岩田

    スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなし

    アネスト岩田
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載しており無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    幅(mm)680奥行(mm)985電源(V)三相200制御圧力(MPa)0.65~0.8
  • オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 2.2KW ドライヤー無 アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 2.2KW ドライヤー無

    アネスト岩田
    579,800税込637,780
    1台
    3日以内出荷
    オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。防錆タンクの標準搭載で、排出ドレンもさらにクリーンです。いつでも清潔な環境が保てます。静音、低振動です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    幅(mm)453高さ(mm)875奥行(mm)507電源(V)三相200モーター出力(kW)2.2騒音値(dB)49吐出圧力(MPa)0.65~0.8空気タンク容量(L)20吐出空気量(L/min)255モータ出力(kW)2.2
  • OIL FREE SCREW DSP-G series 二段圧縮 可変速制御機 エアドライヤー搭載型 日立産機システム

    OIL FREE SCREW DSP-G series 二段圧縮 可変速制御機 エアドライヤー搭載型

    日立産機システム
    8,598,000税込9,457,800
    1台
    91日以内出荷
    基本性能と制御能力の向上で、さらなる省エネ化を実現しました。最大約7.3%アップup。37kWの吐出し空気量をアップ。隙間の最適化や圧力損失を低減した新規エアエンドの開発により、さらなる大風量と高効率化を図りました。年間約28万円削減。エネルギー効率を改善。エアエンドの高性能化と永久磁石モータの高効率化により、従来機に対して電力料金低減を実現しました。新型機では全負荷の場合、可変速機にて最大6%、固定速機においては最大5%それぞれエネルギー効率が改善しています。使う人、使われる環境を考え抜いた製品づくりを進めています。クリーンエア。クラスゼロレベルのオイルフリーエアを提供。ISO 8573-1(圧縮空気―汚染分質および清浄等級)に基づき、第三者機関(TUV)にて日立オイルフリースクリュー圧縮機(DSP)の吐出し圧縮空気中の油分濃度測定を実施。吐出し圧縮空気中のオイル含有量は、最高品質等級の「クラスゼロ」レベルであることが試験により証明されました。※クラスゼロの清浄度を有する圧縮空気を得るためには、圧縮機設置場所の大気中に含まれる油分、有機溶剤成分がクラスゼロレベルの濃度であることが必須条件となります。圧縮機設置場所の周囲環境が悪ければクラスゼロの清浄度を有する圧縮空気を得ることはできません。新機能ヒートセーフティーモード。常に高周囲温度下にある設置環境にて運転が想定される場合、周囲温度に応じて吐出し空気量を減少させ、機器構成部品の劣化を抑えながら、安定的な空気供給を行う機能としてヒートセーフティーモードが有効です。※ヒートセーフティーモード機能はON/OFF切替可能。出荷時はOFF設定。※高温時は空気量を下げる制御を行います。非常停止スイッチを標準化。前面に装備された非常停止スイッチにより、万一のときには素早く停止。安全性を確保します。非常停止スイッチを標準装備!。新機能制御盤を使用せず複数台稼働。マルチドロップ接続することにより、台数制御盤を使用せず、2~6台までの台数制御を実現。運転中に主機の切り替えも可能です。クラウド監視サービス「FitLive®;」が、常に稼働状態を監視します。FitLiveによって運用コスト・設備管理工数の削減、効率のよい運転をサポートします。新機能 吸込みフィルターの目詰まり判定機能(1年間無料)。吸込みフィルターが目詰まりすると吐出し空気量が低下し、電力料金が増加します。FitLiveに表示される目詰まり判定結果から部品交換の時期を見極め、LCCの最適化をサポートします。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途モーター増速用必須オプション。仕様●PQワイドモード時(0.6MPa時)(m3/min):6.2/6.0●ドライヤー使用冷媒:R410A●ドライヤー冷凍機公称出力(kW):1.5●ドライヤー出口空気の露点(℃):10(圧力下)●ファンモータ出力(KW):1.1●吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃[2~45℃]●推奨空気槽容量:1.24m3幅(mm)1400型式主モータ:6極全閉永久磁石モータ質量(kg)950高さ(mm)1650奥行(mm)1150周波数(Hz)50/60容量(L)【潤滑油】15(非充てん)管径(Φmm)吐出:Rc1・1/2温度(℃)吐出:吸込み温度+15以下電源電圧(V)三相200/200・220冷却方式空冷吐出圧力(MPa)0.7/0.88始動方式ソフトスタート騒音値(正面1.5m)(50/60Hz)dB(A)66/67駆動方式モータ直結+ギヤ駆動公称出力(kW)37吐出空気量(m3/min)5.9/5.0
  • スクリュコンプレッサ コベライアンⅣ SGシリーズ(非インバータ機) コベルコ(KOBELCO)

    スクリュコンプレッサ コベライアンⅣ SGシリーズ(非インバータ機)

    コベルコ(KOBELCO)
    749,800税込824,780
    1台
    30日以内出荷
    より低い圧力設定が可能に。高い省エネ性・増風量を実現。 モニタ上のボタン一つで低圧運転に切替。省エネ運転への利便性アップ。 高気温に対応。45℃まで運転が可能。 ドライヤ先行運転機能を標準装備。生産現場への水分流出を防止。 吐出空気温度を維持することで高精度でのドレン除去を実現 ドライヤのドレン排出タイミングを制御、無駄なエア排出を最小限化。 吐出空気温度が警報値を上回った場合の運転圧力制御を実施。吐出温度上昇を低減。
    用途圧縮空気ソリューション冷却方式空冷
  • 日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー付き 空気圧縮機) 日立産機システム

    日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー付き 空気圧縮機)

    日立産機システム
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    31日以内出荷
    日立給油式空気圧縮機 HISCREW Gシリーズ [11/15kW Class] 現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。 基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。 安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。 日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。 そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。 新型エアエンドの開発により、吐出し空気量を従来機比より増大。 クラウド監視サービス「FitLive」を標準搭載し、IoT 化を実現。 非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー出口空気の露点:10℃(圧力下)冷却方式空冷駆動方式ベルト増速
  • 日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー不付き 空気圧縮機) 日立産機システム

    日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー不付き 空気圧縮機)

    日立産機システム
    899,800税込989,780
    1台
    31日以内出荷
    日立給油式空気圧縮機 HISCREW Gシリーズ [11/15kW Class] 現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。 基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。 安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。 日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。 そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。 新型エアエンドの開発により、吐出し空気量を従来機比より増大。 クラウド監視サービス「FitLive」を標準搭載し、IoT 化を実現。 非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー:不付き(搭載しておりません)冷却方式空冷駆動方式ベルト増速
  • 日立給油式スクリューコンプレッサ(一定速 ドライヤー付き 空気圧縮機) 日立産機システム

    日立給油式スクリューコンプレッサ(一定速 ドライヤー付き 空気圧縮機)

    日立産機システム
    869,800税込956,780
    1台
    31日以内出荷
    日立給油式空気圧縮機 HISCREW NEXT Ⅲシリーズ [7.5kW Class] 現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。 安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。 日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。 そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。 クラウド監視サービス「FitLive」をオプション対応。 非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー出口空気の露点:10℃(圧力下)冷却方式空冷騒音レベル(dB(A))53駆動方式ベルト増速
  • 日立給油式スクリューコンプレッサ(一定速 ドライヤー不付き 空気圧縮機) 日立産機システム

    日立給油式スクリューコンプレッサ(一定速 ドライヤー不付き 空気圧縮機)

    日立産機システム
    759,800税込835,780
    1台
    31日以内出荷
    日立給油式空気圧縮機 HISCREW NEXT Ⅲシリーズ [7.5kW Class] 現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。 安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。 日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。 そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。 クラウド監視サービス「FitLive」をオプション対応。 非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー:不付き(搭載しておりません)冷却方式空冷駆動方式ベルト増速
  • オイルフリー アモルファス  スクロールベビコン 日立産機システム

    オイルフリー アモルファス スクロールベビコン

    日立産機システム
    1台
    欠品中
    Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    消費電力(W)420/480・510(冷凍式エアードライヤー)始動方式インバータ始動運転制御方式インバータ(圧力一定制御)周囲温度(℃)5~40エアー出口Rc3/4×1出口空気露点(℃)圧力下15以下
  • オイルフリー スクロールベビコン 日立産機システム

    オイルフリー スクロールベビコン

    日立産機システム
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    61日以内出荷
    Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    始動方式直入周囲温度(℃)5~40
  • オイルフリー スクロールベビコン 日立産機システム

    オイルフリー スクロールベビコン

    日立産機システム
    449,800税込494,780
    1台
    61日以内出荷
    Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    タイプエアードライヤー不付最高圧力(MPa)0.8潤滑方式無給油式始動方式直入
  • スクリューコンプレッサ 三井精機

    スクリューコンプレッサ

    三井精機
    999,800税込1,099,780
    1台
    75日以内出荷
    歴史と革新が共生したハイパフォーマンスモデル。高性能×高効率×高機能 究極精度追求の結晶。Zgaiard X シリーズは独自の圧縮機構[Zスクリュー]を極限まで高め、吐出し空気量増大を実現。圧縮機の見直しと高効率モータ(IE3)を採用し、高効率・省エネを両立しています。ボディ構造の見直しにより、従来機に比べ部品点数削減・オイル量低減・周囲温度50℃運転を実現し、環境面でも向上しております。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    冷却方式空冷使用冷媒R-407C始動方式直入始動電動機形式全閉外扇三相誘導電動機(IE3モータ)駆動方式カップリング直結駆動吸込条件大気圧(2~40℃)出口空気露点(℃)10(加圧下)
  • 給油式スクリューコンプレッサー インバーター機 日立産機システム

    給油式スクリューコンプレッサー インバーター機

    日立産機システム
    1台
    欠品中
    省エネ制御スイッチ「E-MODE」を装備。機種や用途に応じた最適な省エネ運転モードを選ぶことで最大の省エネ効果を発揮します。 新歯形搭載エアエンドの採用と新給油方法の採用により空気圧縮の高効率化を追求。従来機に対し吐出し空気量を最大3%アップしました。 冷却構造の見直しによりユニット内の圧力損失と冷却効率を大幅に改善。また、冷却性能の高いモータ(一定速機、可変速機とも)の採用や新型ドライヤーの高周囲温度での運転能力を向上。周囲温度45℃での連続運転で従来機と同一のメンテナンスサイクルを維持しました。 使用空気量に応じて末端までの圧力を予測し、低負荷時の圧縮機出口の圧力を低下させることで省エネ運転を行います。 圧縮機の最高回転数を自動調整し、使用圧力を下げた場合に吐出し空気量を増大可能。 一般的な可変速機と比べて圧力(P)、空気量(Q)ともに広い範囲で運転が可能です。 USBメモリー対応 Bluetooth(R)経由Webサーバ機能 Modbus(R)通信対応 多機能タッチパネル。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    制御方式容量:V+I+P式使用冷媒R410A始動方式ソフトスタート駆動方式DCBL直結潤滑油NEW HISCREW OIL NEXT出口空気露点(℃)ドライヤー:10[圧力下]空気槽容量(m3)推奨:0.43以上
  • 給油式スクリューコンプレッサー(ドライヤー内蔵型) 日立産機システム

    給油式スクリューコンプレッサー(ドライヤー内蔵型)

    日立産機システム
    1台
    欠品中
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    潤滑油NEW HISCREW OIL NEXT出口空気露点(℃)10(圧力下)
  • 給油式スクリューコンプレッサー 日立産機システム

    給油式スクリューコンプレッサー

    日立産機システム
    1台
    欠品中
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    温度(℃)(吸込み)0~45潤滑油NEW HISCREW OIL NEXT
  • スクリューコンプレッサ ドライヤ付【受注生産品】 北越工業(AIRMAN)

    スクリューコンプレッサ ドライヤ付【受注生産品】

    北越工業(AIRMAN)
    859,800税込945,780
    1台
    41日以内出荷
    高効率モーター対応です。 油冷式です。 省エネルギーパージ制御+自動発停します。 パージ制御:消費空気量が減少するとパージ運転(圧縮空気放出)を開始し動力を低減します。 自動発停:消費空気量が約20%まで下がると自動的にコンプレッサーを停止します。(消費側配管容積により変化します) 静音設計:冷却風の流れをスムーズにし、独自の吸排気ダクト構造、特殊吸音材を採用することで、非常に静かな運転音を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • スクリューコンプレッサ 三井精機

    スクリューコンプレッサ

    三井精機
    2,198,000税込2,417,800
    1台
    25日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    冷却方式空冷吸込条件大気圧(2~40℃)
  • オイルフリースクロールコンプレッサ 3.7KW 60Hz アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ 3.7KW 60Hz

    アネスト岩田
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイルフリースクロールコンプレッサ 3.7KW 50Hz アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ 3.7KW 50Hz

    アネスト岩田
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイルフリースクロールコンプレッサ 22KW 60Hz アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ 22KW 60Hz

    アネスト岩田
    5,998,000税込6,597,800
    1台
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイルフリースクロールコンプレッサ 22KW 50Hz アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ 22KW 50Hz

    アネスト岩田
    5,998,000税込6,597,800
    1台
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイルフリースクロールコンプレッサ 2.2KW 60Hz アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ 2.2KW 60Hz

    アネスト岩田
    959,800税込1,055,780
    1台
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイルフリースクロールコンプレッサ 2.2KW 50Hz アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ 2.2KW 50Hz

    アネスト岩田
    959,800税込1,055,780
    1台
    7日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイルフリースクロールコンプレッサ 1.5KW 60Hz アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ 1.5KW 60Hz

    アネスト岩田
    919,800税込1,011,780
    1台
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイルフリースクロールコンプレッサ 1.5KW 50Hz アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ 1.5KW 50Hz

    アネスト岩田
    919,800税込1,011,780
    1台
    16日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • スクロールコンプレッサ(給油式) 三井精機

    スクロールコンプレッサ(給油式)

    三井精機(1件のレビュー)
    579,800税込637,780
    1台
    当日出荷から75日以内出荷
    使いやすさを追求したモニターパネル。ドレン発生を抑えるオートドライタイマーを標準装備。ほこりや湿分に強い全閉外扇モータを搭載。ドライヤ先行運転が設定可能。 ドライヤの信頼性・耐久性が大幅に向上。熱交換器はプレート式でオールステンレス製。熱伝導係数が大きくコンパクト。圧力損失を従来の1/3に低減。 安全に優しい保護装置(モータ過負荷・吐出温度異常・ドライヤ異常・逆相)。冷凍式ドライヤにオゾン層破壊ゼロの環境対応代替フロンを採用。人間工学に基づく操作性を重視した機器の配置。 省エネ性の高いアンローダ式を組み合わせた自動発停システム。断続運転や連続運転にも対応できます。空気使用状況に応じて連続アンローダ式にも設定が可能です。 フィルタエレメントはカートリッジ式。正面シャッターを開けて簡単に交換が可能。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    冷却方式空冷吸込条件大気圧(2~40℃)出口空気露点(℃)10(加圧下)
  • オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ

    アネスト岩田
    6,198,000税込6,817,800
    1台
    4日以内出荷
    ドライヤー内蔵タイプです。潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。必要な空気を最小限のエネルギーで作り出すマルチステージ制御を搭載しています。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。
  • オイルフリースクロールコンプレッサ Primeモデル アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ Primeモデル

    アネスト岩田
    749,800税込824,780
    1台
    34日以内出荷
    従来比-5dBの圧倒的な低騒音です。従来比-20%の低振動です。従来どおり設置しやすいコンパクト設計です。ISO CLASS O 認証取得の完全オイルフリーです。防錆タンクを標準搭載し、ドレンもクリーンです。
    幅(mm)453高さ(mm)895奥行(mm)682電源(V)三相200空気タンク容量(L)20
  • オイルフリースクロールコンプレッサ EGシリーズ (オイルフリー) ドライヤ付き アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ EGシリーズ (オイルフリー) ドライヤ付き

    アネスト岩田
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    3日以内出荷
    潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載していることから無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。ドライヤー内蔵タイプです。
    適合推奨空気タンク:SAT-120C-140トラスコ品番255-8535幅(mm)680品番SLP-75EG高さ(mm)1195奥行(mm)985周波数(Hz)50電源(V)三相200モーター出力(kW)7.4騒音値(dB)53吐出圧力(MPa)0.65~0.8吐出空気量(L/min)840制御圧力(MPa)0.65~0.8
  • オイルフリースクロールコンプレッサ EGシリーズ (オイルフリー) ドライヤなし アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ EGシリーズ (オイルフリー) ドライヤなし

    アネスト岩田
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    7日以内出荷
    潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載していることから無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。
    適合推奨空気タンク:SAT-220C-140トラスコ品番257-9325幅(mm)680品番SLP-110EG高さ(mm)1195奥行(mm)985周波数(Hz)50電源(V)三相200モーター出力(kW)11.1騒音値(dB)56吐出空気量(L/min)1265制御圧力(MPa)0.65~0.8
  • スクロールコンプレッサー”Smart Air”(オイルフリータイプ) ドライヤー付 アネスト岩田

    スクロールコンプレッサー”Smart Air”(オイルフリータイプ) ドライヤー付

    アネスト岩田
    569,800税込626,780
    1台
    3日以内出荷
    エアドライヤ内蔵タイプです。オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。環境に優しいオイルフリータイプで、ドレン処理費も削減できます。スマートさを追求したコンパクト設計です。静音、低振動です。
    用途電気製品、食品・飲料製造、塗装、精密機器、医療機器、研究機関など。幅(mm)355高さ(mm)690奥行(mm)660モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)45吐出圧力(MPa)0.6~0.8空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)64モータ出力(kW)0.75
  • スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤー付 アネスト岩田

    スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤー付

    アネスト岩田
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    9日以内出荷から18日以内出荷
    潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載していることから無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。
    奥行(mm)985電源(V)三相200制御圧力(MPa)0.8~1.0
  • スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなし アネスト岩田

    スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなし

    アネスト岩田
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    18日以内出荷
    潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載しており無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。
    幅(mm)680奥行(mm)985電源(V)三相200制御圧力(MPa)0.8~1.0
  • 調静音小型コンプレッサー 日本精器

    調静音小型コンプレッサー

    日本精器
    359,800税込395,780
    1台
    25日以内出荷
    騒音値41db以下の為、騒音管理がほぼ不要になり、事務所や研究所など設置場所の自由度が高くなります。
    幅(mm)140高さ(mm)278対応ドライヤー付:ドライヤ無騒音値(dB)41吐出圧力(MPa)0.5空気タンク容量(L)1.3吐出空気量(L/min)10
スクリュー型コンプレッサー