92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸-LANコンバーター(カメラ側) i-PRO

    同軸-LANコンバーター(カメラ側)

    i-PRO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、木ねじ(呼び径4 x 20 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm)2本(1本は予備)材質/仕上本体:PC/ABS セイルホワイト、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト質量(g)約110使用温度範囲(℃)-10~+50電源レシーバー側から供給対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×約76×約36、BNCコネクターカバー装着および突起物を含む;約76×約156×約36接続(接続可能機器)PoE、PoE+ カメラまたは外部電源動作カメラ(ご使用のカメラによって、同軸ケーブルで接続可能な最大距離が変わります)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台までインターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子× 1使用湿度範囲10~90防塵防水性能なし保存温度範囲(℃)-20~+60保存湿度(%)10~95(結露なきこと)対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
  • 同軸-LANコンバーター(レシーバー側:1ch) i-PRO

    同軸-LANコンバーター(レシーバー側:1ch)

    i-PRO
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。 長距離伝送が可能。メーカー指定PoE+カメラ使用時:300m、メーカー指定PoEカメラ使用時:500m、カメラを外部電源で動作させた場合、2.0kmの長距離伝送ができます。 (同軸ケーブル5C-2Vループ抵抗4Ω/100m以下を中継なしで使用した場合) 高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離2.0 km以下)の高速通信ができます。 設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
    付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備)材質/仕上本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト質量(g)約250消費電力(W)(同梱ACアダプター使用時)DC57V:700mA/約40、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器)電源(同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165接続(通信可能なカメラ側数)1台のカメラ側モデルを接続可能、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台までインターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×1使用電力(W)DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2)使用環境温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
  • PoEハブ ブロードウォッチ

    PoEハブ

    ブロードウォッチ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    LANケーブルから接続する機器に電源を供給、省配線を実現。電源がない所にもカメラを設置できる。Extendキーで10Mbps(250mまで)と100Mbps(100mまで)を選択できる
    用途電源のない環境への防犯カメラの敷設寸法(cm)20.5×14.5×4
  • レイヤ2スイッチングハブ Tapシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ2スイッチングハブ Tapシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
  • AHD/HDMI変換ユニット AH-RV400 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    AHD/HDMI変換ユニット AH-RV400

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    AHDカメラ専用オプションです。
    付属品取扱説明書(保証書付)×1冊、カメラ電源(PS-1210)×1個質量(g)約120使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)消費電力(W)2.5(専用ACアダプター使用時)スイッチオン/オフ切替可(出荷時:オン)(ループスルー映像出力使用時にオフに設定・ループスルー映像出力不使用時にオンに設定)電源AC100V 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×26.5×60動作表示灯電源入力時:点灯(赤色)、映像入力時:点灯(緑色)設置場所屋内映像出力【ループスルー映像出力】 AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)、ループスルー出力、BNCコネクタ【アナログ映像出力】 VBS1.0V(p-p)、75Ω、BNCコネクタ【HDMI映像出力】 720p30信号入力時:出力信号720p/60、1080p30信号入力時:出力信号1080p/60、タイプAコネクタ映像入力AHD1.0 (720p30)、AHD2.0 (1080p30)、75Ω、BNCコネクタ
  • 高利得アンテナ MTシリーズ マザーツール

    高利得アンテナ MTシリーズ

    マザーツール
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    高利得アンテナに取り替えるだけで受信感度がアップします
    タイプ増設カメラアズワン品番63-3952-76
  • 防水中継ボックス Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    防水中継ボックス

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    3,598税込3,958
    1台
    3日以内出荷
    一体化されたデザイン
    材質アルミニウム防水仕様対応動作湿度(%RH)0~90動作温度範囲(℃)-40~+60
  • 19インチラックマウント用金具 Panasonic(パナソニック)

    19インチラックマウント用金具

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1式
    当日出荷
    19インチラックマウント用金具
  • ゴム足(マグネット内蔵) Panasonic(パナソニック)

    ゴム足(マグネット内蔵)

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1式
    欠品中
    マグネット内蔵のゴム足です。
    セット内容マグネット内蔵ゴム足×4、ゴム足取付用ねじ(M3×6)×4材質ゴム足:ラバー、マグネット:メタル+マグネット、ねじ(M3×6):SWCH-10R質量(g)20(ゴム足4個、ねじ4本)使用環境使用温度範囲:0~50℃、使用湿度範囲:20~80%RH(結露なきこと)保管環境保管温度範囲:-20~70℃、保管湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと)
  • PLANEX ギガビット対応 PoEインジェクター(アダプター) プラネックスコミュニケーションズ

    PLANEX ギガビット対応 PoEインジェクター(アダプター)

    プラネックスコミュニケーションズ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    ギガビット対応 電源が確保しづらい場所のアクセスポイントやネットワークカメラに最適 IEEE802.3af/IEEE802.3atに対応したPoEアダプター カテゴリー5e以上のLANケーブルで100mまで電力供給できます 両方のポートがギガビット対応。 固定用の取付穴がついているので壁掛け可能。 ※PoE給電可能なポートは1箇所のみとなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PoEサージプロテクター ダイヤトレンド

    PoEサージプロテクター

    ダイヤトレンド
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    最大2.5Gbpsの高速データ通信とIEEE802.3af/at/bt規格に対応したPoE機器を雷サージや異常電圧から保護するサージプロテクター(SPD)です。-40~85℃の広い動作温度範囲に対応し、過酷な環境下でも安定した保護性能を発揮します。10kAの放電電流(8/20μs)に耐え、20kV(Line-GND)/4kV(Line-Line)の高い保護レベルを備えています。
    適合取付方法:壁掛け取り付けポート数2適合規格CE/FCC、ITU-T K.21、IEC-61643-21、IEC-61000-4-5、TIA-968-A (FCC Part68)反応時間1ns保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)-40~85最大放電電流(8/20μs)(kA)10RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)1(10MHz/100MHz)
  • 防犯カメラ 【PoEスイッチングハブ】4ポート 10/100/1000M PoE各ポート:15.4W(IEEE802.3af),30W(IEEE802.3at) 塚本無線

    防犯カメラ 【PoEスイッチングハブ】4ポート 10/100/1000M PoE各ポート:15.4W(IEEE802.3af),30W(IEEE802.3at)

    塚本無線
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ。カメラに電源供給が可能なPoEポートが4ポート、。PoEに対応していない機器に接続するための2ポート搭載。給電最大120Wの電源供給が可能。全ポートギガビット対応!高速通信可能!。最大4台のPoEカメラを接続
    仕様IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ規格IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3x / IEEE802.3af / IEEE802.3at電源DC48V-2.2A本体質量(g)約280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×98×28LAN10/100/1000M LANポート:6ポート、PoEポート:4ポートPoE対応PoE各ポート:最大30W、全ポート合計120Wまで対応
  • SecuSTATION PoEスイッチングハブ 8チャンネル SecuSTATION

    SecuSTATION PoEスイッチングハブ 8チャンネル

    SecuSTATION
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    POE給電対応 8チャンネル スイッチングハブ LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給します。POE対応LANケーブル1本でLAN+電力供給が可能
    寸法(mm)220×85×33質量(g)約365電源(V)DC48規格POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3atポート数POE:最大8ポート消費電力(W)非給電時:3、給電時:65電力(W)1ポートへの最大供給:25入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給動作温度(℃)-40~55動作湿度(%)90未満(結露なきこと)ネットワークタイプIEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x伝送距離(m)長距離モードON:最大250、長距離モードOFF:最大100給電方式Alternative Aイーサネット対応10BASE-T/100BASE-TXデータ転送方式ストア&フォワード
  • 壁取付金具 Panasonic(パナソニック)

    壁取付金具

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1式
    当日出荷
    壁取付金具
    セット内容取付金具(壁取付用)×2、ねじ(壁取付金具と本体接続用)×8
  • 防水中継ボックス Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    防水中継ボックス

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    7,198税込7,918
    1台
    4日以内出荷
    一体化したデザイン
    材質アルミニウム質量(kg)0.54外形寸法(mm)134×133.5×56保護等級IP66防塵防水性能IP66荷重(kg)軸受:3防水仕様対応ねじ山パイプ:G3/4動作湿度(%RH)0~90動作温度範囲(℃)-40~60
  • PoE給電スイッチングハブ Tapシリーズ Panasonic(パナソニック)

    PoE給電スイッチングハブ Tapシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
  • PTZカメラ用 Hi-POEインジェクター HIKVISION(ハイクビジョン)

    PTZカメラ用 Hi-POEインジェクター

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    HikvisionPOEMidspanは、IEEE802.3atパワーオーバーイーサネット(PoE)規格に準拠した、従来のツイストペアカテゴリ5イーサネットケーブルから電力を取り出すように設計されています。 コンバータのシグネチャおよび制御回路は、最大60Wの電力をポートに印加する前に、PowerSourcingEquipment(PSE)が要求するPoE互換性シグニチャおよび電力分類を提供します。
    仕様10BASE-T:シールドなしツイストペアカテゴリ 3、4、または 5/100BASE-TX:シールドなしツイストペアカテゴリ 5 以上/1000BAST-TX:シールドなしツイストペアカテゴリ 5 以上質量(g)473出力(W)60使用温度範囲(℃)-20~60適合規格PDのIEEE802.3at/af規格に準拠寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×70.8×37出力電圧(V)54~57入力電流(A)2転送速度(Mbps)10/100/1000保護方式出力過電流保護、短絡保護使用湿度(%RH)5~90
  • TVI-IPエンコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)

    TVI-IPエンコーダー

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    【ビデオ入力および伝送】 自己適応型HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS信号入力 最大5MPHDTVIビデオ入力とライブビュー UTPおよび同軸ケーブルを介した長距離伝送 【圧縮および記録】 アナログカメラのメインストリームにはH.265+/H.265/H.264+/H.264エンコーディング、サブストリームにはH.265/H.264/MJPEGエンコーディング 最大5MPの解像度でのフルチャンネル録画 【ストレージと再生】 1つのマイクロSDカードスロット(最大128GBの8G容量) カメラ番号、録画タイプ、開始時間、終了時間などによる記録ファイルの検索と再生 【スマート機能】 ラインクロス検出、侵入検出、突然のシーン変更検出、音声例外検出に対応 【ネットワークおよびイーサネットアクセス】 ネットワーク管理を容易にするためのDDNS(DynamicDomainNameSystem) 1RJ4510M/100M自己適応型イーサネットインターフェース
    質量(kg)≦1.5容量8GB/最大128GB電源(V)DC12消費電力(W)≦15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162.5×114×47.5
  • 同軸-LANコンバーター(レシーバー側:4ch) i-PRO

    同軸-LANコンバーター(レシーバー側:4ch)

    i-PRO
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    1.4chモデルのレシーバー側の選択が可能。1台のレシーバー側で4台のカメラを接続・使用可能。省スペースなシステムを実現。 PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。 高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離500m以下)の高速通信ができます。 設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
    付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、BNCコネクターカバーキャップ 3個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備)材質/仕上本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(4ch用):PC/ABS グレー質量(g)約270消費電力(W)(同梱ACアダプター使用時)DC57V:1.14A/約65、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器)電源(同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165接続(通信可能なカメラ側数)4台のカメラ側モデルを接続可能(カメラの組み合わせには制限があります)、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台までインターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×4使用電力(W)DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2)使用環境温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
  • HD-SDI変換コンバーター TAKEX(竹中エンジニアリング)

    HD-SDI変換コンバーター

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    58,980税込64,878
    1台
    5日以内出荷
    アナログカメラをHD-SDIに変換するコンバーター アナログカメラをHD-SDIデジタルレコーダーに接続することができます。 HD-SDIリピーター(VH-RV300)またはHDMI変換コンバーター(VH-AD400)を接続することにより、配線距離を延長することができます。
    付属品取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダプター1個質量(g)約65使用温度範囲(℃)-10~+40(結露なきこと。)消費電力(W)2(専用ACアダプター使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×25×42(突起部含まず)電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター)解像度1280×720p50/60、1920×1080i50/60(1920×1080p25/30/50/60切替可)動作表示灯赤色LED(点灯:正常時、点滅:異常時)設置場所屋内アスペクト比16:9、4:3切替可映像出力HD-SDI(SMTPE 292M準拠 BNCコネクター)
  • HDMIエクステンダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    HDMIエクステンダー

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    1本のUTP(Cat5E/Cat6)を使って、HDMIビデオ信号を伝送。 HDMI 1.3、HDMIローカルループ出力、EDIDをサポート 優れた耐雷、耐静電気特性と、干渉防止特性 ドライバをインストールし、ネットワークで設定する必要はありません。
    仕様HDCPバージョン:HDCP1.2サポート、HDMIバージョン:HDMI1.3を含む、それ以下のバージョン質量(g)トランスミッター:133、レシーバー:7133消費電力(W)送信<3、受信<3出力電圧(V)0.5~1.5p-p入力電圧(V)DC5材質(ケース)外:鉄外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)トランスミッター:69.5×68×16.5(ポートの長さ含む)、レシーバー:79.5×68×16.5インターフェースビデオ信号入力:HDMI、ビデオ入力:HDMI解像度1080P/1080I/720P/576P/576I/480P/480I保存温度範囲(℃)-20~80信号方式伝送:チャンネルHDMI保護雷:±2kV(コモンモード)、±1kV(ディファレンシャルモード)、IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)対応各種認証CE/FCC伝送距離(m)最大:60動作温度範囲(℃)-10~55MTBF(時間)5000以上湿度範囲(%)0~95(結露無し)静電気耐力(kV)±6(接触放電)、±8(気中放電)、IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)対応
  • Planex PoE対応ギガビットスイッチングハブ FXG-0008EMP(8ポート) プラネックスコミュニケーションズ

    Planex PoE対応ギガビットスイッチングハブ FXG-0008EMP(8ポート)

    プラネックスコミュニケーションズ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    「FXG-0008EMP」は、ギガビット対応の8ポート PoEスイッチングハブです。 PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラに対応しています。 8ポートすべてがPoE給電機能に対応しています。 付属のネジを使用し壁などに固定が可能
    質量(g)約348外形寸法(mm)約160×85×25(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源各ポート最大30W、全ポート合計80W給電方式TypeA
  • 19インチラックマウント金具(330) Panasonic(パナソニック)

    19インチラックマウント金具(330)

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1式
    6日以内出荷
    19インチラックマウント金具(330)
    セット内容取付金具(19インチラックマウント用)×2、ねじ(19インチラックマウント用)×4、ねじ(ラック取付金具と本体接続用)×8アズワン品番64-8309-22
  • PoE給電スイッチングハブ FA-MLシリーズ Panasonic(パナソニック)

    PoE給電スイッチングハブ FA-MLシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
  • 取付金具 Panasonic(パナソニック)

    取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1式(2個)
    6日以内出荷
    取付金具
    取付金具2個
  • AHD・アナログ映像信号分配器 AH-DU600 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    AHD・アナログ映像信号分配器 AH-DU600

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    映像入力は1系統、映像出力は4系統まで分配することが可能。 小型でコンパクトなデザイン。 専用ACアダプター付属。
    付属品取扱説明書(保証書付)×1冊、カメラ電源(PS-1210)×1個質量(g)約125使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)消費電力(W)1.5(専用ACアダプター使用時)電源AC100V 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×25×60設置場所屋内映像出力出力数 4 (BNCコネクタ)NTSC、AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)映像入力入力数 1 (BNCコネクタ)NTSC、AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
  • PoEハブ スイッチングハブ LAN速度 最大100Mbps 金属筐体 防犯カメラ用途に (16ポート) ブロードウォッチ

    PoEハブ スイッチングハブ LAN速度 最大100Mbps 金属筐体 防犯カメラ用途に (16ポート)

    ブロードウォッチ
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    ・LANケーブルから接続する機器に電源を供給。・別途電源要らずで省配線を実現。・ExtendキーでLAN速度10Mbps(250mまで)と100Mbps(100mまで)を選択可能
    用途電源のない環境への防犯カメラの敷設仕様【アップリンクポート数】2、【ネットワークポート数】16、【供給電力】250W質量(g)約1572寸法(cm)約31×18.2×4.5
  • PoEハブ 16CH ブロードウォッチ

    PoEハブ 16CH

    ブロードウォッチ
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    LANケーブルから接続する機器に電源を供給、省配線を実現。電源がない所にもカメラを設置できる。Extendキーで10Mbps(250mまで)と100Mbps(100mまで)を選択できる
    用途防犯カメラの近くで電源が取れない環境での敷設仕様供給電力:250W質量(g)1572ポート数アップリンク:2、ネットワーク:16寸法(cm)約31×18.2×4.5
  • 4ポートインダストリアルPoEスイッチ Vivotek

    4ポートインダストリアルPoEスイッチ

    Vivotek
    329,800税込362,780
    1個
    61日以内出荷
    付属品QIG仕様●Jumboフレーム:9,216Bytes●PoEピン割当:1/2(+),3/6(-)●PoEポート:4●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:120W●アップリンクポート:2×M12 D-Coding●サージ保護:2KV●セグメント:M12 EN50155アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:4×M12 D-Coding PoE + 2×M12 D-Codingスイッチ寸法(mm)100×163×56.2質量(kg)0.85ポート数総:6入力PW1:24~56VDC, PW2:24~56VDC(冗長化対応)最大消費電力(W)130バッファメモリ1Mb最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-40~75転送レート0.8928Mpps保管温度(℃)-40~85MACアドレス登録数4K各種認証CE, FCC, EN50155動作湿度(%RH)5~90(非結露)帯域幅(Gbps)スイッチング:1.2
  • 屋外用4ポート PoEスイッチ Vivotek

    屋外用4ポート PoEスイッチ

    Vivotek
    1個
    欠品中
    付属品QIG、ケーブルグランド仕様●Jumboフレーム:9、216Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:4×GbEPoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:120W●アップリンクポート:2×GbERJ45+2×GbESFP●サージ保護:6KV●スイッチング帯域幅:16Gb●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:4×GbEPoE+2×GbERJ45+2×GbESFP屋外PoEスイッチ寸法(mm)315.4×245.8×118質量(kg)4.52ポート数総:8入力100~240VAC、50~60Hz保護等級IP67最大消費電力(W)130バッファメモリ1.5Mb耐衝撃性IK10最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-40~65転送レート11.904Mpps保管温度(℃)-40~75使用場所屋外用MACアドレス登録数8K各種認証CB、CE、FCC、LVD、VCCI動作湿度(%RH)10~90(非結露)防水IP67
  • AW-FGT-180F-250 16ポート PoEスイッチ (16P FE PoE + 2P GbE) Vivotek

    AW-FGT-180F-250 16ポート PoEスイッチ (16P FE PoE + 2P GbE)

    Vivotek
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷
    付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット仕様●Extended PoEモード:対応●Jumboフレーム:1,536Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:16×FE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:240W●アップリンクポート:2×GbE Combo●サージ保護:6KV●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:16×FE PoE + 2×GbE Combo寸法(mm)440×207×44質量(kg)2.93ポート数総:18入力100~240VAC, 50~60Hz最大消費電力(W)250最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数16K各種認証CE, UKCA, LVD, VCCI動作湿度(%RH)10~90帯域幅(Gbps)スイッチング:7.2
  • AW-FGT-260F-380 24ポート PoEスイッチ (24P FE PoE + 2P GbE) Vivotek

    AW-FGT-260F-380 24ポート PoEスイッチ (24P FE PoE + 2P GbE)

    Vivotek
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷
    付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット仕様●Extended PoEモード:対応●Jumboフレーム:1,536Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:24×FE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:370W●アップリンクポート:2×GbE Combo●サージ保護:6KV●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:24×FE PoE + 2×GbE Combo寸法(mm)440×207×44質量(kg)3.25ポート数総:26入力100~240VAC, 50~60Hz最大消費電力(W)380最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数16K各種認証CE, UKCA, LVD, VCCI動作湿度(%RH)10~90帯域幅(Gbps)スイッチング:8.8
  • 線上のエアブリッジ 映像伝送 レッツコーポレーション

    線上のエアブリッジ 映像伝送

    レッツコーポレーション
    279,800税込307,780
    1セット
    7日以内出荷
    最大3.5kmの拠点間の映像伝送が可能。受信最大128ch、送信最大32ch。免許不要。工事設計認証番号取得済。携帯の電波が届かない現場でのスマートフォン通話。災害現場の映像を伝送
    適合IP:dBm(MHz)寸法86.35×134.8×28.4/185.9×134.8×28.4(Basic/アンテナ含めて)消費電力(W)7 (Max)電源DC12V / 1A番号工場設計認証:R 216-220024感度最小:-86(40) / -56(80)範囲到達無線範囲:3.5(km LoS)対応Beamforming:サポート通信方式RF:4×4 MIMO、(データ通信)スピード(PHY):1.7Gbps MaxLED電源/異常/リンク/モード動作温度(℃)-20~70セキュリティ対策:WPA2/AES 256周波数(GHz)5変調方式OFDM伝送帯域(MHz)40/80Wi-FiIEEE 802.11ac湿度(%)-20~70チャンネルタイプ回避:Smart Channel、同時:128CH Max(Full HD)防水IP66
  • モーションセンサ RS PRO タンパースイッチ 白 RS PRO

    モーションセンサ RS PRO タンパースイッチ 白

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    取付けタイプ = 表面実装。色 = 白。奥行き(深さ) = 25 mm。高さ = 22 mm。幅 = 88mm。。RS Proグレード3表面実装モーションセンサ. このグレード3モーション及び衝撃センサは、独立したフォルト出力、トリプル終端構成用の選択可能オンボード抵抗、リモートLEDインジケータ入力を備えています。 検出感度はデュアルレンジポテンショメータで選択でき、パルスカウントを含むすべての機能をジャンパでローカルに設定できます。衝撃や振動を別個に検出 カバーとケーブル挿入位置用に改ざん防止スイッチ アクティベーションLEDが組み立てを支援 パルスカウント調整により誤トリガを排除 グレード3 ティーチ可能な振動及び動き較正 BS EN50131-2-6認定 LEDステータスインジケータ ハートビートパルスがアクティブかどうかを表示 選択可能な抵抗
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PoEスイッチングハブ マザーツール

    PoEスイッチングハブ

    マザーツール
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    PoEポート、リンクポート×2搭載。HUB間の中継、既設ネットワーク・PC・NVRへ接続可能。
    適合伝送ケーブル:UTPCat5eケーブル使用温湿度範囲0~40℃10~90%RH
  • 24ポートPOEハブ (Uplink2ポートの26ポート) HIKVISION(ハイクビジョン)

    24ポートPOEハブ (Uplink2ポートの26ポート)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
  • 4ポート100Mbps アンマネージドPOEスイッチ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4ポート100Mbps アンマネージドPOEスイッチ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    DS-3E0105P-Eは、4個の10 / 100Mbpsポートのアンマネージドスイッチであり、構成を必要とせず、4個のPoE(Power over Ethernet)ポートを備えています。 すべてのIEEE 802.3af / at準拠のパワードデバイス(PD)で自動的に電力を検出して供給することができます。 このような状況では、電力は1本のケーブルでデータとともに送信され、IPカメラやIP電話などの機器を修理したい場所に電力線やコンセントがない場所にネットワークを拡張することができます。 IEEE 802.3atおよびIEEE 802.3af PoE(Power over Ethernet)対応 4×10 / 100Mbps 自動MDIX PoEポート PoEポートあたり最大30ワット PoE電力バジェット58W PoEポートの4kVサージ保護 IEEE 802.3xフロー制御のサポート プラグアンドプレイインストール 1 Gbpsスイッチングファブリック 448 KビットRAMデータバッファ 1K MACアドレスエントリ 丈夫な金属製のエンクロージャ
    寸法(mm)132×93.3×27.6質量(kg)0.299ポート数【ネットワーク】5消費電力(W)≦63電源DC51V/1.25A使用温湿度範囲0~40℃/10~90%(結露しないこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5~90%(結露しないこと)
  • RAID(0,1,5,6,10)対応 ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)

    RAID(0,1,5,6,10)対応 ネットワークビデオレコーダー

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    4日以内出荷から61日以内出荷
    【専門性と信頼性】 新しい論理で視覚化されたGUIデザイン 専門的に組み込まれたハードウェアとソフトウェア、先駆的なデュアルOS設計により、システム実行の信頼性を確保 冗長電源に対応しており、システムの安定性を向上 設定可能なRAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10ストレージスキームによるHDDホットスワップ対応 通常またはホットスペア動作モードを設定して、N+1ホットスペアシステムの構築が可能 【ビデオ入力と伝送】 最大12MPの高解像度で接続されたカメラのライブビュー、保存、再生に対応 H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大75%削減 4つの自己適応型 10M/100M/1000M ネットワークインターフェース ストリームオーバーTLS暗号化技術 (拡張SDKサービスとHTTPSプロトコルを介したRTP)を採用 ACTI、Arecont、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、ONVIF、PANASONIC、Pelco、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIOなどの他社製ネットワークカメラに接続可能 【HD 出力】 HDMI 1/VGA出力をメイン出力として同時出力し、HDMI 2は補助出力として機能 デフォルトではHDMIとVGAの同時出力。非同時出力の設定も可能 最大4K (4096×2160)の高解像度によるビデオ出力 1080pの解像度で最大20chのデコードに対応 【HD ストレージ】 HDD接続用に最大24SATAインターフェース、1eSATAインターフェース搭載 各HDDの容量: 10TB HDDの正常性管理 HDDクォーターおよびグループモード対応。異なるチャンネルに異なる容量の割り当てが可能 通常/イベント/カスタムビデオ再生 【様々な用途】 IPカメラの一括管理に対応しており、設定や情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向音声、アップグレードなどが可能 HIKVISION社のスマートIPカメラと接続可能で、VCAアラームの記録、再生、バックアップの実現が可能 VCA検知アラーム対応 顔検出、人物カウント、ヒートマップなどのVCA検索に対応 ワンキーでの記録開始機能対応 チャンネル分割表示モード中に割り当てられたチャンネルの即時再生を実現 映像の中の選択された領域を検索するスマート検索およびスマート再生による再生効率の向上
    質量(kg)≦23(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)/5A消費電力(W)≦140(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×528×172動作温湿度範囲0~50℃(32~122°F)/10~90%
  • AIネットワークレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)

    AIネットワークレコーダー

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    549,800税込604,780
    1台
    4日以内出荷
    ディープラーニングを用いたビデオ解析によるハードハット未着用検知や行動分析(人が走っている 検知、人が集まっている検知、激しい動き検知、携帯電話使用検知など) ヘルメット未着用者の顔認識 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェイス 4K (4096 × 2160) HDMI 出力 ネットワークカメラの設定、情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向音声、アップグレードなどを一元管理 ACTI、Arecont、AXIS、Bosch、Brickcom 、Canon 、 ONVIF、PANASONIC、Pelco、SAMSUNG、 SANYO、SONY、Vivotek および ZAVIO などの他社製ネットワークカメラと互換性があります
    質量(kg)≦3電源(V)DC12/3.33A消費電力(W)≦30(HDDなし)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×240.8×65動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
  • HD-TVI カメラ 電源重畳ユニット HIKVISION(ハイクビジョン)

    HD-TVI カメラ 電源重畳ユニット

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    アナログ TVI ビデオ信号、制御信号、および電流を PoC カメラから送信します。 ⚫; TVIPoC カメラに電源供給
    仕様【シャーシ】1U電源(V)DC48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×242×45動作環境-10~55℃(14~131°F)/10~90%
伝送・中継器関連 防犯カメラ用