92件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸-LANコンバーター用取付金具 i-PRO

    同軸-LANコンバーター用取付金具

    i-PRO
    15,980税込17,578
    1台
    8日以内出荷
    同軸-LANコンバーター用ラックマウント用連結金具 アダプター 3~4台を連結し、ラックにマウントできます。
    セット内容本体底面連結金具×2、取付金具×2、金具取付ねじ
  • システムコントローラー i-PRO

    システムコントローラー

    i-PRO
    189,800税込208,780
    1台
    8日以内出荷
    映像監視ソフトウェア WV-ASM300UX(W)経由でネットワークカメラの映像切り換えやパン、チルト、ズーム操作、ネットワークディスクレコーダーをWV-ASM300UX(別売)を経由して手元で操作
    付属品ACアダプター材質/仕上本体部 : 操作パネル 樹脂、塗装色(黒) ジョイスティック部 : ベース 樹脂、塗装色(黒) 、ジョイスティック 樹脂、生地色(黒)質量(g)本体部:約840、ジョイスティック部:約640、ACアダプター:約166使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)付属のACアダプター使用時 約3 (DC12V 250mA)出力(ACアダプター)DC12V 1.5 A電源DC12V 250mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ジョイスティック接続端子)本体部 :237×45×173(突起部含まず)、ジョイスティック部:113×121×206(ケーブル含まず)、(ACアダプター)53×33×111(電源コード、DCケーブルを除く)入力(ACアダプター)AC 100 V、50 Hz/60 Hz使用湿度範囲5%~90%(結露しないこと)ディスプレイ液晶表示器(16文字×2行) 輝度、コントラスト調整可端子(RJ45ネットワーク)10BASE-T/100BASE-TX RJ45 1系統
  • 8ポート Fast Ethernet アンマネージド PoEスイッチ BS-3E0109P-E bitstrong(ビットストロング)

    8ポート Fast Ethernet アンマネージド PoEスイッチ BS-3E0109P-E

    bitstrong(ビットストロング)
    23,980税込26,378
    1個
    16日以内出荷
    レイヤ2 100M PoEスイッチ IPCとPoEスイッチ間の距離最大300mまでの長距離PoE伝送が可能 8コアの電源でケーブルの電力ロスを低減 過酷な環境下での信頼性向上のために、6KVのサージ保護装置を内蔵 高優先度ポートに接続することで監視領域の重要な映像を優先し、安定した転送を実現
    仕様(MACアドレステーブル)2K、(フォワーディングモード)ストアアンドフォワードスイッチ容量(スイッチング)1.8Gbps規格IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3xキャッシュメモリ(MB)1動作モード標準モード(デフォルト)、拡張モード転送速度(Mbps)(パケット)1.339ポート10/100 Mbps PoEポート×8、10/100 Mbps RJ45ポート×1、【仕様】RJ45ポート、全二重通信、MDI/MDI-X適応、(高優先ポート)ポート1~2、(長距離伝送用ポート)ポート1~8
  • AHDリピーター TAKEX(竹中エンジニアリング)

    AHDリピーター

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    40,980税込45,078
    1台
    5日以内出荷
    AHD映像信号の配線距離を延長します。 AHDシリーズ専用のカメラとレコーダー間を雑音に強い信号に変調し配線距離を延長することができます。 延長距離 5C-FB…推奨800m、最大900m 5C-2V…推奨600m、最大700m 3C-2V…推奨400m、最大450m カメラの直前に送信機、レコーダーの直前に受信機を設置 動作表示は、電源入力時、赤色が点灯します。 専用ACアダプター付属。(受信機側)
    付属品取扱説明書(保証書付)1冊、受信機用電源(PS-1210)1個、受信機用電源ジャック線1個質量(g)送信機 : 約60、受信機 : 約60使用温度範囲(℃)-10~+45 (0%RH~80%RH 結露なきこと)消費電力(W)受信機 : 2.5 (専用ACアダプター使用時)電源送信機 : DC12V±10%またはAC24V±10%、受信機 : AC100V 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×33×21.5消費電流(mA)送信機 : 60 (DC12V供給時)、100 (AC24V供給時)動作表示灯電源入力時:点灯(赤色)設置場所屋内伝送距離(m)3C-2V:最大450m、5C-2V:最大700m、5C-FB:最大900m映像出力AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)映像入力AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
  • PoE+給電・延長ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    PoE+給電・延長ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷
    PoE/PoE+対応のネットワークカメラの1ch用給電・延長ユニットです。 (PTZネットワークカメラ用電源としてご使用可能) PoE出力電力は、最大30Wまで供給可能。 配線距離を最大100m延長することができます。カメラ - 100m - NH-PUE220 – 100m – NVR 動作表示灯搭載。(通電時:点灯、非通電時:消灯)
    付属品取扱説明書(保証書付き)1冊、ACアダプター1個、ACケーブル1本質量(g)約70出力(W)PoE:30(最大)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)消費電力(W)31(PoE出力30/時、本機の消費電力は1)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×42×25電源(DC-V)出力:PoE+(IEEE802.3at)/PoE(IEEE802.3af)準拠、入力:専用ACアダプター(DC48V)または、PoEによる給電設置場所屋内伝送速度(Mbps)100データ転送方式全二重
  • HDMI/HD-SDI変換ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    HDMI/HD-SDI変換ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    HDMI/HD-SDI変換ユニット HDMI変換コンバーター(VH-RV410)と組み合わせて使用する事により、レコーダーなどのHDMI出力信号をHD-SDI信号に変換し、配線距離を延長して離れた場所の複数のモニターに映像を表示することができます。(5C-FB使用時、最長70m)
    付属品取扱説明書(保証書付)1 冊、電源接続ケーブル1本、ACアダプター(PS-1 210)1個質量(g)約200使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)消費電力(W)4.5(専用ACアダプター使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×35×93(突起部含まず)電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)動作表示灯電源(黄色LED 通電時:点灯)、HDMI(緑色LED HDMI入力正常時:点灯)設置場所屋内配線可能距離最大70m(5C-FB推奨)映像出力HDMI:タイプAコネクタ、スルー出力、デジタル1:HD-SDI(SMPTE 292M)、3G-SDI(SMPTE424M)準拠、BNCコネクタ、デジタル2:HD-SDI(SMPTE 292M)、3G-SDI(SMPTE424M)準拠、BNCコネクタ映像入力タイプAコネクタ、HDMI1.3対応
  • HDMI変換コンバーター TAKEX(竹中エンジニアリング)

    HDMI変換コンバーター

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    85,980税込94,578
    1台
    5日以内出荷
    フルHDカメラの映像をDVRを使用せずにモニターに表示できるコンバーター 本機を使用することにより、フルHDカメラの映像をHD-SDIデジタルレコーダー(HDVR-404)を使用せずにHDMI入力対応のモニターに表示することができます。 リピーター機能搭載でカメラからの配線距離を延長できます。(本機を最大5台まで接続できますが、各々に付属アダプターからの電源供給が必要です。) HD-SDIコンバーター(VH-DP100)とHD-SDI電源重畳ユニット(VH-VP200)を組み合わせて使用する同軸電源重畳に対応していますので、本機への電源供給が不要です。(本機を最大3台まで接続できます。)
    付属品取扱説明書 (保証書付) 1冊、電源接続ケーブル1本、カメラ電源(PS-1210)1個質量(g)約214使用温度範囲(℃)-10~+40 (結露なきこと)消費電力(W)4.6(専用ACアダプター使用時)出力電源出力OFF/ON切替可外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×35×93(突起部含まず)電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時) もしくは同軸電源重畳による給電 (VP) に対応動作表示灯映像(緑色LED 受信時 : 点灯)、HDMI(黄色LED HDMI出力正常時 : 点灯)、電源(赤色LED 正常時 : 点灯、異常時 : 点滅)設置場所屋内配線可能距離最大150m(5C-FB)映像出力デジタル:HD-SDI (SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、スルー出力、HDMI:HDMI出力 (タイプAコネクター)、HDMI 1.3映像入力HD-SDI(SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、入力信号 : 1080p30/1080p60対応
  • IP UTP延長ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    IP UTP延長ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    72,980税込80,278
    1台
    5日以内出荷
    配線距離を延長することができます。 ネットワークカメラ側に送信機、ネットワークレコーダー側に受信機を設置することにより配線距離を延長することができます。 PoE 給電する場合 ネットワークカメラ1台(900HDシリーズ)と、ネットワークレコーダー(HNVR-401/801/1601)の送受信器間の配線距離を最大200m延長できます。※N-PTZ910HD/930HDには対応しておりません PoE給電しない場合(送信機側に複数台カメラを設置し送受信機間をLAN1本で配線) HNVR-401/801…カメラ2台までなら最大600m、カメラ3台までなら最大400m延長できます。 HNVR-1601…カメラ4台までなら最大600m、カメラ6台までなら最大400m延長できます。
    付属品取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダプター1個、ACケーブル1本、固定ブラケット2個セット内容送信機(カメラ側)1台、受信機(NVR側)1台質量(g)約60出力(W)最大8(IEEE802.3af)※LANケーブル:200mのとき、PoE出力 ON/OFFスイッチあり使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと。)消費電力(W)6(送受信機合計)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×55×24(送受信機共通)電源(DC-V)48(専用ACアダプター)設置場所屋内伝送速度(Mbps)最大30伝送距離(m)最大:600(LANケーブル)データ転送方式全二重
  • IP同軸延長ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    IP同軸延長ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    85,980税込94,578
    1台
    5日以内出荷
    LANケーブルを同軸ケーブルに変換し配線距離を延長します。 IP 同軸伝送ユニット間(送信機~受信機)を同軸ケーブル(5C-FB)に変換し、配線距離を延長できます。 PoE給電する場合(カメラ1台のみ) NHC-IR20S、NCC-IR20S、NBC-DN20S…最大700m延長 NHC-IR21T、NCC-IR21T、NOC-IR21T、NAC-IR90T…最大400m延長 PoE給電しない場合(カメラ複数台をHUB経由) NVR04T-Aの場合… カメラ 4 台を最大1400m延長 NVR08T-A/16T-Aの場合…カメラ 5 台を最大1400m延長 NVR04S-A/08S-A/32S-Aの場合…カメラ 4 台を最大1400m延長
    付属品取扱説明書(保証書付き)1冊、ACアダプター1個、ACケーブル1本、固定ブラケット2個セット内容送信機(カメラ側)1台、受信機(NVR側)1台質量(g)約60(送受信機共通)出力(W)最大15(IEEE802.3af)※5C-FB:400mのとき、PoE出力 ON/OFFスイッチあり使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと。)消費電力(W)4(送受信機合計)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×24(送受信機共通)電源(DC-V)48(専用ACアダプター)設置場所屋内伝送速度(Mbps)最大30伝送距離(m)最大:1400(5C-FB)データ転送方式全二重
  • SecuSTATION PoEスイッチングハブ 4チャンネル SecuSTATION

    SecuSTATION PoEスイッチングハブ 4チャンネル

    SecuSTATION
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    POE給電対応 4チャンネル スイッチングハブ
    用途LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給規格POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3atポート数POE:最大4ポート電力(W)1ポートへの最大最供給:15.4/ 30入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給ネットワークタイプIEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x伝送距離(m)長距離モードON:最大250・長距離モードOFF:最大100給電方式Alternative Aイーサネット対応10BASE-T/100BASE-TXデータ転送方式ストア&フォワード
  • 防水中継ボックス Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    防水中継ボックス

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    3,898税込4,288
    1台
    3日以内出荷
    一体化されたデザイン
    材質アルミニウム質量(kg)0.15外形寸法(mm)Φ108×28.5湿度(%RH)0~90荷重(kg)軸受:1防水仕様対応ねじサイズM20(G1/2”)動作温度範囲(℃)-40~+60
  • 監視カメラ用保安器 川口電機製作所

    監視カメラ用保安器

    川口電機製作所
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    監視カメラ用アレスタ。 同軸ケーブル上に誘導した衝撃性過電圧(サージ)からカメラ本体、レコーダー(サーバー)等を保護します。
  • Planex PoEサージプロテクター 屋外用 ギガビット対応 SP-OD10 プラネックスコミュニケーションズ

    Planex PoEサージプロテクター 屋外用 ギガビット対応 SP-OD10

    プラネックスコミュニケーションズ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ギガビット PoE対応 屋外版 雷サージプロテクターです。 PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを誘導雷などによる急激な電圧の上昇から機器を保護します。
    セット内容SP-OD10(本製品)、ネジ一式、アース線、印刷物一式(保証書等)質量(g)約325(本体のみ)適合規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+)入力電圧(V)44~57外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×60×165応答時間5~10ns動作環境温度:-20~70℃、湿度:5~90% (結露なきこと)防塵防水性能IP68アース線の長さ(m)約1(Y型端子)保存環境温度:-30~80℃、湿度:5~90%(結露なきこと)動作電圧DC57V / 0.65A (2芯)、1.3A (1芯)データ転送速度10/100/1000Mbps (Half-duplex)、20/200/2000Mbps (Full-duplex)RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス8/20μs:10kA、10/700μs:6KVポートRJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-TESD保護8KV (接触)、15KV (気中)
  • Planex PoEサージプロテクター 屋内用 ギガビット対応 SP-ID10 プラネックスコミュニケーションズ

    Planex PoEサージプロテクター 屋内用 ギガビット対応 SP-ID10

    プラネックスコミュニケーションズ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ギガビット PoE対応 雷サージプロテクターです。 PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを誘導雷などによる急激な電圧の上昇から機器を保護します。
    セット内容SP-ID10(本製品)、ネジ一式、アース線、印刷物一式(保証書等)質量(g)約98(本体のみ)適合規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+)入力電圧(V)44~57外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×39.5×80応答時間5~10ns動作環境温度:-10~60℃、湿度:5~90% (結露なきこと)防塵防水性能なしアース線の長さ(m)約1(Y型端子)保存環境温度:-20~65℃、湿度:5~90%(結露なきこと)動作電圧DC57V / 0.65A (2芯)、1.3A (1芯)データ転送速度10/100/1000Mbps (Half-duplex)、20/200/2000Mbps (Full-duplex)RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス8/20μs:10kA、10/700μs:6KVポートRJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-TESD保護8KV (接触)、15KV (気中)
  • Planex PoE対応ギガビットスイッチングハブ FXG-0104EMP(5ポート) プラネックスコミュニケーションズ

    Planex PoE対応ギガビットスイッチングハブ FXG-0104EMP(5ポート)

    プラネックスコミュニケーションズ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    「FXG-0104EMP」は、ギガビット対応の5ポート PoEスイッチングハブです。 PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラに対応しています。 5ポートの内4ポートがPoE給電機能に対応しています。 付属のネジを使用し壁などに固定が可能
    質量(g)約348外形寸法(mm)約160×85×25(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源各ポート最大30W、全ポート合計60W給電方式TypeA
  • SFPモジュール Panasonic(パナソニック)

    SFPモジュール

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    SFPモジュールは、電子信号を光信号へ変換するための拡張モジュールで、スイッチングハブに装着して使用します。
  • 40G ダイレクトアタッチケーブル Panasonic(パナソニック)

    40G ダイレクトアタッチケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1式
    6日以内出荷
    ZEQUO REシリーズ用のスタックケーブル
    ケーブル長(m)1
  • GA-EMR48TPoE+(PN28489R)専用ファンモジュール Panasonic(パナソニック)

    GA-EMR48TPoE+(PN28489R)専用ファンモジュール

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    GA-EMR48TPoE+(PN28489R)専用の交換用FANモジュール
    型番FAN01 Module
  • ZEQUO REシリーズ用ファンモジュール Panasonic(パナソニック)

    ZEQUO REシリーズ用ファンモジュール

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    6日以内出荷
    ZEQUO REシリーズ用の交換用FANモジュール
    型番FAN02 Module
  • レイヤ2スイッチングハブ ASシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ2スイッチングハブ ASシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
  • PoE給電スイッチングハブ GA-EMR48TPoE+ Panasonic(パナソニック)

    PoE給電スイッチングハブ GA-EMR48TPoE+

    Panasonic(パナソニック)
    449,800税込494,780
    1台
    欠品中
    PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
    型番GA-EMR48TPoE+
  • PoE給電スイッチングハブ GA-MLシリーズ Panasonic(パナソニック)

    PoE給電スイッチングハブ GA-MLシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    97,980税込107,778
    1台
    6日以内出荷
    PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
  • レイヤ2スイッチングハブ MSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ2スイッチングハブ MSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
  • ZEQUO REシリーズ用電源モジュール Panasonic(パナソニック)

    ZEQUO REシリーズ用電源モジュール

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    ZEQUO REシリーズ用の交換用電源モジュール
    型番RP02-200W Module
  • レイヤ2スイッチングハブ eGシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ2スイッチングハブ eGシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    96,980税込106,678
    1台
    6日以内出荷
    ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
  • レイヤ2スイッチングハブ eGiシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ2スイッチングハブ eGiシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    64,980税込71,478
    1台
    6日以内出荷
    ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
  • PoE給電スイッチングハブ XGシリーズ Panasonic(パナソニック)

    PoE給電スイッチングハブ XGシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷
    PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
  • レイヤ2スイッチングハブ ZEQUOシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ2スイッチングハブ ZEQUOシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    コア・ディストリビューション向けの 10G、光接続の拡張性と、SDカードブートによる高信頼性を備えたレイヤ2スイッチングハブ
  • レイヤ2スイッチングハブ ZEQUO REシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ2スイッチングハブ ZEQUO REシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    429,800税込472,780
    1台
    6日以内出荷
    コア・ディストリビューション向けの 10G、光接続の拡張性と、スタック接続、SDカードブートによる高信頼性を備えたレイヤ2スイッチングハブ
    型番ZEQUO 2600RE
  • レイヤ3スイッチングハブ ZEQUO Dシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ3スイッチングハブ ZEQUO Dシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    コア・ディストリビューション向けの 10G、光接続の拡張性と、スタック接続、SDカードブートによる高信頼性を備えたレイヤ3スイッチングハブ
  • レイヤ3スイッチングハブ ZEQUO REシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ3スイッチングハブ ZEQUO REシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    579,800税込637,780
    1台
    6日以内出荷
    コア・ディストリビューション向けの 10G、光接続の拡張性と、スタック接続、SDカードブートによる高信頼性を備えたレイヤ3スイッチングハブ
  • AHDリピーター AH-RV300 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    AHDリピーター AH-RV300

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    AHD映像信号の配線距離を延長します。
    付属品取扱説明書(保証書付)×1冊、カメラ電源(PS-1210)×1個質量(g)約35使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)消費電力(W)2.5(専用ACアダプター使用時)電源AC100V 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×19×26動作表示灯電源入力時:点灯(赤色)、映像入力時:点灯(緑色)設置場所屋内伝送距離(m)3C-2V:300、5C-2V/5C-FB:500映像出力AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)映像入力AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
  • 10M/100M WEBスマートスイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    10M/100M WEBスマートスイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    「SW-0008F2 / SW-0016F2 / SW-0024F2」は、WEB上での遠隔設定が可能な10/100M WEBスマートスイッチです。
  • カメラドライブユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    カメラドライブユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    58,980税込64,878
    1台
    5日以内出荷
    専用信号多重方式カメラ×4
    用途監視、防犯、状況把握用途付属品取扱説明書(保証書付):1冊、壁取付け用ネジ(Φ4×35):4本、ロック用レンチ:1個、WDR-H401用接続コード:1本、映像信号出力用ケーブル:4本材質樹脂質量(g)約750消費電力(W)45使用温度範囲-10℃~50℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×54電源(AC V)100(50/60Hz)音声入力-10dBm/600Ω×1(端子台)映像入力カメラ:専用信号多重方式カメラ×4(端子台)、1.0V(p-p)/75Ω×4(付属の映像信号出力ケーブルで4出力)
  • 4チャンネル映像伝送装置 マザーツール

    4チャンネル映像伝送装置

    マザーツール(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    カメラ4台分の映像ケーブルをLANケーブル1本にまとめることができます。 送信用と受信用の2台1組。 電源不要。
    寸法(mm)103(W)×29(H)×70(D)質量(g)約130端子(映像入出力)4ch BNC、(映像伝送)RJ-45(LANケーブル使用)伝送距離(m)最大300
  • ネットワークビデオデコーダー i-PRO

    ネットワークビデオデコーダー

    i-PRO
    329,800税込362,780
    1個
    4日以内出荷
  • HDMIエクステンダー Dahua

    HDMIエクステンダー

    Dahua
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • 8ポートPOEハブ Dahua

    8ポートPOEハブ

    Dahua
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • 4ポートPOEハブ Dahua

    4ポートPOEハブ

    Dahua
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
  • 24ポートPOEハブ Dahua

    24ポートPOEハブ

    Dahua
    91,980税込101,178
    1個
    4日以内出荷
伝送・中継器関連 防犯カメラ用