絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
99件中 8199
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 尻掛ベルト ツヨロン(藤井電工)

    尻掛ベルト

    ツヨロン(藤井電工)
    6,298税込6,928
    1個(1本)
    12日以内出荷
    長さ調節可能です。体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので楽に作業ができます。長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
    用途柱上作業時に体重を腰と臀部に分散させて楽に作業するために使用します。トラスコ品番662-1594幅(mm)45ODサイズM
  • 水平移動用親綱”GCハリップ” ツヨロン(藤井電工)

    水平移動用親綱”GCハリップ”

    ツヨロン(藤井電工)
    38,980税込42,878
    1本(1組)
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。大口径フック両端付です。本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
    用途高所作業水平移動・作業に。材質ナイロン、スチール長さ(m)20フック口開き(mm)【台付側】50【本線側】50径(mm)16
  • エクステンションクネクネ(40mm幅用) エスコ

    エクステンションクネクネ(40mm幅用)

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    EA982BW-1、11用。独特な形状で作業が短縮できます。
  • エスカンクネクネ(40mm幅用) エスコ

    エスカンクネクネ(40mm幅用)

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    EA982BW-1、11用。独特な形状で作業が短縮できます。
  • ベルト付Dリング エスコ

    ベルト付Dリング

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    金属をふくまないため、電気工事や敏感な表面の使用に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
    材質ベルト:ポリエステル、Dリング:弾道ポリマー全長(mm)83リング内径(Φmm)14×26ベルト寸法(mm)60×12最大負荷能力(kg)1
  • ベルト付Dリング エスコ

    ベルト付Dリング

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    高所作業に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
  • フルハーネスストレージバッグ リンクサス(Linxas)

    フルハーネスストレージバッグ

    リンクサス(Linxas)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    フルハーネス安全帯専用の収納バッグ。3点固定で絡まらずコンパクトに。着脱かんたん!だから撤収もすばやく、移動もらくらく。 高所作業に不可欠のフルハーネス安全帯。現場に行くまでにバッグの中で絡まって大変・・・というお声から開発に繋げました。 肩・腰・足部分の3点を止めることで、絡まらずにコンパクトに持ち運びが可能です。 収納したら半分に畳めてコンパクトなバッグに。外側をぐるっとファスナーで留められるので簡単に物を入れることも可能。 持ち手部分はカニカンフックで取り外し可能なので、現場のポールなどに通して、開いたまま取り外しができ便利です。 フロントにはヘルメットが収納可能なポケットが付属。かさばる荷物をセットでまとめられます。 裏面にはキャリーバー通しがついているので、出張時や移動時にスーツケースの上にのせて移動を楽にできます。 裏面に右側から差し込めるの透明ポケットが付いていて、ネームなどを入れることができます。
    用途フルハーネス安全帯用収納バッグ材質ナイロン質量(kg)1.01ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×450×380ポケットフロントポケット、ネームポケット
  • ZERO-Gハーネス用 背当てパッド ツヨロン(藤井電工)

    ZERO-Gハーネス用 背当てパッド

    ツヨロン(藤井電工)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    背当てパッド装備により装着性が向上。 背当てパッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がありません。
    適合機種ZERO-Gハーネス
  • ZERO-Gハーネス用 マルチツールホルダー ツヨロン(藤井電工)

    ZERO-Gハーネス用 マルチツールホルダー

    ツヨロン(藤井電工)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    着脱式のマルチツールホルダー。腰回りの無駄スペースを利用し、収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm以下のアイテムに対応。
    適合機種ZERO-Gハーネス
  • ペツル製フルハーネス用 コネクター専用ラック イエロー(×2) PETZL

    ペツル製フルハーネス用 コネクター専用ラック イエロー(×2)

    PETZL
    1,798税込1,978
    1セット(2袋)
    10日以内出荷
    コネクター専用ラックは、ペツル製フルハーネス『アバオ ボッド』『アバオ ボッド ファスト』 (ヨーロッパ規格適合バージョン)のショルダーストラップに取り付けて使用します。また、『ボルト』シリーズや『ニュートン』シリーズの交換用ラックとして使用できます。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を、両肩の手の届く範囲にある専用ラックにかけておくことができ、ランヤードが邪魔になりません。 このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
    材質ナイロン、スチール質量(g)45
  • 固定式ビームアンカー H鋼用 3M(スリーエム)

    固定式ビームアンカー H鋼用

    3M(スリーエム)
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷
    アンカーポイントが無い場所でも、強度のあるH鋼に取り付けることで、アンカーポイントを作ることができます 垂直方向・水平方向に設置されているH鋼に対応しています H鋼のサイズに合わせて4種類のサイズから選択可能です
    用途高所作業用
  • NINJA フットアッセンダー HARKEN(ハーケン)

    NINJA フットアッセンダー

    HARKEN(ハーケン)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    12日以内出荷
    クライミングアッセンダー
    質量(g)136使用荷重(kg)130ロープ径(Φmm)8~13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋根上作業用安全具 イチネンTASCO

    屋根上作業用安全具

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様屋根上でのアンテナ工事や太陽光パネルの取付け時の墜転落防止器具です。 フック金具口径…350mm 親ロープ長さ…直径12mm×11m 作業人数…2名用
  • タイタン KESEL消臭メッシュパッド サンコー(タイタン)

    タイタン KESEL消臭メッシュパッド

    サンコー(タイタン)
    4,398税込4,838
    1袋(2本)
    5日以内出荷
    汗のニオイの主成分の一つであるアンモニアを素早く吸着、中和し、ニオイを化学的に消し去ります。 アンモニアの消臭効果に加え、抗菌効果もあるので雑菌の繁殖を抑制し、イソ吉草酸や酢酸のような酸性臭も低減させます。 ロッカーやカバン等の保管場所にこもるアンモニア臭を軽減する効果が期待できます。
    材質MONO MESH:ポリエステル(PVCコーティング)、3D Air Mesh/MOFF AIR MESH:ポリエステル
  • 屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップ ツヨロン(藤井電工)

    屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップ

    ツヨロン(藤井電工)
    229,800税込252,780
    1組
    欠品中
    低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。瓦に関係なく設置できます。ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。
    用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など。仕様切妻屋根用作業人数3名トラスコ品番429-9272セット内容フック金具3本、親ロープ3本、ベルブロック3個質量(kg)20.5長さ(m)ベルブロック/5.7開口寸法(mm)フック金具/350ロープ寸法(直径Φmm×長さm)親ロープ/12×11
  • セルフロック ユニット

    セルフロック

    ユニット
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番854-5745摘要(ST540-10)型番ST#540-10引出長(m)10
  • スカイハーネス専用肩パッド2枚組 TOWA[清掃用品、安全保護具]

    スカイハーネス専用肩パッド2枚組

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    肩の締め付けを緩和し、疲労を軽減します。
    用途安全保護具
  • スカイハーネス専用腿パッド2枚組 TOWA[清掃用品、安全保護具]

    スカイハーネス専用腿パッド2枚組

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    腿の締め付けを緩和し、疲労を軽減します。
    用途安全保護具
  • スカイハーネス専用X型背あてパッド TOWA[清掃用品、安全保護具]

    スカイハーネス専用X型背あてパッド

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    背中の締付を緩和し、疲労を軽減します。
    用途安全保護具
その他墜落制止用器具