絞り込み
差込角対辺(mm)
刃先幅寸法(mm)
全長(mm)
刃先マグネット
種類
段付
ブランド
エスコ・近江精機・NAC(長堀工業)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ビックス・Wiha(ビーハ/ノガ)・Pro-Auto・ベッセル・ANEX・KTC・Wera・ハゼット・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・SK11・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Panasonic(パナソニック)・HiKOKI(ハイコーキ)・ホーザン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角対辺(mm)から絞り込む
  • 片頭 剛彩ビット(マイナス) ベッセル

    片頭 剛彩ビット(マイナス)

    ベッセル(10件のレビュー)
    429税込472
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    マイナスネジ用のビット。
    先端形状マイナス(-)材質ダイハード鋼全長(mm)65種類段付本数2差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 水栓ドライバービット ANEX

    水栓ドライバービット

    ANEX(9件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    電動ドライバー・差替ハンドルに対応。先端ストレート形状。
    用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。全長(mm)110トラスコ品番494-2710質量(g)65先端サイズ18材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端形状マイナス(-)本数6先端厚さ(mm)1.5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • マイナスビット マキタ

    マイナスビット

    マキタ(5件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    先端形状(-)両頭機能片頭
  • 段付ロングマイナスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付ロングマイナスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスビットです。
    全長(mm)75長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9質量(g)11軸長(mm)50先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
  • 段付マイナスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付マイナスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスビットです。
    全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9軸長(mm)24先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
  • 5/16Hマイナスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    5/16Hマイナスビット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸径(Φmm)8差込角(mm)DIN3126 C8ビット先端形状マイナス(-)本数10両頭機能片頭
  • 水栓ドライバービット SK11

    水栓ドライバービット

    SK11(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    流量調整栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓に最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。
    用途水回りのメンテナンス作業。全長(mm)120材質特殊鋼先端サイズ18本数1先端厚さ(mm)1.6差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • コインドライバービット SK11

    コインドライバービット

    SK11(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    バッテリーキャップなどの取り外しに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。バッテリー液キャップ、カメラ三脚ネジ等のすわり溝がR形状のネジに最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。
    用途バッテリーキャップなどの取り外し。全長(mm)120材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)先端サイズ18先端形状アール先端厚さ(mm)1.6両頭機能片頭
  • コインドライバービット ANEX

    コインドライバービット

    ANEX(4件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    電動ドライバー・差替ハンドルに対応。 先端R形状。
    用途バッテリーキャップなどの取り外しに。全長(mm)110差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭トラスコ品番494-2701先端サイズ18材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数6先端厚さ(mm)1.5
  • ドライバービット Wera

    ドライバービット

    Wera(5件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
    全長(mm)25先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 水栓ドライバービット ロング ANEX

    水栓ドライバービット ロング

    ANEX
    899税込989
    1本
    当日出荷
    電動ドライバー・差替ハンドルに対応。 スパナで力をかけて回せるボルスター付(六角対辺8mm)。 先端ストレート形状。
    用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。全長(mm)150トラスコ品番759-4712先端サイズ18材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端形状マイナス(-)本数6先端厚さ(mm)1.5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 剛彩ビット(チューブ付) ベッセル

    剛彩ビット(チューブ付)

    ベッセル
    599税込659
    1本
    当日出荷
    40Vインパクト対応。スリム形状・細軸設計、狭い個所や穴奥のネジに対応。刃先先端ギリギリまでチューブ付き。万が一のショート事故を防止。六角部に長さがあるので、メーカーのネジマグキャッチャーが安定して取り付けできる。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強くしなやかなで耐久性は抜群(マイナス6ミリは除く)。樹脂被覆と金属軸への印刷でサイズを色分けし、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。マグネット入り。
    用途電気工事、制御盤組立、火災報知器配線、通信配線、室内音響配線、弱電、強電、他内装工事などのネジ締め作業に材質工具鋼全長(mm)100レッド質量(g)17.1先端サイズ-6先端形状マイナス(-)熱処理区分G差込角対辺(mm)6.35アズワン品番65-2013-01刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • プロフェッショナル1/4”マイナスビットE63型 Wiha(ビーハ/ノガ)

    プロフェッショナル1/4”マイナスビットE63型

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状マイナス(-)本数1塗装色クローム差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • マイナスビット(磁石付) Panasonic(パナソニック)

    マイナスビット(磁石付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷
    先端形状(-)両頭機能片頭
  • 1/4″HEXマイナスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    1/4″HEXマイナスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    全長(mm)25先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
  • インパクトドライバ マイナスビット KTC

    インパクトドライバ マイナスビット

    KTC(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)8全長(mm)80質量(g)10先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
  • スタンダード ビット マイナス 2本組  6.0×65 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    スタンダード ビット マイナス 2本組 6.0×65

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    419税込461
    1セット
    当日出荷
    精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群です。ねばり強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
    用途充電・電動ドライバー用ビットとして寸法(mm)(-)6.0×65全長(mm)65本数2本差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • ドライバービット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ドライバービット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    549税込604
    1セット
    当日出荷
    差込角6.35mmのドライバービットになります。
    全長(mm)25両頭機能片頭
  • 1/4Hマイナスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4Hマイナスビット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状マイナス(-)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.6x  10/50mm [-]ドライバービット エスコ

    1.6x 10/50mm [-]ドライバービット

    エスコ
    885税込974
    1本
    当日出荷
    全長(mm)50先端サイズ(-)10差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • ドライバービット D71 ベッセル

    ドライバービット D71

    ベッセル
    2,298税込2,528
    1セット(10本)
    当日出荷
    ハーフムーン断面の差込口。 ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
    全長(mm)44軸径(Φmm)4呼称D71両頭機能片頭
  • 差替式ドライバーブレード(マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーブレード(マイナス)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    215シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
    先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
  • 5mm六角シャンク -0.9t 全長51L 近江精機

    5mm六角シャンク -0.9t 全長51L

    近江精機
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    欠品中
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)51トラスコ品番807-1941材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5質量(g)8先端サイズ0.9先端形状マイナス(-)呼称ストレート適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能片頭
  • トルクドライバー用マイナスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクドライバー用マイナスブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端形状マイナス(-)軸径(Φmm)4全長(mm)175本数1両頭機能片頭
  • 差し替えドライバ用マイナスビットセット KTC

    差し替えドライバ用マイナスビットセット

    KTC(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    板ラチェット差し替えドライバ(TMDB8、RM22、RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。
    差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭トラスコ品番373-8493質量(g)25先端サイズ4、5.5、7先端形状マイナス(-)本数3
  • 0.8x4.0 50mm[-]ビット エスコ

    0.8x4.0 50mm[-]ビット

    エスコ
    549税込604特価
    1個
    当日出荷
    全長(mm)50エスコ品番EA611GC-5材質鍛造鋼製先端サイズ4.0先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ドライバービット(-) エスコ

    ドライバービット(-)

    エスコ
    40税込44
    1本
    翌日出荷
    先端マグネット付き。
    シャンク径(inch)六角:1/4”
  • 0.6x 3.0/75mm [-]ドライバービット エスコ

    0.6x 3.0/75mm [-]ドライバービット

    エスコ
    680税込748
    1本
    当日出荷
    全長(mm)75先端サイズ(-)3.0差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • 1.2x 8.0/50mm [-]ドライバービット エスコ

    1.2x 8.0/50mm [-]ドライバービット

    エスコ
    810税込891
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)50先端サイズ(-)8差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • ビット(差込角8mm) ハゼット

    ビット(差込角8mm)

    ハゼット
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷から60日以内出荷
    全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。全長(mm)41材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm両頭機能片頭
  • 871/1 トルクセットビット Wera

    871/1 トルクセットビット

    Wera
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    差込角1/4インチ(6.35mm)のビットです。 先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。 寿命も長持ちします。
    仕様工事作業先端形状トルクセットMプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 6.35六角シャンク ー1.0t 全長75L 近江精機

    6.35六角シャンク ー1.0t 全長75L

    近江精機
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    当日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)75トラスコ品番807-2039材質特殊工具鋼質量(g)12先端サイズ1.0先端形状マイナス(-)呼称ストレート先端厚さ(mm)1.0差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
  • 5mm六角シャンク -0.9t 全長100L 近江精機

    5mm六角シャンク -0.9t 全長100L

    近江精機
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)100トラスコ品番807-1938材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5質量(g)19先端サイズ0.9先端形状マイナス(-)呼称ストレート適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能片頭
  • ドライバービット マイナス 差込6.35x(-)4.8x50L NAC(長堀工業)

    ドライバービット マイナス 差込6.35x(-)4.8x50L

    NAC(長堀工業)
    2,298税込2,528
    1セット(10本)
    当日出荷
    全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭トラスコ品番853-5447厚さ(mm)0.65質量(g)8.5先端サイズ4.8刃幅(-)4.8先端形状マイナス(-)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
  • ドライバービット D76-5X0.7X60 ベッセル

    ドライバービット D76-5X0.7X60

    ベッセル
    3,198税込3,518
    1セット(10本)
    当日出荷
    コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
    全長(mm)60トラスコ品番371-3644適合機種ハイオス製軸径(Φmm)5先端サイズ5先端形状マイナス(-)呼称D76本数1両頭機能片頭
  • 1.0x 5.0/75mm [-]ドライバービット エスコ

    1.0x 5.0/75mm [-]ドライバービット

    エスコ
    680税込748
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)75先端サイズ(-)5.5差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • 0.8x 4.0/75mm [-]ドライバービット エスコ

    0.8x 4.0/75mm [-]ドライバービット

    エスコ
    680税込748
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)75先端サイズ(-)4.0差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • 0.5x 3.5/50mm [-]ドライバービット エスコ

    0.5x 3.5/50mm [-]ドライバービット

    エスコ
    650税込715
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)50先端サイズ(-)3.5差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • 0.6x 4.0/25mm [-]ドライバービット エスコ

    0.6x 4.0/25mm [-]ドライバービット

    エスコ
    570税込627
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズ(-)4差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • 3.5x0.6x154mm [-]ドライバービット(絶縁) エスコ

    3.5x0.6x154mm [-]ドライバービット(絶縁)

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)154両頭機能片頭エスコ品番EA560-3.5軸径(Φmm)9先端サイズ3.5先端形状マイナス(-)本数1
マイナスビット