絞り込み
差込角対辺(mm)
刃先幅寸法(mm)
全長(mm)
刃先マグネット
種類
段付
ブランド
エスコ・近江精機・NAC(長堀工業)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wera・ビックス・Wiha(ビーハ/ノガ)・Pro-Auto・ベッセル・ANEX・KTC・ハゼット・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・SK11・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Panasonic(パナソニック)・HiKOKI(ハイコーキ)・ホーザン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: マイナスビット

156件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角対辺(mm)」から絞り込む
  • 0.8x 5.5/25mm [-]ドライバービット エスコ

    0.8x 5.5/25mm [-]ドライバービット

    エスコ
    ¥570税込¥627
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズ(-)5.5差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • 0.6x 4.0/25mm [-]ドライバービット エスコ

    0.6x 4.0/25mm [-]ドライバービット

    エスコ
    ¥570税込¥627
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズ(-)4差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • ビット(差込角8mm) ハゼット

    ビット(差込角8mm)

    ハゼット
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm全長(mm)41両頭機能片頭
  • 3.5x0.6x154mm [-]ドライバービット(絶縁) エスコ

    3.5x0.6x154mm [-]ドライバービット(絶縁)

    エスコ
    ¥965税込¥1,062
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560-3.5軸径(Φmm)9全長(mm)154先端サイズ3.5先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
  • 1.2x8.0x200mm [-]ビット エスコ

    1.2x8.0x200mm [-]ビット

    エスコ
    ¥995税込¥1,095
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550CB-8全長(mm)200先端サイズ8先端形状マイナス(-)本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • チタンコーティングマイナスビット SIGNET(シグネット)

    チタンコーティングマイナスビット

    SIGNET(シグネット)
    ¥199~税込¥219~
    1本
    翌日出荷
    耐久性に優れたチタンコーティングを施したビット。
    差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 6.35六角シャンク ー0.8t 全長70L 近江精機

    6.35六角シャンク ー0.8t 全長70L

    近江精機
    ¥1,788税込¥1,967
    1セット(10個)
    当日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    トラスコ品番807-1992材質特殊工具鋼全長(mm)70質量(g)15種類段付先端サイズ0.8先端形状マイナス(-)先端厚さ(mm)0.8差込角対辺(mm)6.35適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能片頭
  • 5mm六角シャンク -0.9t 全長120L 近江精機

    5mm六角シャンク -0.9t 全長120L

    近江精機
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    トラスコ品番807-1939材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5全長(mm)120質量(g)23先端サイズ0.9先端形状マイナス(-)呼称ストレート適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能片頭
  • 5mm六角シャンク -0.9t 全長100L 近江精機

    5mm六角シャンク -0.9t 全長100L

    近江精機
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    トラスコ品番807-1938材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5全長(mm)100質量(g)19先端サイズ0.9先端形状マイナス(-)呼称ストレート適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能片頭
  • ドライバービット マイナス 差込6.35x(-)7x100L NAC(長堀工業)

    ドライバービット マイナス 差込6.35x(-)7x100L

    NAC(長堀工業)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-5453厚さ(mm)0.9全長(mm)100質量(g)27先端サイズ7刃幅(-)7先端形状マイナス(-)本数10差込角対辺(mm)6.35差込口6.35溝(mm)【ボール】9両頭機能片頭
  • ソフトフィニッシュ絶縁スリムバリオ用 交換-ビット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ絶縁スリムバリオ用 交換-ビット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)6全長(mm)75先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
  • ドライバービット D76-5X0.7X60 ベッセル

    ドライバービット D76-5X0.7X60

    ベッセル
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(10本)
    当日出荷
    コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
    トラスコ品番371-3644適合機種ハイオス製軸径(Φmm)5全長(mm)60先端サイズ5先端形状マイナス(-)呼称D76本数1両頭機能片頭
  • マイナスビット KTC

    マイナスビット

    KTC
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番373-8515材質Cr-V全長(mm)30質量(g)40先端形状マイナス(-)本数5両頭機能片頭
  • 1.0x5.5 70mm[-]ビット エスコ

    1.0x5.5 70mm[-]ビット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥870税込¥957
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GD-4材質鍛造鋼製全長(mm)70先端サイズ5.5先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 1.0x5.5 50mm[-]ビット エスコ

    1.0x5.5 50mm[-]ビット

    エスコ
    ¥685税込¥754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GC-7材質鍛造鋼製全長(mm)50先端サイズ5.5先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 0.8x4.0 70mm[-]ビット エスコ

    0.8x4.0 70mm[-]ビット

    エスコ
    ¥870税込¥957
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA611GD-3材質鍛造鋼製全長(mm)70先端サイズ4.0先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 絶縁マイナスドライバービット(クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁マイナスドライバービット(クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 60 i。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル用電気工事用VDEブレード/交換可能なブレードシステムにより、特別な工具を使用することなく、短時間でブレードを交換できます。六角形の転がり防止機能によりブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・リードイン面取り用
  • 絶縁マイナスドライバービット 先細型/ステンレス製  (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁マイナスドライバービット 先細型/ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 3060 iS。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレードシステム用VDEステンレスブレード。特別なツールセットなしで瞬時にブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、ネジとスプリングエレメントが低く、簡単に手が届き、操作できます。ステンレス製で真空低温焼戻しがされているためネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。工業的な使用も制限なく可能です。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。
    用途3817 VDEステンレスハンドルに適しています・リードイン面取り用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
  • 絶縁マイナスドライバービット 先細型  (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁マイナスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    70日以内出荷から71日以内出荷
    クラフトフォームコンパクトVDE 60 iS。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。先細りタイプ。特別なツールセットなしでブレード交換が可能。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。保護絶縁材が内蔵され、ブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・埋め込まれたネジなどに最適
  • 絶縁マイナスドライバービット 先細型  (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁マイナスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 60 iS。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしでブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵され、ブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により,刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適・リードイン面取り用
  • 絶縁マイナスドライバービット ステンレス製  (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁マイナスドライバービット ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 3060 i。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレードシステム用電気工事用VDEステンレスブレード。特別なツールセットなしで瞬時にブレード交換が可能。ステンレス製で真空低温焼戻しがされているためネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。工業的な使用も制限なく可能です。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途3817 VDEステンレスハンドルに適しています・リードイン面取り用
  • 精密マイナスビット Wera

    精密マイナスビット

    Wera
    ¥309税込¥340
    1個
    翌日出荷
    マイナスネジ用ビット頑丈で汎用性があります。
    用途マイナスネジ用・硬質材料向け・4mm六角差込に
  • マイナスビット Wera

    マイナスビット

    Wera
    ¥279~税込¥307~
    1本
    翌々日出荷
    800/1 Z マイナスビット。スロットネジと汎用の堅牢ビスカスWeraビットです。6.35mm(1/4”)六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。
    用途マイナスネジ用全長(mm)25差込角(inch)六角:1/4
  • ドライバービット(-) エスコ

    ドライバービット(-)

    エスコ
    ¥40~税込¥44~
    1本
    翌日出荷
    先端マグネット付き。
    シャンク径(inch)六角:1/4”
  • ドライバービット(-) エスコ

    ドライバービット(-)

    エスコ
    ¥570税込¥627
    1本
    翌日出荷
    マグネット付き。
    全長(mm)200シャンク径(inch)六角:1/4”
  • B-31M マイナスビット ビックス

    B-31M マイナスビット

    ビックス
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • BH-5VM マイナスビット ビックス

    BH-5VM マイナスビット

    ビックス
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • B-39M マイナスビット ビックス

    B-39M マイナスビット

    ビックス
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
    L75
  • B-35M マイナスビット ビックス

    B-35M マイナスビット

    ビックス
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • BD-4M マイナスビット ビックス

    BD-4M マイナスビット

    ビックス
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • B-35HDM 段付きマイナスビット ビックス

    B-35HDM 段付きマイナスビット

    ビックス
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • B-51M マイナスビット ビックス

    B-51M マイナスビット

    ビックス
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
    L80
  • B-52M マイナスビット ビックス

    B-52M マイナスビット

    ビックス
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
    L50
  • BH-4VM マイナスビット ビックス

    BH-4VM マイナスビット

    ビックス
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • インパクト(-)ビット エスコ

    インパクト(-)ビット

    エスコ
    ¥935税込¥1,029
    1本
    翌日出荷
    耐久性に優れています。
  • インパクト(-)ビット エスコ

    インパクト(-)ビット

    エスコ
    ¥935税込¥1,029
    1本
    翌日出荷
    耐久性に優れています。
  • トーションビット(差込角6.35mm) ハゼット

    トーションビット(差込角6.35mm)

    ハゼット
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • 5215.CSL5.5X1.0 絶縁ドライバーブレード(マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    5215.CSL5.5X1.0 絶縁ドライバーブレード(マイナス)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
    全長(mm)190質量(g)35先端サイズ5.54軸長(mm)107適合ねじM3.5刃先厚(mm)1
  • 5215.CSL4.0X0.8 絶縁ドライバーブレード(マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    5215.CSL4.0X0.8 絶縁ドライバーブレード(マイナス)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
    全長(mm)165質量(g)19先端サイズ4軸長(mm)82適合ねじM3刃先厚(mm)0.8
  • 5215.CSL3.5X0.6 絶縁ドライバーブレード(マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    5215.CSL3.5X0.6 絶縁ドライバーブレード(マイナス)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
    全長(mm)165質量(g)15先端サイズ3.5軸長(mm)82適合ねじM2.5刃先厚(mm)0.6
マイナスビット