7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型船舶用スピーカー ノボル電機

    小型船舶用スピーカー

    ノボル電機
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。木材部に取付可能なように取付金具に木ネジ穴を備えました。コードはキャブタイヤコード5m付です。
    付属品取付金具ステンレス製材質ホーン部 ASA樹脂製全長(mm)155質量(kg)1口径(mm)154×140定格入力(W)5インピーダンス(Ω)8防水性屋外仕様入力回路数MIC 600Ω
  • 船舶汽笛用アンプ ノボル電機

    船舶汽笛用アンプ

    ノボル電機
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    第四種汽笛(SG-122)で汽笛を鳴らすことが出来るよう、汽笛スイッチを搭載しました。 電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。 付属マイクを使用することで、拡声放送が可能です。
    付属品マイクロホン、取付金具、交換ヒューズ、取付用ボルト、ナット類、アンプ電源コード質量(kg)約0.59定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×131電源電圧(V)DC24インピーダンス(Ω)(負荷)16入力回路数(MIC)600Ω×1、(LINE)10kΩ×1
  • 第4種汽笛 ノボル電機

    第4種汽笛

    ノボル電機
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。 配線もバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続するだけです。 電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。 押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。 外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。ネジ類は全てステンレス製です。 発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用して下さい。 汽笛(白線と黒線)に電源が供給されるとスピーカ入力(赤線と黒線)が開放され汽笛が優先して鳴ります。 汽笛に電源が供給されないときはスピーカ入力により音が鳴ります。
    仕様スピーカ入力:赤(H)、白(C)、入力30Wインピーダンス16Ω、吹鳴信号:海上衝突予防法に基づく音響信号によること全長(mm)293質量(kg)約2.8周波数(Hz)(基本)650定格電圧(V)26.4定格電流(A)約1.2電源コード(m)汽笛電源入力:白線(+)、黒線(-)、VCTF 0.75mm2×4芯5m塩水噴霧JIS Z 2371に定める方法により、8時間の実噴霧と16時間休止を繰り返し72時間行い、破損・変形・発錆等異常なし音圧レベル(dB)1/3オクターブレベル、120dB以上/1m使用電圧範囲(V)DC23~30口径(mm)280×180色調ライトグレイッシュホワイト(マンセルN-9.5近似色)防水性いずれの方向から距離3mで連続15分間内径25mm以上のノズルで水頭10mの水を注ぎ浸水なし接点容量(発信用スイッチ)DC30V3A以上を使用
  • 防水型マイクロホン ノボル電機

    防水型マイクロホン

    ノボル電機
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    防水型マイクロホン
    形状ハンド型質量(kg)0.27色メタリックグリーンコードなし寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)65×137×41インピーダンス(Ω)定格:600防水性IPX5
  • ノボル製 デジタルアンプ ノボル電機

    ノボル製 デジタルアンプ

    ノボル電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1式
    当日出荷
    消費電流が従来より50%低減!デジタルアンプの長所です。限られたスペースで取り付け可能!狭い社内、建機での操縦席等でも大丈夫です。作業効率が向上!シンプルデザイン、シンプル操作で使いやすい。
    仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4~16Ω質量(kg)0.27電圧(V)24定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×35×84マイクロホンMC-0127防水性屋内仕様
  • 第5種汽笛 ノボル電機

    第5種汽笛

    ノボル電機(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    全長14m未満であって専ら本邦の海岸から12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる第5種汽笛です。 オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。 配線はバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続してください。 長期間使用に耐える材質を採用しています。 ホーン部には耐候性に優れたASA樹脂を採用し、ネジ・ボルト・取付金具はステンレス鋼製を採用しました。
    全長(mm)220質量(kg)約1.05周波数(Hz)650±50コード長さ(m)(スピーカー)5音圧レベル(dB)(A特性において)110dB以上/1m口径(mm)154×140色調マンセルN-7近似色
  • 汽笛用アンプ ノボル電機

    汽笛用アンプ

    ノボル電機
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    第四種汽笛(SG-122)で汽笛を鳴らすことが出来るよう、汽笛スイッチを搭載しました。電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。付属マイクを使用することで、拡声放送が可能です。
    付属品マイク、取り付け金具、ヒューズ、取り付け用ボルト、アンプ電源コード質量(kg)0.6電圧(V)24定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×131インピーダンス(Ω)負荷:16防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω

『航海計器』には他にこんなカテゴリがあります

船内通信装置