20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ振動モーター 2.7mm Seeed Studio

    ミニ振動モーター 2.7mm

    Seeed Studio
    209税込230
    1個
    当日出荷
    仕様●方式:-●使用電圧:3.0V●RPM:-●トルク:-●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●方式:-アズワン品番68-2108-10
  • ミニ振動モーター 2.0mm Seeed Studio

    ミニ振動モーター 2.0mm

    Seeed Studio
    209税込230
    1個
    当日出荷
    仕様●方式:-●使用電圧:3.0V●RPM:-●トルク:-●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●方式:-アズワン品番68-2108-09
  • モーションコントロールボード CONTEC(コンテック)

    モーションコントロールボード

    CONTEC(コンテック)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50I/Oアドレス128ポート占有割り込みレベル1点制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
  • マルチファンクション・プログラムシステム PROGBOX GFORCE

    マルチファンクション・プログラムシステム PROGBOX

    GFORCE
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    すべてのFORCE(チカラ)を、開放させろ プログラミング、だけではない。 最高峰のESCのチカラを余すことなく引き出すことはもちろん、RCを楽しむシーンで必要とされる機能を兼ね備えたマルチファンクション・プログラムシステム。 さまざまな機能を実現するため、コンパクトなボディに必要なインタフェースを装備。 開放電圧の測定にも便利な、バッテリーチェッカー機能。レギュレーションを守るうえでも、バッテリーの管理のうえでも重宝する。 ESCのプログラム変更はもちろん、サーボテスターやリポチェッカーなど多くの機能を備えた6in1プログラムBOX。TSシリーズの性能を極限まで引き出そう!
    仕様●基本機能●▼1.ESCセッティング●▼2.LiPoチェッカー●▼3.スロットルポジションモニター●▼4.サーボテスター●▼5.モーターテスター(KV/RPM)●▼6.PC接続用インターフェース●入力電圧:6-10V DC●電流値:500mA●待機電流:<20mA●動作可能温度:0-40℃●保管場所温度:-10-60℃●動作可能湿度:10-90%RH●保管場所湿度:20-75%RH●本体サイズ:85×48.5×11.8mm●重量:40g●※TSシリーズは出荷時にリポオートカット(3.2V/Cell)に設定されています。NiMH/NiCdで使用する場合はカット電圧を5.5V程度に設定してご使用ください。アズワン品番67-6610-33
  • 高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード CONTEC(コンテック)

    高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード

    CONTEC(コンテック)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×106.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス128ポート占有割り込みレベル1点制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
  • 直交エンコーダーキット 5V版 Pololu

    直交エンコーダーキット 5V版

    Pololu
    3,898税込4,288
    1個
    10日以内出荷
  • シャフト付超小型ギアモーター向直交エンコーダキット3.3V版 Pololu

    シャフト付超小型ギアモーター向直交エンコーダキット3.3V版

    Pololu
    3,898税込4,288
    1個
    10日以内出荷
  • ミニ振動モーター 2.7 mm Seeed Studio

    ミニ振動モーター 2.7 mm

    Seeed Studio
    299税込329
    1個
    10日以内出荷
  • サーボモーターKRS-4037HV ICS 近藤科学

    サーボモーターKRS-4037HV ICS

    近藤科学
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    仕様●カテゴリー:ロボットパーツ●タイプ:サーボモータ●カテゴリー:ロボットパーツアズワン品番68-2107-59
  • Vibration Motor SPARKFUN

    Vibration Motor

    SPARKFUN
    869税込956
    1個
    33日以内出荷
  • Hobby Motor - Gear SPARKFUN

    Hobby Motor - Gear

    SPARKFUN
    769税込846
    1個
    33日以内出荷
  • AI向け組込みボード VAB-5000 VIA Technologies

    AI向け組込みボード VAB-5000

    VIA Technologies
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    メモリー4GB LPDDR4 SDRAM)プロセッサーMediaTek製Genio 700 Octa-Core Processor、AIプロセッサ:MediaTek Deep Learning Accelerator (MDLA) 3.0 and Vision Processor 6 (VP6) APU
  • モーションコントロールボード PCIバスタイプ ノヴァエレクトロニクス

    モーションコントロールボード PCIバスタイプ

    ノヴァエレクトロニクス
    66,980税込73,678
    1個
    10日以内出荷から17日以内出荷
    サーボモーターまたはステッピングモーターを各軸独立に位置決め制御または速度制御することが可能です。
  • モーションコントロールボード PCI Expressバスタイプ ノヴァエレクトロニクス

    モーションコントロールボード PCI Expressバスタイプ

    ノヴァエレクトロニクス
    84,980税込93,478
    1個
    17日以内出荷
    サーボモーターまたはステッピングモーターを各軸独立に位置決め制御または速度制御することが可能です。
  • モーションコントロールボード USB/LAN接続タイプ ノヴァエレクトロニクス

    モーションコントロールボード USB/LAN接続タイプ

    ノヴァエレクトロニクス
    77,980税込85,778
    1個
    10日以内出荷から17日以内出荷
    サーボモーターまたはステッピングモーターを各軸独立に位置決め制御または速度制御することが可能です。
    種別円弧/直線補間機能付き
  • 高速ラインドライバ出力8軸モーションコントロールボード CONTEC(コンテック)

    高速ラインドライバ出力8軸モーションコントロールボード

    CONTEC(コンテック)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    最大8軸のモータ制御が可能。
    使用コネクタ0.8mmピッチ、100-pin(メス)×2応答速度(出力)1MHz(オープンコレクタ)、3MHz(TTL)、5MHz(差動)バス仕様PCI速度(Mpps)0.1~1、0.1~6.5DMAチャネル数8ch(カウンタ)、8ch(モーション制御)
  • 高速ラインドライバ出力4軸モーションコントロールボード CONTEC(コンテック)

    高速ラインドライバ出力4軸モーションコントロールボード

    CONTEC(コンテック)
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    最大4軸のモータ制御が可能。
    使用コネクタ0.8mmピッチ、100-pin(メス)応答速度(出力)1MHz(オープンコレクタ)、3MHz(TTL)、5MHz(差動)バス仕様PCI速度(Mpps)0.1~1、0.1~6.5DMAチャネル数4ch(カウンタ)、4ch(モーション制御)
  • カウンタ CONPROSYS nano I/Oモジュール 1ch CONTEC(コンテック)

    カウンタ CONPROSYS nano I/Oモジュール 1ch

    CONTEC(コンテック)
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    2相信号をカウント可能。フォトカプラ絶縁入力。割り込み、信号出力。ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を軽減するデジタルフィルタ機能搭載。出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵。-20~60℃の周囲温度に対応
    サイズCONPROSYS nano 1UシリーズCONPROSYS nano応答速度500KHz使用コネクタ1× 3.81mmピッチ 10-pin 2ピース端子台RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数1-chバス仕様CONPROSYS nano スロットカウント方式32-bit アップダウン
  • PCIバス用インタフェースモジュール インタフェース

    PCIバス用インタフェースモジュール

    インタフェース
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    本製品は、PCIバスに準拠した、2チャンネルRS-232C(EIA-574)規格の高速シリアル通信製品です。メーカー製オリジナル通信コントローラを搭載し、Windows標準COMポートとして使用できます。また調歩同期通信を行うこともできます。各チャンネルの送信用, 受信用に、それぞれ1024バイトのFIFOを内蔵しており、漏れのない送受信を容易に行うことが可能です。7つの基準クロックを搭載し、コンピュータ本体のCOMポートでは対応できない通信速度にも対応しています。また、チャンネルごとに異なるクロック系列のビットレートを設定することが可能です。なお、通信速度は最大で1Mbpsを設定することができます。半二重モデム制御機能を搭載しているので、RS信号, CS信号と同期してデータを送信することができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • MELIPC Cfastカード 三菱電機

    MELIPC Cfastカード

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1枚
    4日以内出荷
    適合機種MI2000/MI5000用タイプ増設ストレージ

産業用PC部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーションコントロールボード