絞り込み
サイズ
  • 3L(18)
  • 4L(12)
  • 5L(9)
  • L(18)
  • LL(18)
  • M(16)
  • S(12)
  • フリー(2)
ブランド
  • 東洋リントフリー
  • アドクリーン(30)
  • ゴールドウイン(11)
  • アズワン(9)
  • ブラストン(9)
  • MCC(MaxClean)(9)
  • アズピュア(アズワン)(5)
  • エスコ(3)
  • ミドリ安全(3)
  • TriApex(3)
  • ガードナー(2)
  • TRUSCO(1)
  • ミヤマ産業(1)
  • ワコウ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ブルー(8)
  • 色ホワイト(16)
  • 色レッド(1)
機能
  • 機能低発塵性(9)
  • 機能吸汗速乾(8)
  • 機能抗菌加工(4)
  • 機能撥水・防水(1)
  • 機能消臭・防臭(4)
  • 機能軽量(1)
  • 機能静電気・帯電防止(14)
清浄度
  • その他(1)
  • クラス10000(ISO 7)(2)
  • クラス100000(ISO 8)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
3L(18)
4L(12)
5L(9)
L(18)
LL(18)
M(16)
S(12)
フリー(2)
  • クリーンコート[CL10000] 東洋リントフリー

    クリーンコート[CL10000]

    東洋リントフリー(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    コートタイプの防塵服です。両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。
    用途来客用、訪問者用防塵服。仕様ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品混率(%)ポリエステル100
  • TriApex クリーン上着[CL10000] 東洋リントフリー

    TriApex クリーン上着[CL10000]

    東洋リントフリー(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。
  • Linet TriApex クリーンスーツ 上着 東洋リントフリー

    Linet TriApex クリーンスーツ 上着

    東洋リントフリー
    4,798税込5,278
    1着
    当日出荷
    コストパフォーマンスを追及したシンプルな仕様です。 異物混入防止に効果的です。 綿混ユニフォームよりも耐久性があります。 男女共用で在庫管理が容易です。
    用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。ホワイト規格ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品混率(%)ポリエステル100
  • クリーンウェアの上から着用するファン装着対応ベスト ファンバッテリーセット 東洋リントフリー

    クリーンウェアの上から着用するファン装着対応ベスト ファンバッテリーセット

    東洋リントフリー
    37,980税込41,778
    1セット
    5日以内出荷から8日以内出荷
    半導体・製薬・食品業界のクリーンルームや一般環境でもご使用いただける、普段お使いのクリーンウェアの上に重ねてご着用いただく暑さ対策に最適なファン装着対応ベストです。裏地の付いた二層内圧式構造により空気の漏れを防ぎ、ファンの送風が衣服内に均一に行き渡りますので、簡易ベストタイプでも首元まで空気が流れます。上半身全体にスムーズに風が流れる設計となっており、冷却したいポイント(首元、脇)に空気が効率よく吹き出し、効果的なクーリングを実現します。両脇および衿部をメッシュ仕様にすることで、各部位への送風を効率的に分散することができます。二層内圧式構造にすることで涼しさはそのままに、一枚仕立てのものに比べて衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です。)。両胸にバッテリー(A-72126)を収納できるポケット付き。バッテリーケース、マスク、ツナギ服、手袋は別売りです。
    用途クリーンルームや一般環境での暑さ対策向け。厚さ(mm)ファン:38寸法(mm)バッテリー:74.5×128×25質量(kg)バッテリー:0.37ホワイト混率(%)ポリエステル100(表面素材黒色導電糸5mmストライプ入)騒音値(dB)40※風量1連続使用時間(時間)約6.5(参考値)※風量4風量4段階最大風量(m3/min)2.7※風量4
  • 防寒インナー半袖ベスト 東洋リントフリー

    防寒インナー半袖ベスト

    東洋リントフリー
    7,598税込8,358
    1着
    3日以内出荷から5日以内出荷
    クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。 パンツ:FD306C(別売)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。
    用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策仕様男女共用、衿部フライス使用、センターファスナー、袖なしベストタイプグレー混率(%)ポリエステル100(表地)生地性能帯電防止・防寒
  • TriApex クリーンウェア 快適清涼上着 東洋リントフリー

    TriApex クリーンウェア 快適清涼上着

    東洋リントフリー
    5,898税込6,488
    1着
    3日以内出荷から5日以内出荷
    吸汗・速乾性に優れた快適清涼素材を使用したクリーンルーム用の上着です。ファスナーはセミオートマチックスライダーを採用。洗濯・乾燥時の引手破損を防止し、脱衣が容易になります。肩や腕を動かしやすいラグラン・スリーブ。袖の形状をスリム化することでダブつかず、作業性に優れます。背面は動きやすさに配慮したバイアスカットパターン設計です。袖口は衣服内の体毛の落下を防ぐフライス2重仕様です。上着裾は2重構造になっており、内裾をズボンの中に入れることで、体毛などの異物落下を防止します。
    用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策ホワイト混率(%)ポリエステル100生地性能吸汗・速乾
  • TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾上着 東洋リントフリー

    TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾上着

    東洋リントフリー
    7,298税込8,028
    1枚
    5日以内出荷
    快適な高性能素材と、徹底した異物混入防止対策仕様の衣服。 繰り返しの洗濯にも繊維劣化が起こりにくい工業洗濯対応。 快適吸汗清涼素材「アクアドライ(R)」を使用。 吸汗速乾で「ベトつきにくい」、「汗冷えしにくい」快適性と肌側の接着面積軽減で「サラっとした着心地」を実現。 また、吸汗速乾ポリエステル繊維「カルキュロ(R)」を使用。 洗濯耐久性に優れた吸汗速乾機能に軽量感とドライタッチな感性を兼ね備えた、高機能感性繊維。 生地表面の毛羽立ちや繊維クズの発生が少なく素材自体の異物化が起きにくい。 導電糸入りの制電性を有する製品。 親水性に優れ、汚れの落ちやすい加工済み。 スタンドカラー、センターファスナー、袖口フライス二重構造、上着裾部二重構造、上着外裾部ゴム絞り。
    用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策タイプ男女共用混率(%)ポリエステル100清浄度ISO CLASS 8(FED/STD クラス 100000)(目安)生地性能吸汗速乾、軽量、制電性、親水性
  • TriApex クリーンウェア 半袖上着 東洋リントフリー

    TriApex クリーンウェア 半袖上着

    東洋リントフリー
    6,298税込6,928
    1着
    5日以内出荷
    低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。 室温の高い環境に対応します。
    用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)仕様女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、半袖スモック、上着裾フリーホワイト×ピンク混率(%)ポリエステル100生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性・低発塵性
  • TriApex クリーンウェア 上着 東洋リントフリー

    TriApex クリーンウェア 上着

    東洋リントフリー
    7,298税込8,028
    1着
    5日以内出荷
    薄手の吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。 室温が高めの環境に対応します。 ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
    用途クリーンルーム用、異物混入対策仕様男性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞りグレードクラス100000(ISO 8)混率(%)ポリエステル100生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
  • 異物混入防止対策上着 東洋リントフリー

    異物混入防止対策上着

    東洋リントフリー
    6,998税込7,698
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    二重構造の袖口、裾口が異物混入を防止します。内側に通気性に富んだ素材を用いているため、快適な着心地を実現しています。
    用途医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。仕様ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品材質ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ10 1037
  • クリーンウェアの上から着用するファン装着対応ベスト 東洋リントフリー

    クリーンウェアの上から着用するファン装着対応ベスト

    東洋リントフリー
    13,980税込15,378
    1着
    3日以内出荷
    半導体・製薬・食品業界のクリーンルームや一般環境でもご使用いただける、普段お使いのクリーンウェアの上に重ねてご着用いただく暑さ対策に最適なファン装着対応ベストです。裏地の付いた二層内圧式構造により空気の漏れを防ぎ、ファンの送風が衣服内に均一に行き渡りますので、簡易ベストタイプでも首元まで空気が流れます。上半身全体にスムーズに風が流れる設計となっており、冷却したいポイント(首元、脇)に空気が効率よく吹き出し、効果的なクーリングを実現します。両脇および衿部をメッシュ仕様にすることで、各部位への送風を効率的に分散することができます。二層内圧式構造にすることで涼しさはそのままに、一枚仕立てのものに比べて衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です。)。両胸にバッテリー(A-72126)を収納できるポケット付き。ファンユニット、バッテリー、バッテリーケース、マスク、ツナギ服、手袋は別売りです。ご使用には、別売りの「ファンユニット」と「バッテリー」が必要です。
    用途クリーンルームや一般環境での暑さ対策向け。ホワイト混率(%)ポリエステル100(表面素材黒色導電糸5mmストライプ入)
  • 防寒インナー長袖上着 東洋リントフリー

    防寒インナー長袖上着

    東洋リントフリー
    9,798税込10,778
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。 パンツ:FD306C(別売)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。
    用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策仕様男女共用、衿・袖口部フライス使用、センターファスナー、長袖ジャンパータイプグレー混率(%)ポリエステル100(表地)生地性能帯電防止・防寒
  • TriApex 低発塵防寒コート 東洋リントフリー

    TriApex 低発塵防寒コート

    東洋リントフリー
    28,980税込31,878
    1着
    5日以内出荷
    クリーンウェアの上に羽織れる、素材発塵の少ない防寒コートです。
    用途クリーンルーム用(製薬等)、異物混入対策仕様制電性、男女共用、スタンドカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着袖ゴム絞りホワイト混率(%)ポリエステル100生地性能低発塵、制電性
  • TriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 上着 東洋リントフリー

    TriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 上着

    東洋リントフリー
    8,898税込9,788
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    IEC規格に対応、優れた表面抵抗値を有するESD対策低発塵ユニフォームです。 IEC61340-5-1で求められる規格要求値1×10 211Ω未満を、自社試験においてクリアしています。
    用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)、EPA(ESD保護区域)用仕様超制電性、男女共用、レギュラーカラー、センターファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し付き、両胸雨蓋式ホック止めポケット付き、袖口カフス、上着裾ゴム絞り混率(%)ポリエステル100清浄度クラス100000(ISO 8)生地性能低発塵性、超制電性
  • ミドラー長袖上着 東洋リントフリー

    ミドラー長袖上着

    東洋リントフリー
    7,998税込8,798
    1着
    5日以内出荷
    ポリエステルフィラメントのニット素材を使用したミドラーです。 防塵服とのダブルウェアリングにより、さらに高い清浄度へ対応可能です。 パンツ:FF307C(別売)と共用して使用します。
    用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)仕様男女共用、衿部樹脂ホック止め、袖口フライスグリーン混率(%)ポリエステル100生地性能帯電防止
  • TriApex クリーンウェア 上着 東洋リントフリー

    TriApex クリーンウェア 上着

    東洋リントフリー
    6,798税込7,478
    1着
    5日以内出荷
    活動的なジャンパータイプの防塵服・女性用上着です。 男性との仕様統一感がポイントです。 ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
    用途クリーンルーム用、異物混入対策仕様女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞りグレードクラス100000(ISO 8)混率(%)ポリエステル100生地性能防塵・制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
  • TriApex クリーンウェア 上着 東洋リントフリー

    TriApex クリーンウェア 上着

    東洋リントフリー
    6,998税込7,698
    1着
    5日以内出荷
    吸汗速乾性、抗菌防臭性を持つ防塵服です。 ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
    用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策仕様女性用、スタンドカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、体側にピンクの配色、上着裾ゴム絞りホワイト×ピンクグレードクラス100000(ISO 8)混率(%)ポリエステル100生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
  • TriApex AC滅菌対応・低発塵インナー 長袖上着 東洋リントフリー

    TriApex AC滅菌対応・低発塵インナー 長袖上着

    東洋リントフリー
    5,898税込6,488
    1着
    5日以内出荷
    滅菌ゾーンのインナーに最適! オートクレーブ滅菌耐久性素材プロテノンを採用。 レギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長期間安心してご使用頂けます。
    用途クリーンルーム用(製薬等)仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、丸首長袖シャツホワイト混率(%)ポリエステル100生地性能低発塵、制電性
  • TriApex 快適・吸汗速乾・撥水・低発塵インナー 長袖上着 東洋リントフリー

    TriApex 快適・吸汗速乾・撥水・低発塵インナー 長袖上着

    東洋リントフリー
    7,598税込8,358
    1着
    5日以内出荷
    ポリエステル撥水糸を使用した撥水層を持つ生地構造により、汗をかいても汗じみが目立ちにくく、ムレにくい新汗じみ対策素材です。 ソフトでしなやかな風合いで着用感がよく、汗じみ防止効果を備えた低発塵インナーです。 また、洗濯を繰り返しても高い機能性を維持します。撥水層が通気を維持しながらも生地表面への汗透過を抑制します。 クリーンルーム用衣服とデュアルファインインナーとの組み合わせで、透過菌抑制に効果を発揮します。
    用途クリーンルーム用(製薬等)仕様制電性、快適性、吸汗速乾性、撥水性、男女共用、丸首長袖シャツ、袖口制電フライス使用混率(%)ポリエステル100生地性能吸汗速乾、撥水、低発塵、制電性
  • TriApex 快適・吸汗速乾・低発塵ユニフォーム フード一体上着 東洋リントフリー

    TriApex 快適・吸汗速乾・低発塵ユニフォーム フード一体上着

    東洋リントフリー
    7,498税込8,248
    1着
    5日以内出荷
    フード顔まわりには吸汗・速乾性に優れたソフトで伸縮性のあるニット素材を採用。 丸断面と異形断面との複合構造により肌面水分を素早く吸収するので爽やかな着用感が得られます。また、伸縮性・フィット性・回復力に優れており、上下左右の首振り動作にもフードが追随するので顔まわりに隙間が生じず、毛髪などの異物の漏洩脱落を抑制します。 衿部は適切なゆとりで突っ張り感がなくフードのズレを防止、首の動きもスムーズ行えます。フード一体型なので、衿部からの頭髪落下の心配がありません。 袖口、裾口のフライス絞りが、着衣の中の異物落下を防ぎます。 衣服の側面を独立分割パターンとした「4面体」構造、突っ張りによる動きの妨げを解消した動作性に優れた設計となっています。 低発塵性:低発塵素材を使用し、素材自体からの発塵を防ぎます。 吸汗・速乾性:吸汗加工により、汗を素早く吸収し、発散させます。制電性:静電気による塵埃の付着を抑制し、外部からの塵埃持ち込みを防ぎます。 防汚性:親水性に優れ、頑固な汚れも落ちやすいので、いつも清潔さが保てます。 軽量・防透性:軽量で快適な着用感と優れた防透性があります。
    用途クリーンルーム用(製薬等)、異物混入対策仕様制電性、吸汗速乾性、男女共用、フード一体型上着、袖口ソフトフィットフライス、上着ファスナーなし、袖スリム型ホワイト混率(%)ポリエステル100清浄度クラス100000(ISO 8)、GMPグレードD生地性能吸汗速乾、低発塵、制電性

クリーンウェア』には他にこんなカテゴリがあります

上着 クリーンウェア