絞り込み
サイズ
- LL
- 3L(4)
- 4L(2)
- 5L(3)
- 6L(1)
- L(10)
- M(2)
- フリー(41)
色
シルバー(1)
ブランド
- Max Dyna(2)
- 大中産業(1)
- TRUSCO(1)
- 帝健(1)
- 日本エンコン(1)
- 柏田製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「サイズ」から絞り込む
3L(4)
4L(2)
5L(3)
6L(1)
L(10)
LL
M(2)
フリー(41)

スーパープラチナ遮熱作業エプロン
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781枚当日出荷から翌々日出荷耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上しました。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護します。裏生地を着けているので、熱伝導性を下げる効果があります。用途ボイラー・炉前の溶接作業などに。種別エプロン材質/仕上耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物色シルバー股下(cm)-ウエスト(cm)-機能遮熱ヒップ(cm)-生地耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物職業別シーン溶接工
Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L
Max Dyna¥7,998税込¥8,7981着当日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。タイプ防炎混率(%)綿100(防炎素材Max Dyna使用)
アルミローハイド前掛け
日本エンコン¥39,980税込¥43,9781着当日出荷から翌々日出荷アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場仕様(ローハイド丈)100cm種別前掛け材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿ウエスト(cm)フリー耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
炉前遮熱アルミ作業エプロン
帝健¥62,980税込¥69,2781着当日出荷アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより 輻射熱等に対する遮熱性を向上。 炉前作業、鋳造作業に適し、耐熱・遮熱に優れた作業エプロン。用途炉前・溶接作業用。種別エプロン材質アラミド繊維厚さ(mm)2.4温度範囲(℃)(耐熱)0~300℃職業別シーン溶接工
Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L
Max Dyna¥8,698税込¥9,5681着当日出荷から3日以内出荷信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)タイプ防炎