絞り込み
ブランド
- DKSHジャパン
- アズワン(384)
- ナビス(アズワン)(11)
- ULVAC(アルバック)(10)
- VIOLAMO(ビオラモ)(9)
- オリオン機械(8)
- トーマス科学(8)
- 富士インパルス(8)
- HORIBA(堀場製作所)(7)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(7)
- ヤマト科学(7)
- 日本フリーザー(7)
- PHC[科学研究・開発用品](7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- エスペック(5)
- DLAB(5)
- 久保田商事(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- IKA(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)

【レンタル】ポータブル水分活性測定装置 LabSwift-aw
DKSHジャパン¥6,698~税込¥7,368~1台翌日出荷から4日以内出荷低価格で本格的な測定を実現。CM2センサー(電気抵抗式)を使用し高精度を実現。平衡自動検出機能により終点を自動判定します。又、赤外線センサーでサンプル温度を測定します。繰り返し使用可能な校正用標準塩3種が標準付属。現場での測定に適したコンパクトサイズ。キャリングケースも標準付属質量(kg)1.2表示LCD(AW値と温度同時表示)測定精度±0.010aw(0.11~0.90aw範囲)※標準物質による校正範囲が0.11~0.90再現性±0.003aw分解能±0.001aW湿度センサーCM-2温度測定精度±0.15℃(0~50℃)サービス分類レンタル