絞り込み
ブランド
- タクミナ
- アズワン(364)
- ナビス(アズワン)(11)
- ULVAC(アルバック)(10)
- VIOLAMO(ビオラモ)(9)
- オリオン機械(8)
- トーマス科学(8)
- ヤマト科学(7)
- 日本フリーザー(7)
- PHC[科学研究・開発用品](7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- 東亜DKK(6)
- 富士インパルス(6)
- 久保田商事(6)
- HORIBA(5)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- エスペック(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- IKA(4)
- KNF(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)

【レンタル】ダイヤフラム精密微量薬注ポンプ スムーズフローポンプ Q Q-100-TT-P-S
タクミナ¥9,298~税込¥10,228~1個翌日出荷から4日以内出荷無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1%)です。精密(0.01mL/min単位)で広範(0.1~100mL/min)な流量設定ができます。ポンプヘッドがPTFE製で耐薬品性に優れています。軽量・小型・静音・低振動です。蝶ボルトを手で外すだけで接液部が分解でき、メンテナンスが簡単です。コンセントプラグ付ですのですぐにご使用いただけます。質量(kg)1.7電源単相100~240V ±10%(コード長:2m)制御方式マニュアル運転・オートストップ運転・キャリブレーション最大吐出量100mL/min接続Φ4XΦ6ホース耐環境性IEC規格 IP65相当(防塵・防水)サービス分類レンタル
【レンタル】デジタル残留塩素テスター
タクミナ¥6,098~税込¥6,708~1個翌日出荷から4日以内出荷一般遊離塩素以外の測定項目も対応可能です。 99件分の測定値メモリ機能付きです。分解能(mg/L)0.01測定項目遊離塩素(一般・温泉)、全塩素(一般・温泉)繰返し性±0.02mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.3mg/L(2.00~5.00mg/L)測定原理2波長吸光度法