絞り込み
ブランド
  • ファミリー・ライフ
  • Jackery(ジャクリ)(85)
  • TogoPower(34)
  • EcoFlow(エコフロー)(29)
  • DJI(20)
  • 富士倉(17)
  • Anker(アンカー)(17)
  • サイバーパワー(15)
  • 日東工業(14)
  • デンヨー(11)
  • 日動工業(11)
  • 京セラインダストリアルツールズ(10)
  • 新ダイワ(9)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
  • EARTH POWER(8)
  • 国重・ライティング(8)
  • イチネンTASCO(7)
  • ASAGAO(7)
  • BLUETTI(ブルーティ)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大容量コンパクトバッテリー&ソーラーパネルセット ファミリー・ライフ

    大容量コンパクトバッテリー&ソーラーパネルセット

    ファミリー・ライフ
    18,909税込20,800
    1台
    9日以内出荷
    停電時やアウトドアに活躍するソーラーパネルと大容量バッテリーのセット。ソーラーパネルにスマホや機器を直接繋いで充電も可能。小型なのに大容量!!。太陽光でいつでも充電OK!。バッテリー残量がひと目でわかる表示付き。天面に充電ポート搭載:入出力できるUSB-C搭載、出力ポート4つ(一つは急速充電用)。LEDライト付き:明るさ2段階調節、2種の非常用点滅。充電可能回数・時間の目安(約):スマートフォン14回、タブレット9回、ポータブル扇風機25時間、LEDランタン50時間、電気毛布26時間。AC電源(コンセント)で約10時間、ソーラーパネルで(晴天時の昼の日照)約8~10時間でフル充電可能。4種の保護機能(過電流・過電圧・短絡・過熱保護)付きで安全。折りたためばコンパクト!。大容量50,000mAh:スマホ・iPhoneを約14回充電可能。4本の充電ケーブル内蔵でケーブルを探す必要なし!スマホ1台約1時間で急速充電可能。軽量コンパクト:500mlペットボトルとほぼ同じ大きさ!。バッテリー約1kg。持ち運びラクラク!。6ヶ月間保証書付き
    仕様【ソーラーパネル】出力ポート:USB-C(5V/2.4A・9V/2A・12V/1.5A)・USB-A(5V/2.4A・9V/2A・12V/1.5A)、合計出力:24W(最大)セット内容バッテリー本体、USBケーブル、充電アダプター、ソーラーパネル本体、カラビナ×2、取扱説明書材質バッテリー:ABS・PC、ソーラーパネル:シリコンパネル・ナイロン質量(kg)バッテリー:(約)1、ソーラーパネル:(約)0.75バッテリー電池定格容量:50000mAh・3.7V・185Wh・リチウムポリマー電池、出力:最大22.5W(各出力ポート合計)、入出力ポート:USB-C[急速対応](5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、入力ポート:Lightning(5V/2.1A)・USB-micro(5V/2.1A)、出力ポート:USB-1[急速対応](10V/2.25A・5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)・USB-2/3/4(5V/3A)×3、出力ケーブル:USB-C Cable[急速対応](10V/2.25A・5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)・Lightning/USB-C Cable2(5V/2A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バッテリー:(約)8.3×5.6×17.8、ソーラーパネル:(展開時)(約)93.5×25×1、(収納時)(約)25×19×3.5
非常用電源