絞り込み
ブランド
- ASAGAO
- Jackery(ジャクリ)(87)
- TogoPower(34)
- EcoFlow(エコフロー)(30)
- 富士倉(17)
- DJI(17)
- Anker(アンカー)(17)
- サイバーパワー(15)
- 日東工業(14)
- デンヨー(11)
- 日動工業(11)
- 京セラインダストリアルツールズ(10)
- 新ダイワ(9)
- YAMAZEN(山善)(8)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
- EARTH POWER(8)
- 国重・ライティング(8)
- イチネンTASCO(7)
- BLUETTI(ブルーティ)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

ソーラーパネル並列接続用二股ケーブル(2本セット)
ASAGAO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ASSP200-JPソーラーパネル2枚をAS2K-JP本体並列接続する為の二又ケーブルです。 2枚のソーラーパネルを並列接続 ソーラーパネル2枚の±各ケーブルコネクタを、対応する二又ケーブルに接続し、AS2K-JP本体付属のソーラー接続ケーブルに接続します 太陽光の少ない状態でも充電効率をアップ 受光面積を2倍にする事ができるので、薄曇りなど受光状態の悪い環境での発電効率を上げる事ができます。セット内容±各1本の2本セット電流(A)≦30電圧(V)≦DC1000コネクタMC4ケーブル長(cm)約30RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーパネル接続ケーブル
ASAGAO¥4,298税込¥4,7281個9日以内出荷ソーラーパネル接続ケーブル(アンダーソン⇔MC4変換ケーブル) 製品付属品の保守用品電流(A)30電圧(V)50RoHS指令(10物質対応)対応
リン酸鉄ポータブル電源 AS1000-JP
ASAGAO¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷フル充電2台接続で仮想2016Whの大容量 パススルー接続機能搭載(本体100%充電時に本体内蔵バッテリーを経由しないで出力 が可能)。10msで外部電力から入力電力切替機能搭載。 上記機能により本体2台接続して仮装2016Whの大容量を実現。 1008Wh大容量 500W出力で2時間以上使用可能。AC・DC入力(充電)しながら出力可能。 最大10デバイスに同時出力可能。AC出力は100V、110V、120Vを設定可能。 ソーラーパネルで最短約6時間充電可能 純正200Wソーラーパネルで最短6時間(理論値)で充電可能。 エネルギー変換効率22%を超える高性能パネルを採用。 安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン採用 万一セルが破損しても発火しない高い安全性。世界の車メーカーで使用されている高い 信頼性。2000回80%、3500回70%を超える再充電回数で長寿命。 車載アクセサリ充電可能 純正ACC(車載アクセサリ電源)充電ケーブルで走行充電も可能。 移動時間でも効率的な充電・運用が可能。 0-100% 1.5時間以内の超高速充電 業界最速の1008Whを1.5時間以下で急速充電可能。 MPPTを搭載し200WでのDC充電を実現。DC・AC2系統の同時充電も可能。 複数の安全装置による高い安全性 過負荷保護回路によるAC出力異常時に瞬時に出力をカット。AC出力停止時にもDC出 力は独立して出力継続が可能。静音性の高いファンで本体温度を自動で最適に維持。 多彩な出力コネクタを搭載 Qi(チー)、Type-C(100W)、USB-A(急速充電)、ACC、DCピンジャック出力 を搭載。様々な機器を直接接続、充電が可能。 大画面モニタ、LEDとWaveライトも搭載 大型モニタで高い視認性を実現。アウトドアや停電時便利なLEDライトを搭載。本体正 面にはデザインされたWaveライトも装備し優しい照明演出も可能。 スマホでアプリコントロール iOSとAndroidでもアプリをダウンロードして、離れた場所から様々のコントロールが 可能。キャンピングカーやバン・ライフ、フードトラックで離れた場所から操作。さら に、充電電力を1%単位で設定など、詳細な設定が可能。 日本国内対応の2年サポート(アクセサリは1年保証) 日本国内にサポートセンターを設置し、日本人による日本語での電話とメールでのサポ ートを提供。万一の修理や返品送付先もモチロン日本国内で対応。付属品AS1000-JP本体x1、電源ケーブルx1、ソーラーパネル接続ケーブルx1、ACC充電ケーブルx1、WiFiリセットピンx1、マニュアルx1セット内容製品本体×1、専用電源ケーブル×1、ACC充電ケーブル×1、ソーラーパネル接続ケーブル×1、マニュアル×1、WiFiリセットピン×1幅(mm)262質量(kg)11.7高さ(mm)340使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)奥行(mm)192出力AC 出力:ACコネクタx2 定格 最大1000W(サージ 3000W)※αBOOSTにより最大1800W出力可能 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能、DC 出力:USB-A 急速ポート×2(28W Max)、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(5~20V/5A Max)ACC 出力×1 13.2V/10A(Max132W) Qi ポート×1 10W定格出力(W)1000(サージ3000)入力【充電】AC 入力:100~120V 50/60Hz Max800W、急速充電/パススルー切替機能搭載、自動電源切替(約10ms)機能搭載、MPPT 入力:10~30V 10A以下 Max200W、ACC入力:12V/8A 24V/8A対応ASSP200-JP 200W折畳式ポータブルソーラーパネル(※AS1000-JPへの接続可能枚数は1枚]、ASEC5-JP ソーラーパネル延長ケーブル5m(2本セット)、AS2PC-JP AC電源ケーブルバッテリーFePO4保護機能過負荷・短絡保護機能搭載充電時間(時間)約1.5波形純正弦波充電可能回数2000回 80%、3500回 70%以上保管温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)≦85RHRoHS指令(10物質対応)対応各種認証防災安全協会「防災製品等推奨品」認証待機電流<500uAバッテリー容量(Wh)1008入力ポートAC/ACC/ソーラー出力ポートAC×2/USB-A×1/USB-A 急速×2/USB-C 急速×2/ACC×1/Qi×1/DC×2
200W折畳式ポータブルソーラーパネル
ASAGAO¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷200Wの高出力ソーラーパネル 200Wの高出力を誇るAS2K-JP純正ソーラーパネルです。2枚直列接続すれば、最大400W(理論値、実測値380W程度 ※環境に依る)でAS2K-JPに充電できます。 約22%の高変換率 カテゴリ最高水準のエネルギー変換効率約22%を実現。高性能・低価格を実現しています。 持運び・保管に便利な折畳式 折畳時は約54x53x10cmの省スペースで、2枚持ちでも持運び・保管に場所を取りません。 汎用性・耐水性の高いMC4コネクタ 接続コネクタは安全で確実に接続で、汎用性の高いMC4を採用。AS2K-JP以外でも使用できます。※AS2K-JP以外の使用は保証対象外 展開時に便利な自立スタンド搭載 設置に便利な格納式スタンドも搭載。立てかける場所がなくても自立します。付属品ASSP200-JP本体×1、取扱説明書×1仕様MC4接続コネクタ、展開時用スタンド搭載、折畳時ケース格納機能搭載出力(W)200(理論値、実測最大190W程度)変換効率(%)エネルギー:約22ケーブル長(cm)本体接続:50RoHS指令(10物質対応)対応
AS1000-JP用AC電源ケーブル
ASAGAO¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷AS2K-JP、AS1000-JP Aタイプ電源ケーブル仕様Aタイプ電源ケーブルケーブル長(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE取得
リン酸鉄ポータブル電源 AS2000-JP
ASAGAO¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用 セルが破損しても発火、環境汚染が殆ど無く、高い安全性から世界のEV車電池として採用の進むリン酸鉄リチウム電池を搭載。万一災害時に破損しても二次災害の発生を大幅に軽減します。 2000Wの高出力、αBOOSTで2800Wまでの消費電力に対応 冷蔵庫、電子レンジ、電気ケトルも動作可能な2000W出力に対応。2000Wを超える消費電力でも、独自のαBOOST機能で動作継続可能。複数のデバイスを同時に使用可能。 1920Whの大容量、僅か1.5時間で急速充電 独自の急速充電技術により1.5時間で急速フル充電が可能。 入力しながらの出力、パススルー搭載し停電時には僅か10ms(ミリ秒)で内部電源に自動切替。 長寿命のリン酸鉄電池は、充電サイクル2000回80%・3500回70%を実現。 離れた場所からWiFiネットワーク経由で本体をコントロール可能。 100V/110V/120V切替、AC出力待機時間、充電AC入力血など詳細の設定や、リアルタイムの入出力状態など様々な機能を提供。 メーカーによる国内サポートを提供。出荷・修理・問合せも国内対応です。業界最長クラス3年保証付帯。付属品製品本体×1、専用電源ケーブル×1、 ACC充電ケーブル×1、ソーラーパネル接続ケーブル×1、マニュアル×1、 WiFiリセットピン×1幅(mm)360質量(kg)20.5高さ(mm)345使用温度範囲(℃)-10~45奥行(mm)227温度(℃)充電:0~40定格出力(W)最大2000(サージ5000)αBOOSTにより最大2800出力可能寿命サイクル:2000回 80%、3500回 70%以上バッテリー容量(Ah)40充電時間(時間)ACアダプターの充電時間:1.5 (0-100%)、ソーラーパネル充電時間:6-10 (0-100%)波形純正弦波充電池タイプLiFePO4保管温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応各種認証防災製品等推奨品バッテリー容量(Wh)1920入力ポートAC 入力:100~120V 50/60Hz Max1300W、急速充電/パススルー切替機能搭載、自動電源切替(約10ms)機能搭載、MPPT 入力:10~50V 10A以下 Max500W、ACC入力:12V/8A 24V/10A出力ポートAC 出力:ACコネクタx2 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能、DC 出力:USB-A 急速ポート×2 28W、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(20V/5A) ACC 出力×1 132W(13.2V/10A) Qi ポート×1 10W DC 5525x2 132W(13.2V/10A センター+)
ソーラーパネル延長ケーブル5m(2本セット)
ASAGAO¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷ASSP200-JPソーラーパネルを5mまで離れた場所に設置できます。 広くて離れた場所に設置可能 AS2K-JPを使い場所の近くにいつも広い場所が有るとは限りません。延長ケーブルを使えば離れた駐車場や広場など、障害物が無い場所に設置できます。 MC4コネクタ 汎用性が高く安全に接続できるMC4コネクタを採用、AS2K-JP以外にも広く使用できます。セット内容±各1本の2本セット電流(A)20電圧(V)600ケーブル長(m)5コネクタMC4RoHS指令(10物質対応)対応
ACC充電ケーブル
ASAGAO¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷AS2K-JP用車載ACCコネクタ走行充電ケーブル 走行充電も可能 AS2K-JPを車のACCアクセサリ電源から充電できます。移動時間を利用して、効率的に充電できます。 ケーブル長1m バックシートの後ろやトランクでも十分届きます。 15A・600V対応で様々な車種で使用できます。電流(A)15電圧(V)600ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応