絞り込み
ブランド
  • KENWOOD
  • Jackery(ジャクリ)(87)
  • EcoFlow(エコフロー)(28)
  • TogoPower(27)
  • 富士倉(17)
  • DJI(17)
  • サイバーパワー(15)
  • 日動工業(9)
  • イチネンTASCO(7)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
  • ASAGAO(7)
  • EARTH POWER(7)
  • OUKITEL(7)
  • BLUETTI(ブルーティ)(6)
  • PowerArQ(6)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • AVIOT(5)
  • MEIHO(ワキタ)(5)
  • RENOGY JAPAN(5)
  • Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル電源 IPB01G ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOOD

    ポータブル電源 IPB01G ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用

    KENWOOD
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    電気自動車の再生バッテリーを利用したポータブル電源。累計60万台以上を販売する日産リーフの高品質な再生バッテリーを活用し、車載用バッテリーの利点を最大限に活かしたポータブル電源を実現しました。この次世代のポータブル電源は、車載用バッテリーのおかげで衝撃・温度変化に強く、夏場・冬場の車内でも安心して使用できます。また、自己放電も少ないから備蓄にも最適です。信頼と安全を兼ね備え、SDGsにも貢献するポータブル電源でビジネスシーンから防災まで幅広く安心をお届けします。車内でも安心して使えるバッテリー。温度変化に強い再生バッテリーで、-20℃~60℃の幅広い温度でも動作を保証します。どんな場所でも快適な電気を。持ち運びしやすく、温度変化に強いため、エンジンを切った車内でも安心して電気を使えます。放電しにくい設計でいつもの備えに安心。自己放電が少なく、満充電のまま保管しても半年で92%、1年で84%の電力を維持することが可能です。長期保存に強いバッテリーのため、いざという時の備えに安心です。
    付属品ACアダプター、電源コード、シガーアダプター、変換コネクター質量(kg)14.4出力【AC×2】100V AC 50/60Hz 合計600W(瞬間最大1200W)、HIGH-POWER時 合計900W【USB Type-C(TM)】5V DC 3A【USB Type-C(TM)】5V/9V/15V/20V DC 3A【USB Type-A(TM)×2】5V DC 1.5A【シガーソケット】12V DC 最大120Wハンドル折りたたみ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大370×205×282充電時間(時間)【ACアダプター使用時】約9.5、【シガーアダプター使用時】約14、【ソーラーパネルBH-SV180使用時】約10.5、【ソーラーパネルBH-SV100使用時】約13.5、【ソーラーパネルBH-SV68使用時】約15.5電池残量表示20段階充電池タイプリチウムイオン充電池(マンガン系)動作温度(℃)-20~60バッテリー容量(mAh)168800数値表示入出力Wバッテリー容量(Wh)633
非常用電源