絞り込み
ブランド
- Jackery(ジャクリ)(87)
- TogoPower(34)
- EcoFlow(エコフロー)(31)
- DJI(17)
- Anker(アンカー)(17)
- 富士倉(16)
- サイバーパワー(15)
- 日東工業(14)
- デンヨー(11)
- 日動工業(11)
- 京セラインダストリアルツールズ(10)
- 新ダイワ(9)
- YAMAZEN(山善)(8)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
- EARTH POWER(8)
- 国重・ライティング(8)
- イチネンTASCO(7)
- ASAGAO(7)
- BLUETTI(ブルーティ)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

DJI Power 1000 V2ソーラー/車内充電On the Goコンボ
DJI¥90,900税込¥99,9901個6日以内出荷DJIドローンバッテリーの急速充電にも対応用途家庭用バックアップや緊急時には、最大5台の2048Wh拡張バッテリーを接続でき、容量を驚異的な11,264Whにまで拡張。正味質量(kg)約14.2バッテリー容量(Wh)1024
折りたたみ式ソーラーパネル
荏原実業パワー¥49,980~税込¥54,978~1台9日以内出荷持ち運び便利な折り畳み式でパワフルな太陽光パネルです。高防水性も備わっています。高発電効率です。用途災害時、アウトドアで使用可能付属品携帯用バッグ、延長ケーブル(3m×4)高さ(mm)20
ポータブル蓄電池
荏原実業パワー¥629,800税込¥692,7801台9日以内出荷どこでも使用可能なポータブル電源です。MPPT制御内臓のため、太陽光パネルからの発電電力を最大効率にできます。UPS(無停電システム)機能内蔵で停電時でも電力供給が可能に。ソーラー充電コントローラー、AC充電コントローラー、インバータ、リチウム電池およびバッテリー管理システムを統合制御しており、電力会社から供給される電力を無駄なく効率よく蓄電し、お使いの電化製品に給電できる用途バックアップ電源(太陽光パネルやコンセントから充電し、停電時に放電。)。ポータブル電源として。アウトドアや防災用として。付属品AC充電用アダプタ、PV充電用ケーブル、取扱説明書、保証書トラスコ品番520-9002幅(mm)286高さ(mm)691奥行(mm)559最大出力(W)2000定格周波数(Hz)50Hz/60定格出力(W)2000充電時間約4.75時間(太陽光パネル、1200Wまで入力可能)、約3.33時間(太陽光パネル+AC、1800Wまで入力可能)運転時間(時間)(目安)約4~5(冷蔵庫1200W)、約14時間(デスクトップ300W)バッテリー容量(Wh)5120
DJI Power 2000
DJI¥138,000税込¥151,8001個5日以内出荷仕様サイクル回数:4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。高度(m)最大動作:5000電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)バッテリー容量(Ah)20.48
ポータブル電源
新ダイワ¥349,800税込¥384,7801台4日以内出荷排出ガスゼロで、屋内工事用電源や災害など、停電時のライフラインにも使える!用途いざという時の電源確保に。仕様SLG2300質量(kg)乾燥:27外形寸法(mm)L574×W369×H259出力コンセントAC100V・2000W・USB-A/USB-C/DC12Vシガー付温度(℃)充電:0~40寿命サイクル:約1000回動作温度(℃)-15~40充電方式コンセント100V・1200W入力で約2時間/シガーソケットDC12V/24V・5A入力で約34時間バッテリー容量(Wh)リチウムイオン:2264
ポータブル電源
新ダイワ¥349,800税込¥384,7801台4日以内出荷排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適!。リチウムイオンバッテリーは、大容量の容量1843Wh、急速充電2時間。1000Wの出力でおよそ1.5時間使用可能。仕様SLG2400B寸法(mm)長さ430×幅300×高さ287質量(kg)本体乾燥27コンセント個数3(20A)・1(30A)温度(℃)充電:0~40バッテリーリン酸鉄リチウムイオン寿命バッテリーサイクル:1000回(湿度65%以下、25℃)充電電圧(V)コンセント100、シガーソケットDC12/24充電時間(時間)コンセント2動作温度(℃)-10~40保管温度(℃)-20~45バッテリー容量(Wh)1843
DELTA Pro Ultra バッテリー 6,000Wh
EcoFlow(エコフロー)¥529,800税込¥582,7801台6日以内出荷拡張可能な容量:1台6kWhのバッテリーを連結して簡単に容量を増やすことができます。10日分の電力をバックアップ:1台6kWhのバッテリーを5台連結すると30kWhとなり、約10日間の電力を貯めることができます。省スペース:積み重ね式のバッテリーで狭い空間を効率的に使えます。簡単なセットアップ:ケーブルを挿してすぐに使用できます。用途EcoFlow史上最大のイノベーション「どこにでも移動できる大容量蓄電システム」セット内容1.EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー2.EcoFlow バッテリー接続ケーブル質量(kg)約55.85容量拡張:最大30kWh寸法(cm)66.0×45.5×20.4容量(W)6,144hRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命3,500回以上
SP 200 ポータブルソーラーパネル
シナジーインターナショナル¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷どこでも電力を確保できる折り畳み式ソーラーパネルです。最大200Wの電力生成が可能なため、停電時でも電力供給が可能です。防水・防塵規格IP67対応で厳しい天候でも使用が可能です。コンパクトに折り畳めて持ち運びも収納も便利です。用途災害時、停電時、緊急時の電力確保に。仕様定格出力 : 200W、セル効率 : 23%、定格電流 : 12.06A、開回路電圧 : 21.8V、短絡電流 : 12.66A寸法(mm)折り畳み時(494×782×20)、展開時(1820×782×5)定格出力(W)200特性簡単持ち運び、折りたたみ式防水性IP67動作温度範囲(℃)-10 ~ -70
SP 100 ポータブルソーラーパネル
シナジーインターナショナル¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷どこでも電力を確保できる折り畳み式ソーラーパネルです。防水・防塵規格IP67対応で厳しい天候でも使用が可能です。コンパクトに折り畳めて持ち運びも収納も便利です。用途災害時、停電時、緊急時の電力確保に。仕様定格出力 : 100W、セル効率 : 23%、定格電流 : 6.03A、開回路電圧 : 21.8V、短絡電流 : 6.33A寸法(mm)折り畳み時(404×633×20)、展開時(1223×633×5)定格出力(W)100特性簡単持ち運び、折りたたみ式防水性IP67動作温度範囲(℃)-10 ~ -70
ソーラーパネル60W (DC5521/USB/USB-C出力)
STATUSUNI(ステータスユニ)¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷折りたたまれたパネルを広げてケーブルを接続するだけのかんたんな使い勝手のソーラーパネルです。DCプラグには外径Φ5.5mm/内径2.1mmと便利な汎用規格プラグに3種の変換コネクタを完備。ポータブル電源に繋ぐだけで充電を開始します。USB-Cコネクタには急速充電USB PD(Power Delivery)に対応し、最大18Wの出力。通常のUSBコネクタの方も同等の急速充電に対応しています。停電や非常時にはこのソーラーパネル1枚があれば、100Vコンセントに繋いだ時と同じような速度でスマホに充電が可能です!変換効率に優れた最新の使い心地をぜひお試し下さい。用途停電時・災害避難・非常時のポータブル電源の充電。避難袋へ常備。スマホやタブレット、ノートPCへ直接繋いでダイレクト充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ポータブル電源6104、6105対応品。付属品変換プラグ仕様LSFC-60 (60W)材質フッ素樹脂コーティング単結晶ソーラーパネル、撥水加工ポリエステル、インテリジェントスマート充電器質量(kg)2.65出力DC5521(外径5.5×内径Φ2.1mm):19.5V/3.07A (MAX) ※USB出力を併用しない場合、USB-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB(Type-A):5V/3.4A、9V/2.5A、12V/2A変換効率(%)≧20
交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL1000LVシリーズ用)
ATEN¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパックです。密閉型鉛蓄電池です。高さ(mm)66.6
ポータブル蓄電装置 蓄発くん3 無停電電源装置、大容量
レッツコーポレーション¥249,800税込¥274,7801台7日以内出荷高い安全性と寿命の長いリン酸鉄リチウム電池。1997Whの大容量で、災害時や停電時にも活用できます。1.8時間でフル充電。充電放回数3500回。10年以上の耐用年数、安定した電池構造。USP無停電電源装置搭載(電気トラブル発生後、0秒自動切替、バックアップとして使用可能で業務用にも最適)。16個の出力端子を搭載。ソーラーパネル(別売り)で充電することもできます。使用温度範囲(℃)0~45(充電)定格電圧(V)51.2保存温度(℃)-10~45バッテリーリン酸鉄リチウム電池切替時間(秒)0.01LED1W MAX波形純正弦波動作温度(℃)-10~40サイズ(mm)392×279×323各種認証FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3/MSDSバッテリー容量(Wh)1997以下入力ポート500W以下 / 110V-100V 1200WMAX / 1700WMAX出力ポート110V-100V 50-60Hz 2000W / 5V-3AX2 5V-2.4AX2 / 100WX2 / 13.6V-10AX1 / 12V-3AX2 / 13.6V-25A)
ポータブル蓄電装置 蓄発くん2 無停電電源装置、大容量
レッツコーポレーション¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷高い安全性と寿命の長いリン酸鉄リチウム電池。960Whの大容量で、災害時や停電時にも活用できます。1.5時間でフル充電。充電放回数3500回。10年以上の耐用年数、安定した電池構造。USP無停電電源装置搭載(電気トラブル発生後、0秒自動切替、バックアップとして使用可能で業務用にも最適)。13個の出力端子を搭載。ソーラーパネル(別売り)で充電することもできます。使用温度範囲(℃)0~45(充電)定格電圧(V)48保存温度(℃)-10~45バッテリーリン酸鉄リチウム電池切替時間(秒)0.01LED1W MAX波形純正弦波動作温度(℃)-10~40サイズ(mm)387×228×316各種認証FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3/MSDSバッテリー容量(Wh)960入力ポート15V以下-8A / 500W以下 / 110V-100V 700WMAX / 1200WMAX出力ポート110V-100V 50-60Hz 1200W / 5V-2.4AX2 / 13.6V-10AX1 / 12V-3AX2
ソーラーパネル 太陽光パネル、発電
レッツコーポレーション¥49,980税込¥54,9781台7日以内出荷様々な場所で活用できます。折りたためる持ち運び簡単。災害時に寸法(mm)590×2121×14(展開時)、590×559×40(折畳時)出力(W)200±5%変換効率(%)≧22防塵防水性能IP67動作温度(℃)47±2動作温度範囲(℃)-10~65パネル単結晶動作電圧(V)20±5%動作電流(A)10±5%出力ポートXT60+MC4
ポータブル電源 めっさエネル
日動工業¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷大容量1000Wのポータブル電源です。アウトドア、車中泊、工事現場、もしもの備えに。50/60Hz手動切替、コンセントはAC100Vが4個、DCシガー/12Vが1個、DCジャック/12Vが2個、USB typeA(5V 2.4A)が8個、USB typeA(最大18W)が2個、USB typeCが2個です。パススルー機能、EPS機能搭載。安全性の高いリフェ(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー採用。正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。付属品充電ケーブル1.4m/シガー充電ケーブル1.4m仕様屋内用質量(kg)13.9出力AC100V 1000W(USB typeA/5V 2.4A、USB typeA/最大18W、USB typeC/最大100W、DCシガー/12V 10A、DCジャック/12V 5A)電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V 46.5Ah(1041Wh)(3.2V 325500mAh)定格電力(W)1000(48分)最大出力(W)2000(100V)入力電圧(V)AC100/DC12/24周波数50/60Hz手動切替寿命充放電:約2500回バッテリー容量(Ah)46.5使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40保護機能過負荷保護/過放電保護/過充電保護/短絡保護/温度保護充電時間(時間)2.5波形正弦波サイズ(mm)W390×D285×H228使用環境湿度(%)0~65RoHS指令(10物質対応)対応蓄電時間(時間)AC100V 100W:約6.9時間/300W:約2.8時間/500W:約1.6時間/800W:約1時間/1000W:約48分出力ポートAC100V×4/USB typeA×8/USB typeA×2/USB typeC×2/DCシガー/12V×1/DCジャック/12V×2
ポータブル電源
イチネンTASCO¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷アプリを使って操作や管理が可能。パススルー給電&EPS機能搭載。AC、シガーソケット、ソーラーパネル(別売)の3通りの充電方式に対応。安全で長寿命な「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー」採用。使用温度範囲(℃)ー20~45温度範囲(℃)充電:0~45バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電池保管温度範囲(℃)ー20~45
ソーラーパネル
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷TA616PD・TA616PH用ソーラーパネル用途ポータブル電源の充電に寸法(mm)【展開時】1837×765【折りたたみ時】500×765質量(kg)8.3使用温度範囲(℃)ー10~65最大出力(W)220IP等級IP66出力ポート【DC7909コネクタケーブル(2m)】×20V×1
パワーステーション コンパクト
エバパワーブライト¥21,980税込¥24,1781台7日以内出荷付属品ACアダプター、DC出力カーライターアダプター、携帯電話用USBケーブル(USBプラグ-マイクロUSBプラグ/ライトニングプラグ/タイプCプラグ)、取扱説明書その他PSE規格(電気用品安全法):ACアダプター取得済み/安全保護機能(ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流)材質ABS質量(g)840出力1.AC修正正弦波1個(連続:80W、最大:120W) 2.DC1個(12-16.8V/10A[最大]) 3.USB(5V/2.1A) 4.USBQC3.0(QC3.05V/3A,9V/2A,12V/1.5A[18W最大]) 5.USB-CPD30W最大(5V/3A,9V/3A,12V/2.5A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅約120×高さ約185×奥行約83入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、DC18V/1.1A(ソーラーパネル)バッテリーリチウムイオン電池、20000mAh(74Wh)充電時間(時間)付属ACアダプター5時間/別売21Wソーラーパネル使用20時間[※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で]LED2回早押ON(220ルーメン/使用可能時間18.5)→SOS(200ルーメン/使用可能時間24)→点滅(210ルーメン/使用可能時間24)のサイクル
ディスプレイ付きポータブル電源BOX
マリンテック¥18,980税込¥20,8781式6日以内出荷常にバッテリー残量を表示しながら、多彩なポートでの同時充電が可能!。4つのアンダーソンポート・6つのUSBポート・2つの12Vソケットを備え複雑なセットアップ無しで簡単充電。リン酸鉄リチウムイオン/AGM/ウェット/ゲル/カルシウムなど全てのバッテリータイプに対応。アンダーソンスタイル4コネクタ仕様(50A)。INPUT×1:電源BOXとバッテリーを接続するために使用。OUTPUT×3:出力用。シガレットソケット×2/USB 2.4A×2/USB QC3.0×2/Type-Cポート×2を装備。最大13台同時接続可能。アンダーソンコネクタ部は本体埋込式!衝撃による損傷のリスクを最小限に抑える。過負荷時に作動する回路ブレーカー付き。内部温度センサーが作業環境の温度を表示。2026年モデル付属品入力専用ケーブル2m(ADS5.5-R2)1本・取付専用金具セット1式材質ABSプラスチック寸法(mm)170×120×56質量(g)600電流(A)(最大)合計50入力電圧(V)DC12-24バッテリーリチウム/AGM/カルシウム/ウェット/ゲルプラグクイックコネクトプラグ:DC12V 10A DC 5521 DC12V 10A/20A(シガレットソケット)保証期間1年ブレーカ回路ブレーカー:50A(クイックコネクトプラグ用)使用環境温度(℃)-5~55入力電流(A)10各種認証UL 94V-0USBポート5V-2.4A(12W)USBQC3.0:5V-3A/9V-2A/12V-1.5A(18W)、Type-Cポート(100W):PD3.0 5-15V 3A/20V-5A、Type-Cポート(20W):PD3.0 5V-3A/9V-2.2A/12V-1.67A PPS3.3 11V-2A
ポータブル蓄電池エナジーユニット専用ソーラーパネル
ボウエキ(BOUEKI)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷ポータブル蓄電池エナジーユニット専用ソーラーパネルは、折りたたみ式のコンパクトなソーラーパネルです。パネル部分を太陽光に向けると、ポータブル蓄電池【エナジーユニットPLUS(別売)】への充電ができます。さらにスマートフォンやタブレット、モバイルバッテリーなどへも直接充電が可能です。災害時はもちろんアウトドアにも大活躍です。カラビナが付いているので設置場所を選びません。用途災害時の避難用・アウトドアに。付属品1エナジーユニット専用充電用ケーブル、2マイクロUSBケーブル、3カラビナ×2 4取扱説明書※DC接続による充電はエナジーユニット専用となります。寸法(mm)折りたたみ時:約420×38×290 使用時:約1500×25×420出力(W)パネル:100出力USB:5V2.4A Total24W充電時間エナジーユニットPLUS(別売り)への充電時間約8時間(理論値:25℃/晴天時連続)直流出力15.5V5A
ポータブル蓄電池エナジーユニットPLUS
ボウエキ(BOUEKI)¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷ポータブル蓄電池エナジーユニットPLUSは、リン酸鉄リチウムイオン電池使用で2000サイクル可能です。容量が足りない場合1台増設可能で蓄電容量967.6Whまで増やせる蓄電池になります。用途災害時の避難用・アウトドアに。付属品専用ACアダプター、ACアダプタ-専用コード、自動切替専用コード、DC12V充電ケ-ブル、取扱説明書最大出力(W)500定格出力AC/100V 50Hz/60Hzサイズ(mm)約286×154×228定格入力AC100V 50/60Hz DC12~28V蓄電池容量(Wh)483.8USB[USB-A]DC5V2A(4ポート)、[USB-C]PD:30W(2ポート)PD:100W(1ポ-ト)
折り畳み式ソーラーパネル充電器 21W
オーム電機¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷アウトドアや防災に便利。 最大発電性能 21W。 出力端子:。・ USB Type-Aポート×1(QC規格対応 最大18W)。・ USB Type-Cポート×1(PD/PPS対応 最大18W)。・ DC5521(外径5.5/内径2.1mm)×1用途スマホやモバイルバッテリーの充電に付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書質量(g)560定格出力Type-A/Type-C…5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大)、DC5521…12V1.5A(最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。保護等級IP65(出力端子を除く)※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)195×260×25(出力端子を含む)、展開時…(約)585×260×17(出力端子を含む)変換効率(%)0.215ソーラーパネル出力21Wソーラーパネル種類単結晶シリコン3枚出力端子Type-Aポート×1、Type-Cポート×1、DC5521×1(外径5.5/内径2.1mm)
ソーラーチャージャー 30W
Bigblue Tech(ビッグブルーテック)¥9,098税込¥10,0081個4日以内出荷折りたたみ式で持ち運びに便利なソーラーチャージャー。最短約50分でスマホフル充電可能(iPhone16Plus使用時)。オートリトライ機能搭載(晴れ→曇りに変わるごとに本製品をリセットする必要がなく、自動的に充電が再開)用途ソーラーパネル、ソーラーチャージャー、太陽光発電、太陽光パネルとして。充電 バッテリー モバイルバッテリー 太陽光発電 太陽光パネル 節電 停電 防災 コンパクト付属品本体、USB-C to USB-Cケーブル、カラビナ×2、取扱説明書質量(g)635タイプセル:単結晶シリコン定格出力(W)30変換効率(%)25.3防塵防水性能IP44(接続ボックス除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)74.6×30.5×0.5、(折りたたみ時)30.5×15.3×3.5出力ポートUSB-A(5V/3A)、USB-C(5V/3A)、合計最大出力 5V/5A
太陽光充電器 25W 手のひらサイズ
Bigblue Tech(ビッグブルーテック)¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷折りたたみ式で持ち運びに便利なソーラーチャージャー。最短約1.5時間でスマホフル充電可能(iPhone16Plus使用時)。オートリトライ機能搭載(晴れ→曇りに変わるごとに本製品をリセットする必要がなく、自動的に充電が再開)。小型折り畳み式。電流計付き。シームレスデザイン用途ソーラーパネル、ソーラーチャージャー、太陽光発電、太陽光パネルとして。充電 バッテリー モバイルバッテリー 太陽光発電 太陽光パネル 節電 停電 防災 コンパクト付属品本体、USB-C to USB-Cケーブル、カラビナ×2、取扱説明書、収納用ゴムバンド質量(g)375タイプセル:単結晶シリコン定格出力(W)25変換効率(%)25.3防塵防水性能IP68(接続ボックス除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)46×32.6×0.5、(折りたたみ時)11.8×16.3×3.5出力ポートUSB-A(5V/2.4A)、USB-C(5V/3A)、合計最大出力 5V/4A
ソーラーチャージャー
Bigblue Tech(ビッグブルーテック)¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷折りたたみ式で持ち運びに便利なソーラーチャージャー。オートリトライ機能搭載(晴れ→曇りに変わるごとに本製品をリセットする必要がなく、自動的に充電が再開)用途ソーラーパネル、ソーラーチャージャー、太陽光発電、太陽光パネルとして。充電 バッテリー モバイルバッテリー 太陽光発電 太陽光パネル 節電 停電 防災 コンパクト付属品本体、USB-C to USB-Cケーブル、カラビナ×2、取扱説明書タイプセル:単結晶シリコン変換効率(%)25.3防塵防水性能IP44(接続ボックス除く)
蓄電丸専用並列コード
アスコ¥9,798税込¥10,7781台5日以内出荷ポータブル蓄電池「蓄電丸」を2台接続し、並列運転するための専用ケーブルです。2台を接続することで容量を倍増させ、より長時間の電力供給を実現します。用途ポータブル蓄電池、蓄電丸の並列運転の接続に。ケーブル長(m)1コネクタ径(Φmm)30
蓄電丸専用200Wソーラーパネル
アスコ¥33,980税込¥37,3781枚5日以内出荷ポータブル蓄電池、蓄電丸専用の200W高出力ソーラーパネルです。ポータブル蓄電池と組み合わせることで、電源のない場所でも安定した電力供給を実現します。AC 充電とソーラー充電は同時に充電できます。同時充電の場合はソーラー充電を優先に使いAC 電力を節約できます。用途ポータブル蓄電池、蓄電丸のソーラー充電に。その他【許容範囲】±3%出力【マックス】2000wh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×780×35動作電圧18V短絡電流(A)12.22動作電流(A)11.11
ポータブル蓄電池 PORTABLE POWER SUPPLY 蓄電丸 KPS-0202
アスコ¥579,800税込¥637,7801台5日以内出荷業界初!IP65完全防水仕様の蓄電池。電源使用中にIP65 を取得している国内唯一のバッテリーです。雨天や砂塵の多い環境でも安心。2000Whの大容量リン酸鉄バッテリー搭載で、約2000回の充放電サイクルを実現。2台までの並列運転が可能で高出力2000W。完全防水&大容量!過酷な環境下でも安心の蓄電池です。用途工事現場や、作業所などで電源が必要な環境に。災害時の電力供給やアウトドア、商業施設での使用に。付属品ACケーブル、アンダーソン変換ケーブル、ケーブル収納ポーチその他【消火システム】エアゾール式(作動条件:内部温度180度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×649×452保護等級IP65/IK09バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電時間3時間充電電圧(V)100ポートAC×2、USB-A×1、USB-C×1バッテリー容量(Wh)2000
ソーラーパネル60W 16V
アスコ¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷業務用に最適!高効率60Wソーラーパネルで安定発電が可能です。用途丸端子2-F4で接続可能な機器のソーラー充電用に。その他【許容範囲】±5%電圧(V)【オープン】19.2出力【マックス】60Wp寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×535×35接続方法丸端子2-F4短絡電流(A)4.05最大出力電圧(V)16最大出力電流(A)3.75
Jackery ヒーティングキャリーバッグ Lサイズ
Jackery(ジャクリ)¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷高密度のEPE素材を使用することで外部の熱気と冷気を効果的に隔離。さらに30WのUSB給電式ヒーターを採用し、外部電源からの給電により、ポータブル電源を-40℃の環境でも快適に使用できるようサポートします。優れた耐摩耗性と耐傷性によりポータブル電源をしっかり保護。さらに防水機能を持たせたファスナーを採用することで全方位の防水防塵設計を実現しました。Lサイズは3000 Newが収納可能。重さはわずか1.2kgと軽量ながら、厚みのあるソフトハンドルで手軽に持ち運ぶことができます。質量(kg)1.7サイズ(cm)45×36×34出力ヒーティングモジュール:20V = 2.5A対応機種Jackeryポータブル電源3000New動作温度(℃)ヒーティングモジュール:-20 ~ 45保管温度(℃)ヒーティングモジュール:-30 ~ 85生地900D レザーフィルム素材
FMアルファーメガパネセット
エバーブライト¥38,000税込¥41,8001セット7日以内出荷【FMメガパワーステーションα 】。大容量88.8WhでノートPC、電気毛布、扇風機、小型TVなど多様な機器に対応 。ワイドFM搭載でAM放送も受信可能、災害時・アウトドアでの情報収集に便利 。多彩な出力ポート(AC×2、USB×2、USB-C×1、DC×1)で幅広いデバイスに対応 。軽量コンパクト(約1kg)で持ち運びしやすい 。大型LEDライト(3モード切替)搭載で停電時や夜間の作業にも便利 。高い安全性(ショート・過充電・過放電・過電流・過負荷・過熱防止機能搭載) 。 【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】 。高出力21Wソーラーパネルを採用し、小型パネルよりも高速充電が可能 。USB出力(5V/2.4A)搭載でスマホやUSB機器にも直接充電可能 。ノートPC対応の出力(18V/1.1A)で幅広い機器に充電可能 。折りたたみ式(4つ折り)でコンパクトに持ち運び可能 。専用ポケット付きでメガパワーバンクを収納可能 。肩掛け・手持ち対応のストラップ付属用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。付属品【FMメガパワーステーションα 】ACアダプター、カーシガレットライターアダプター、取扱説明書、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用プラグ、ノートPC用プラグ11個、カラビナ2個、ストラップ(約120cm)、取扱説明書適合(充電回数目安)エバーブライトスーパーランタン:10回 、エバーブライト スーパーミニDXs:120回、スマホ/iPhone:8回、変換効率:0.2サイズ【FMメガパワーステーションα 】155×100×92mm、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】(展開時):800×290×25mm / (折りたたみ時):195×290×35mm質量(g)【FMメガパワーステーションα 】1020、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】900(本体のみ)出力【FMメガパワーステーションα 】AC(100V/80W、最大120W)×2、DC(12-16.8V/10A)×1、USB(5V/2A)×1、USB(QC3.0/18W)×1、USB-C(PD100W対応)×1、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】最大出力:21W(18V / 1.1A)、USB出力:5V / 2.4A入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、DC14-19V/1.5A(ソーラーパネル)連続使用時間(目安)ノートPC(16W):約5時間、LED卓上スタンド(6W):約14時間、扇風機(20W):約4時間、電気毛布(27W):約3時間、ミニ冷温庫(45W):約1.8時間、FMラジオ:音量小で約110時間充電時間ACアダプター(付属品):満充電 約5時間、ソーラーパネル:晴天時 約7時間×4日で満充電モード点灯:ON / SOS / 点滅 / OFFバッテリー容量(mAh)3.7V 24,000(88.8Wh)明るさ(Lm)ON 220 / SOS 200 / 点滅 210
FMメガパネセット
エバパワーブライト¥32,980税込¥36,2781セット7日以内出荷【FMメガパワーステーション】。ワイドFMだから、全国のFM(中波)放送もボタン一つで受信可能。大容量88.8Wh ! 各種USB機器(携帯電話・ゲーム機等)/ 小型家電(パソコン電気毛布、扇風機、小型液晶TV等)、 幅広い電気製品が充電・使用可能。アップルウオッチ等の小電力機器もフル充電可能の「微弱充電モード」搭載。出力豊富(ACコンセントx2・USBx2・タイプCx1・DCx1)であらゆる機器に対応。ACコンセント及び別売のソーラーパネル等のDC出力/カーインバーター等、 各種電源から充電可能。ショート(短絡)、過充電、過放電、過電流、過負荷、過熱防止の6種類の万全の安全対策。大型LEDライトは3モード切替で明るく、停電時でも安心、アウトドアにも便利。【EVERBright 21Wソーラーパネル】。 パワーバンクやiPhone・スマホ等、各種USB機器、ノートPCに直接充電!。 メガパワーステーション/Maxに充電できて、充電電気代節約。 伸縮大型ポケット付でメガパワーステーション/Maxとアクセサリーを収納、携帯に便利。 USB出力から携帯電話、iPhone、スマホ、タブレット等ほぼすべてのUSB機器に充電。 ノートパソコンに充電するためのプラグアダプター(11個)付属。 ソーラーパネルからパワーステーションへの充電ケーブル付属。 アウトドアでリュックサックや木などから吊り下げて充電するためのカラビナ2個付属。 充電表示ライトで充電確認。 ソーラーパネル2枚用アダプターケーブル(別売)で充電時間約半分用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。付属品【FMメガパワーステーション】ACアダプター(ACコンセント用)、カーシガレットライターアダプター、(カーライターで作動するカークリーナー等を動作)、出力用USBケーブル(ライトニング/タイプC・マイクロUSB用)、取扱説明書 規格、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(11種類)、カラビナ(2個)、ストラップ(円周120/幅2cm)、取扱説明書適合LEDライト:< ON(220/22)/SOS(200/28)/点滅(210/28)/OFF >の4サイクル(ルーメン/最大点灯時間)材質【FMメガパワーステーション】本体:ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル質量(g)【FMメガパワーステーション】990、【ソーラーパネル】900出力AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W)、DC 1個(12-16.8V/10A、最大13A)、USB 1個(5V/2A)、USB 1個(5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A QC3.0/18W)、USB-C 1個(5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A, PD18W)表示充電残量:4個のインジケーターが全灯~1個点灯で、満充電~25%残量表示、点滅は充電中を表示入力ACアダプター:DC19V/1.5A、ソーラーパネル:DC14-19V/1.5A時間満充電所要:付属ACアダプター: 5時間/21Wソーラーパネル:連続7時間×4日使用時間FMラジオ:連続で120時間(音量:小)電池リチウムイオン電池、3.7V 24,000mAh (88.8Wh)ソーラーパネル出力18V / 1.1A、USB 5V / 2.4A受信周波数76-108MHz (ワンタッチ自動選局)サイズ(mm)【FMメガパワーステーション】幅 155 x 高さ 102 x 奥行 88、【ソーラーパネル】(開)800×290×25 (閉)195×290×35
リン酸マンガンリチウムイオン ポータブル電源
ENERGIZER(エナジャイザー)¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷[リン酸マンガンリチウムイオン]ポータブル電源用途電池素材 リン酸マンガンリチウムイオン電池(LMFP) USB出力 USB-A出力:QC3.05V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×2USB-C出力:PD5V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×1USB-C出力:PD5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/5A(最大100W)×1 DC出力(5521ポート) 12V/10A×2(最大10A) シガーソケット出力 最大12V/10A×1DC出力+シガーソケット合計120W LEDライト 約480lm(6W相当) 充電温度 0~45℃ 動作温度 -5~45℃ 付属品 AC電源コード、車載用シガーアダプター、キャリングバック、ソーラーパネル変換ケーブル(6530to5521) 保証 2年バッテリー容量(mAh)147000
ポータブルソーラーパネル (EA812HB-52~54用)
エスコ¥54,000税込¥59,4001台(1台)翌日出荷質量(kg)5.86電圧(V)開回路:23.76定格出力(W)160サイズ(mm)展開時:2025×532 折りたたみ時:532×452効率発電:23%短絡電流(A)8.57コネクタタイプMC4
100W防水ソーラーパネル
富士倉¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷急速充電が可能なUSBポート装備!大容量100Wタイプ!用途富士倉ポータブルバッテリー(PD-200)の充電に使用出来ます。付属品DC-35135 DC-5525 DC-7955 カラビナ×4個 MC4/DC5521変換ケーブル0.5m MC4/アンダーソンプラグ変換ケーブル0.5m USB-Cケーブル1.5m質量(kg)4出力【MC4コネクター】DC18~21.6V 5.55A 100W【USB-C】DC5~20V 最大45W【USB】DC5~20V最大 18W(Quick Charge3.0対応)方式【パネル】モノクリスタルライン電源コード(m)MC4コネクター付き1.6ケーブル寸法(横×縦×厚さ)(mm)【使用時】1170×585×35【収納時】585×585×45防水IP65
ポータブル電源 PB-AR20Pro
REX(レッキス工業)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載しております。ライフサイクル数は3500以上の長寿命、毎日使っても10年以上使えます。様々な生活家電にも使用でき、非常用電源としても優れています。用途EFコントローラによる融着作業、F80A以下シリースモーター機種によるねじ切作業などに付属品AC充電ケーブルその他【ワイヤレス充電×2(W)】最大30質量(kg)16.7外形寸法(mm)413×312×265出力【シガーソケット】12V/10A 合計最大120W温度範囲(℃)【放電】-10~40使用温度(℃)【充電】0~40入力【AC】12~95V(50/60Hz)【ソーラー】12~95V 13A 最大650W機能UPS機能搭載(切り替え時間 15ms以内)、パススルー機能搭載電池リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)保護機能高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、荷充電保護、短絡保護、過電流保護充電電圧(V)【車両】12/24対応端子【USB-A(急速出力端子×2)】5V/3A、9V/2A、12V1.5A 合計最大36W【USB-C(出力端子×2)】5/9/12/15=3A、20V=5A 合計最大200W出力端子【AC(×4)】100V定格出力 1800W(瞬間最大出力3000W)50Hz保管温度範囲(℃)-20~40(推奨:20~30)動作湿度(%RH)10~90(非結露)バッテリー容量(Wh)1152