絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 非常用電源

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
536件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折りたたみ式ポータブルソーラー充電器 10W アーテック[学校教材・教育玩具]

    折りたたみ式ポータブルソーラー充電器 10W

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    5,910税込6,501
    1個
    4日以内出荷
    災害時やアウトドアに便利なソーラー充電器!。折りたたんでコンパクトに持ち運べる10Wのソーラー充電器です。展開時は348×285mmのパネルが太陽光を効率よく集電し、スマートフォンやモバイルバッテリーへの充電に対応します。PET・EVA素材で軽量かつ耐久性があり、キャンプや登山などのアウトドアはもちろん、断水・停電時の非常用電源としても活躍します。
    セット内容本体×1材質PET,EVA寸法(mm)175×285×5(折畳時)、348×285×3(展開時)
  • Jackery Battery Pack 3600 Plus Jackery(ジャクリ)

    Jackery Battery Pack 3600 Plus

    Jackery(ジャクリ)
    235,455税込259,001
    1台
    5日以内出荷
    ポータブル電源3600 Plus専用の拡張バッテリーで、1台あたり3584Whを追加できる強力な電力拡張ユニットです。最大5台まで接続でき、合計21.5kWhという家庭用蓄電池クラスの容量へスケールアップ可能です。停電が長期化しても数日~2週間ほど生活を維持できるレベルの電力を確保できるため、在宅避難を前提にした家庭の”備え”として最適です。また、拡張は段階的に行えるため、「まずは本体だけ」「必要に応じて追加」と柔軟に導入できるのもメリット。エアコンなど高負荷家電を使いたい場合は、2台並列接続で定格4000W出力に強化でき、200V家電にも対応します。大容量でもCTB構造により軽量・省スペース設計が保たれ、家庭内でも扱いやすい点も魅力です。防災を重視する家庭、車中泊や長期キャンプで電力を確保したいアウトドア層、さらに将来家庭用蓄電池として育てていきたいユーザー に特におすすめできる、拡張性と実用性を兼ね備えた一台です。
    セット内容専用拡張バッテリー×1、専用拡張バッテリー 拡張ケーブル×1、Jackery Battery Pack 3600 取扱説明書×1寸法(mm)約 375×317×229質量(kg)25保存温度(℃)1年間 0~25 / 3ヶ月 0~45 / 1ヶ月 -20~45充電時間AC充電(コンセント)約2.9時間保証期間3年間(延長保証登録により合計5年間)周囲温度(℃)【充電】-20~45動作温度(℃)-20~45ポート【DC拡張ポート】入力:36.4V-50.4V= 最大60A / 出力:36.4V-50.4V= 最大100A
  • 屋内壁掛蓄電システム POWER YIILE HEYA エリーパワー

    屋内壁掛蓄電システム POWER YIILE HEYA

    エリーパワー
    699,800税込769,780
    1台
    8日以内出荷
    「安全」「長寿命」「温度特性」に優れた国内自社工場生産のオリビン型リン酸鉄リチウムを採用し、世界で始めてTUV-Sマークを取得したシステム内蔵の「HY BattEliiy(HYバッテリー)Lシリーズ」を使用しています。壁掛けタイプの蓄電池です。ご家庭・オフィス等で使用しても運転音が気にならない、約38dB以下の静音設計です。10年間メンテナンスフリーでご使用いただけます。ごあんしんサービス(無料)ご加入で、無償で10年間のメーカー保証をします。
    用途BCP、停電対策に。非常用電源、電力のバックアップに。付属品入力用ACケーブル1本(適合コンセント:2極接地極付コンセント)、AC入出力ケーブル抜け防止コネクタ(3個)、壁掛け金具(1台)、壁掛け金具取付用木ネジ(呼び径4.8×45) (10個)トラスコ品番705-5475幅(mm)150容量蓄電池:1.3kW/h高さ(mm)390奥行(mm)650周波数(Hz)50/60最大出力(W)500出力電圧(V)単相AC100入力電圧(V)単相AC100定格出力(W)500連続使用可能時間【定格出力】120分運転音(dB)38以下定格出力電力(W)500充電時間(時間)約3(工場出荷時)(AC入力時)負荷力率1停電切替時間約10秒(工場出荷時)
  • 可搬型蓄電システム POWER YIILE HEYA S エリーパワー

    可搬型蓄電システム POWER YIILE HEYA S

    エリーパワー
    749,800税込824,780
    1台
    8日以内出荷
    「安全」「長寿命」「温度特性」に優れた国内自社工場生産のオリビン型リン酸鉄リチウムを採用し、世界で始めてTUV-Sマークを取得したシステム内蔵の「HY BattEliiy(HYバッテリー)Lシリーズ」を使用しています。組み立て、工事が不要で、箱から出してコンセントにつなぐだけですぐに使用、電力のバックアップが可能です。机の下に収まるコンパクトなデザインです。オフィス等で使用しても運転音が気にならない、約38dB以下の静音設計です。10年間メンテナンスフリーでご使用いただけます。ごあんしんサービス(無料)ご加入で、無償で10年間のメーカー保証をします。簡単に移動可能なキャスター付タイプです。
    用途BCP、停電対策に。非常用電源、電力のバックアップに。付属品入力用ACケーブル1本(適合コンセント:2極接地極付コンセント)、AC入出力ケーブル抜け防止コネクタ(3個)、ストッパー(4個)トラスコ品番705-5476幅(mm)270容量蓄電池:1.3kW/h高さ(mm)472奥行(mm)658周波数(Hz)50/60最大出力(W)500出力電圧(V)単相AC100入力電圧(V)単相AC100定格出力(W)500連続使用可能時間【定格出力】120分運転音(dB)38以下定格出力電力(W)500充電時間(時間)約3(工場出荷時)(AC入力時)負荷力率1停電切替時間約0.004秒(工場出荷時)
  • EJ-POWER ポータブル蓄電池 EJ1200 エバテンス

    EJ-POWER ポータブル蓄電池 EJ1200

    エバテンス
    169,800税込186,780
    1台
    8日以内出荷
    最大出力1200W、蓄電容量1165Whの大容量です。様々な家電機器に対応するポータブル蓄電池です。3000サイクルの長寿電池を採用しています。安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を採用しています。4WAY出力【AC・DC12V・USB(Aタイプ・Bタイプ)】です。13.9kgで持ち運びは容易で使用場所を選びません。AC充電2.5時間急速充電しています。太陽光500W入力、太陽光パネル150W×3台で3時間充電します。非常時は充電しながら使用可能です。
    用途アウトドアに。防災・BCP対策に。付属品ACケーブル、ソーラーパネル用充電ケーブル、車シガーソケット用充電ケーブル、取扱説明書/保証書トラスコ品番712-4982幅(mm)195高さ(mm)257奥行(mm)390出力AC100V出力端子×2・USB TypeA×3・USB TypeC×3・シガーソケット最大出力(W)2000定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100入力電圧(V)AC 100 P 15--75 DC 12-24定格出力(W)1000入力AC100V 500W、PV15V-75V 500W、DC12V-24V 135W充電時間ACアダプター 2.5時間、太陽光パネル150W×3台 3時間蓄電池容量(Wh)1165運転時間(時間)液晶テレビ約16、タブレット約90
  • Jackery Solar Generator ポータブル電源1500Ultra+ソーラーパネル200Wセット「防災推奨商品」 Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator ポータブル電源1500Ultra+ソーラーパネル200Wセット「防災推奨商品」

    Jackery(ジャクリ)
    296,727税込326,400
    1セット
    4日以内出荷
    プロの現場作業からアウトドア、防災用途まで幅広く対応する防水防塵のタフなポータブル電源と高効率ソーラーパネルを組み合わせたセットです。ポータブル電源は IP65 防塵・防水設計 により雨や粉塵の中でも安心して使用可能。各ポートには保護カバーを備え、過酷な環境でも安定稼働が可能です。本体は 1536Wh の大容量 と 1800Wの高出力(ブースト時2000W) を備え、丸のこ・電動ドリルなどの電動工具はもちろん、照明機器や家電も余裕で駆動できます。さらに 最速85分でフル充電 が可能な高速充電性能を持ち、作業の合間でも素早くバッテリーを回復できます。採用されているリン酸鉄リチウムイオン電池は 4000回サイクル の長寿命で、10年以上使える信頼性の高い仕様です。また、両面発電対応の200Wソーラーパネルは25%の変換効率を実現し、効率よく電力を確保できます。
    セット内容ポータブル電源1500Ultra(JE-1500C)+200Wソーラーパネル(JS-200D)寸法(mm)【ポータブル電源】約335×264×295質量(kg)【ソーラーパネル】6.2±0.3、【ポータブル電源】17.5出力ソーラーパネル:【USB-A】5V=2.4A / 【USB-C】5V=3A温度(℃)【ポータブル電源】(充電)0~45型番【ソーラーパネル】JS-200D、【ポータブル電源】JE-1500C定格容量【ポータブル電源】30Ah/51.2Vdc (1536Wh)保存温度(℃)【ポータブル電源】1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリー【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池変換効率(%)【ソーラーパネル】25動作温度【ポータブル電源】-15℃~45℃, -15℃~-10℃ AC出力:1000W保証期間【ソーラーパネル】3年+2年、【ポータブル電源】3年+2年開き幅(mm)【ソーラーパネル】2340×552×25開放電圧(V)【ソーラーパネル】24.8±5%収納寸法(mm)【ソーラーパネル】615×552×40防水性【ソーラーパネル】IP68最大ピーク電力(W)【ソーラーパネル】200使用可能回数【ポータブル電源】4,000回短絡電流(A)【ソーラーパネル】11.2±5%動作温度範囲(℃)【ソーラーパネル】-20~65動作電圧(V)【ソーラーパネル】20±5%動作電流(A)【ソーラーパネル】10±5%
  • ポータブル電源2000New+ドライブチャージャー 600W Jackery(ジャクリ)

    ポータブル電源2000New+ドライブチャージャー 600W

    Jackery(ジャクリ)
    278,000税込305,800
    1セット
    4日以内出荷
    大容量・高出力・高速充電を移動中でも実現できる、万能で利便性の高い電源ソリューションです。ポータブル電源2000New本体は 2042Whの大容量 と 定格出力2200W(瞬間最大4400W) を備え、電子レンジやドライヤーなどの高出力家電も動かせるパワーを持ちます。同クラスで 業界最軽量・最小級(約17.9kg) の設計のため、家庭用としてもアウトドアや車中泊でも扱いやすい点が大きな魅力です。バッテリーには リン酸鉄リチウムイオン電池 を採用し、約4000回の充放電に耐える長寿命設計で、毎日使っても約10年使える高い信頼性を実現しています。また、AC急速充電では最短 1.7時間、UPS(20ms未満切替)やパススルー機能、アプリ連携にも対応しており、普段使いから災害時まで幅広く活躍します。さらにドライブチャージャー600Wを組み合わせることで、 車の走行中に高速充電 が可能となり、移動の多いユーザーでも効率的にバッテリーを回復できます。
    セット内容ポータブル電源2000New(JE-2000D)+ドライブチャージャー 600W(JA-AD600A)寸法(mm)【チャージャー】259×154.5×39.3、【ポータブル電源】335×264×292質量(kg)【チャージャー】約1.6、【ポータブル電源】17.9出力(W)【チャージャー】最大600温度(℃)【ポータブル電源】(充電)0~45出力電圧(V)【チャージャー】50 =型番【チャージャー】JA-AD600A、【ポータブル電源】JE-2000D出力電流(A)【チャージャー】最大12定格容量【ポータブル電源】45.6Ah/44.8VDC(2042Wh)入力【チャージャー】11.8V-32V = , 60A保護等級【チャージャー】IP40保存温度(℃)【ポータブル電源】1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリー【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度【チャージャー】-20℃~60℃ (-4°F~140°F)保証期間【チャージャー】2年、【ポータブル電源】3年+2年動作温度(℃)【ポータブル電源】-10~45動作湿度(%)【チャージャー】5~95保管温度(℃)【チャージャー】-30~80 (-22°F~176°F)使用可能回数【ポータブル電源】4,000回使用高度(m)【チャージャー】≦3000
  • Jackery Solar Generator 1000Plus 拡張バッテリーセット Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator 1000Plus 拡張バッテリーセット

    Jackery(ジャクリ)
    254,455税込279,901
    1セット
    4日以内出荷
    1264Whの大容量に加えて、定格出力が2000Wのため、ほぼ全ての家電を動かすことができるポータブル電源と拡張用のバッテリーのセットです。拡張バッテリーは合計3台まで接続可能で、容量を最大5058Whまで拡張できます。定格出力2000W(瞬間最大4000W)と純正弦波出力により、スマホやPCはもちろん、電子レンジ・ドライヤー・電気ケトルなど多くの高出力家電にも対応します。さらに、リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000サイクルの長寿命を実現。毎日使っても10年以上使用できる長寿命設計です。AC充電なら約1.7時間でフル充電が可能です。また、EPS機能により停電発生時でも20ms以内に電源を自動切り替え、途切れない電力供給を実現します。アプリ連携にも対応し、遠隔での監視・操作も可能です。
    セット内容ポータブル電源1000Plus(JE-1000C)+拡張バッテリー(JBP-1000A)寸法(mm)【ポータブル電源】356×260×283質量(kg)【ポータブル電源】14.5温度(℃)【ポータブル電源】(充電)0~45型番【ポータブル電源】JE-1000C定格容量【ポータブル電源】30.4Ah/41.6VDC(1264.64Wh)保存温度(℃)【ポータブル電源】1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリー【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池保証期間【ポータブル電源】3年+2年動作温度(℃)【ポータブル電源】-10~45使用可能回数【ポータブル電源】4,000回拡張性【ポータブル電源】32.5V-46.8V=68A, 電流制限68A
  • ポータブル電源3000New+ドライブチャージャー 600W Jackery(ジャクリ)

    ポータブル電源3000New+ドライブチャージャー 600W

    Jackery(ジャクリ)
    387,091税込425,800
    1セット
    4日以内出荷
    走行中でも効率的に高容量バッテリーを充電できる、プロユース級の電源ソリューションです。ポータブル電源3000New本体は 3072Whの超大容量 と 定格3000W・瞬間最大6000W の圧倒的パワーを備え、電子レンジ・エアコン・電動工具などほぼすべての家電を稼働可能です。CTB構造による業界最軽量クラスの 約27kg の設計で、同容量帯に比べて小型・高耐久なのも強みです。バッテリーは リン酸鉄リチウムイオン を採用し、約4000回サイクルの長寿命で毎日使っても約10年使用できます。また自然放電が非常に少なく、1年放置しても残量95%以上を維持できるため、防災用にも最適です。本セットのポイントは、ドライブチャージャー600W により車の走行中に高速充電できる点。現場間の移動や長距離ドライブ中でも電力をしっかり回復でき、電源切れの不安を大幅に軽減します。さらに、最速2.8時間でフル充電できる高速AC充電、UPS(20ms未満切替)やアプリ遠隔操作にも対応し、プロ現場・災害時・アウトドアまで幅広く活躍します。
    セット内容ポータブル電源3000New(JE-3000B)+ドライブチャージャー 600W(JA-AD600A)寸法(mm)【ポータブル電源】416×325×305、【チャージャー】259×154.5×39.3質量(kg)【ポータブル電源】約27、【チャージャー】約1.6出力(W)【チャージャー】最大600温度(℃)【ポータブル電源】(充電)0~45出力電圧(V)【チャージャー】50 =型番【ポータブル電源】JE-3000B、【チャージャー】JA-AD600A出力電流(A)【チャージャー】最大12定格容量【ポータブル電源】60Ah/51.2VDC(3072Wh)入力【チャージャー】11.8V-32V = , 60A保護等級【チャージャー】IP40保存温度(℃)【ポータブル電源】1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45バッテリー【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度【ポータブル電源】-15℃~45℃, -15℃~-10℃ AC出力:2000W、【チャージャー】-20℃~60℃ (-4°F~140°F)保証期間【ポータブル電源】3年+2年、【チャージャー】2年動作湿度(%)【チャージャー】5~95保管温度(℃)【チャージャー】-30~80 (-22°F~176°F)使用可能回数【ポータブル電源】4,000回使用高度(m)【チャージャー】≦3000
  • タメルラボ TL-3000NE ポータブル蓄電池 国重・ライティング

    タメルラボ TL-3000NE ポータブル蓄電池

    国重・ライティング
    1,188,000税込1,306,800
    1台
    5日以内出荷
    キャリーケース型で大容量電源もスムーズに持ち運び可能な大容量ポータブル蓄電池です。建設現場や土木工事での電源確保に理想的な大容量ポータブル蓄電池(電池容量:3,108 Wh、定格AC出力:3,000 W)です。電動工具や照明、通信機器、企業のBCB、ドローン充電など幅広い機器に対応。重量は業界最軽量で持ち運び可能、騒音・排気がなく、安全性にも優れます。使用環境温度は-20~60℃で過酷な現場に強い構成です。
    用途停電時のオフィスのバックアップ電源に。工事現場、トンネル工事などのオフグリッドシーンに。避難所の非常用電源に。質量(kg)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×235×555充電時間約5.5保証期間7年充電器入力AC100V(ACDC充電アダプタ)、ソーラーパネル環境温度範囲(℃)-20~60最大入力(W)【ソーラーパネル】800出力端子AC100V(15A)×2口、DC12V(10A)×1口、USB-A×1、USB-C×1蓄電池容量(Wh)3108放電率【自然】20%以下/年充放電回数(回)2000(減衰率30%)
  • タメルラボ TL-6000NE ポータブル蓄電池 国重・ライティング

    タメルラボ TL-6000NE ポータブル蓄電池

    国重・ライティング
    1,628,000税込1,790,800
    1台
    5日以内出荷
    キャリーケース型で大容量電源もスムーズに持ち運び可能な大容量ポータブル蓄電池です。建設現場や土木工事での電源確保に理想的な大容量ポータブル蓄電池(電池容量:6,216 Wh、定格AC出力:3,000 W)です。電動工具や照明、通信機器、企業のBCB、ドローン充電など幅広い機器に対応。重量は業界最軽量で持ち運び可能、騒音・排気がなく、安全性にも優れます。使用環境温度は-20~60℃で過酷な現場に強い構成です。
    用途停電時のオフィスのバックアップ電源に。工事現場、トンネル工事などのオフグリッドシーンに。避難所の非常用電源に。質量(kg)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×235×555充電時間約5.5保証期間7年充電器入力AC100V(ACDC充電アダプタ)、ソーラーパネル環境温度範囲(℃)-20~60最大入力(W)【ソーラーパネル】1600出力端子AC100V(15A)×2口、DC12V(10A)×1口、USB-A×1、USB-C×1蓄電池容量(Wh)6216放電率【自然】20%以下/年充放電回数(回)2000(減衰率30%)
  • タメルラボ TL-12000NE ポータブル蓄電池 国重・ライティング

    タメルラボ TL-12000NE ポータブル蓄電池

    国重・ライティング
    2,800,000税込3,080,000
    1台
    5日以内出荷
    業界最大蓄電容量を誇る超大容量ポータブル蓄電池です。建設・土木現場での長時間・高負荷作業に最適な容量12,432 Wh、定格AC出力3000Wです。純正弦波出力で測量器や通信機器など精密機器も安心。静音かつニオイやガスも出ないため室内作業やトンネル工事にも最適。質量は58kgながら過般に優れた設計です。過酷な現場環境(-20~60 ℃)にも強く、国際規格基準クリア(IEC国際電気標準会議)の安心安全な製品です。
    用途停電時のオフィスのバックアップ電源に。工事現場、トンネル工事などのオフグリッドシーンに。避難所の非常用電源に。質量(kg)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×330×555充電時間約11保証期間7年充電器入力AC100V(ACDC充電アダプタ)、ソーラーパネル環境温度範囲(℃)-20~60最大入力(W)【ソーラーパネル】1600出力端子AC100V(15A)×2口、DC12V(10A)×1口、USB-A×1、USB-C×1蓄電池容量(Wh)12432放電率【自然】20%以下/年充放電回数(回)2000(減衰率30%)
  • タメルラボ TL-2000NE ポータブル蓄電池 国重・ライティング

    タメルラボ TL-2000NE ポータブル蓄電池

    国重・ライティング
    638,000税込701,800
    1台
    5日以内出荷
    2072Whの大容量を備えたアタッシュ型ポータブル電源です。定格2000W出力で電動工具やOA機器、測量機器も安定稼働。純正弦波出力により精密機器も安心して使用可能です。わずか18kgと軽量で持ち運びも容易、静音・無排気で屋内利用も快適。耐環境性-20~60℃に対応し、トンネル工事など過酷な現場でも信頼を発揮します。IEC認証取得&7年保証付きで、防災・BCP対策に欠かせない安心の蓄電池です。
    用途停電時のオフィスのバックアップ電源に。工事現場、トンネル工事などのオフグリッドシーンに。質量(kg)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×185×420充電時間約4保証期間7年充電器入力AC100V(ACDC充電アダプタ)、ソーラーパネル環境温度範囲(℃)-20~60最大入力(W)【ソーラーパネル】800出力端子AC100V(15A)×2口、DC12V(10A)×1口、USB-A×1、USB-C×1蓄電池容量(Wh)2072放電率【自然】20%以下/年充放電回数(回)2000(減衰率30%)
  • タメルラボ TL-1000NE ポータブル蓄電池 国重・ライティング

    タメルラボ TL-1000NE ポータブル蓄電池

    国重・ライティング
    429,000税込471,900
    1台
    5日以内出荷
    軽量12kgのアタッシュ型ポータブル電源です。容量1036Wh/定格出力1000Wで、停電時のオフィスや工事現場、トンネル工事でも即戦力。純正弦波出力により電動工具や測量機器など精密機器も安心して使用可能です。約2時間で満充電、静音・ガス無排気で屋内でも快適。耐環境性-20~60℃に対応し、IEC認証取得&7年保証で過酷な現場でも信頼性を発揮します。BCP対策に最適な一台です。
    用途停電時のオフィスのバックアップ電源に。工事現場、トンネル工事などのオフグリッドシーンに。質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×185×420充電時間約2保証期間7年充電器入力AC100V(ACDC充電アダプタ)、ソーラーパネル環境温度範囲(℃)-20~60最大入力(W)【ソーラーパネル】800出力端子AC100V(15A)×2口、DC12V(10A)×1口、USB-A×1、USB-C×1蓄電池容量(Wh)1036放電率【自然】20%以下/年充放電回数(回)2000(減衰率30%)
  • タメルラボ 専用ソーラーパネル TLSL-250S 国重・ライティング

    タメルラボ 専用ソーラーパネル TLSL-250S

    国重・ライティング
    189,000税込207,900
    1台
    5日以内出荷
    効率性と実用性を兼ね備えた250Wモデルのソーラーパネルです。BCP対策や長期現場での安定電源確保に最適。折り畳み可能で持ち運びも容易です。クリーンで持続的な電源供給を実現します。
    用途停電が長期化した際のタメルラボへの充電に。質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×80×490(折畳時)、3140×20×530(展開時)発電力(W)250
  • タメルラボ 専用ソーラーパネル TLSL-400S 国重・ライティング

    タメルラボ 専用ソーラーパネル TLSL-400S

    国重・ライティング
    222,000税込244,200
    1台
    5日以内出荷
    最大400Wの高効率発電で大容量モデルの充電もスピーディーです。過酷な環境下でも確実に電源を確保。防災・工事現場に最適な信頼のソーラーソリューションです。
    用途停電が長期化した際のタメルラボへの充電に。質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×80×490(折畳時)、3155×20×705(展開時)発電力(W)400
  • タメルラボ 専用ソーラーパネル TLSL-150S 国重・ライティング

    タメルラボ 専用ソーラーパネル TLSL-150S

    国重・ライティング
    100,000税込110,000
    1台
    5日以内出荷
    持ち運びやすい150Wのソーラーパネルです。屋外や工事現場でも簡単に設置でき、ポータブル電源をクリーンに充電します。BCPや防災備蓄と組み合わせて安心の電源確保を実現します。
    用途停電が長期化した際のタメルラボへの充電に。質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×70×475(折畳時)、2065×20×530(展開時)発電力(W)150
  • タメルラボ ダブルインバーター TL-9000NE-D ポータブル蓄電池 国重・ライティング

    タメルラボ ダブルインバーター TL-9000NE-D ポータブル蓄電池

    国重・ライティング
    2,400,000税込2,640,000
    1台
    5日以内出荷
    9324Whの大容量を誇るハイエンドモデルです。100V3000Wと200V7000Wの同時出力で、PC・モニター・通信設備などの精密機器から、大型電動工具や冷暖房機器まで幅広く安定稼働。停電時のオフィスやトンネル工事など電源確保が難しい現場で強力にサポートします。静音・無排気で屋内利用も快適。IEC認証取得、安心の7年保証付きで、企業の防災・BCPに最適なプロ仕様の蓄電池です。
    用途100Vと200Vを同時に出力したい時に。質量(kg)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×305×505充電時間約12電池リチウムイオン電池保証期間7年環境温度範囲(℃)-20~60最大入力(W)【ソーラーパネル】1600出力端子AC100V(15A)×2口、AC200V(30A)×1口、DC12V(10A)×1口、USB-A×1、USB-C×1蓄電池容量(Wh)9324放電率【自然】20%以下/年充放電回数(回)2000(減衰率30%)
  • タメルラボ ダブルインバーター TL-6000NE-D ポータブル蓄電池 国重・ライティング

    タメルラボ ダブルインバーター TL-6000NE-D ポータブル蓄電池

    国重・ライティング
    1,950,000税込2,145,000
    1台
    5日以内出荷
    100Vと200Vを同時出力できる次世代モデルです。容量6216Wh/100V3KW&200V7KWで、建設現場や災害時に真価を発揮。100VではPC・モニター・通信機器を安定稼働、200Vでは電動工具や冷暖房設備を力強く駆動。静音・無排気で屋内利用も安心です。IEC認証、7年保証を備えた信頼の蓄電池は、企業のBCP対策や過酷な現場の切り札として欠かせない存在です。
    用途100Vと200Vを同時に出力したい時に。質量(kg)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×305×505充電時間約8電池リチウムイオン電池保証期間7年環境温度範囲(℃)-20~60最大入力(W)【ソーラーパネル】1600出力端子AC100V(15A)×2口、AC200V(30A)×1口、DC12V(10A)×1口、USB-A×1、USB-C×1蓄電池容量(Wh)6216放電率【自然】20%以下/年充放電回数(回)2000(減衰率30%)
  • ポータブル電源 ADVANCE680LFP(600W/605Wh) TogoPower

    ポータブル電源 ADVANCE680LFP(600W/605Wh)

    TogoPower
    63,455税込69,801
    1台
    7日以内出荷
    605Wh・定格600W(瞬間最大1200W)を備えたリン酸鉄リチウム(LiFePO?)搭載モデルで、充電サイクル約3000回の長寿命が特徴のポータブル電源です。7つの出力(AC、USB-A×2、USB-C×2、シガー、ワイヤレス充電)に対応し、多様なデバイスを同時に利用できます。USB-Cは最大100W入力/出力に対応し、約73分でフル充電できる高速充電性能を備えているため、アウトドアや防災用途でも待ち時間が少なく扱いやすいのが魅力です。また、EPS機能により停電時10msで電源切替が可能で、パススルー機能やECOモード、LEDライト&SOS機能など実用的な装備も充実しています。本体は約7.1kgと携帯性と容量のバランスが良く、車中泊・キャンプ・非常用電源として高い実用性を誇ります。
    仕様シガーソケット:1個×12V/10A、ハンドルランプ:1個×1W、ワイヤレスチャージャー:10W、懐中電灯1個×1Wセット内容ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード質量(kg)7.1容量605Wh(189000mAh)外形寸法(mm)230×168×229出力【USB-A】2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大36W【USB-C】1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大60W、1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W交流出力100V 50/60Hz 600W、瞬間最大電力1200W
  • ポータブル電源 ADVANCE380LFP(300W/192Wh) TogoPower

    ポータブル電源 ADVANCE380LFP(300W/192Wh)

    TogoPower
    35,800税込39,380
    1台
    7日以内出荷
    約3kgの軽量ボディに定格300W(瞬間最大600W)の純正弦波出力を備えた、扱いやすいポータブル電源です。リン酸鉄リチウム(LiFePO?)電池を採用し、充電サイクル約3,000回の長寿命を実現。防災・アウトドア用途で長く安心して使える点が大きな特徴です。出力はAC×1、USB-C(100W/30W)×2、USB-A(QC3.0)×1、シガーソケット×1を搭載し、ノートPCの急速充電から小型家電まで幅広く対応します。USB-Cは入力にも使え、最大100Wで高速充電が可能。LEDライトとSOS点滅機能も備え、停電や災害時に頼れる存在です。
    仕様懐中電灯1個×1Wセット内容ポータブル電源本体、100V USB-C充電器、USB-Cケーブル、取扱説明書、保証カード質量(kg)3容量192Wh(60000mAh)外形寸法(mm)192×142×148交流出力100V 50/60Hz 300W、瞬間最大電力600W直流出力USB-3.0×1、USB-Cx1、USB-PD x1、シガーソケット x1
  • ADVANCE75 ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh TogoPower

    ADVANCE75 ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh

    TogoPower
    12,545税込13,800
    1台
    7日以内出荷
    16000mAh(59.2Wh)の容量を備えたソーラーモバイルバッテリーで、非常時からアウトドアまで幅広く活躍する”持ち歩ける小型電源”です。ソーラーパネル(6.4W)を搭載しており、太陽光のみで充電できるため、停電時や災害時にも電力を確保できます。さらにワイヤレス充電(5W/7.5W/10W対応)を備え、対応スマートフォンを置くだけで手軽に充電可能。USB-PD出力やUSB-A(QC対応)、Micro・Lightning・Type-Cケーブル出力など、最大7台同時充電に対応する高い汎用性も魅力です。 。また、LEDライト(通常・弱・SOS・フラッシュ)を搭載し、夜間や緊急時の照明としても頼りになります。
    セット内容Advance75ソーラーパネル付きモバイルバッテリー、ストラップ、取扱説明書、保証カード質量(kg)0.63容量16000mAh/3.7V(59.2Wh)W【ワイヤレスチャージャー】5 / 7.5 / 10外形寸法(mm)収納時:172×88×43、展開時:362×173×32出力【USB-3.0ポート】5V 3A / 9V 2.1A / 12V 1.5A【USB-PDケーブル】5V 2.1A【マイクロケーブル】5V 2.1A【ライトニングケーブル】5V 2.1A入力【USB-3.0ケーブル】5V 2A / 9V 2A【ソーラーパネル】6.4W(5.5V/1.16A)【マイクロポート】5V 2A / 9V 2A入力/出力【USB-PDポート】5V 3A / 9V 2A(入力)、5V 2.4A / 9V 2.2A / 12V 1.6A(出力)LED最大6W
  • ポータブル電源 ADVANCE1550(1500W/1512Wh) TogoPower

    ポータブル電源 ADVANCE1550(1500W/1512Wh)

    TogoPower
    189,091税込208,000
    1台
    7日以内出荷
    1512Whの大容量と定格1500W(瞬間最大3000W)を備え、家庭用電気製品を幅広く動かせるハイパワー設計のポータブル電源です。 。11台同時給電に対応し、AC×3、USB-A、USB-C(最大120W)、DCポート、シガーソケット、ワイヤレス充電を搭載するなど、多様な機器をまとめて運用できます。また、MPPT制御に対応したソーラー充電、AC・車載シガーの3WAY充電、パススルー給電、50/60Hz切替、ECOモードなど実用性の高い機能を多数搭載しています。 。BMSによる過充電・過温度・短絡保護など安全性も強化され、夜間や災害時に役立つLEDライト・SOS点滅も備えています
    セット内容ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード質量(kg)15容量1512Wh(420000mAh)外形寸法(mm)350×265×240充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネル、発電機交流出力100V 50/60Hz 1500W、瞬間最大電力3000W出力ポート12(AC出力ポート×3、USB-Cポート×2、USB-Aポート×2、シガーソケット×1、DC5525×2、DC7406×1、ワイヤレスチャージャー×1)
  • ポータブル電源 PIONEER600LFP(600W/560Wh) TogoPower

    ポータブル電源 PIONEER600LFP(600W/560Wh)

    TogoPower
    57,263税込62,989
    1台
    7日以内出荷
    560Whの容量と定格600W・瞬間最大1200Wの高出力を備えた中型ポータブル電源で、防災からアウトドアまで幅広い用途に対応します。バッテリーはリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、4000回以上の充放電サイクルに耐える長寿命設計で高い信頼性を実現しています。急速充電に対応し、約80分でフル充電が可能な点も大きな魅力で、台風接近時や急な停電にも迅速に備えられます。パススルー充電にも対応しており、充電しながら機器へ給電できるため、ノートPCや通信機器を止めたくないシーンでも安心して利用できます。さらに、0.01秒以内で電力を切り替える自動切換え(EPS)機能により、停電時も機器の動作を継続しやすく、簡易UPSとしても活躍します。AC3口、USB-A(QC3.0)、USB-C(60W/100W PD)、シガーソケットなど多彩なポートを搭載し、小型冷蔵庫・扇風機・LEDライト・PCなど幅広い家電に対応。 。重量約6.7kgと持ち運びやすく、車中泊やキャンプ、家庭の防災用電源として最適です。
    質量(kg)6.7容量560Wh(22.4V 25Ah)出力(W)2×USB-A 最大36/1×USB-C 最大60/1×USB-C 最大100外形寸法(mm)230×168×229その他の機能1×LEDライト、1×懐中電灯(2W)/SOS発信モード搭載入力(W)ACケーブル直接充電500/ソーラーパネル最大200交流出力3×定格電力600W/瞬間最大電力1200WRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル電源 INFINITYPlus1200(1200W/1042Wh) TogoPower

    ポータブル電源 INFINITYPlus1200(1200W/1042Wh)

    TogoPower
    163,455税込179,801
    1台
    7日以内出荷
    1042Whの大容量と定格1200W・瞬間最大2400Wの高出力を備えたハイパワーポータブル電源です。長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、充電サイクル3000回以上と高い耐久性を実現。 。大型カラーディスプレイと日本語表記ボタンにより操作性が大幅に向上し、状況確認も直感的に行えます。停電時には0.01秒以内で自動切換えされるEPS機能を搭載し、家庭用バックアップとしても高い信頼性を発揮します。 さらに、独自のパススルー機能により充電しながら安定した電力供給が可能です。出力ポートはAC6口、USB-C4口、USB-A4口、シガーソケット1口と非常に豊富で、多様な家電・ガジェットを同時に利用できます。約10kgと持ち運びやすいサイズでありながら大容量と高出力を両立しており、キャンプ・車中泊から電動工具の使用、家庭の防災備蓄まで幅広いシーンで活躍。災害対策に力を入れたい家庭、アウトドアヘビーユーザー、在宅ワークで安定電源を確保したい人などにおすすめです。
    仕様懐中電灯〇、無停電電源装置〇セット内容ポータブル電源本体、ACケーブル、シガーケーブル、取扱説明書質量(kg)10出力(W)1200外形寸法(mm)271×190×232出力AC100V(50/60Hz)×6、USB-C(PD100W)×1、USB-C(PD60W)×1、USB-C(PD30W)×2、USB-A(QC3.0)×4、DC(5521)×2入力AC×1、PV×1、カーチャージャー×1容量(W)1042hモードECOモード〇瞬間出力(W)最大2400
  • ポータブル電源 INFINITYPlus600(600W/560Wh) TogoPower

    ポータブル電源 INFINITYPlus600(600W/560Wh)

    TogoPower
    80,800税込88,880
    1台
    7日以内出荷
    560Whの容量と定格600W・瞬間最大1200Wの高出力を備えた、安心性と実用性に優れたポータブル電源です。長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、充電サイクル3000回以上と耐久性が高く、非常時でも安定した電力供給を実現します。 。大型ディスプレイや日本語表記ボタンを搭載したユーザーフレンドリーな設計に加え、停電発生時に0.01秒以内で電力供給に切り替わるEPS機能を備え、家庭用バックアップ電源としても信頼できます。出力ポートはAC6口、USB-C・USB-A、シガーソケット、ワイヤレス充電など豊富で、多様な家電・デバイスに対応。重量約6.9kgと持ち運びしやすく、キャンプや車中泊、防災用途まで幅広く活躍します。停電対策を求める家庭、防災意識の高い層、キャンプ・アウトドア愛好者、軽作業で電源を必要とするワーカーなど。高い信頼性と操作性を両立した、本格派ポータブル電源を求める方に最適な一台です。
    仕様懐中電灯〇、無停電電源装置〇セット内容ポータブル電源本体、ACケーブル、シガーケーブル、取扱説明書質量(kg)6.9出力(W)600外形寸法(mm)247×180×218出力AC100V(50/60Hz)×6、USB-C(PD100W)×1、USB-C(PD60W)×1、USB-A(QC3.0)×2、DC(Cigarettex)×1、ワイヤレス×1容量(W)560hモードECOモード〇入力(W)AC×1、PV×1、カーチャージャー×1、USB-C(PD100×1瞬間出力(W)最大1200
  • ポータブル電源 INFINITY1800(1800W/1500wh)防災安全協会推奨 TogoPower

    ポータブル電源 INFINITY1800(1800W/1500wh)防災安全協会推奨

    TogoPower
    215,000税込236,500
    1台
    7日以内出荷
    1500Whの大容量と定格1800W(瞬間最大3600W)の高出力を備えた、シリーズ最上位クラスのポータブル電源です。電子レンジ・電気ケトル・ドライヤーなど、家庭用の高負荷家電も安定稼働できるパワーを持ちながら、リン酸鉄リチウム(LiFePO?)バッテリーを採用し、充電サイクル3000回以上の長寿命と高い安全性を実現しています。パススルー対応でリチウムに負担をかけずに、充電しながら電力供給が可能です。また、停電時自動切換え(約0.01秒)に対応し、UPS的に接続機器をほぼ途切れさせずに保護できる点も大きな特徴です。AC最大1200Wの高速入力で約75~80分の急速充電が可能で、3つのAC口、USB?C(100W/60W×2)、USB?A、シガーソケットなど豊富な出力ポートにより、多数の機器を同時に給電できます。同モデル同士の並列運転にも対応。2台を連結して使用することで容量は3000Wh、出力は3600Wと2倍に拡張可能です。※別売りの並列接続キットが必要です。防災安全協会推奨商品です。
    セット内容ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード質量(kg)16.3容量1500Wh(468750mAh)外形寸法(mm)335×240×305出力【AC】3×100V 50/60Hz 1800W、瞬間最大電力3600W【USB-A】2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W【USB-C】2×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大60W、1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W【シガーソケット】1×12V/10A入力ソーラー:12-60V、カー:12V、24V
  • REGO シリーズ 500A コンバイナーボックス(Bluetooth内蔵) RENOGY JAPAN

    REGO シリーズ 500A コンバイナーボックス(Bluetooth内蔵)

    RENOGY JAPAN
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    【信頼性の高い性能】。高品質の錫メッキ銅バスバーを2本搭載しており、長期間にわたって安定したシステム性能を提供します。【効率的なシステム監視】。BluetoothおよびCAN通信に加え、直感的なLEDライトで各回路の状態を簡単に確認できます。太陽光発電システムの状態を迅速に把握でき、運用効率を向上させます。【コンパクトで軽量】。コンパクトかつ軽量な設計でありながら、太いケーブルや大きめの端子も収納できます。設置場所を選ばず、容易に取り付けられます。【堅牢な筐体による安全接続】。頑丈な外装により、内部配線が曲がったりねじれたりしても接続を保護できます。安心してシステムを運用できます。【拡張された安全性】。MRBF(Marine Rated Battery Fuse:船舶用バッテリー向けヒューズ)などの取り付けにも対応しており、優れた電気的安全性を確保できます。
    用途REGO 500A コンバイナーボックス(通信対応版)は、電力システム内での配線接続と分岐を効率的かつ信頼性高く行える中心ハブです。Bluetooth機能とLEDインジケーターを内蔵しており、各回路の状態をBluetooth通信、CAN通信、LEDライトで簡単に確認できます。これにより、システムの管理がより便利になり、安心して運用できます。正極・負極の2本のバスバーと4つのケーブルポート、さらに接地ポートを備え、拡張端子を通じて他のコンバイナーボックスとの接続も可能。12V/24V/36V/48Vのバッテリー、インバーター、チャージコントローラー、バッテリーチャージャー、DC負荷などさまざまな機器と互換性があり、新規・既存のシステムの両方で活用できる多用途ソリューションです。材質【バスバー】錫メッキ銅【筺体】板金寸法(mm)バスバー:4×30電圧(V)9 - 60dcユニット質量(kg)2.6定格電流(A)500湿度(%RH)0~99(結露なし)保護等級IP22通信方式CANbusおよびModbus(Bluetooth対応)保証期間1年コネクタM8バスバー推奨トルク(N・m)【端子】8保管温度範囲(℃)-40~80各種認証RoHS、ISO 9001認証取得工場で製造グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)-20~60筐体寸法(mm)263×160×115
  • ポータブル電源 INFINITY1200(1200W/1056wh)防災安全協会推奨 TogoPower

    ポータブル電源 INFINITY1200(1200W/1056wh)防災安全協会推奨

    TogoPower
    170,000税込187,000
    1台
    7日以内出荷
    1056Whの大容量と定格1200W(瞬間最大2400W)の高出力を備えた”本格派ポータブル電源”で、家庭の非常用からアウトドア、ビジネス用途まで幅広く活躍できる上位モデルです。高耐久のリン酸鉄リチウム(LiFePO?)を採用し、充電サイクル3000回以上と長寿命。3000回使用後も80%の性能を維持するため、長期運用でも安心して使えます。パススルー対応でリチウムに負担をかけずに、充電しながら電力供給が可能です。停電時自動切換え(約0.01秒)に対応し、接続機器を停止させずに電力供給を継続できるため、非常用バックアップ電源として非常に優秀です。大型カラーディスプレイで電力状態が視覚的に把握しやすく、AC最大800W入力により約80分で高速フル充電が可能です。USB?C(100W/60W×2)、USB?A、AC×3、シガーソケットなど豊富な出力ポートにより、多数の機器を同時に運用できます。UPS機能あり。防災安全協会推奨商品です。
    セット内容ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード質量(kg)14.2容量1056Wh(330000mAh)外形寸法(mm)335×240×305出力【AC】3×100V 50/60Hz 1200W、瞬間最大電力2400W【USB-A】2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W【USB-C】2×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大60W、1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W【シガーソケット】1×12V/10A入力ソーラー:12-60V、カー:12V、24V
  • ポータブル電源 INFINITY600(600W/560Wh)防災安全協会推奨 TogoPower

    ポータブル電源 INFINITY600(600W/560Wh)防災安全協会推奨

    TogoPower
    80,800税込88,880
    1台
    7日以内出荷
    560Whの容量と定格600W(瞬間最大1200W)の高出力を備えた、日常から災害対策まで幅広く使えるポータブル電源です。リン酸鉄リチウム(LiFePO?)を採用し、充電サイクル3000回以上と長寿命で、安全性・耐久性に優れています。大型ディスプレイにより入出力や残量がひと目で確認でき、操作性も向上。最大430WのAC入力 + USB?C 100W に対応し、約78分で高速充電が可能。出力ポートは AC×2、USB?C(100W/60W)、USB?A×2、シガーソケットに加えてワイヤレス充電(15W)まで搭載し、家電・ガジェット・工具など多様なデバイスを同時に給電できます。パススルー対応でリチウムに負担をかけずに、充電しながら電力供給が可能です。さらに最新型BMS回路により、過充電・過熱を防ぎ、安心して長く使える設計です。防災安全協会推奨商品です。
    仕様【ワイヤレスチャージャー】1×15W【懐中電灯】1×1Wセット内容ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード質量(kg)6.9容量560Wh(175000mAh)外形寸法(mm)247×180×218出力AC:2×100V 50/60Hz 600W、瞬間最大電力1200W シガーソケット:1×12V/10A USB-A:2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大36W USB-C(1):1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大60W USB-C(2)入力兼用:1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W入力【DC】12-28V、最大120W
  • ポータブル電源 INFINITY100(100W/90wh)防災安全協会推奨 TogoPower

    ポータブル電源 INFINITY100(100W/90wh)防災安全協会推奨

    TogoPower
    28,000税込30,800
    1台
    7日以内出荷
    わずか約995gという業界最小クラスの軽量ボディに、AC出力や急速充電機能を搭載した超小型ポータブル電源です。リン酸鉄リチウム電池を採用し、約90Whの蓄電が可能。純正弦波AC100V/100W出力、USB?C(最大65W)・USB?A QC3.0など豊富なポートを備え、ノートPC・デジタル機器・小型家電など幅広い機器に対応します。付属の専用ソーラーパネル付きバッグに収納すれば太陽光で充電も可能で、持ち運びの利便性も抜群です。また、SOS点滅ライト搭載、50/60Hz切替、BMS安全回路、V0グレード難燃ボディなど、安全性にも配慮。第三者検査機関による検証も実施されています。防災用の非常電源としてはもちろん、屋外ワーク、キャンプ、車中泊、通勤時のバックアップ電源としても活躍します。
    仕様【セル】単結晶セルセット内容ポータブル電源、収納バッグ(ソーラーパネル付き)、ショルダーストラップ、USB-Cケーブル、取扱説明書寸法(mm)【ソーラーパネル】展開時:約472×217×127、収納時:217×110×127容量90Wh(12.8V/7Ah)質量(g)995外形寸法(mm)178×76×92出力【AC】2×100V~50/60Hz 100W、瞬間最大電力150W【USB】USB-A:2×5V=3A、最大15W USB-C(1):1×5V=3A、最大15W USB-C(2):1×5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3A、最大65W【USB-C】5V/2A、最大10W温度範囲(℃)充電時:0~40、放電時:ー10~40入力【USB-C(2)】最大65W変換効率(%)21.5~23.5ソーラーパネル質量(g)500
  • ポータブル電源 INFINITY330(330W/320wh)防災安全協会推奨 TogoPower

    ポータブル電源 INFINITY330(330W/320wh)防災安全協会推奨

    TogoPower
    51,800税込56,980
    1台
    7日以内出荷
    320Wh・定格330W(瞬間最大660W)を備えた、扱いやすい中容量クラスのポータブル電源です。リン酸鉄リチウム(LiFePO?)を採用し、充電サイクル3000回以上と長寿命。従来の三元系リチウムと比べても約10倍の耐久性を誇り、長期的な運用でも安心して使えます。大型ディスプレイ搭載で、入力・出力・残量がひと目で分かる視認性の高い設計も特徴です。最大100W USB?C(PD)入力に対応し、通常のAC充電と組み合わせることで約96分の高速充電が可能。AC×2、USB?C×2(100W+30W)、USB?A(QC3.0)、シガーソケットなど豊富なポートを備え、ノートPC・タブレット・カメラ・小型家電の同時給電にも対応します。最新型BMS回路により、過充電・過熱から本体と接続機器を安全に保護します。防災安全協会推奨商品です。
    仕様【懐中電灯】1×1Wセット内容ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード質量(kg)4.8容量320Wh(100000mAh)外形寸法(mm)191×180×218出力AC:2×100V 50/60Hz 330W、瞬間最大電力660W シガーソケット:1×10-14.6V/10A USB-A:1×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W USB-C(1):1×5/3A、9V/3A、12V/3A、最大36W USB-C(2)入力兼用:1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W入力【DC】12-28V、最大120W
  • ソーラーパネル PSP-100 ボウエキ(BOUEKI)

    ソーラーパネル PSP-100

    ボウエキ(BOUEKI)
    77,980税込85,778
    1台
    5日以内出荷
    ポータブル電源PSP-100ヲ充電するソーラーパネルです。折りたたんでコンパクトに収納できます。自立スタンドを付属しております。
    用途防災備蓄に。付属品自立スタンド×1寸法(mm)展開時:1640×540×30 / 収納時:450×540×80質量(kg)6.1定格出力(W)100充電時間10時間防塵防水性能IP66(コネクタ部分を除く)出力ポート1口(DC7909コネクタケーブル)
  • ポータブル電源 エネリカ用台車 モトユキ

    ポータブル電源 エネリカ用台車

    モトユキ
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    グローバルソー ENELICA ポータブル電源3600W(GMP-3600)の専用台車です。大径ホイールで安定した走行が可能です。折りたたみが可能で、コンパクトに収納できます。
    用途グローバルソー ENELICA ポータブル電源3600W(GMP-3600)の専用台車適合機種GMP-3600質量(kg)7寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)55×38×54
  • ポータブル電源 エネリカ用ソーラーパネル モトユキ

    ポータブル電源 エネリカ用ソーラーパネル

    モトユキ
    71,980税込79,178
    1式
    3日以内出荷
    ポータブル電源充電用ソーラーパネル。折りたたみが可能で、コンパクトに収納できます。
    用途ポータブル電源充電用ソーラーパネル適合機種GMP-3600質量(kg)7.5寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)61×220×1.5
  • ポータブル電源 エネリカ モトユキ

    ポータブル電源 エネリカ

    モトユキ
    379,800税込417,780
    1台
    当日出荷
    定格3600Wの大容量出力で、現場で使用される高負荷機器にも対応できる余裕ある設計。モーター工具や電子制御機器も安定して使用できます。充電しやすさを高めた実用設計。充電電力を使用環境に合わせて調整可能。ブレーカー遮断を防ぎながら、家庭・現場で確実に充電できます。ケーブル1本で充電でき、取り扱いも簡単です。安全性と長寿命を両立した車載グレードのリン酸鉄リチウム電池(3072Wh)を採用。約3500サイクル後も容量80%を維持する長寿命設計で、業務用途でも安心して使用できます。停電・非常時にも対応する電源機能。UPS機能を搭載し、停電時も自動で供給を維持。拡張性と多様な出力に対応。ソーラー充電にも対応し、増設バッテリー接続による容量拡張も可能。AC/DC/USB/PD100Wなど、多系統出力で幅広い用途に対応。
    用途現場作業、防災、アウトドア、BCP対策 などに仕様USB-A出力ポート×4/USB-C出力ポート×2/XT60出力ポート×1/シガーソケット出力×1/DC 5525 出力×1/無線充電×2/BS-U20×4/TT30-R×1/MJ25(3+2)×1/5521×1/XT60×2質量(kg)36使用温度(℃)0~45(充電)/-20~45(給電)バッテリーLiFePO4(80%まで3500+サイクル)充電時間(時間)2.5寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)44.5×31×35バッテリー容量(Wh)3072(51.2V60Ah)
  • ポータブル電源 京セラインダストリアルツールズ

    ポータブル電源

    京セラインダストリアルツールズ
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオン電池を採用しており高い安全性と長寿命を兼ね備え短時間での充電が可能な最大出力600Wのポータブル電源です。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、より高い安全性の確保と充放電サイクルの向上(長寿命)を実現、短時間での充電が可能です。純正弦波(インバーター)によりひずみの少ない良質な電気が供給可能です。パススルー充電機能(ポータブル電源を家庭用コンセントから充電しながらその他の電化製品に給電できる機能)により、パススルー充電中の交流出力の電力源は家庭用コンセントとなり、内部バッテリーに負荷がかかりませんそれによりポータブル電源を常に満充電に保つことができ、コンセントが一つしかなくても、複数に給電が可能です。EPS機能によりパススルー充電中に停電などで入力が遮断されると、AC出力の電力源はバッテリーに切り換わり交流出力の給電が継続できます(電力が復旧するまでバッテリーから電力を供給し続けることができます)。防じんのゴムキャップ付です(ゴムキャップの嵌りが良いので防じんに効果があります)
    用途車中泊やキャンプなどでの電源確保、自治体などの災害備蓄用品、防災、節電付属品AC充電ケーブル×1・シガーソケット充電ケーブル×1・収納ポーチ×1材質ハウジング:PC+ABS/充電ケーブル:VCTFサイズ幅285×高さ192×奥行192質量(g)7200使用温度範囲(℃)マイナス10~40出力【AC】100V~20A(×2口)最大600W【DC(USB Type-A)】5VDC・2.5A、9V/12VDC・2A(×2口)最大24【DC(USB Type-C)】5V/9V/12V/15VDC・3A、 20VDC・5A(×1口)最大100W【DC(シガー)】12VDC・8A(×1口)最大100W温度範囲(℃)充電/0~40定格出力(W)600入力充電/【ACケーブル】AC100V 最大400W【シガーソケット】12VDC・8A 最大100W(24V不可)【ソーラーパネル】DC10~28V 最大15A 最大300W充電時間(時間)入力/【AC】1.7(400W時)【(DC)シガー】6(100W時)【(DC)ソーラー】3(300W時)LED点灯(弱)-点灯(中)-点灯(強)-点滅-SOSバッテリー容量(Wh)512
  • ポータブル電源 京セラインダストリアルツールズ

    ポータブル電源

    京セラインダストリアルツールズ
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオン電池を採用しており高い安全性と長寿命を兼ね備え短時間での充電が可能な最大出力300Wのポータブル電源です。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、より高い安全性の確保と充放電サイクルの向上(長寿命)を実現、短時間での充電が可能です。純正弦波(インバーター)によりひずみの少ない良質な電気が供給可能です。パススルー充電機能(ポータブル電源を家庭用コンセントから充電しながらその他の電化製品に給電できる機能)により、パススルー充電中の交流出力の電力源は家庭用コンセントとなり、内部バッテリーに負荷がかかりませんそれによりポータブル電源を常に満充電に保つことができ、コンセントが一つしかなくても、複数に給電が可能です。EPS機能によりパススルー充電中に停電などで入力が遮断されると、AC出力の電力源はバッテリーに切り換わり交流出力の給電が継続できます(電力が復旧するまでバッテリーから電力を供給し続けることができます)。防じんのゴムキャップ付です(ゴムキャップの嵌りが良いので防じんに効果があります)
    用途車中泊やキャンプなどでの電源確保、自治体などの災害備蓄用品、防災、節電付属品AC充電ケーブル×1・シガーソケット充電ケーブル×1・収納ポーチ×1材質ハウジング:PC+ABS/充電ケーブル:VCTFサイズ幅228×高さ170×奥行165質量(g)4600使用温度範囲(℃)マイナス10~40出力【AC】100V~ 15A(×1口)最大300W【DC(USB Type-A)】5VDC・2.5A、9V/12VDC・2A(×2口)最大24【DC(USB Type-C)】5V/9V/12V/15VDC・3A、 20VDC・5A(×1口)最大100W【DC(シガー)】12VDC・8A(×1口)最大100W温度範囲(℃)充電/0~40定格出力(W)300入力充電/【ACケーブル】AC100V 最大220W【シガーソケット】12VDC・8A 最大100W(24V不可)【ソーラーパネル】DC10~28V 最大10A 最大200W充電時間(時間)入力/【AC】1.4(220W時)【(DC)シガー】3.2(100W時)【(DC)ソーラー】2.5(200W時)LED点灯(弱)-点灯(中)-点灯(強)-点滅-SOSバッテリー容量(Wh)268.8
  • Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セット Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セット

    Jackery(ジャクリ)
    156,909税込172,600
    1セット
    3日以内出荷
    Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 。容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 。バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
    セット内容ポータブル電源 600 New×1、AC充電ケーブル×1、Jackery ソーラーパネル 200W (JS-200D)×1、多機能ソーラー充電ケーブル×1、取扱説明書×2寸法(mm)ポータブル電源:311×205×157 ソーラーパネル:2340×552×25(展開時)、615×552×40(収納時)質量(kg)ポータブル電源:6.4 ソーラーパネル:6.2±0.3温度(℃)充電:ー20~45定格出力(W)500(瞬間最大1000)定格容量20Ah/32V DC (640Wh)保存温度(℃)1ヶ月:ー20~45、3ヶ月:0~45、1年:0~25バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)繰返し性6000回保証期間5年充電時間(時間)AC充電(コンセント)・・1.7、シガーソケット充電・・7.5、ソーラーパネル入力100W・・8.5、ソーラーパネル入力200W・・3.8、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1動作温度(℃)ポータブル電源:ー20~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W
  • 全固体電池ポータブル電源600W 大橋産業(BAL)

    全固体電池ポータブル電源600W

    大橋産業(BAL)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    定格出力600W、瞬間最大出力1200Wの全固体電池搭載ポータブル電源。USB-TypeC×2、USB-TypeA×2、AC×3、DC×2、LEDライトを搭載。三元固体電池を使用することにより、リン酸鉄リチウムイオン電池搭載の従来のポータブル電源と比較し、性能・安全性が大幅に向上。-10~60℃という過酷な環境下での使用も可能となり、真夏や真冬のキャンプや車内でも安定した電力供給が可能です。(参考:リン酸リチウムイオンバッテリーは0~45℃)。また、従来のポータブル電源の充放電サイクル値が業界平均500回に対して、4000回以上のサイクル数かつ高速充放電が可能。また、独自の内蔵バッテリー管理システムを採用し10年経過後も容量の80%以上を保持が可能。(※メーカー規定テスト値による)。長寿命で長く使えます。ドイツのTUV認証取得済みの釘刺し/圧迫/短絡テストもクリアし、発火・発煙リスクが少なく防災・災害時にも安心してご使用頂けます。PSEマーク他UN38.3、UL、FCC、EMC認証取得済で安心。開発中のアプリ(※)を用いれば、電源のオン・オフや電池残量を遠隔で確認ができます。
    質量(g)7700温度範囲(℃)【充電】0~+55【放電】-10~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×204×256定格出力(W)600充放電回数4,000 (80%以上)充電時間(時間)【AC】4(80%時)保管温度範囲(℃)-18~+60瞬間出力(W)最大:1200蓄電池容量(Wh)602入力ポートAC:120W出力ポートAC×3:600W、12VDC×2:126W、USB-typeA×2:20W、USB-typeC:20W、USB-typeC(PD):100W
非常用電源