2ページ目: スプレー塗料

86件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • メッキカラー ブラック DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    メッキカラー ブラック

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(130mL)
    当日出荷
    クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をブラックメッキ調にする!。メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!。クロームメッキ上塗り専用塗料です。
    ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量41mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25危険物の性状非水溶性
  • ホルツ ファッションカラーペイント 300 下塗り 武蔵ホルト

    ホルツ ファッションカラーペイント 300 下塗り

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(300mL)
    欠品中
    透明度の高い鮮やかな色調で、キレイな仕上がりが得られます。 自動車、オートバイ、自転車、ヘルメット等の塗装に最適です。 下塗りのシルバーを塗ることによって深みのある色とツヤが得られます。 重ね塗りをすることによって色相が濃くなります。 好みの色相に仕上げて下さい。
    寸法(mm)60×205×60シルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • チビカン プラサフ SOFT99

    チビカン プラサフ

    SOFT99
    519税込571
    1本(120mL)
    当日出荷
    A4サイズをしっかり4回重ね塗れる使いっきりサイズ。10cm×10cm程度の小キズ補修にオススメです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • チビカン クリアー SOFT99

    チビカン クリアー

    SOFT99(1件のレビュー)
    579税込637
    1本(120mL)
    当日出荷
    A4サイズをしっかり4回重ね塗れる使いっきりサイズ。10cm×10cm程度の小キズ補修にオススメです。
    トラスコ品番475-6983危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • ミッチャクキング 武蔵ホルト

    ミッチャクキング

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1缶(300mL)
    6日以内出荷
    各種素材に対し上塗り塗料の密着性を向上させる下塗り塗料。金属・非金属・PP などの樹脂まで幅広い素材に対応します。速乾性で密着性に優れた万能型プライマー。トルエン、キシレンをはじめ、鉛等の重金属を含まない環境対応型塗料。塗装面積:0.6~0.9m2 (3回塗り)
    用途万能型プライマー(主な適用素材:ポリプロピレン樹脂、防錆鋼板、アクリル、ブリキ、FRP、ポリカーボネート、クロムメッキ)容量(mL)300危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • タフウレタンマットクリア 武蔵ホルト

    タフウレタンマットクリア

    武蔵ホルト
    2,998税込3,298
    1缶(320mL)
    4日以内出荷
    速乾性で強く厚い塗膜を形成、車やバイク等のパーツをクールなマット調(艶消し)にカスタムできます。耐候性・耐ガソリン性・耐衝撃性に優れた2液性ウレタン塗料。速乾性で超耐久・強靭な塗膜を形成。塗布面積は、23 回塗りで 0.9~1.4m2(塗り方や下地により差があります)
    用途自動車のボディやバンパーやホイール、その他各パーツなどの塗装。オートバイのガソリンタンク(外面)やヘルメットなどの塗装マットクリア容量(mL)320危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量144mL危険物の性状非水溶性
  • ホルツ カーペイント バンパープライマー 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント バンパープライマー

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(180mL)
    欠品中
    車のプラスチック製バンパー(ウレタン・PP)や、ドアミラー、ウレタン製スポイラーの補修塗装や、塗り替え時の下塗り剤です。 塗装が付きにくいウレタン・PPに強く密着し、上塗りの密着性を高め、ハガレにくく、キレイに仕上がります。 塗装後、20~40分で乾燥する、無色透明の速乾性下塗塗料です。
    寸法(mm)53×53×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量81mL危険物の性状非水溶性
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ

    武蔵ホルト
    2,998税込3,298
    1本(260mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
  • エアータッチこだわりセット ボカシ剤 SOFT99

    エアータッチこだわりセット ボカシ剤

    SOFT99(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(12mL)
    当日出荷
    エアータッチ塗装の最終仕上げ剤。エアータッチ塗装周辺のザラツキを平滑にし、新旧塗装の境界面をぼやかして目立たなくします。 新開発のクイックアダプターを装着することで、エアータッチへのタッチアップペンと専用ボカシ剤との取り替えが3秒で完了、洗浄せず簡単に付け替えることが可能になりました。
    セット内容エアータッチ専用ボカシ剤(12mL)、クイックアダプター(2個/黒色:ボカシ剤用、透明:タッチアップペン用)塗布面積(m2)0.08(2回塗)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状水溶性
  • チビカン ホワイトプラサフ SOFT99

    チビカン ホワイトプラサフ

    SOFT99(2件のレビュー)
    579税込637
    1本(120mL)
    当日出荷
    A4サイズをしっかり4回重ね塗れる使いっきりサイズ。10cm×10cm程度の小キズ補修にオススメです。
    トラスコ品番475-7017危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • エアータッチやり直しスプレー SOFT99

    エアータッチやり直しスプレー

    SOFT99(1件のレビュー)
    549税込604
    1本(80mL)
    当日出荷
    エアタッチ補修に失敗しても大丈夫。スプレーして拭き取るだけで塗料を落とし、簡単に作業をやり直すことができます。
    トラスコ品番475-7041危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量55mL危険物の性状非水溶性
  • ボデーペン SOFT99

    ボデーペン

    SOFT99
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷
    車のバンパー、ボデイ等の塗装面の補修に。4パターンの噴射切明で塗りやすい。新車塗装に近いアクリルでUVに強い。クリア性が高く色合わせが楽です。
    用途塗装面の補修に。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤幅(mm)65パールマイカ容量(mL)300高さ(mm)175奥行(mm)65危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
  • ホルツ カーペイント プライマー 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント プライマー

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(180mL)
    当日出荷
    車の金属ボディーや、アルミ製品の下塗りに、最も適しています。 パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐久性に優れサビを防ぎます。 乾燥後の研磨も容易です。 補修塗装や、塗り替え時の下塗りとしてもご使用下さい。 塗装後、20~40分で乾燥する速乾性のスプレー式下塗り塗料です。
    寸法(mm)53×53×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量81mL危険物の性状非水溶性
  • 2液型ウレタンスプレー エアーロック ロックペイント

    2液型ウレタンスプレー エアーロック

    ロックペイント(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(301mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    硬化剤と反応して強靭なウレタン結合をもった塗膜を形成しますから、紫外線や酸性雨にも侵されにくく、ガソリンにも溶けないので、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。1液型の塗料と比べて吹付固形分が高く、光沢、肉持ち感にすぐれています。
    用途自転車、オートバイ、自動車などの塗膜、機械工具などの金属製品の塗装仕様ダ円パターン、ツヤありタイプ2液型アクリルウレタン樹脂塗料指触乾燥時間(分)約10(20℃)危険物の類別第四類磨き可能時間(時間)15以上(20℃)危険物の性状非水溶性
  • ボデーペン SOFT99

    ボデーペン

    SOFT99
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷
    車のバンパー、ボデイ等の塗装面の補修に。4パターンの噴射切明で塗りやすい。新車塗装に近いアクリルでUVに強い。クリア性が高く色合わせが楽です。
    用途塗装面の補修に。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤幅(mm)65容量(mL)300高さ(mm)175奥行(mm)65危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー 日産 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー 日産

    武蔵ホルト
    2,998税込3,298
    1本(260mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー日産危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ

    武蔵ホルト
    2,998税込3,298
    1本(260mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー ダイハツ 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー ダイハツ

    武蔵ホルト
    2,998税込3,298
    1本(260mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーダイハツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
  • RUSTLOCK専用カートリッジ BAN-ZI

    RUSTLOCK専用カートリッジ

    BAN-ZI
    15,980税込17,578
    1箱(6本)
    当日出荷から翌々日出荷
    カートリッジタイプとなったサビキラーシリーズです。 車両の下廻りなどカップガンなどは使用しなくても簡単にスプレーができ、使用後はガンの清掃が不要です。
  • タッチガン 仕上用上塗りスプレー 武蔵ホルト

    タッチガン 仕上用上塗りスプレー

    武蔵ホルト(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(60mL)
    当日出荷
    タッチガンの仕上げにクリア効果で艶のある仕上がり、ボカシ効果でザラつき除去
    容量(mL)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×45×135危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.024L危険物の性状非水溶性
  • ホルツ カーペイント ツヤ消し 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント ツヤ消し

    武蔵ホルト
    1,298税込1,428
    1本(180mL)
    5日以内出荷
    防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。 自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
    寸法(mm)53×53×162ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ホルツ カーペイント (パール 上塗り) 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント (パール 上塗り)

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(180mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • チビカン ボカシザイ SOFT99

    チビカン ボカシザイ

    SOFT99(1件のレビュー)
    529税込582
    1本(120mL)
    当日出荷
    A4サイズをしっかり4回重ね塗れる使いっきりサイズ。10cm×10cm程度の小キズ補修にオススメです。
    トラスコ品番475-6991危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • バイザースモーク DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    バイザースモーク

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(130mL)
    当日出荷
    サイドバイザーをより濃いスモークに仕上る!!。全車種適応!!(バイザー取り外し不要)。サイドバイザーの表面をスモークにする遮光透明着色剤です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量35mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25危険物の性状非水溶性
  • 究極RAINBOW SHOW UP

    究極RAINBOW

    SHOW UP
    2,098税込2,308
    1本(15mL)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    究極レインボーは非常に輝度が高く粒子の細かいホログラム顔料を使用しています。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYレインボー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • RUSTLOCK専用ガン2 BAN-ZI

    RUSTLOCK専用ガン2

    BAN-ZI
    6,898税込7,588
    1丁
    当日出荷
    ラストロックシステムのカートリッジに使用する専用ガンです。 樹脂製と金属製の2種類あり使用後の洗浄は不要です。 専用ガンはメーター付きで視認性の良い「ラストロックシステム専用ガン」と、軽量型でコストパフォーマンスの良い「ラストロックシステム専用ガン2」の2種類からお選びいただけます。 カートリッジに接続して使用する際、コンプレッサーが必要です。
    トラスコ品番369-8566材質強化プラスチック型番J-RLG/MS2危険物の類別非危険物
  • RUSTLOCK専用ガン BAN-ZI

    RUSTLOCK専用ガン

    BAN-ZI
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ラストロックシステムのカートリッジに使用する専用ガンです。 樹脂製と金属製の2種類あり使用後の洗浄は不要です。 専用ガンはメーター付きで視認性の良い「ラストロックシステム専用ガン」と、軽量型でコストパフォーマンスの良い「ラストロックシステム専用ガン2」の2種類からお選びいただけます。 カートリッジに接続して使用する際、コンプレッサーが必要です。
    トラスコ品番370-1680材質金属製型番J-RLG/MS1危険物の類別非危険物
  • タイナミックコート 東洋化学商会

    タイナミックコート

    東洋化学商会
    2,898税込3,188
    1本(280mL)
    8日以内出荷
    ダイナミックな3つの効果を実感! ・アルミナ粒子のキズ消し効果! ・特殊レジンの撥水メカニズム! ・超硬被膜の深みのある光沢! 超微粒子の高硬度コンパウンドがボディやレンズの汚れや黄ばみを落とし、『MQレジン』でがっちりガードします! ※マイクロファイバークロス1枚付き
    用途自動車・バイクのボディ・レンズ・メッキ部のキズ消し・表面仕上げ成分酸化アルミニウム、石油ナフサ、ブタン危険物の類別非危険物
  • ホルツ キャンディーカラー 上塗り 武蔵ホルト

    ホルツ キャンディーカラー 上塗り

    武蔵ホルト(2件のレビュー)
    1,088税込1,197
    1本(180mL)
    当日出荷
    ファンタジーペイントシリーズの共通クリアです。ファンタジーペイントのツヤ出し仕上げにご使用下さい。
    寸法(mm)55×55×145クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量72mL危険物の性状非水溶性
  • 補修塗料エアゾールラッカー(農業機械用ラッカー) KOB

    補修塗料エアゾールラッカー(農業機械用ラッカー)

    KOB(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1箱(6本×420mL)
    4日以内出荷
    耐候性にすぐれ、美しく仕上がるアクリルペイント。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ホワイトシルバー DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    ホワイトシルバー

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(168mL)
    当日出荷
    スプレーするだけで、アルミ調の質感が得られる!アルミ、金属、アクリル板、木材などあらゆるところに塗装可能。!スプレーするだけで、アルミ調の輝きが得られます。材質を選ばず、あらゆるものに塗装可能です。自動車のホイールキャップ、グリル部分などに最適です。塗装面は、ダイヤワイト銀メッキシャインと比べて硬いので、車内パーツなど手に触れるところにもお使いいただけます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量60mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.9危険物の性状非水溶性
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー レクサス 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー レクサス

    武蔵ホルト
    2,998税込3,298
    1本(260mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーレクサス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー マツダ 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー マツダ

    武蔵ホルト
    2,998税込3,298
    1本(260mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーマツダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー スズキ 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー スズキ

    武蔵ホルト
    2,998税込3,298
    1本(260mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー いすゞ 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー いすゞ

    武蔵ホルト
    2,998税込3,298
    1本(260mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーいすゞ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー スバル 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー スバル

    武蔵ホルト
    2,998税込3,298
    1本(260mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカースバル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱

    武蔵ホルト
    2,998税込3,298
    1本(260mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー三菱危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
  • エンメイ600 Noxudol(ノックスドール)

    エンメイ600

    Noxudol(ノックスドール)
    1,798税込1,978
    1本(500mL)
    4日以内出荷
    アンダーフロアやホイールハウスを塗装することで美観を整えます
    用途アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上サイズ500mL (エアゾール)危険物の類別非危険物性状アクリル樹脂(水溶性)
  • ホルツ ヒートペイント 武蔵ホルト

    ホルツ ヒートペイント

    武蔵ホルト
    3,598税込3,958
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱温度200℃。今までの耐熱塗料では出せなかった鮮やかなカラー。 スプレー式の為、目立つパーツにカラーリングが可能。 塗りにくい細部にはハケと計量カップ付きの為、ハケ塗りする事が可能。
    寸法(mm)105×185×60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 264ml 補修スプレー(超速乾性/クリヤー) エスコ

    264ml 補修スプレー(超速乾性/クリヤー)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌々日出荷
    独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
    用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤エスコ品番EA942DM-7クリアー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

車補修塗料』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー塗料