BUFFALO(バッファロー)翌日出荷
。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・万が一のファームウェア障害を防ぐ「ファームウェア二重化構造」・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用。トラブルの未然防止とトラブル時のデータ保護、迅速な復旧を可能にする各種機能
インターフェースUSB:USB 3.2(Gen 1)、内蔵:Serial ATA III容量(TB)48ベイ数4RAID機能6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)