絞り込み
テープ幅(mm)
- 12(3)
- 15(2)
- 18(3)
テープ種類
- 大巻(3)
テープ長さ(m)
- 70
- 8(3)
- 9(2)
- 11(3)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 35(14)
- 50(3)
色
クリア(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.034(1)
- 0.049(1)
- 0.05(2)
特長
- 業務用(1)
業務用
ブランド
- ニチバン(2)
- セキスイ(1)
ニチバン・セキスイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(3)
15(2)
18(3)

セキスイセロテープ No.252
セキスイ(143件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1パック(10巻)当日出荷粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。 高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。用途軽包装一般 紙箱の包装、固定 ポスター・カレンダー等の貼付色透明テープ種類大巻伸度(%)25テープ厚さ(mm)0.049粘着剤ゴム系引張強度(kg/10mm)3.67粘着力(g/10mm)377タック(ボールNo.)17展開力(g/10mm)133保持力(mm)0.7粘着力(N/10mm)3.7引張強度(N/10mm)36.0展開力(N/10mm)1.31巻き芯内径(mm)76
セロテープ® 産業用
ニチバン(11件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1パック(10巻)当日出荷軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。厚さ(mm)0.05色透明区分産業用基材セロハンテープ種類大巻伸度(%)23粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)常温粘着力(N/10mm)3.93引張強度(N/10mm)41.6
セロテープNo.405 1P
ニチバン(5件のレビュー)¥209~税込¥230~1巻当日出荷セロテープ[[R]]は天然素材が主体でつくられた植物系の製品です。 巻芯は古紙配合率102%の再生紙を使用しています。 焼却された場合、有毒ガスの発生もなく、低カロリーで燃焼します。用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど長さ(m)70厚さ(mm)0.05材質セロハン色クリアテープ種類大巻引張強度(N/mm)41.6粘着力3.93N/10mm強度(引貼)41.6N/10mm粘着力(N/mm)3.93








![セロハン粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] セロハン粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83124627-260803-02.jpg)