絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
色
ブラック(4)
ホワイト(1)
ブランド
- LINDY
- モノタロウ(3)
- AMPHENOL(18)
- ATEN(8)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- FCT - A MOLEX COMPANY(72)
- LINKMAN(4)
- NORCOMP(29)
- RS PRO(17)
- StarTech.com(116)
- SystemBase(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
- アイネックス(7)
- エスエスエーサービス(4)
- エレコム(8)
- サンワサプライ(50)
- トライメイト(4)
- ラトックシステム(5)
- 変換名人(12)
- 日本モレックス(molex)(16)
- ブランドをもっと見る

LINDY DVI-D(24+1) to VGA オス/メス 変換アダプタケーブル
LINDY¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷DVIデジタル信号を VGAアナログ信号に変換できます。 DVIポートからの供給電力により、外部電源不要。 すべての VGA端子のプロジェクターとモニターに対応。 繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。仕様【前端】DVI-D(24+1)オス【後端】VGA メス色ブラック使用温度(℃)0 ~ 80寸法(cm)10消費電力(mA)250最大解像度1920×1200 / 1920×1080色深度8 / 10 / 12 bits材質(シェル)PVC / ABS
LINDY Mini DisplayPort to VGA オス/メス アクティブアダプタ
LINDY¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷AMD Eyefinity、Nvidia Surround及びIntel Collage マルチスクリーン ディスプレイ テクノロジーをサポート。 コネクタと接触端子は 24k 純金でメッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供します。 MacBook,MacBook Pro,MacBook Air,Mac mini, iMac 及び Mac Proなどをサポートします。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 CE / FCC認証済み、RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ホワイト出力VGA メス使用温度(℃)0 ~ 70入力Mini DisplayPort オス保存温度(℃)-10 ~ 80最大解像度1920×1200 または 1080pケーブル長(cm)10色深度8 / 10 / 12bit
LINDY Micro HDMI (Type-D) to VGA/オーディオ アクティブ変換アダプタ
LINDY¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷Micro HDMIコネクタはUltrabook、タブレット、カメラ、スマートフォン、パソコンに適用。 HDMI信号をVGAモニターに簡単に出力可能。 3.5mm音源穴付きによりスピーカーに出力可能。 Micro USB電源穴付きで電力不足を防ぎます。 繋ぐだけですぐに使え、ドライバー不要。仕様HDMI 1.3 &DVI 1.0色ブラック出力VGA メス、3.5mmオーディオ使用温度(℃)0 ~ 70入力Micro HDMI Type-D オス、USB Micro-B メス(補助給電コネクタ)寸法(cm)10 (両側のコネクタを除く)保存温度(℃)-10 ~ 80最大解像度1920×1200材質(ケーブル)PVC色深度(最大)8 / 10 / 12 bit材質(シェル)ABS
LINDY HDMI to VGA/オーディオ アクティブ変換アダプタ
LINDY¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷HDMI信号を簡単にVGA画面に出力できます。 3.5mm音源穴付き、スピーカーに出力可能。 補助給電コネクタ(Micro USB)は電力の不足を防ぎます。 差し込みしてすぐ使え、設置は便利。仕様HDMI 1.3 & DVI 1.0色ブラック出力VGA メス、3.5mmオーディオ穴使用温度(℃)0 ~ 70入力HDMI Type-A オス、USB Micro-B メス(補助給電コネクタ)寸法(cm)10 (両側のコネクタを除く)保存温度(℃)-10 ~ 80最大解像度1920×1200材質(ケーブル)PVC色深度(最大)8 / 10 / 12 bit材質(シェル)ABS
LINDY HDMI Type-A to VGA オス/メス ミニ変換アダプタ
LINDY¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷1920 x 1080@60Hzの解像度に対応。 PCまたはノートパソコンの HDMI信号をVGA 信号に変換し、小型で軽量、持ち運び安くて、スペースは節約できます。 繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。 DVI 1.0の仕様に準拠。 HDMI 1.3、1.4仕様に準拠。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック出力VGA メス使用温度(℃)-20 ~ 80使用チップIC:Algoltek AG6200A入力HDMI Type-A オス保存温度(℃)-20 ~ 80各種認証CE、UKCA、FCC、RoHSとREACH使用湿度(%RH)20~90(結露なきこと)対応解像度1920×1080@60Hz材質(シェル)プラスチック
























![LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 1000Mbps対応(Mac/Windows11対応) シルバー CCA-UCLV3 センチュリー LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 1000Mbps対応(Mac/Windows11対応) シルバー CCA-UCLV3 センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327398-260930-02.jpg)
![LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 5Gbps対応(Mac/Windows11対応) グレー CCA-UCL5G センチュリー LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 5Gbps対応(Mac/Windows11対応) グレー CCA-UCL5G センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327249-260930-02.jpg)
![変換アダプター [フロントパネルヘッダー(Type-E) オス→メス USB-A] FPH-A YouZipper 変換アダプター [フロントパネルヘッダー(Type-E) オス→メス USB-A] FPH-A YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328159-260930-02.jpg)
![変換アダプター [フロントパネルヘッダー(Type-E) オス→メス USB-C] FPH-C YouZipper 変換アダプター [フロントパネルヘッダー(Type-E) オス→メス USB-C] FPH-C YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328281-260930-02.jpg)