絞り込み
メス形状
- RJ-45
- DVI-D(24ピン)(2)
- HDMI(タイプA)(5)
- microUSB(6)
- USB Type-C(18)
- USB TypeA(31)
- USB TypeB(2)
- USB(mini-B)(4)
- Φ3.5mmステレオミニジャック(5)
- ミニD-sub15ピン(2)
オス形状
- USB(A)(1)
- USBType-C(2)
変換タイプ
- オス - メス(3)
コネクタ形状
- USBType-C(オス) - RJ-45(メス)(1)
- その他(2)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(3)
色
グレー(3)
ブラック(2)
グレー・ブラック
ブランド
- StarTech.com(2)
- アドテック(1)
StarTech.com・アドテック
「メス形状」から絞り込む
DVI-D(24ピン)(2)
HDMI(タイプA)(5)
microUSB(6)
RJ-45
USB Type-C(18)
USB TypeA(31)
USB TypeB(2)
USB(mini-B)(4)
Φ3.5mmステレオミニジャック(5)
ミニD-sub15ピン(2)

2.5Gbps USB-C/RJ45 イーサーネットアダプタ
アドテック¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷Type-C接続で光回線などに対応した高速2.5Gbps通信対応イーサーネットアダプタ。高性能なRTL8156Bチップを搭載し、MacOSやWindowsなどプラグアンドプレイで接続可能です。ノートパソコンだけで無く、一般的なデスクトップパソコンでもギガビットLANが標準的であり、このアダプタを使用する事で2.5倍高速(理論値)にインターネットに接続可能です。色グレーコネクタ形状USBType-C(オス)-RJ45(メス)ケーブル長(cm)14オス形状USB3.2 Gen1 / 3.1 Gen1 / 3.0 / 2.0 / 1.1/ Type-Cメス形状RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応変換タイプオス - メス
有線LANアダプター/USB Type-A - RJ45/USB 3.0/マルチギガビットイーサネット/2.5GbE
StarTech.com¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷高性能:安全に高速ネットワークに接続できる2.5GbE対応USB-Aイーサネットアダプター。従来のギガビットLANと下位互換。NBASE-T & 2.5GBASE-T:パワーユーザー、コンテンツクリエーターの性能ニーズに対応。Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS、HP EliteBook/ZBookなどハイスペック機での使用に理想的なUSB 3.1対応LANアダプター。最大帯域を検出:USB-A接続でNBASE-Tに対応。カテゴリ6a・光ケーブルを使用せずに既存のカテゴリ5eケーブルで2.5Gの速度を実現。3速オートネゴシエーション機能により、常に最大の帯域を提供。互換性:多くのOSとハイパーバイザーに対応。Windows 7/8.1/10、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016、Linux LTSカーネル 4.19+、MacOS 10.11 - 11長さ(mm)30色ブラック/スペースグレー高さ(mm)16質量(g)39.7対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016、Linux Kernel 2.4.20以降(LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0湿度(%RH)5~90コネクタ形状RJ-45メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~55動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)15伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状RJ-45変換タイプメス - オス
有線LANアダプター/USB Type-C - RJ45/USB 3.1/マルチギガビットイーサネット/Thunderbolt 3 互換
StarTech.com¥8,398税込¥9,2381個翌々日出荷ハイスピード:USB Type C/Thunderbolt 3デバイスを安全に高速ネットワークに接続する2.5GbE対応イーサネットアダプター。従来のギガビットLANと下位互換。高性能:Mac Pro、MacBook Pro、Surface Book、HP Zbook、Dell Precision、Lenovo Pシリーズなど高性能ノートパソコンに適した有線LANアダプター。コンテンツクリエーターなどパワーユーザーにおすすめ。最大帯域を検出:既存のカテゴリ5eケーブルでNBASE-Tに対応、カテゴリ6a・光ケーブルを使用せずに2.5Gの速度を実現。3速オートネゴシエーション機能により、常に最大の帯域を提供。互換性:幅広いOSとハイパーバイザーに対応。Windows 7以降、Windows Server 2008 R2以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS 10.11 - 11、iOS(iPhone 15[Plus/Pro/Max]以降)長さ(mm)16色ブラック/スペースグレー高さ(mm)80質量(g)39.7対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux Kernel 2.4.20以降(LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)湿度(%RH)5~90コネクタ形状RJ-45メス - USB Type-C[24ピン]オス保存温度(℃)-10~55製品幅(mm)27動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)15伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状RJ-45変換タイプメス - オス