絞り込み
メス形状
- USB Type-C
- D-sub9ピン(1)
- RJ-11(1)
- RJ-45(18)
- USB TypeA(3)
- その他(1)
変換タイプ
- オス - メス(1)
オス形状
- USBType-C(1)
コネクタ形状
- その他(1)
色
グレー(1)
ブランド
- MOBO(1)
MOBO
「メス形状」から絞り込む
D-sub9ピン(1)
RJ-11(1)
RJ-45(18)
USB Type-C
USB TypeA(3)
その他(1)

Dual USB-C Dock +LAN
MOBO¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷転送速度(Gbps)USB 3.1 Gen1 SuperSpeed/5(理論値)付属品取扱説明書 兼 保証書色スペースグレー本体質量(g)[HDMI] 4K:3840 × 2160 @30Hz(最大)、1080P:1920 × 1080 @60Hz(最大)、[USB-C接続ディスプレイ]4K:4096 × 2304 @60Hz(最大)、[Thunderbolt3接続ディスプレイ]5K:5120 × 2880 @60Hz(最大)コネクタ形状Dual USB-C Dockオス - LANメス本体外形寸法(mm)W110×D44×H17(ゴム足含む/コネクタ含まず)互換性[OS]MacOS 10.12以降、 [機種]MacBook Pro 2019/2018/2017/Late2016モデル、MacBook Air Retina 13インチ 2019/2018オス形状USB-C(Type-C)コネクタ ×2メス形状[側面横]HDMI ×1、USB-A ×2(USB3.1 Gen1・ダウンストリーム)[側面奥]USB-C(Thunderbolt3バイパス/PD充電対応)×1、Gigabit LAN(10/100/1000)×1[側面手前]MicroSDカードスロット ×1、SDカードスロット ×1変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMI,USB-A,USB-C,Gigabit LAN,MicroSDカード,SDカード