絞り込み
変換タイプ
- オス - メス(1)
色
ホワイト(1)
ブランド
- プラネックスコミュニケーションズ
- サンワサプライ(22)
- StarTech.com(8)
- Sanko IB(4)
- TP-LINK(3)
- コーニング(2)
- ラリタン(2)
- エレコム(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- QNAP(1)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- ロジック(1)
- JTT(1)
- MOBO(1)
- j5 create(1)
- エスエスエーサービス(1)
- 変換名人(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

56K USBアナログモデム
プラネックスコミュニケーションズ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷「PL-US56K2(A)」は、モデムを内蔵していないパソコンでもアナログ公衆回線に接続可能なUSB接続56K アナログモデムです。ノートPCやデスクトップPCのUSBポートに接続するだけで、簡単にアナログ公衆回線を使ってインターネット接続やデータ通信、FAX送受信を可能にします。面倒なドライバインストール作業も必要ありません。接続するだけで標準ドライバがインストールされるため、ネット環境やCD/DVDドライブのないパソコンでもスムーズにご使用になれます。Windows 11 / Windows 10(32bit/64bit)に対応し、接続するだけで標準ドライバがインストールされるため、ネット環境やCDドライブのないパソコンでもスムーズにご使用になれます。56K ITU-T標準勧告V.90、V.92プロトコルに準拠。データ受信速度は最大56Kbps(理論値)、送信は最大33.6Kbps(理論値)となります。伝送速度(Kbps)データ受信速度:最大56(理論値)、送信:最大33.6(理論値)色ホワイト質量(g)約28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×18×75RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルV.90、V.92変換タイプオス - メスコネクタ1USBコネクタ2RJ-11