絞り込み
ブランド
  • プラネックスコミュニケーションズ
  • モノタロウ(333)
  • メディアカバーマーケット(38,502)
  • ナリカ(3,033)
  • サンワサプライ(2,705)
  • コクヨ(2,344)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2,210)
  • エレコム(2,081)
  • ナカバヤシ(2,016)
  • StarTech.com(1,803)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,698)
  • レイ・アウト(1,324)
  • オーム電機(970)
  • 永岡書店(964)
  • マルアイ(956)
  • エスコ(953)
  • サクラクレパス(949)
  • シヤチハタ(912)
  • 呉竹(869)
  • トリニティ(859)
  • LEPLUS NEXT(802)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Giga対応 電源内蔵スイッチングハブ(メタル筐体) プラネックスコミュニケーションズ

    Giga対応 電源内蔵スイッチングハブ(メタル筐体)

    プラネックスコミュニケーションズ(3件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    ファンレス設計の放熱性の高いメタルボディを用いたギガビット電源内蔵スイッチングハブです。機能を絞ることで余計なパケット送信を抑制し、電源内蔵、放熱性の高いメタルボディを用いたファンレス設計でシンプルに使える全ポートギガビット対応のスイッチングハブです。通信の転送効率を高めるジャンボフレームにも対応しており、快適なギガビットネットワークを構築できます。
    材質メタル接続方式10/100/1000Mbps電源供給方式電源内蔵ファンなしマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホテルでWiFi コンセント直挿型 無線LANルーター ホテル用 11n/g/b 300Mbps ちびファイ4 プラネックスコミュニケーションズ

    ホテルでWiFi コンセント直挿型 無線LANルーター ホテル用 11n/g/b 300Mbps ちびファイ4

    プラネックスコミュニケーションズ(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    ホテルなどの宿泊先でWi-Fiの簡単接続、通信速度向上を実現するホテルルーター(トラベルルーター)です。 従来の「ちびファイ3(MZK-DP150N)」のWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大150Mbps(アンテナ1本)に対しWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大300Mbps(アンテナ2本)と通信速度を向上、新たに搭載した電波強度変更機能(※)はWi-Fi出力を5段階に変更が可能で、室外への電波漏れを減少させることにより他の宿泊者への影響を軽減させるなど、インターネット環境に優しいホテルルーターとなっています。 「ちびファイ3」で好評だった収納式電源プラグ一体型デザインを踏襲、本体サイズはそのままで持ち運びに便利なコンパクトボディを継続しています。
    セット内容MZK-DP300N(本製品)、印刷物一式質量(g)約53規格有線:IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)消費電力(W)最大約2対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11、MacOS 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11 / 12、iOS、Android、Chrome OSチャンネル数周波数帯域/2.4GHz帯:1~13ch入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)設定方式Webブラウザー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×45×55(突起部含まず)インターフェースRJ-45 UTPポート×1(Internetポート、AutoMDI/MDI-X対応)動作環境温度:0~40℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)保証期間1年間保存環境温度:-25~70℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)アンテナ内蔵アンテナ2本 (2T2R)セキュリティWPA2-PSK(暗号化方式:AES)、WPA-PSK(暗号化方式:AES)伝送速度(Mbps)Wi-Fi 4(IEEE802.11n)40MHz:最大300、IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6(自動認識)、IEEE802.11b:11、5.5、2、1(自動認識)伝送方法Wi-Fi 4(IEEE802.11n):直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式)RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4無線規格Wi-Fi 4(IEEE802.11n)、IEEE802.11g、IEEE802.11bWAN設定IPアドレス自動取得(DHCPクライアント)
  • 5ポートリピーター機能搭載 ギガビット ハブ プラネックスコミュニケーションズ

    5ポートリピーター機能搭載 ギガビット ハブ

    プラネックスコミュニケーションズ(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    仕様【スループット(64Bytes)】1000BASE-T:各ポート1488000パケット/秒・100BASE-TX:各ポート148800パケット/秒・10BASE-T:各ポート14880パケット/秒、【フローコントロール】全二重:IEEE802.3x・半二重:バックプレッシャーセット内容FXG-05RPT(本製品)、USB電源ケーブル(Type-A)、USB電源ケーブル(Type-C)、携帯用ポーチ、保証書、印刷物一式質量(g)約80電源(V)DC5/1A規格VCCI Class Bポート数5適合規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x(フローコントロール)、IEEE802.3az(EEE)接続方式ギガビット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×22×70最大消費電力(W)約2.5インターフェースRJ-45ポート×5保証期間1年間保存温度範囲(℃)-20~70LEDPower×1、Link/Act×5動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)ファン冷却:ファンレスマグネットありMACアドレス登録数2000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大9216Bytesネットワークタイプ【ケーブル】1000BASE-T:カテゴリ5e以上、100BASE-TX:カテゴリ5以上、10BASE-T:カテゴリ3以上RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様パケット:128KBytes伝送速度1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応)動作温度範囲(℃)0~40
  • BT-Micro54 Planex Bluetooth Ver.5.4+EDR/LE対応 小型USBアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    BT-Micro54 Planex Bluetooth Ver.5.4+EDR/LE対応 小型USBアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    Bluetooth Ver.5.4をサポートし、現行のBluetooth技術における最先端を実現しました。これにより、より安定した接続性能と、将来を見据えた高速データ通信が可能となり、対応機器との間で最高のパフォーマンスを発揮します。従来のBluetoothアダプター(※Bluetooth Ver.3.0との比較・理論値)に比べて、消費電力を約1/2に削減しました。特にノートパソコンやモバイルデバイス使用時のバッテリー消費を抑え、長時間の使用を可能にします。環境負荷の低減と電力コストの削減にも貢献します。従来製品(※Bluetooth Ver.4.0との比較・理論値)と比較して約2倍の通信速度を実現。大容量ファイルの転送や高音質オーディオストリーミングもスムーズに行え、ストレスのない快適なワイヤレス環境を提供します。Bluetooth Ver.2.1以降の各種機器と高い互換性を確保しています。現在お使いのBluetooth対応スピーカー、ヘッドホン、マウス、キーボードなどをそのままご利用いただけます。最大約25mの広範囲で安定したワイヤレス接続が可能です。パソコンから離れた場所にあるBluetooth機器とも途切れることなく通信でき、リビングやオフィスなど広い空間でも快適にご使用いただけます。Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1(ARM版/Sモードを除く)に対応しており 、パソコンのUSBポートに挿すだけでOS標準ドライバーが適用されるため、特別なインストール作業は不要です。超小型設計で、USBポートに接続したままでも出っ張りが少なく目立ちません。ノートパソコンに装着したままでも邪魔にならず、持ち運びにも最適。デスクトップパソコンでも省スペースでスマートにご使用いただけます。
    セット内容BT-Micro54(本製品)、印刷物一式質量(g)約 1.6電源(V)DC5(USB給電)規格取得承認:TELEC、VCCI(ClassB)消費電力(W)最大 0.2対応OSWindows 11 / Windows 10 / Windows 8.1(ARM版/Sモードを除く)対応機種USB2.0/1.1を標準装備したWindows PC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 14.2×6.05×18.4通信方式FHSS(周波数ホッピング方式)インターフェースUSB2.0/1.1(タイプAコネクタ)保証期間1年間保存湿度範囲温度:-10~60℃ 湿度:10~85%(結露なきこと)動作温度(℃)温度:0~45 湿度:10~85%(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Ver 5.4 + EDR/LE Class 2グリーン購入法適合プロファイルサポート:A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)、DUN(Dial-Up Networking Profile)、GAP(Generic Access Profile)、GATT(Generic Attribute Profile)、HFP(Hands-Free Profile)、HID(Human Interface Device Profile)、HOGP(HID Over GATT Profile)、HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile)、L2CAP(Logical Link Control and Adaptation Protocol)、OPP(Object Push Profile)、PANU(Personal Area Network Profile)-User、SPP(Serial Port Profile)通信距離(m)最大:25(屋内見通し距離)周波数帯域(GHz)2.4(2402~2480MHz)
  • USB-LAN2500R3 Planex USB-Type-A 2.5Gbps USB有線LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    USB-LAN2500R3 Planex USB-Type-A 2.5Gbps USB有線LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    USB Type-Aポート搭載機器を有線LAN接続。USB 3.2 Gen1 Type-Aポートに接続するだけでノートPCやデスクトップPC、USB Type-A搭載タブレットを有線LANに接続できます。ケーブル一体型でコンパクト設計のため、持ち運びにも便利。Wi-Fiが不安定な環境でも、簡単に安定した高速通信を確保できます。IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応。最大転送速度2.5Gbps(理論値)のマルチギガビット通信に対応し、従来のギガビット(最大1Gbps/理論値)と比べて大幅なスピードアップを実現します。大容量データの転送や高解像度動画のストリーミング、NASやクラウドサービスの利用なども、低遅延で快適に行えます。REALTEK社製2.5GbE用定番チップ「RTL8156B」搭載。安定供給と継続サポートを実現するスタンダードモデル。USB接続による2.5Gbps LAN用コントローラーとして広く普及しているREALTEK社製RTL8156ファミリー。その中核を担う「RTL8156B」は、第2世代として消費電力を大幅に抑え、発熱を低減した設計で、現在もREALTEKが安定供給・長期サポートを続ける標準チップです。従来の「RTL8156」や「RTL8156BG」を搭載した製品と比べても性能差はなく、互換性や安定性に優れる本流モデルのため、将来的なドライバ提供やOS対応面でも安心してご利用いただけます。高耐久メッシュケーブル採用。通常のケーブルと比較して耐久性に優れたメッシュケーブルを採用。外部からの衝撃や引っ張りに強く、柔軟性を保ちつつ断線や損傷のリスクを低減します。鞄の中での保管や日常使用でもケーブルが長持ちし、安心して長期間使用できます。ジャンボフレーム16KBytes対応。最大16KBytesのジャンボフレームに対応。フレーム数を減らすことで通信効率が向上し、CPU負荷を軽減します。大容量のデータ転送や動画編集、クラウド同期など、負荷の大きな利用シーンでも快適です。
    付属品USB-LAN2500R3(本製品)、印刷物一式その他【搭載チップ】Realtek RTL8156B質量(g)27外形寸法(mm)29×14×73(ケーブル除く)規格IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)ポート数1消費電力(W)最大 0.9対応OSWindows 10 / 11 (ARM版/Sモードを除く),macOS 14 / 15,Linux Kernel 6.11まで,Chrome OS (Chrome OS Flexで動作確認済み)インターフェースUSB 3.2 Gen 1 Type-A保管温湿度範囲【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)保証期間1年間環境対応RoHS(10物質)動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】10~90%(結露なきこと)LEDSpeed:緑(2.5Gbps),オレンジ(10/100/1000Mbps),Link/Act:緑取得規格VCCI(Class B)ケーブル長(mm)160ジャンボフレーム【Windows/Linux】最大 16KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重),100Mbps(全二重/半二重),1000Mbps(全二重),2.5Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート変換タイプUSB-LAN
  • FXG-03EM Planex 1000BASE-T 3ポートスイッチングハブ プラネックスコミュニケーションズ

    FXG-03EM Planex 1000BASE-T 3ポートスイッチングハブ

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    「FXG-03EM」は、放熱性の高いアルミボディを採用したUSB電源対応の1000BASE-T 3ポートスイッチングハブです。3つの1Gbps対応ポートを備え、複数デバイスを効率よく接続できます。USB充電器やパソコンのUSBポートから電源供給が可能で、コンパクトな手のひらサイズのため、オフィスや外出先でも持ち運びが容易です。また、1本のLANケーブルを2本に分岐して同時使用できるため、ネットワーク環境の拡張にも最適です。
    材質アルミポート数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 56K  USBアナログモデム プラネックスコミュニケーションズ

    56K USBアナログモデム

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    「PL-US56K2(A)」は、モデムを内蔵していないパソコンでもアナログ公衆回線に接続可能なUSB接続56K アナログモデムです。ノートPCやデスクトップPCのUSBポートに接続するだけで、簡単にアナログ公衆回線を使ってインターネット接続やデータ通信、FAX送受信を可能にします。面倒なドライバインストール作業も必要ありません。接続するだけで標準ドライバがインストールされるため、ネット環境やCD/DVDドライブのないパソコンでもスムーズにご使用になれます。Windows 11 / Windows 10(32bit/64bit)に対応し、接続するだけで標準ドライバがインストールされるため、ネット環境やCDドライブのないパソコンでもスムーズにご使用になれます。56K ITU-T標準勧告V.90、V.92プロトコルに準拠。データ受信速度は最大56Kbps(理論値)、送信は最大33.6Kbps(理論値)となります。
    伝送速度(Kbps)データ受信速度:最大56(理論値)、送信:最大33.6(理論値)色ホワイト質量(g)約28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×18×75RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルV.90、V.92変換タイプオス - メスコネクタ1USBコネクタ2RJ-11
  • USBC-LAN2500R3 Planex USB-Type-C 2.5Gbps USB有線LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    USBC-LAN2500R3 Planex USB-Type-C 2.5Gbps USB有線LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    「USBC-LAN2500R3」は、REALTEK社製2.5GbEコントローラーチップ「RTL8156B」を搭載した2.5Gbps USB有線LANアダプター(USB Type-C)です。省電力設計や最大16KBytesのジャンボフレーム対応により、安定した高速通信を実現。Windows、macOS、Linux、Chrome OSなど幅広いOS環境で、USB Type-Cポートを備えたパソコンやタブレットをマルチギガビット有線LANに接続することができます。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続。USBポートに接続するだけで、手軽に安定した有線LANに接続できます。マルチギガビット対応。最大2.5Gbpsの高速通信に対応し、大容量データも快適に転送できます。Realtekチップ搭載で省電力。安定性と互換性に優れ、省電力設計です。高耐久メッシュケーブル採用。衝撃や引っ張りに強く、断線リスクを低減できます。ジャンボフレーム対応。大容量通信を効率化し、CPU負荷を軽減できます。幅広いOSに対応。Windows / macOS / Linux / Chrome OS でも利用できます。コンパクト&軽量設計。約25gのスリムサイズで、持ち運びも簡単です。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続。USB 3.2 Gen1 Type-Cポートに接続するだけでノートPCやデスクトップPC、USB Type-C搭載タブレットを有線LANに接続できます。ケーブル一体型でコンパクト設計のため、持ち運びにも便利。Wi-Fiが不安定な環境でも、簡単に安定した高速通信を確保できます。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続。IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応。最大転送速度2.5Gbps(理論値)のマルチギガビット通信に対応し、従来のギガビット(最大1Gbps/理論値)と比べて大幅なスピードアップを実現します。大容量データの転送や高解像度動画のストリーミング、NASやクラウドサービスの利用なども、低遅延で快適に行えます。IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応。REALTEK社製2.5GbE用定番チップ「RTL8156B」搭載。安定供給と継続サポートを実現するスタンダードモデル。USB接続による2.5Gbps LAN用コントローラーとして広く普及しているREALTEK社製RTL8156ファミリー。その中核を担う「RTL8156B」は、第2世代として消費電力を大幅に抑え、発熱を低減した設計で、現在もREALTEKが安定供給・長期サポートを続ける標準チップです。従来の「RTL8156」や「RTL8156BG」を搭載した製品と比べても性能差はなく、互換性や安定性に優れる本流モデルのため、将来的なドライバ提供やOS対応面でも安心してご利用いただけます。Realtek「RTL8156B」搭載。高耐久メッシュケーブル採用。通常のケーブルと比較して耐久性に優れたメッシュケーブルを採用。外部からの衝撃や引っ張りに強く、柔軟性を保ちつつ断線や損傷のリスクを低減します。鞄の中での保管や日常使用でもケーブルが長持ちし、安心して長期間使用できます。高耐久メッシュケーブル採用。ジャンボフレーム16KBytes対応。最大16KBytesのジャンボフレームに対応。フレーム数を減らすことで通信効率が向上し、CPU負荷を軽減します。大容量のデータ転送や動画編集、クラウド同期など、負荷の大きな利用シーンでも快適です。ジャンボフレーム対応。幅広いOS環境で利用可能。Windows 10 / 11、macOS 14 / 15、Linux Kernel 6.11、さらにChrome OS Flexでも動作確認済み。複数のOS環境でも同じアダプターを使えるため、リモートワークやマルチデバイス環境でも便利です。コンパクト&軽量デザイン。外形寸法は約29×14×73mm、重量約25g。ケーブル一体型でスリム設計のため、モバイルPCと一緒に持ち運んでも邪魔になりません。出張先やWi-Fi環境が不安定な場所でも、USBC-LAN2500R3を接続するだけで安定した高速通信を利用できます。
    付属品USBC-LAN2500R3(本製品)、印刷物一式質量(g)約 25外形寸法(mm)約 29×14×73(ケーブル除く)、ケーブル長:約 160規格取得承認:VCCI(Class B)、IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)消費電力(W)最大 0.9温度(℃)保管時環境:-40~70、湿度:5~90%(結露なきこと)、動作時環境:0~40、湿度:10~90%(結露なきこと)適合チップ搭載:Realtek RTL8156B対応OSWindows 10 / 11 (ARM版/Sモードを除く)、macOS 14/15、Linux Kernel 6.11まで、Chrome OS (Chrome OS Flexで動作確認済み)構成ポート:RJ-45ポートインターフェースUSB 3.2 Gen 1 Type-C保証期間1年間環境対応RoHS(10物質)LEDSpeed:緑(2.5Gbps)、オレンジ(10/100/1000Mbps)、Link/Act:緑ジャンボフレームWindows/Linux:最大 16KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)
  • PLANEX  7インチ液晶モニター マルチタッチ対応タッチパネル搭載 プラネックスコミュニケーションズ

    PLANEX 7インチ液晶モニター マルチタッチ対応タッチパネル搭載

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    画面サイズ7インチ応答速度28msセット内容MOM-7S(本製品)、ACアダプタ、VGAケーブル、タッチパネル用USBケーブル、壁掛けキット、保証書質量(g)680(壁掛けキット含む)消費電力(W)24電源DC12V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)189×120×25保存温度(℃)-10~55通信方式USB(タッチパネル)コントラスト比800:1解像度1024×600ドット保証期間1年間視野角170°(H) / 170°(V)入力端子VGA、HDMIVESAマウント(mm)75×50動作湿度(%)10~70(結露なきこと)保存湿度(%)10~70(結露なきこと)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電容量方式動作温度範囲(℃)0~40映像入力VGA、HDMIパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)450
  • スマカメ 目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム」 プラネックスコミュニケーションズ

    スマカメ 目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム」

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。 標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。
    画角110°(対角)、92°(水平)、49°(垂直)フレームレート30fps画素数200万画素セット内容USB-CAM02(本製品)、ケーブルホルダー(ゴム)、ケーブルホルダー(プラスチック)、ホルダー内寸調整用ゴムパッド(厚さ2mm/4mm)、印刷物一式(保証書等)質量(g)約63電源(V)5(USB給電)規格VCCI Class B消費電力(W)最大:1対応OSWindows 7以降、macOS 10.4.9以降、Linux Kernel 2.6.26以降、Chrome OSレンズF:2.0、f:3.6mm保存温度(℃)-20~60インターフェースUSB 2.0×1解像度フルHD 1080p (1920×1080)保証期間1年間撮像素子200万画素 1/2.7インチ CMOSセンサー(OMNIVISION OV2719)ホワイトバランス自動フォーカスマニュアルフォーカス動作湿度(%)95以下(結露なきこと)保存湿度(%)95以下(結露なきこと)撮影距離(cm)10~∞ケーブル長(cm)約 198.5(フレキシブル部分:30含む)RoHS指令(10物質対応)対応音声本体内蔵マイク動作温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)カメラ本体:約 1.5×1.5×2.4
  • Planex PCIeバス対応 2.5GBASE-T 4ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    Planex PCIeバス対応 2.5GBASE-T 4ポート LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    「GPE-2500-4T」は、各ポートが2.5Gbps有線LANに対応し、デスクトップパソコンのPCIeバスに装着することで、チーミング(ボンディング)による高速化や冗長性向上、ネットワークのセグメント分けなどに利用できるPCIeバス対応 2.5GBASE-T 4ポートLANアダプターです。 消費電力世界最小チップ採用、2.5Gbps LANの発熱を抑え安定動作を実現します。 チーミング(ボンディング)、LAGによるネットワークの高速化、冗長性の向上 各ポートに世界最小の消費電力を実現したRealtek RTL8125Bを採用 PCI Express x4バスに対応 取扱説明書は日本語、Windows 11に対応した最新ドライバーのダウンロードも日本語で可能 電磁波障害を起こさないVCCI(Class B)認証取得
    仕様Wake on LAN:非対応、イーサネットコントローラー:Realtek RTL8125B×4、PCI Expressブリッジコントローラー:ASMedia ASM1806セット内容GPE-2500-4T(本製品)、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約78(ブラケット除く)ポート数RJ45ポート×4消費電力(W)最大7適合規格IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)、IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022、Linux Kernel 5.6まで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約111×19×69(ブラケット除く)インターフェースPCI Express 2.1 ×4LED色LINK:緑、ACT:オレンジ保管温湿度範囲温度:-40~70℃、湿度:90%以下(結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~55℃、湿度:90%以下(結露なきこと)取得規格VCCI(Class B)ジャンボフレームWindows:最大 16KBytes、Linux:最大 9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)
  • CS-TX83FHD Planex スマカメ カメラ一発!屋外対応 低照度カラーフルハイビジョン プラネックスコミュニケーションズ

    CS-TX83FHD Planex スマカメ カメラ一発!屋外対応 低照度カラーフルハイビジョン

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    セット内容CS-TX83FHD(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、RJ45カプラー、スプリットケーブル、固定用ネジ、印刷物(カンタンガイド、保証書等)質量(g)400型番CS-TX83FHD寸法(cm)21×5.8×5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×5.8×5.6視界範囲(mm)暗視:10000RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30fps
  • FX2G-08EM2 Planex 8ポート 2.5GBASE-T スイッチングハブ プラネックスコミュニケーションズ

    FX2G-08EM2 Planex 8ポート 2.5GBASE-T スイッチングハブ

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    「FX2G-08EM2」は、マルチギガビットLANの発熱に対応する両面放熱方式を採用した8ポート 2.5GBASE-T スイッチングハブです。新チップを採用し従来機に比べ大幅な低消費電力、低発熱を実現しました。
    仕様●スイッチングファブリック:40Gbps●パケットバッファ:1.0MBytes●ループ検知/防止:対応※Loop Detection Frameによる検出※常時有効外形寸法(mm)約160×26×110ポート数8ポート電源DC 12V 1.0A(付属ACアダプターより給電)適合規格IEEE 802.3u(100BASE-TX)IEEE 802.3ab(1000BASE-T)IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE 802.3x(フローコントロール)IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)接続方式ギガビットインターフェースRJ-45ポート×8スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)※オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応
  • FX2G-0108EMXSP 8ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 1スロット 10G SFP+ アンマネージドスイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    FX2G-0108EMXSP 8ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 1スロット 10G SFP+ アンマネージドスイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
    「FX2G-0108EMXSP」は、全8ポート2.5GBASE-T対応のPoE++対応アンマネージドスイッチです。IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電により、監視カメラや無線LANアクセスポイントなどの設置をLANケーブル1本で実現します。さらに、10G SFP+アップリンクを搭載し、上位スイッチやサーバーとの高速接続にも対応。設定不要のシンプル構成で、マルチギガ環境とPoE給電を手軽に導入できます。
    付属品本体、ACアダプター、電源ケーブル、ゴム足、印刷物一式仕様【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720239 パケット/秒、SFP 1G:各ポート 1488096 パケット/秒、SFP 10G:各ポート 14880953 パケット/秒【パケットバッファ】1MBytes容量スイッチングファブリック/60Gbps質量(g)723消費電力(W)最大 110電源DC 54V 2.22A(付属ACアダプターより給電)対応【ネットワークケーブル】(RJ-45ポート)UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上、(SFP/SFP+スロット使用時)1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)【規格】IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×27×105機能EAP透過:対応、BPDU透過:対応、ループ検知/防止:対応動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年間伝送速度(bps)RJ-45ポート:100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重)、SFP+スロット:1000M、10GLEDPWR(緑)×1、PoE/Alert(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G,100M(緑/オレンジ)×8、PoE(緑)×8、SFP+スロット Link/Act 1G,10G(緑)×1保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ファンファンレスMACアドレス登録数4000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大12KBytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×8、SFP+×1MTBF(時間)25℃:858634、40℃:445930PoE対応IEEE802.3af:Power over Ethernet(PoE)、IEEE802.3at:Power over Ethernet(PoE+)、IEEE802.3bt:Power over Ethernet(PoE++)、給電容量:90W/ポート(全ポート合計:100W)
  • CS-W51-Mini スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ プラネックスコミュニケーションズ

    CS-W51-Mini スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    「スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ(CS-W51-Mini)は、手のひらサイズのコンパクトボディにフルHD映像対応の小型ネットワークカメラです。Wi-Fi・有線LAN接続に対応し、専用アプリから遠隔で映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信も可能。小型軽量設計で設置場所を選ばず、目立ちにくいため、家庭やオフィスでの日常の見守りや記録に最適です。
    セット内容CS-W51-Mini(本製品)、ブラケット、ブラケット用ネジ、ACアダプタ、アンテナ、アンテナコネクタカバー、LANケーブル、印刷物(カンタンガイド、保証書等)、固定用ネジ質量(g)約 74 (本体のみ)外形寸法(mm)約 35(W)×35(H)×35(D) mm、アンテナ部:約 83、ケーブル部:約 590電源DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)レンズf:2.8 mm、F:2.4速度【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒 モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット解像度ノーマルモード時:1920×1080(FHD)、1280×720(HDTV)、640×360(HVGAW)モバイルモード時:1280×720(HDTV)、640×360(HVGAW)保証期間1年間映像素子Sony iMX327 1/2.8 インチ CMOS 200万画素LEDStatus(赤色LED)、Network(青色LED)撮影距離(cm)50 ~ ∞絞り固定ネットワークタイプ手動(IPアドレス指定) 自動(DHCPサーバによる割当て) PPPoE接続RoHS指令(10物質対応)対応接続台数同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)最低被写体照度(Lux)0.1音声入力対応(本体内蔵マイク)画角105°(水平)アラーム動体検知、音声感知音声圧縮方式G.711画像圧縮方式(動画) H.264、high profile、(静止画) JPEG
  • SZ2G-0416IXS 16ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    SZ2G-0416IXS 16ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    5日以内出荷
    「SZ2G-0416IXS」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のマネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunk機能などの高度なネットワーク管理に対応し、WebブラウザーやTelnet/SSHから柔軟な設定が可能です。オフィスや監視システム、ワークグループなどのマルチギガ環境への移行をスムーズに実現します。
    付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)2.6電源(V)100~240 AC(50/60Hz)ポート数16消費電力(W)最大27適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet接続方式1000Mbps/10Gbps寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×196保存温度(℃)-40~70保証期間3年間適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×16、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保存湿度(%)5~90(結露なきこと)電源供給方式電源内蔵ファン【冷却ファン】ファンレススイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×16、SFP+×4MTBF(時間)【25℃】394522【50℃】162062
  • スマカメ 好感度WEBカム オプションレンズ 対角画角65度 f=6.0mm プラネックスコミュニケーションズ

    スマカメ 好感度WEBカム オプションレンズ 対角画角65度 f=6.0mm

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。 標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。
    適合USB-CAM02セット内容US2-LA65(本製品)質量(g)約5レンズF:2.0、f:6.0mm寸法(Φ×mm)14×16.7保証期間1年間動作湿度(%)95%以下(結露なきこと)撮影距離(cm)10~∞画角65°(対角)、60°(水平)、35°(垂直)動作温度範囲(℃)-10~50レンズマウントM12 / P0.5
  • PLANEX ネットワークカメラ「スマカメ Professional LTE 180」 プラネックスコミュニケーションズ

    PLANEX ネットワークカメラ「スマカメ Professional LTE 180」

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    「スマカメ Professional LTE 180」は、データSIMを使用してLAN環境が無い場所でもLTE回線で映像を確認できます。LANケーブルから給電ができるPoE(Power over Ethernet)による有線LAN接続にも対応しているので、電源を確保しにくい高所などの設置が容易になります。フルHD、180度の広角映像の撮影ができるので、死角の少ない監視が可能となります。カメラ本体は保護等級IP65に相当する防水・防塵設計となっており、屋外の設置が可能です。太陽光発電、バッテリーなどを含め、電源が確保できれば駐車場が倉庫、ビニールハウスや農地、森林や河川などの監視にも利用できます。
  • FXG-16IMD 16ポート 1000BASE-T DIPスイッチ搭載 アンマネージドスイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    FXG-16IMD 16ポート 1000BASE-T DIPスイッチ搭載 アンマネージドスイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • SZXGS-0208IM 8ポート 10GBASE-T + 2スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    SZXGS-0208IM 8ポート 10GBASE-T + 2スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    5日以内出荷
    「SZXGS-0208IM」は、8ポート10GBASE-Tと2スロット10G SFP+を搭載したマネージドL2スイッチです。マルチギガビット(100M/1G/2.5G/5G/10G)に対応しており、既存配線を活かしながら高速ネットワークを構築できます。VLANやQoS、Trunk、スパニングツリーなど高度なネットワーク制御に対応し、WebブラウザーやCLIによる柔軟な管理が可能です。オフィスやクリエイティブワーク、バックボーン用途など、多様なシーンで10Gbpsクラスの高速環境を実現します。
    付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式仕様【ACL】MAC、IPv4、IPv6【VLAN】ポートベースVLAN、TagVLAN【スパニングツリー】STP、RSTP、MSTP【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720239 パケット/秒、5GBASE-T:各ポート 7440477 パケット/秒、10GBASE-T:各ポート 14880953 パケット/秒、SFP 1G:各ポート 1488096 パケット/秒、SFP 10G:各ポート 14880953 パケット/秒【トランキング】リンクアグリゲーション、LACP【パケットバッファ】2MBytes質量(kg)3容量スイッチングファブリック/200Gbps規格VCCI Class A消費電力(W)最大 47電源100~240V AC、50/60Hz設定方式Telnet、SSH、Webブラウザ、コンソールポート対応【ネットワークケーブル】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上、5GBASE-T:カテゴリ5e以上、10GBASE-T:カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)【規格】IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz:5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約330×44×230機能EAP透過:対応、BPDU透過:対応、ループ検知/防止:対応、IGMPスヌーピング:対応、MLDスヌーピング:対応、LLDP:対応、IEEE802.1x認証:対応、ポートミラーリング:対応、RMON:対応動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間3年間環境対応RoHS(10物質)伝送速度(bps)100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重)、5G(全二重)、10G(全二重)LEDSYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 5G/10G(緑/オレンジ)×8、1G/2.5G(緑/オレンジ)×8保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ファン静音ファン×3MACアドレス登録数32000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大12KBytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×8、コンソールポート×1MTBF(時間)25℃:331867、40℃:151765
  • SZ2G-0416IXSP 16ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    SZ2G-0416IXSP 16ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    5日以内出荷
    「SZ2G-0416IXSP」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のPoE++対応マネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunkなどの高度なネットワーク制御に対応し、Webブラウザーやコンソール操作から柔軟に設定できます。IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電(最大90W/ポート・合計240W)により、監視カメラや無線アクセスポイントなどの電源工事が不要です。オフィスや監視システム、ワークグループなど、マルチギガ環境への移行とPoE統合を同時に実現します。
    付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、コンソールケーブル、印刷物一式質量(kg)3.2消費電力(W)最大 299電源100~240V AC (50/60Hz)適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×196動作環境【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、PoE/Max(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×16、PoE(緑)×16、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却ファン】静音スマートファン×2スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10GbpsポートRJ-45ポート×16、SFP+×4、コンソールポート×1MTBF(時間)【25℃】486,541【50℃】140,129
  • FX2G-05EM2 Planex 5ポート 2.5GBASE-Tスイッチングハブ プラネックスコミュニケーションズ

    FX2G-05EM2 Planex 5ポート 2.5GBASE-Tスイッチングハブ

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    「FX2G-05EM2」は、マルチギガビットLANの発熱に対応する両面放熱方式を採用した5ポート 2.5GBASE-T スイッチングハブです。新チップを採用し従来機に比べ低消費電力、低発熱を実現しました。全ポート2.5Gbpsに対応しており、大容量のデータも高速で転送可能。市場に広まっている2.5Gbps有線LAN(=2.5GbE)に対応した機器に導入することで2.5GbE環境への移行がすぐに実現できます。最大転送速度2.5Gbps (理論値)のマルチギガビットに対応し、従来のギガビット[最大転送速度1Gbps (理論値)] に比べ、大幅なスピードアップを実現します。家庭内のネットワーク環境を見直し、速度と安定性を求め無線LANから有線LANへの切り替えを行うことで、安定した接続を確保し、ネットワークの遅延や途切れを防ぐことができます。これにより、在宅勤務やリモート会議など、重要な作業環境をより快適に整えることが可能になります。本製品は「FX2G-05EM」の後継機で、2.5GbEに対応したMedia Access ControllerチップにRealtek社 RTL8372、PHYチップにRealtek社 RTL8221Bを採用し、従来機より大幅な低消費電力、低発熱を実現しました。
    仕様削減率:-38%ポート数5消費電力(W)最大負荷時:5.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • INMG-BT60I Planex マルチギガビット対応 PoEインジェクター 60W給電 プラネックスコミュニケーションズ

    INMG-BT60I Planex マルチギガビット対応 PoEインジェクター 60W給電

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    「INMG-BT60I」は、PoE(Power over Ethernet)に対応したWi-Fi 6アクセスポイント、ネットワークカメラ、IP電話などPoE受電機器にLANケーブルで給電ができるマルチギガビット対応 PoE++インジェクターです。5Gbps/2.5Gbpsの高速通信が可能、最新のPoE++(IEEE 802.3bt)規格に対応していますので、近年普及が進むハイパワー・高速通信を必要とするWi-Fi 6アクセスポイントの設置に最適です。
    仕様●PoE:供給電力●その他機能:過電流、過電圧保護 短絡保護●ポート構成:RJ-45 port2質量(g)約 218(本体のみ)電源100~240V AC、50-60Hz適合規格IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2500/5000BASE-T IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)IEEE 802.3bt Power over Ethernet (PoE++)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約145×58×40(突起部を除く)データ転送速度10 / 100 / 1000 / 2500 / 5000Mbps(Half-duplex)20 / 200 / 2000 / 5000 / 10000Mbps (Full-duplex)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマカメ 好感度WEBカム オプションレンズ 対角画角130度 f=2.8mm プラネックスコミュニケーションズ

    スマカメ 好感度WEBカム オプションレンズ 対角画角130度 f=2.8mm

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。 標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。
    適合USB-CAM02セット内容US2-LA130(本製品)質量(g)約5レンズF:2.0、f:2.8mm寸法(Φ×mm)14×16.7保証期間1年間動作湿度(%)95%以下(結露なきこと)撮影距離(cm)10~∞画角130°(対角)、105°(水平)、55°(垂直)動作温度範囲(℃)-10~50レンズマウントM12 / P0.5
  • GPE-XGT-I  PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    GPE-XGT-I PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGT-Iシリーズ」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCやサーバーへ装着するだけで10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途に最適です。Intel製チップを搭載し、高い信頼性と安定した通信性能を実現。既存のCat6A以上のLANケーブルを利用して10Gbps通信環境を構築できるため、導入コストを抑えながらネットワークを高速化できます。1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップし、一般的なPCから仮想化サーバーや大容量データ処理環境まで、用途に応じて最適なモデルを選択できます。
    セット内容本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約 115(ブラケット除く)外形寸法(mm)129×69(ブラケット除く)適合規格【その他】IEEE 802.3x flow control、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、【速度】IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T/5GBASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux使用チップIntel X550-AT最大消費電力(W)約8.4インターフェースPCI Express 3.0 x4動作環境温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)保証期間3年LEDLink 緑/オレンジ、Act 緑取得規格VCCI ClassB保管環境温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)伝送速度(Mbps)100(半二重)、1000(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)ジャンボフレーム9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×1
  • GPE-XGT-4I  PCIeバス対応 10GBASE-T 4ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    GPE-XGT-4I PCIeバス対応 10GBASE-T 4ポート LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGT-Iシリーズ」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCやサーバーへ装着するだけで10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途に最適です。Intel製チップを搭載し、高い信頼性と安定した通信性能を実現。既存のCat6A以上のLANケーブルを利用して10Gbps通信環境を構築できるため、導入コストを抑えながらネットワークを高速化できます。1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップし、一般的なPCから仮想化サーバーや大容量データ処理環境まで、用途に応じて最適なモデルを選択できます。
    セット内容本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約 182(ブラケット除く)外形寸法(mm)160×69(ブラケット除く)適合規格【その他】IEEE 802.3x flow control、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、【速度】 IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux使用チップIntel XL710-BM1最大消費電力(W)約28.9インターフェースPCI Express 3.0 x8動作環境温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)保証期間3年LEDLink 緑/オレンジ、Act 緑取得規格VCCI ClassB保管環境温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)伝送速度(Mbps)100(全二重)、1000(全二重)、10Gbps(全二重)ジャンボフレーム9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×4
  • GPE-XGT-2I  PCIeバス対応 10GBASE-T 2ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    GPE-XGT-2I PCIeバス対応 10GBASE-T 2ポート LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGT-Iシリーズ」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCやサーバーへ装着するだけで10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途に最適です。Intel製チップを搭載し、高い信頼性と安定した通信性能を実現。既存のCat6A以上のLANケーブルを利用して10Gbps通信環境を構築できるため、導入コストを抑えながらネットワークを高速化できます。1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップし、一般的なPCから仮想化サーバーや大容量データ処理環境まで、用途に応じて最適なモデルを選択できます。
    セット内容本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約 94(ブラケット除く)外形寸法(mm)168×69(ブラケット除く)適合規格【その他】IEEE 802.3x flow control、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、【速度】IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T/5GBASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux使用チップIntel X710-AT2最大消費電力(W)約9.6インターフェースPCI Express 3.0 x8動作環境温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)保証期間3年LEDLink 緑/オレンジ、Act 緑取得規格VCCI ClassB保管環境温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)伝送速度(Mbps)100(全二重)、1000(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)ジャンボフレーム9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×2
  • GPE-XGS-I  PCIeバス対応 SFP+ 10G LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    GPE-XGS-I PCIeバス対応 SFP+ 10G LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGS-Iシリーズ」は、SFP+インターフェースによる最大10Gbpsの高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCに装着するだけで、光ファイバーやDACケーブルを利用した10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、サーバー接続やストレージネットワーク、仮想化環境など高速ネットワークを必要とする業務用途にも最適です。Intel製チップを搭載しており、高負荷な通信環境でも安定したネットワーク接続を実現します。また、ジャンボフレームに対応しているため、大容量データも効率的に転送できます。1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップしており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。
    セット内容本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約57(ブラケット除く)外形寸法(mm)136×69(ブラケット除く)適合規格IEEE 802.3、IEEE 802.3x flow control、IEEE 8021Q VLAN Tagging対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux使用チップIntel JL82599EN最大消費電力(W)約4.8インターフェースPCI Express 3.0 x4動作環境温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)保証期間3年LEDLink 緑/オレンジ、Act 緑取得規格VCCI ClassB保管環境温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000、10Gbpsジャンボフレーム9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応ポートSFP+スロット×1
  • GPE-XGS-4I  PCIeバス対応?SFP+?10G?4ポート?LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    GPE-XGS-4I PCIeバス対応?SFP+?10G?4ポート?LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGS-Iシリーズ」は、SFP+インターフェースによる最大10Gbpsの高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCに装着するだけで、光ファイバーやDACケーブルを利用した10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、サーバー接続やストレージネットワーク、仮想化環境など高速ネットワークを必要とする業務用途にも最適です。Intel製チップを搭載しており、高負荷な通信環境でも安定したネットワーク接続を実現します。また、ジャンボフレームに対応しているため、大容量データも効率的に転送できます。1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップしており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。
    セット内容本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約114(ブラケット除く)外形寸法(mm)154×69(ブラケット除く)適合規格IEEE 802.3、IEEE 802.3x flow control、IEEE 8021Q VLAN Tagging対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux使用チップIntel XL710-BM1最大消費電力(W)約3.8インターフェースPCI Express 3.0 x8動作環境温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)保証期間3年LEDLink 緑、Act 緑取得規格VCCI ClassB保管環境温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000、10Gbpsジャンボフレーム9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応ポートSFP+スロット×4
  • GPE-XGS-2I  PCIeバス対応 SFP+ 10G 2ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    GPE-XGS-2I PCIeバス対応 SFP+ 10G 2ポート LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGS-Iシリーズ」は、SFP+インターフェースによる最大10Gbpsの高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCに装着するだけで、光ファイバーやDACケーブルを利用した10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、サーバー接続やストレージネットワーク、仮想化環境など高速ネットワークを必要とする業務用途にも最適です。Intel製チップを搭載しており、高負荷な通信環境でも安定したネットワーク接続を実現します。また、ジャンボフレームに対応しているため、大容量データも効率的に転送できます。1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップしており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。
    セット内容本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約112(ブラケット除く)外形寸法(mm)158×69(ブラケット除く)適合規格IEEE 802.3、IEEE 802.3x flow control、IEEE 8021Q VLAN Tagging対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux使用チップIntel XL710-BM1最大消費電力(W)約3.8インターフェースPCI Express 3.0 x8動作環境温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)保証期間3年LEDLink 緑、Act 緑取得規格VCCI ClassB保管環境温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000、10Gbpsジャンボフレーム9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応ポートSFP+スロット×2
  • FXXG-0005EM 5 ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    FXXG-0005EM 5 ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGT」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCに装着するだけで、10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途にも最適です。消費電力は最大約2.5Wと低く抑えられており、発熱にも配慮した設計のため、さまざまなデスクトップPCで安心して使用可能です。さらにジャンボフレームに対応しており、大容量データも効率的に転送できます。LED 点灯(緑):10Gbpsリンク時。Link 点灯(橙):100M/1000M/2.5G/5Gbpsリンク時。消灯:切断時。LED 点滅(緑):通信時。Act 消灯:切断時
    付属品本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式仕様【搭載チップ】Realtek RTL8127AT質量(g)約 35(ブラケット除く)外形寸法(mm)88×67(ブラケット除く)規格【取得承認】VCCI ClassB消費電力(W)最大約 2.5適合規格【速度】IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T/5GBASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、IEEE 802.3az、IEEE 802.1ad Double VLAN、IEEE 802.3x flow control対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux Kernel 6.15までインターフェースPCI Express 3.0×2動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%以下(結露なきこと)保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~90%以下(結露なきこと)ジャンボフレーム16KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重/半二重)1000Mbps(全二重)2.5Gbps(全二重)5Gbps(全二重)10Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×1
  • FX2G-0108EMXG 8ポート 2.5GBASE-T + 1ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    FX2G-0108EMXG 8ポート 2.5GBASE-T + 1ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    「FX2G-0108EMXG」は、8ポート2.5GBASE-Tと1ポート10GBASE-Tを搭載したアンマネージドスイッチです。端末側は2.5Gbps、上位回線やNAS接続には10Gbpsを活用できる構成により、コストと性能のバランスに優れたマルチギガビット環境を実現します。LANループ検知・防止やジャンボフレームにも対応し、設定不要で安定した高速通信が可能です。オフィスや小規模ネットワークのアップリンク強化に最適なスイッチです。
    付属品本体、ACアダプター、ゴム足、印刷物一式仕様【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720238 パケット/秒、5GBASE-T:ポート9 744477 パケット/秒、10GBASE-T:ポート9 14880953 パケット/秒【パケットバッファ】1MBytes容量スイッチングファブリック/60Gbps質量(g)697消費電力(W)最大 13電源DC 12V 1.0A(付属ACアダプターより給電)対応【ネットワークケーブル】100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:UTPカテゴリ5e以上、5GBASE-T:UTPカテゴリ5e以上、10GBASE-T:UTPカテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)【規格】IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3bz:5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×27×105機能EAP透過:対応、BPDU透過:対応、ループ検知/防止:対応動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年間伝送速度(bps)100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重)LEDPWR(緑)×1、LOOP(赤)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G,5G,10G/100M,1G(緑/オレンジ)×9保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ファンファンレスMACアドレス登録数4000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大12KBytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×9MTBF(時間)25℃:869558、40℃:518151
  • SZXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T マネージドL3 liteスイッチ 高冷却モデル プラネックスコミュニケーションズ

    SZXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T マネージドL3 liteスイッチ 高冷却モデル

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    「SZXG-0008IM-HC」は、全ポート10GBASE-Tに対応した8ポート マネージドL3 Liteスイッチです。マルチギガビット(100M/1G/2.5G/5G/10G)通信に対応し、既存のLANケーブルを活かした高速ネットワーク構築が可能です。VLANやQoS、リンクアグリゲーションといったL2機能に加え、スタティックルーティングやOSPFv2、VRRPなどのL3 Lite機能を搭載しています。また、高冷却設計と耐サージ・ESD保護により、長時間稼働や高温環境下でも安定した動作を実現します。
    付属品本体、電源ケーブル、コンソールケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式仕様【ACL】MAC、IPv4、IPv6【VLAN】ポートベースVLAN、TagVLAN【スパニングツリー】STP、RSTP、MSTP【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488095 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720238 パケット/秒、5GBASE-T:各ポート 7440476 パケット/秒、10GBASE-T:各ポート 14880952 パケット/秒【トランキング】リンクアグリゲーション、LACP【パケットバッファ】1.5MBytes質量(kg)1.56容量スイッチングファブリック/160Gbps規格VCCI Class B消費電力(W)最大 35電源100~240V AC、50/60Hz設定方式Telnet、SSH、Webブラウザ、コンソールポート対応【ネットワークケーブル】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上、5GBASE-T:カテゴリ5e以上、10GBASE-T:カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)【規格】IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz:5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×44×187機能EAP透過:対応、BPDU透過:対応、ループ検知/防止:対応、IGMPスヌーピング:対応、MLDスヌーピング:対応、LLDP:対応、IEEE802.1x認証:対応、ポートミラーリング:対応、RMON:対応動作環境温度:0~55℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間3年間環境対応RoHS(10物質)伝送速度(bps)100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重)、5G(全二重)、10G(全二重)LEDSYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 5G/10G(緑/オレンジ)×8、1G/2.5G(緑/オレンジ)×8保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ファン静音ファン×3MACアドレス登録数16000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大10KBytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応サージ対策電源部:コモンモード 6KV、差動モード 2KV、RJ-45ポート:コモンモード 6KV、差動モード 2KVポートRJ-45ポート×8、コンソールポート×1MTBF(時間)25℃:297148、40℃:198098ESD保護接触:8K、気中:15K
  • FX2G-0005EMD 5ポート 2.5GBASE-T DIPスイッチ搭載 アンマネージドスイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    FX2G-0005EMD 5ポート 2.5GBASE-T DIPスイッチ搭載 アンマネージドスイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    「FX2G-0005EMD」は、DIPスイッチを搭載し、全5ポートが2.5GBASE-Tに対応したアンマネージドスイッチです。本体のDIPスイッチ操作により、QoS、EEE、VLAN、Static Trunkに関する動作を切り替えることができ、用途に応じたシンプルな運用が可能です。既存のLANケーブル(Cat5e以上)を活かしながら、1GbE環境から手軽にマルチギガビット環境へ移行できます。設定ソフト不要で、ジャンボフレームにも対応した安定した高速ネットワークを構築できます。
    付属品本体、ACアダプター、ゴム足、印刷物一式仕様【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720238 パケット/秒【パケットバッファ】1MBytes容量スイッチングファブリック/25Gbps質量(g)235消費電力(W)最大 4.7スイッチディップ/1:QoS、2:EEE、3:VLAN、4:Static Trunk電源DC 12V 1.0A(付属ACアダプターより給電)対応EAP透過機能:対応、BPDU透過機能:対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約121×26×75動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年間伝送速度(bps)100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重)LEDPWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/100M,1G(緑/オレンジ)×5保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ファンファンレスMACアドレス登録数16000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大10KBytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×5MTBF(時間)25℃:925655、40℃:507825
  • SZ2G-0424IXSP 24ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    SZ2G-0424IXSP 24ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    5日以内出荷
    「SZ2G-0424IXSP」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のPoE++対応マネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunkなどの高度なネットワーク制御に対応し、Webブラウザーやコンソール操作から柔軟に設定できます。IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電(最大90W/ポート・合計400W)により、監視カメラや無線アクセスポイントなどの電源工事が不要です。オフィスや監視システム、ワークグループなど、マルチギガ環境への移行とPoE統合を同時に実現します。
    付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、コンソールケーブル、印刷物一式質量(kg)4.47ポート数RJ-45ポート×24、SFP+×4、コンソールポート×1消費電力(W)最大515電源100~240VAC(50/60Hz)適合規格IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3bz:2.5G、IEEE802.3ae:SFP+、IEEE802.3az:EnergyEfficientEthernet接続方式RJ-45:100Mbps、1000Mbps、2.5Gbps(全二重/オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×270動作環境【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STPLANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+DAC、ツインアクス)LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、PoE/Max(緑)×1、RJ-45ポートLink/Act2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×24、PoE(緑)×24、SFP+スロットLink/Act10G/1G(青/緑)×4電源供給方式電源内蔵保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却ファン】静音スマートファン×3スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10GbpsポートRJ-45ポート×24、SFP+×4、コンソールポート×1MTBF(時間)【25℃】363、623【50℃】96、863
  • SZ2G-0424IXS 24ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    SZ2G-0424IXS 24ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    5日以内出荷
    「SZ2G-0424IXS」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のマネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunk機能などの高度なネットワーク管理に対応し、WebブラウザーやTelnet/SSHから柔軟な設定が可能です。オフィスや監視システム、ワークグループなどのマルチギガ環境への移行をスムーズに実現します。
    付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)2.9消費電力(W)最大 48電源100~240V AC (50/60Hz)適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×196動作環境【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×24、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却ファン】静音スマートファン×2スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10GbpsポートRJ-45ポート×24、SFP+×4MTBF(時間)【25℃】426,797【50℃】131,375
  • CS-TX82-5M Planex スマカメ カメラ一発!屋外対応 500万画素 プラネックスコミュニケーションズ

    CS-TX82-5M Planex スマカメ カメラ一発!屋外対応 500万画素

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    500万画素の高解像度(2688x1944)により、人物の表情や物の形まで鮮明に映し出すクリアな映像を提供する屋外用有線LAN専用ネットワークカメラです。
    画素数500万
  • SWE-0208G Planex ギガビット対応 8ポート+2SFPポート WEBスマート PoEスイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    SWE-0208G Planex ギガビット対応 8ポート+2SFPポート WEBスマート PoEスイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    「SWE-0208G」は、LANケーブル経由で電源供給が可能なPoE規格に対応した、8ポート+2 SFPポートのWebスマートPoEスイッチです。PoE対応デバイスを接続することで、LAN接続のみで通信と給電を同時に行えるため、電源の確保が難しい場所への設置に最適です。また、VLANやQoSなどの機能を搭載しており、同一ネットワーク内のWebブラウザーを使って遠隔から簡単に設定が行えます。使い慣れたブラウザーで、手軽に設定変更が可能です。
    付属品SWE-0208G(本製品)、電源ケーブル、ゴム足、ラックマウントキット、印刷物一式仕様●19インチラックマウント:対応●PoE:給電容量:30W/ポート(全ポート合計:130W)、ON/OFF切替可●QoS:IEEE802.1p QoS、ポートベース QoS●SNMP:SNMPトラップ対応●Trunk:最大4ポート、3グループ●VLAN:TagVLAN、ポートベース VLAN、TagVLAN PVID範囲:1~4094●スイッチングファブリック:20Gbps●ストームコントロール:対応●スパニングツリー:RSTP●スループット(64Bytes):10BASE-T:各ポート14,880パケット/秒、100BASE-TX:各ポート148,800パケット/秒、1000BASE-T:各ポート1,488,000パケット/秒●ハードウェアスイッチ:Reset●パケットバッファ:1.5Mbits●フローコントロール:全二重:IEEE802.3x、半二重:バックプレッシャー●ポートミラーリング:Tx、Rx、Tx&Rx●ポート分離機能:対応●ポート帯域制御:対応●マルチキャスト:IGMP Snooping(V1/V2/V3)●ループ検知/防止:ループ検知/防止●冷却ファン:ファンレス●省電力機能:Green Ethernet、EEE、有効/無効設定可質量(kg)約1.42電源(V)AC100~240 50/60Hzポート数8 PoEポート+2 SFPポート消費電力(W)最大 10.5(PoE給電を除く)適合規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3x:Flow Control、IEEE802.3az:EEE、IEEE802.3af:Power over Ethernet(PoE)、IEEE802.3at:Power over Ethernet(PoE+)、IEEE802.1p:QoS、IEEE802.3ad:Trunk(Link Aggregation)、IEEE802.1q:VLAN(Port Based and Tag Based)、IEEE802.1w:Rapid Spanning Tree Protocol接続方式ギガビット設定方式Webブラウザー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×44×181保管温湿度範囲温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)ケーブル【ネットワークケーブル】UTP/STP LANケーブル、10Mbps:カテゴリ3以上、100Mbps:カテゴリ5以上、1000Mbps:カテゴリ5e以上LEDPower、Link/Act、PoE、SFP、System取得規格VCCI Class A電源供給方式ACアダプタMACアドレス登録数4K(全ポート合計)ジャンボフレーム9Kスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ×8:10/100/1000Mbps、PoE/PoE+、オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応、SFPスロット×2:1000Mbps SFPモジュール対応
  • INXG-BT90I 10ギガビット対応 PoE++インジェクター(アダプター) プラネックスコミュニケーションズ

    INXG-BT90I 10ギガビット対応 PoE++インジェクター(アダプター)

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    プラネックス PLANEX 10ギガビット対応 PoE++インジェクター(アダプター) INXG-BT90I の 商品概要。最新のIEEE 802.3bt(PoE++)タイプ4、クラス8に対応。PoEはデータと電力を同時に1本のLANケーブルを通じて供給できます。Wi-Fiアクセスポイント、ネットワークカメラ、IP電話などPoE受電に対応した機器での利用が一般的です。Wi-Fiアクセスポイントやネットワークカメラを壁や天井に設置する際に、電源ケーブルが不要となるため PoEの利用で設置が容易となります。10Gbps の高速通信に対応。IEEE 802.3anに準拠し、最大転送速度10Gbps(理論値)の高速通信に対応。最大転送速度5Gbps/2.5Gbps(理論値)のマルチギガビットにも対応し、従来のギガビット[最大転送速度1Gbps (理論値)] に比べ、大幅なスピードアップを実現します。Wi-Fi 7や4K/8K映像配信などの高帯域を必要とするアプリケーションに最適です。ハイパワー・高速通信を必要とするWi-Fi 6/6E/7アクセスポイントに最適。法人向けのWi-Fi 6/6E/7対応アクセスポイントでは、最大通信速度4.8Gbps以上、有線LANに2.5G/5G/10GBASE-Tを備え、PoE++による高出力給電を必要とする製品が増えています。本製品は10GBASE-TおよびPoE++に対応したインジェクターとして、これらの高性能アクセスポイントに最適です。電源が確保しづらい場所に最適。IEEE802.3af/IEEE802.3at/IEEE802.3btに準拠し、カテゴリ5e以上のストレートタイプLANケーブルで最大100mまでの電力供給が可能です。天井・屋外ポールなど電源の取りにくい場所に設置されたアクセスポイントやネットワークカメラに最適です。壁掛け可能。固定用の取り付け穴を備えており、壁やラックへの設置が可能です。限られたスペースにも柔軟に対応できます。
    付属品INXG-BT90I(本製品)、電源ケーブル、スタートガイド、保証書質量(g)678(本体のみ)電源100~240V AC、50 / 60Hz適合規格IEEE 802.3 10BASE-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T / IEEE 802.3bz 2.5G / 5GBASE-T / IEEE 802.3an 10GBASE-T / IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) / IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+) / IEEE 802.3bt Power over Ethernet (PoE++)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83.5×38×194機能過電流過電圧保護短絡保護構成RJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、2.5G / 5GBASE-T、10GBASE-T動作環境【温度】0~40℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間環境対応RoHS(10物質)ケーブルUTP LAN ケーブルカテゴリ5e以上LEDPoE(緑)、PWR(緑)取得規格VCCI Class A保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)データ転送速度10M / 100M / 1000M / 2.5G / 5G / 10Gbps(Half-duplex) / 20M / 200M / 2000M / 5G / 10G / 20Gbps(Full-duplex)RoHS指令(10物質対応)対応最大電力(W)PoE:90