絞り込み
イエロー・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
サンワサプライ・StarTech.com・サンワダイレクト・Sanko IB・TP-LINK・コーニング・エレコム・HP(日本ヒューレット・パッカード)・LION (ライオン事務器)・アーテック[学校教材・教育玩具]・QNAP・BELKIN(ベルキン)・ロジック・RS PRO・JTT・プラネックスコミュニケーションズ・MOBO・j5 create・ラリタン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: LAN変換アダプタ

60件中 4160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メス形状から絞り込む
  • RJ-45中継アダプタ サンワサプライ

    RJ-45中継アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様ノーマルコネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×48×25結線方式ストレート結線アズワン品番64-0889-13適合伝送帯域CAT5(1000BASE-TX、10BASE-T)オス形状-メス形状RJ-45×2変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
  • LANアダプタ CAT6A STP サンワダイレクト

    LANアダプタ CAT6A STP

    サンワダイレクト
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    上下左右に向きを調整できる回転式構造で、狭いスペースや干渉を避けたい場所でも柔軟に対応します。RJ-45のオスーメス仕様で、既存のLANケーブルを簡単に延長でき、取り回しもスムーズです。カテゴリ6A対応で、ギガビットイーサネット環境でも安定した高速通信を実現します。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。PoE給電ネットワークのPoE、PoE+、PoE++に対応可能です。
    付属品取扱説明書なしガンメタリックコネクタ形状RJ-45シールドオス・メスコネクタ製品質量(g)11.6保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.23×8.7×1.53結線ストレート結線適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合アダプタタイプアダプタ構造:STP
  • Cat6 LANクロス変換アダプター/RJ45イーサネット中継コネクター/ストレートケーブルからクロス結線変換対応/ギガビット高速通信 StarTech.com

    Cat6 LANクロス変換アダプター/RJ45イーサネット中継コネクター/ストレートケーブルからクロス結線変換対応/ギガビット高速通信

    StarTech.com
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    1x RJ45メスコネクター。1x RJ45 オス コネクター
    用途Cat 6 イーサネットケーブルをギガビット対応のクロスオーバーケーブルに変換長さ(mm)45幅(mm)15レッド高さ(mm)15質量(g)12構造【心線】銅線(より線)コネクタRJ-45 (オス) - RJ-45 (メス)RoHS指令(10物質対応)対応導体数8被覆材ポリ塩化ビニル
  • LANケーブル延長コネクター/CAT6対応/RJ45 中継用カプラー/メス-メス/ホワイト/ギガビット対応/耐久&難燃素材 StarTech.com

    LANケーブル延長コネクター/CAT6対応/RJ45 中継用カプラー/メス-メス/ホワイト/ギガビット対応/耐久&難燃素材

    StarTech.com
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    Cat6カプラー:高衝撃性、難燃性(UL 94V0)プラスチック製筐体を採用
    仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●製品幅:20mm●製品長さ:31mm●製品高さ:20mm●製品質量:4g●色:ホワイトホワイト規格CAT6RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCAT6A変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
  • RJ-45用中継アダプタ_CAT6A_メタルタイプ サンワサプライ

    RJ-45用中継アダプタ_CAT6A_メタルタイプ

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    10ギガビットイーサネットに対応した、コネクタ不要のCAT6A中継アダプタ(カプラー)です。 STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。 メタル筐体で、ノイズに強い仕様になっています。 モジュラープラグ無しで、ケーブル同士をかしめ工具なしで接続できます。 現場で簡単に接続可能、配線変更可能で、施工時間を短縮できます。
    シルバー質量(g)約45規格10GBASE-T寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.4×85.4×14.4直径(mm)ケーブル挿入径:8.9導体22AWG~26AWGRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCAT6A・カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合アダプタタイプSTP
  • QNAP 光トランシーバーモジュール QNAP

    QNAP 光トランシーバーモジュール

    QNAP
    14,980税込16,478
    1個
    23日以内出荷
    QNAP TRX-10GITSFPP-SR 光トランシーバーモジュール。10GbE SFP+ファイバー・トランシーバー・モジュール: 850nm SR.。
    質量(kg)0.08Silver品番TRX-10GITSFPP-SRタイプSFP+トランシーバーモジュール/ファミリー接続有線寸法(cm)5.98×1.40×1.20RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)300動作温度範囲(℃)-40~85
  • INS1500 サンワサプライ

    INS1500

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ルーターDSU間で使用。 INS1500用DSU(RJ-48)とルータ(RJ-45)を、接続するケーブルです。
    仕様ルーターDSU間で使用。INS1500用DSU(RJ-48)とルータ(RJ-45)を/接続するケーブルです。ケーブル長(m)3結線方式ストレート結線アズワン品番64-0849-80変換タイプオス - オスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-48
  • LAN変換アダプター(USB-A to LAN) アーテック[学校教材・教育玩具]

    LAN変換アダプター(USB-A to LAN)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    安定の「有線接続」でオンラインが快適に!。USBポートに挿すだけで安定した有線インターネット接続が可能になる、USB-A to LAN変換アダプターです。Wi-Fiが不安定な環境でも高速かつ途切れにくい通信を実現し、オンライン授業やリモート会議、動画視聴、大容量データ転送など幅広いシーンで活躍します。最大1000MbpsのGigabit Ethernetに対応し、無線に比べて速度低下が少なく快適な通信環境を提供します。ドライバー不要のPlug&Play仕様で、接続するだけですぐに使用可能です。USB-Aポートを備えたパソコンに幅広く対応し、学校やオフィスの既存環境にも簡単に導入できます。コンパクトで持ち運びしやすく、耐久性のある設計で日常使いから業務用途まで安心して使える変換アダプターです。
    セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)ケーブル部分:約150、コネクター部分:約60×28×17
  • RS PRO アダプタ コネクタA:USB 3.0 /B:RJ45 メス RS PRO

    RS PRO アダプタ コネクタA:USB 3.0 /B:RJ45 メス

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A = USB 3.0コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = RJ45コネクタ B ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Type-Cオス- RJ45メス変換アダプタ JTT

    Type-Cオス- RJ45メス変換アダプタ

    JTT
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子を有線LAN端子に変換することで、低遅延で安定したネット環境を実現できます。
    仕様●変換仕様:Type-C(オス)→Rj45(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※通信速度は接続機器の仕様に依存します。●対応通信速度:10/100/1000Mbps寸法(mm)51×25×14質量(g)11コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・ネット側:RJ45(メス)伝送速度(Mbps)10/100/1000オス形状Type-Cメス形状RJ45変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ-45
  • RJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセット コーニング

    RJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセット

    コーニング
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。 背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。 LAN印字ありです。 JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
    用途事務所内の情報コンセントとして。材質(本体)PBT/PC/ナイロン質量(g)194.5
  • BIX to RJ-45パッチコード 2P 3.0m (5463) Sanko IB

    BIX to RJ-45パッチコード 2P 3.0m (5463)

    Sanko IB
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷
    片側がBIXに挿し込むタイプで、片側がRJ45のパッチコード 2対 3.0m RJ45側の結線(5,4,3,6)
    ケーブル長(m)3
  • BIX to RJ-45パッチコード 2P 3.0m (1236) Sanko IB

    BIX to RJ-45パッチコード 2P 3.0m (1236)

    Sanko IB
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷
    片側がBIXに挿し込むタイプで、片側がRJ45のパッチコード 2対 3.0m RJ45側の結線(1,2,3,6)
    ケーブル長(m)3
  • BIX to RJ-45パッチコード 2P 2.1m (5463) Sanko IB

    BIX to RJ-45パッチコード 2P 2.1m (5463)

    Sanko IB
    8,498税込9,348
    1本
    6日以内出荷
    片側がBIXに挿し込むタイプで、片側がRJ45のパッチコード 2対 2.1m RJ45側の結線(5,4,3,6)
    ケーブル長(m)2.1
  • BIX to RJ-45パッチコード 2P 2.1m (1236) Sanko IB

    BIX to RJ-45パッチコード 2P 2.1m (1236)

    Sanko IB
    8,498税込9,348
    1本
    6日以内出荷
    片側がBIXに挿し込むタイプで、片側がRJ45のパッチコード 2対 2.1m RJ45側の結線(1,2,3,6)
    ケーブル長(m)2.1
  • USB-C 2.5Gイーサーネットアダプター j5 create

    USB-C 2.5Gイーサーネットアダプター

    j5 create
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    USB-C 2.5Gイーサーネットアダプター。USB Type-Cポートから簡単にLANポートに変換できるイーサネットアダプターです。 通常のギガビットアダプターと格段に違って、最大2.5Gbps伝送速度をサポートしているハイスペック製品です。 約2.5倍速く転送できて、社内インターネットで大量のデータ交換が一気に完成できます。またゲームや動画再生の時でも、安定したネット環境を実現できます。 アルミ筐体とサージ保護を備えて、コンパクトなサイズで持ち運びしやすいです。
    セット内容JCE145本体、クイックインストールガイド、保証書スペースグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)33外形寸法(mm)68×23×14.5ケーブル長(m)0.1コネクタ形状USB Type-Cオス - RJ-45メス保証期間2年ケーブル長(cm)10データ転送速度10M/100M/1000M/2.5Gbps給電方式バスパワーUSBタイプUSB3.1/3.0(パソコンと接続側)オス形状USB Type-Cメス形状RJ-45変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ-45
  • 10GBASE-T SFP+ RJ45 30m トランシーバー B HP(日本ヒューレット・パッカード)

    10GBASE-T SFP+ RJ45 30m トランシーバー B

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    トランシーバー。
    質量(kg)R4G18-63001:0.059/R4G19-63001:0.072規格10GBASE-Tケーブル長(m)300(OM4)コネクタ形状RJ45コネクタ寸法(cm)33×28×3ポートSFP+転送速度(Gbps)10
  • Dual USB-C Dock +LAN MOBO

    Dual USB-C Dock +LAN

    MOBO
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    付属品取扱説明書 兼 保証書スペースグレー本体質量(g)[HDMI] 4K:3840 × 2160 @30Hz(最大)、1080P:1920 × 1080 @60Hz(最大)、[USB-C接続ディスプレイ]4K:4096 × 2304 @60Hz(最大)、[Thunderbolt3接続ディスプレイ]5K:5120 × 2880 @60Hz(最大)コネクタ形状Dual USB-C Dockオス - LANメス本体外形寸法(mm)W110×D44×H17(ゴム足含む/コネクタ含まず)互換性[OS]MacOS 10.12以降、 [機種]MacBook Pro 2019/2018/2017/Late2016モデル、MacBook Air Retina 13インチ 2019/2018転送速度(Gbps)USB 3.1 Gen1 SuperSpeed/5(理論値)オス形状USB-C(Type-C)コネクタ ×2メス形状[側面横]HDMI ×1、USB-A ×2(USB3.1 Gen1・ダウンストリーム)[側面奥]USB-C(Thunderbolt3バイパス/PD充電対応)×1、Gigabit LAN(10/100/1000)×1[側面手前]MicroSDカードスロット ×1、SDカードスロット ×1変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMI,USB-A,USB-C,Gigabit LAN,MicroSDカード,SDカード
  • コネクタ LION (ライオン事務器)

    コネクタ

    LION (ライオン事務器)
    7,198税込7,918
    1台
    46日以内出荷
    仕様8極8芯CAT6ブラックアズワン品番64-8110-88変換タイプメス - メス
  • 環境センサー用 4ポートHUB(RJ-45コネクタ) ラリタン

    環境センサー用 4ポートHUB(RJ-45コネクタ)

    ラリタン
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    環境センサー用 4ポートHUB ラリタン製全てのセンサー対応(RJ-45 コネクタ)。取り付け用の ブラケットが付属。
    ポート数4コネクタ1RJ-45
LAN変換アダプタ