絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 10~50未満(2)
  • 50~100未満(1)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(1)
  • USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(3)
  • USBType-C(オス) - D-sub15ピン(1)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
メス形状
  • USB TypeA(2)
  • 色ブラック(4)
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(1)
  • 変換名人(40)
  • StarTech.com(35)
  • サンワサプライ(17)
  • エレコム(14)
  • BUFFALO(バッファロー)(11)
  • JTT(11)
  • エスエスエーサービス(10)
  • MCO(8)
  • アイネックス(7)
  • LINKMAN(5)
  • 東光特殊電線(4)
  • GROOVY(3)
  • タイムリー(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
  • ユーボン(2)
  • エアージェイ(2)
  • アバー・インフォメーション(2)
  • トライメイト(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
0.5未満(1)
1~2未満(1)
10~50未満(2)
50~100未満(1)
  • USB延長ケーブル サンワダイレクト

    USB延長ケーブル

    サンワダイレクト
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    ブラック規格USB仕様 Ver.2.0&1.1準拠電源バスパワーコネクタ形状USB Aコネクタオス(アップストリーム)USB Aコネクタメス(ダウンストリーム)インターフェースUSB2.0、USB1.1アダプター型式アクティブ転送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)メス形状USB Type-Aケーブルタイプオス-メス
  • リンクケーブル サンワダイレクト

    リンクケーブル

    サンワダイレクト
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    USB3.0対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.0リンクケーブルです。※1ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。 Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。 スレートPCやタブレットPCなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※2リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。
    仕様ケーブル長:約1.5mブラックケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB3.0 Aコネクタ オス ×2対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズインターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB仕様 Ver.2.0上位互換)アダプター型式アクティブ転送速度(Mbps)480(USB2.0)通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps※5Gbps(USB3.1 Gen1)消費電流約160mA(最大)伝送速度(Gbps)5(USB3.2/3.1 Gen1(USB3.0))コネクタサイズLEDあり側/W19×D53×H9.4mmLEDなし側/W14.1×D25×H7.4mm変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
  • 変換アダプタ サンワダイレクト

    変換アダプタ

    サンワダイレクト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットから、VGA(ミニD-sub15pin)のアナログ映像信号に変換するアダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 最大1920×1080/60Hz解像度での映像出力が可能です。 ※PC本体、VGAケーブル、ディスプレイが全て最大1920×1080@60Hzに対応している必要があります。 (出力はアナログ信号です) 音声出力非対応 ※音声をディスプレイから出力するには 別途音声用ケーブルでPC本体とディスプレイを接続する必要があります。
    電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/iPadOS:iPadOS 16~13コネクタ形状(アップストリーム)USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス/(PC接続側)USB Type-C/USB Type-Cオス - ミニD-sub15pinメス対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン※USB Type-Cポート(DP alt mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3(USB Type-C)ポートを持っている機種に対応します※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。※音声信号には非対応です。音声をディスプレイから出力するには、別途音声用ケーブルでパソコン本体とディスプレイを接続する必要があります。対応出力機器:VGA(ミニD-sub15pin)入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなどインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠ポート映像出力ポート:VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メスケーブル径(Φmm)約4対応解像度最大1920×1080/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります。アダプタタイプDPaltモード
  • USB延長ケーブル サンワダイレクト

    USB延長ケーブル

    サンワダイレクト
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えてUSBケーブルを30m延長できるアクティブケーブルです。 USB2.0対応ケーブルです。USB1.1規格の機器にも、もちろん使用できます。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応したUSB延長ケーブルです。 特別なドライバーソフトのインストール必要はございません。USBケーブルを挿し込むだけで簡単に延長することができます。 USB接続を表示するためのブルーLEDがあります。
    付属品ACアダプタ(ケーブル長/約1.2m)ブラック規格USB仕様 Ver.2.0&1.1準拠電源ACアダプタケーブル長(m)30コネクタ形状USB Aコネクタオス(アップストリーム)USB Aコネクタメス(ダウンストリーム)インターフェースUSB2.0、USB1.1アダプター型式アクティブ転送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)メス形状USB Type-Aケーブルタイプオス-メス
  • USB延長ケーブル サンワダイレクト

    USB延長ケーブル

    サンワダイレクト
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷
    USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えてUSBケーブルを50m延長できるアクティブケーブルです。 USB2.0対応ケーブルです。USB1.1規格の機器にも、もちろん使用できます。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応したUSB延長ケーブルです。 特別なドライバーソフトのインストール必要はございません。USBケーブルを挿し込むだけで簡単に延長することができます。 USB接続を表示するためのブルーLEDがあります。
    付属品ACアダプタ(ケーブル長/約1.2m)ブラック規格USB仕様 Ver.2.0&1.1準拠電源ACアダプタケーブル長(m)50コネクタ形状USB Aコネクタオス(アップストリーム)USB Aコネクタメス(ダウンストリーム)インターフェースUSB2.0、USB1.1転送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)ケーブルタイプオス-メス
USB延長アダプタ