絞り込み
コネクタ形状
- 2×5ピン(メス) - 2×5ピン(オス)(1)
- USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(16)
- USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(83)
- USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(2)
- USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(2)
- USB(A)(メス) - USB(A)(メス)(2)
- USB(A)(メス) - USB(micro-B)(オス)(1)
- USB(B)(オス) - USB(B)(メス)(5)
- USB(micro-B)(オス) - USB(micro-B)(メス)(6)
- USB(micro-B)(オス) - USB(Mini-B)(メス)(1)
- USB(Mini-B)(オス) - USB(micro-B)(メス)(1)
- USB(Mini-B)(オス) - USB(Mini-B)(メス)(8)
- USBType-C(オス) - DVI-I(メス)(1)
- USBType-C(オス) - HDMI(オス)(1)
- USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
- USBType-C(オス) - USBType-C(メス)(2)
- その他(7)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 変換名人(40)
- StarTech.com(34)
- サンワサプライ(17)
- エレコム(11)
- JTT(11)
- エスエスエーサービス(10)
- MCO(8)
- LINKMAN(5)
- アイネックス(4)
- 東光特殊電線(4)
- タイムリー(3)
- ユーボン(2)
- エアージェイ(2)
- アバー・インフォメーション(2)
- トライメイト(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- オーム電機(1)
- カシムラ(1)
- 多摩電子(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・変換名人・StarTech.com・サンワサプライ・エレコム・JTT・エスエスエーサービス・MCO・LINKMAN・アイネックス・東光特殊電線・タイムリー・ユーボン・エアージェイ・アバー・インフォメーション・トライメイト・I ・O DATA(アイオーデータ)・オーム電機・カシムラ・多摩電子・ブランドをもっと見る
「ケーブル長(m)」から絞り込む

USBケーブル
変換名人¥619税込¥6811個当日出荷microBをL型で左向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。色ブラック質量(g)10ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB micro B(メス) - USB micro B(左L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
USB延長ケーブル
変換名人¥999税込¥1,0991個6日以内出荷A-AタイプのUSB3.0延長ケ-ブルです。 ケーブル長1.8mで扱いやすくなっています。 USB3.0なのでデータの高速転送に便利です。 手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。コネクタ形状USB A(オス) - USB A(メス)インターフェースUSB 3.0ケーブル長(cm)約180変換タイプオス - メス
USBケーブル
変換名人¥1,198税込¥1,3181個当日出荷手持ちのUSBAケーブルを延長する極細ケーブルです。 ケーブル長が5mあるので、離れた所にある機器などを接続する時に便利です。 極細ケーブルなので、取り回しも楽で邪魔にもなりません。コネクタ形状USB A(オス) - USB A(メス)プラグ金メッキケーブル長(cm)約500変換タイプオス - メス
ケース用USB延長ケーブル
アイネックス¥739税込¥8131本4日以内出荷USBコネクタ付ケースとマザーボードを配線する延長用ケーブルです。 フルタワー、サーバーケースに最適です。 セットコネクタで接続が簡単です。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/黄: D+/黒: GND色ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状ケーブル側: 2×5ピン オス - マザーボード側: 2×5ピン メスケーブル長(cm)50USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス - メス
USB延長ケーブル
サンワサプライ¥579税込¥6371本当日出荷USB Aコネクタを持つ機器の延長に。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。(※USB2.0・USB1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差によっては正常に動作しない場合があります。※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため特に規定がありません。)。二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。色ブラック質量(g)約43ケーブル長(m)2.5コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種)、USBマウス、USBキーボード、USBフラッシュメモリなどプラグ金メッキシールド二重シールドUL規格線材:UL2725ケーブル径(Φmm)2.5USBタイプUSB2.0/USB1.1変換タイプオス - メス
手持ちのUSBケーブルを手軽に延長 断線に強いUSB延長ケーブル 2m
OWLTECH(オウルテック)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷USB Type-Aコネクターのケーブルを2m延長することができます。コネクターの付け根部分がロングブッシュ形状になっており、4方向スリットで負荷を分散させ、折り曲げによる断線を軽減します。高耐久設計なので長期間、安心してお使いいただけます。規格USB2.0規格準拠 最大3A充電対応ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Aメス保証期間1年転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メス
給電専用 USB Type-A用通電スイッチ
タイムリー¥439税込¥4831個当日出荷●USB電源ON/OFFする小型スイッチケーブルです。 ●地球に優しい省エネケーブル ●USB電源ON/OFFする小型スイッチケーブル ●デスクトップPCなどUSBの抜き差しが面倒な環境に最適 ●USB扇風機やUSBライト、携帯/スマホの充電に最適 ●携帯にも便利な小型ケーブル全長(mm)290質量(g)21対応USB A(オス)-USB A(メス)
USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/3m/アクティブタイプ/Type-A - Type-A/オス - メス/ACアダプター付属/ブラック/USB 延長コード/リピーター ロング エクステンダー ケーブル
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個当日出荷完全シールド加工でエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1) Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長。4レベルまでカスケード接続に対応。USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供消費電力(W)10電源付属ACアダプタコネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス出力電圧(V)5(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)2プラグニッケルメッキ材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル入力電流(A)0.35プラグタイプH特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプメス - オス
USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/10m/アクティブタイプ/Type-A - Type-A/オス - メス/ACアダプター付属/ブラック/USB 延長コード/リピーター ロング エクステンダー ケーブル
StarTech.com¥23,980税込¥26,3781個当日出荷完全シールド加工でエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1) Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長。2レベルまでカスケード接続に対応。USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供伝送速度(Gbps)5ケーブル長(m)10色ブラック高さ(mm)10質量(g)491消費電力(W)10電源付属ACアダプタコネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス出力電圧(V)5(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)2プラグニッケルメッキ材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル製品幅(mm)20入力電流(A)0.35アダプター型式アクティブプラグタイプH特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBUSB Type-A[9ピン]USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプメス - オス
USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 25m Type-A(オス/メス)
StarTech.com¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1) 完全シールドでエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート色ブラック質量(g)995消費電力(W)5電源付属ACアダプタケーブル長(m)25コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス出力電圧(V)5(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)1プラグニッケルメッキ入力電流(A)0.35伝送速度(Mbps)480プラグタイプH特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/1m/Type-A - Type-A/オス - メス/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB 延長コード/リピーター エクステンダー ケーブル
StarTech.com¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷1×USB「A」 オスコネクタ 1×USB「A」 メスコネクタ SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造 高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル 最大5Gbpsのデータ転送速度 USB 2.0との下位互換性用途USB 3.0 Super Speedケーブルを最大1m延長色ブラック質量(g)48ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オスプラグニッケルメッキ特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプメス - オス
1m ホワイトUSB2.0延長ケーブル USB A オスーUSB A メス
StarTech.com¥1,398税込¥1,5381個当日出荷1×USB-Aオスコネクタ 1×USB-Aメスコネクタ 応力緩和機能対応USB 2.0薄型モールドコネクタ オールホワイト構造 最大480 Mbpsの高速データ転送対応用途最長1mの接続距離でUSB 2.0対応周辺機器を便利な場所に配置するUSB 2.0 A-Aケーブル色ホワイト質量(g)19.3ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オスプラグニッケルメッキ伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
USBタイマーアダプタ Type-C
MCO¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷USB機器のON・OFFをコントロールできるタイマーアダプタ Type-Cタイプ。設定した時間(1~12時間/1時間単位)でUSB出力のオン/オフをコントロール。USBケーブルを抜き挿しすることなく、スイッチでUSB出力のオン/オフも可能。PD100W対応。ノートPCからスマートフォンの充電まで幅広く対応できます。用途タイマーでスマホの過充電を防ぎ、充電中の端末のバッテリー負担を軽減します。USB接続の扇風機や加湿器の切り忘れをタイマーで防止します。適合規格【充電】最大PD100W(20V5A/15V3A/12V3A/9V3A/5V2A)コネクタ形状Type-C(オス) - Type-C(メス)ケーブル長(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C - 3x DisplayPort 1.4 変換アダプター/トリプルモニター/4K60Hz/USB4 TB4 TB3 対応/Windowsのみ/MSTハブ/ノートパソコン PC用 3画面 マルチディスプレイ 拡張ハブ
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストデバイスから最大3台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - トリプルDisplayPort MSTハブ/スプリッター。USB給電。HDR、2chオーディオ、HDCP 2.2; TB3/TB4/USB4対応。注意:macOSには対応していません。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - トリプルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に理想的。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元用途デスクトップPCを3台のUHDモニター、テレビ、またはプロジェクターに接続し、画面を拡張または複製モードで表示。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能その他ワイド画面サポートあり長さ(mm)43幅(mm)105色グレー高さ(mm)14質量(g)54ポート数3出力【AV】DisplayPort 1.4対応OSWindows 7/8/8/1/10/10 ARM/11/11 ARM湿度(%RH)10~85(結露なきこと)入力【AV】USB-C保存温度(℃)-40~70コネクタ【ホスト】USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード)ケーブル長(mm)300動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応供給電源バスパワーポート3x DisplayPortビデオ仕様DisplayPort 1.4アダプタタイプアクティブオーディオDisplayPort(2chオーディオ)
USB-C - HDMI 2.1変換アダプター/8K 60Hz / 4K 120Hz/HDR10+/20cm一体型ケーブル/Thunderbolt USB4対応/映像出力用Type-Cコンバーター
StarTech.com¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷8Kディスプレイに対応:USB-C(DP Altモード対応)ポートからHDMIディスプレイへ、最大8K 60Hzまたは4K 144Hzの高精細映像を出力するUSB Type-C HDMI変換アダプター。8K動画編集、3Dレンダリング、CAD作業、会議室やサイネージでの映像表示など、要求の高い表示環境に対応。ドライバー不要&プラグアンドプレイで簡単接続:ドライバーやソフトウェアは不要。接続するだけで使用できるプラグアンドプレイ仕様。ノートパソコンのGPUを活用しながら、拡張表示やミラーモードで外部ディスプレイに映像出力可能。USB-C、USB4、およびThunderboltポートを備えた幅広い機器に対応。幅広いデバイスから8Kディスプレイ接続が可能:Dell、HP、Lenovo、Microsoft、その他主要なノートパソコンに対応するHDMIコンバーター。Apple M1、M2、M3(Pro、Max、Ultra)、および全M4モデルで最大8K 60Hz出力に対応。M1、M2、M3のベースモデルでは最大4K 60Hzまで出力可能。HDMI 2.1準拠、充実した映像と音声出力:HDCP 2.3、HDR10+、7.1chオーディオに対応。持ち運びやすさと耐久性に優れたコンパクト設計で、摩耗や曲げ、日常使いに対応する一体型20cmケーブルを搭載。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのビデオアダプターは、自社イノベーションラボで徹底的にテストを実施し、企業向けの高い信頼性と耐久性に優れた製品設計。大規模導入、Windows 11へのアップグレード、AI対応PCへの移行に対応。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。用途デスクトップワークステーションを8Kモニターに接続し、システムテストやマルチスクリーン環境の構築を実現。8K動画対応の大規模会議室ディスプレイに接続その他ワイド画面サポートあり材質亜鉛合金長さ(mm)200幅(mm)16.3色スペースグレー高さ(mm)5質量(g)22.5ポート数1出力【AV】HDMI対応OSドライバ/ソフトウェア不要湿度(%RH)10~85(結露なきこと)入力【AV】USB-C仕上【コネクタ】ニッケル保存温度(℃)10~70インターフェース【ホスト側】USB-Cコネクタ【出力】HDMI動作温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応供給電源バスパワー対応解像度1920×1200(60Hz) / 2560×1440(144Hz) / 2560×1440(60Hz) / 3440×1440(50Hz) / 3440×1440(60Hz) / 3840×2160(30Hz) / 3840×2160(60Hz) / 3840×2160(144Hz) / 4096×2160(60Hz) / 2560×1080(75Hz) / 7680×4320(60Hz) / 5120×1440(60Hz) / 1920×1080(144Hz) ※その他の解像度とリフレッシュレートにも対応しています。ビデオ仕様HDMI 2.1被覆材PVCオーディオHDMI(7.1chオーディオ)入力コネクタUSB-C(DP Altモード)
USBコネクタ(Bタイプ 基板実装型)
LINKMAN¥299税込¥3291個3日以内出荷USBのデバイス側の基板などに取り付けて使用するメスのType-Bコネクタです。タイプUSB Type-Bコネクタ(メス)段数1段定格250VAC(min)、1.5A形態【コネクタ】ライトアングル、ソケットRoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装
USBコネクタ(Aタイプ 基板実装型)
LINKMAN¥199税込¥2191個3日以内出荷基板と水平に取り付けられるUSB-Aメスコネクタです。適合サンハヤトの変換基板CK-19タイプA段数1段形態【コネクタ】ライトアングル ソケットRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板実装
USBコネクタ(Aタイプ サイド取付型)
LINKMAN¥159税込¥1751個3日以内出荷タイプA段数1段形態【コネクタ】ライトアングル、縦型 ソケットRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板実装
USB-C - DisplayPort 1.2変換ケーブル/2m/4K60Hz/双方向/Thunderbolt互換/Apple MacBook Pro / Air M1 M2 M3 M4、Mac Mini / Studio/ホワイト
StarTech.com¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.2(21.6Gbps)双方向ケーブル(2m)。4K60Hz、HBR2、HDR、HDCP 2.2/1.4に対応。1080p、Thunderbolt互換。リバーシブルケーブル:USB-CノートパソコンをDisplayPortモニターに接続、または DisplayPortデバイスをUSB Type-Cディスプレイに接続できる双方向ケーブル。優れた互換性:macOS、Windows、Ubuntu 対応の USB-C displayport変換ケーブル。Apple M1 M2 M3 M4 MacBook Pro / Air、Mac Mini / Studio、iMac に対応。Dell、Lenovo、HP、Microsoft Surface の Thunderbolt / USB-C 搭載ノートパソコンでも使用可能。DisplayPort/USB-Cモニター互換:DisplayPortホストをUSB-Cモニターに接続。16:9、ウルトラワイド対応のUSB-Cモニターで使用可能(LG/Dell/ UltraSharp/Acer/Asus Pro Artなど)。ビデオアダプター内蔵ケーブル:OS各種でドライバー不要のセットアップに対応。故障ポイントと信号損失が少ないアダプター一体型ケーブル。ラッチ付きDPコネクターで安定した接続機能を提供用途家庭やオフィス、またはホットデスク用途に最適。クリエイティブ系の作業に適したアクセサリ。外出先で視覚に訴えるプレゼンを披露。4K動画のストリーミングと編集仕様ワイド画面サポート:あり材質プラスチック幅(mm)22色ホワイト高さ(mm)12質量(g)78長さ(m)2規格ビデオ規格:DisplayPort 1.2出力AV:DisplayPort、DisplayPort 1.2、USB-Cケーブル長(m)1.94対応OS対ドライバ/ソフトウェア不要入力AV入力:USB-C解像度DisplayPortの場合、3840×2160 (4K)/60Hz。USB-Cの場合、3840×2160 (4K)/60Hz保存温度範囲(℃)-10~70コネクタA:USB-C(DP Altモード)B:DisplayPort使用環境湿度(%)10~85 RHRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~45アダプタタイプアクティブオーディオあり
USB-C - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ光ファイバー/4K60Hz/HDR10対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター
StarTech.com¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷長距離設計:標準的な銅ケーブルの長さを超える4K 60Hzに対応するUSB-C - HDMIアクティブ光ケーブル。光ファイバー内芯がEMIを低減し、劣化を最小限に抑えて優れた信号品質を提供。注意:本ケーブルは単方向仕様です。HDR対応アダプター一体型ケーブル:故障箇所や信号ロスを最小限に抑える一体型アダプターケーブル。HDMIコネクターには、43.5cm USB-A電源ケーブル(USB-AポートまたはUSB充電器に接続)が付属。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOS(Windows、macOS、Linuxなど)に対応するユニバーサルアダプターケーブル。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4対応のノートパソコンやデバイスで使用可能なUSB Type-C to HDMIケーブル。耐久性に優れた光ケーブル:PVCジャケット、ストレインリリーフ、アクティブブースターを備え、信頼性の高い長距離伝送を実現するOM3マルチモードHDMI光ファイバーケーブル。EMIシールドでノイズを低減。軽量で、取り回しや保管、運搬が容易用途ドライバーやソフトウェアをインストールする必要がなく、USB Type-Cデバイスを4Kディスプレイに接続。信号劣化を最小限に抑え、4K60Hzビデオを長距離伝送。CL3 壁内設置用RoHS指令(10物質対応)対応
USB延長ケーブル 1m <TypeC(プラグ) -TypeC(レセプタクル)> ●USB変換アダプター付属
東光特殊電線¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷AVナビのUSB端子を前面に引き出せるノイズ対策構造の車載用 USB延長ケーブルです。TypeC-TypeAのUSB変換アダプタ付きでスマホやUSBメモリなど様々な機器との接続に対応可能。シールドコネクター、耐熱シース材、3重シールドなど耐熱・ノイズ対策を施した車載仕様になっております。★レセプタクル側にはショート防止キャップ付で安全です。用途シールドコネクター。コネクター内部を銅箔で覆いモーターなどのノイズを遮断してデジタル信号を守ります。ショート防止キャップ付。未使用時のショート事故を防止します。金メッキ(コンタクト部)。経年劣化による画質、音質の劣化を防ぎます。外径4.8mmケーブル。強く、しなやか。狭い車内での引きまわしに便利です。3重シールド構造。高密度編組とアルミ箔の3重シールドにより外来ノイズの浸入と他の電装品への輻射を防止します。耐熱シース材。真夏の車内温度でも高品位な信号伝送を可能にします。ケーブル長(m)1
USB延長ケーブル 1m <TypeC(プラグ) -TypeC(レセプタクル)>
東光特殊電線¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷AVナビのUSB端子を前面に引き出せるノイズ対策構造の車載用 USB延長ケーブルです。スマホやUSBメモリなど様々な機器との接続に対応可能。シールドコネクター、耐熱シース材、3重シールドなど耐熱・ノイズ対策を施した車載仕様になっております。★レセプタクル側にはショート防止キャップ付で安全です。用途シールドコネクター。コネクター内部を銅箔で覆いモーターなどのノイズを遮断してデジタル信号を守ります。ショート防止キャップ付。未使用時のショート事故を防止します。金メッキ(コンタクト部)。経年劣化による画質、音質の劣化を防ぎます。外径4.8mmケーブル。強く、しなやか。狭い車内での引きまわしに便利です。3重シールド構造。高密度編組とアルミ箔の3重シールドにより外来ノイズの浸入と他の電装品への輻射を防止します。耐熱シース材。真夏の車内温度でも高品位な信号伝送を可能にします。ケーブル長(m)1
USB延長ケーブル 1m <TypeA(プラグ) -TypeC(レセプタクル)>
東光特殊電線¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷AVナビのUSB端子を前面に引き出せるノイズ対策構造の車載用 USB延長ケーブルです。スマホやUSBメモリなど様々な機器との接続に対応可能。シールドコネクター、耐熱シース材、3重シールドなど耐熱・ノイズ対策を施した車載仕様になっております。★レセプタクル側にはショート防止キャップ付で安全です。用途シールドコネクター。コネクター内部を銅箔で覆いモーターなどのノイズを遮断してデジタル信号を守ります。ショート防止キャップ付。未使用時のショート事故を防止します。金メッキ(コンタクト部)。経年劣化による画質、音質の劣化を防ぎます。外径4.8mmケーブル。強く、しなやか。狭い車内での引きまわしに便利です。3重シールド構造。高密度編組とアルミ箔の3重シールドにより外来ノイズの浸入と他の電装品への輻射を防止します。耐熱シース材。真夏の車内温度でも高品位な信号伝送を可能にします。ケーブル長(m)1
USB-C -Mini DisplayPort 1.4 変換アダプタ/キーホルダータイプ/8K60Hz/HBR3、HDR、DSC対応/USBタイプC-DP Altモード/ディスプレイアダプタ/USB Type-C&Thunderbolt 3
StarTech.com¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷パフォーマンス:32.4Gbps帯域対応USB-C - Mini DisplayPort 1.4変換アダプタ。HDR/DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4をサポート。対応解像度8K60Hz (7680x4320)、5K60Hz、4K120Hz、1080p。ポータブル設計:携帯に便利な小型軽量USB-C - Mini DisplayPort アダプタ。本体に巻きつけるタイプのフレックスケーブル、バッグに固定できる着脱式キーホルダー付き。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface Book & Surface Laptop 3、MacBook Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebook。デバイス互換性を検証:Dell Ultra Sharp/Samsung/Asus ProArt/Acer/LGなどのミニDPモニタ/ディスプレイで動作互換性を検証済み。8K/4K/1080p対応 USB-C - Mini DPビデオコンバータ(オス - メス)。簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイに対応。macOS、Windows、Linux、Chrome OS対応。 USB Type-CまたはThunderbolt 3(DP Altモード)デバイス各種で使用可能用途オフィスや外出先で様々な4K Mini DisplayPortモニタに接続可能。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続。作業環境に外付けモニタを追加仕様●AV入力:USB-C●AV出力:Mini-DisplayPort●オーディオ:あり●ポート数:1●ビデオリビジョン:DisplayPort 1.2●オーディオ仕様:Mini DisplayPort - 7.1ch オーディオ●ワイド画面サポート:あり●対応解像度:3840×2160 (4K) / 60Hz●システム要件:このアダプタを使用するには、USB-Cデバイス側でDisplayPort over USB-C(DP altモード)をサポートしている必要があります。 Thunderbolt 1 または 2対応のディスプレイやアクセサリとは互換性がありません。これらのバージョンでは、別製品TBT3TBTADAPがご利用いただけます。材質プラスチック長さ(mm)47幅(mm)31色ブラック高さ(mm)13質量(g)18保存温度(℃)-10~70RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-(24ピン、DisplayPort Alt モード)コネクタBini DisplayPort動作温度範囲(℃)0~70使用湿度範囲(%RH)5-90(結露なし)
30m USB3.1延長ケーブル
アバー・インフォメーション¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷30m USB 3.1延長ケーブル(光ファイバ/Type-Aオス・メス)。ケーブル長(m)30
USB-C - HDMI 2.1変換ケーブル/8K60Hz/USB4 Thunderbolt 3&4 互換/タイプC モニター ディスプレイ コンバーター
StarTech.com¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷高性能:USB-C DP Altモード対応映像ソースを8K60Hz/4K144Hz HDMIディスプレイに接続するUSB-C - HDMI変換アダプタケーブル。最大限の性能を得るには、Intel第11世代以降のプロセッサー搭載機、またはDP 1.4とDSCを搭載したディスクリートグラフィックカードが必要。ホスト互換性:Dell, HP, Lenovo, Microsoftなどのノートパソコンやデバイスに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載MacBookは、USB-C DP Altモードで最大4K60Hzのみをサポートし、8K60Hzは非対応。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアとOSに対応する汎用性の高いType-C - HDMIディスプレイコンバーター。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応ノートPC、その他のデバイスに対応。品質と設計:ビデオアダプターとケーブルの一体構造により、不具合の発生ポイントを減らし、信号損失を最小限に抑制。適応型イコライザーが入力信号を最適化し、出力信号を増幅、ディスプレイとの互換性を確保。編組被覆材がEMIを防止用途ドライバーやソフトウェアをインストールせずに、USB-Cデバイスを8K HDMIディスプレイに接続。高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適色スペースグレー適合規格HDMI 2.1 FRL対応OSOSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要最大解像度7680x4320 (8K) / 60Hz保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (DisplayPort対応オルタネートモード)コネクタBHDMIオーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)
強化コネクターふわふわ延長ケーブル AtoA 2m
エアージェイ¥1,255税込¥1,3811本6日以内出荷シリコン素材採用の柔らかく断線に強いType-A延長ケーブル。お手持ちのType-Aケーブルを簡単に延長します。折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本端子)色ホワイト規格USB2.0出力5V3A、9V2A、3.6-12V1.5A(QC3.0)ケーブル長(m)2コネクタ形状Type-A(オス)/Type-A(オス)オス形状Type-A(オス)/Type-A(オス)変換タイプオス-オス
強化コネクターふわふわ延長ケーブル AtoA 1m
エアージェイ¥1,164税込¥1,2801本6日以内出荷シリコン素材採用の柔らかく断線に強いType-A延長ケーブル。お手持ちのType-Aケーブルを簡単に延長します。折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本端子)色ホワイト規格USB2.0出力5V3A、9V2A、3.6-12V1.5A(QC3.0)ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-A(オス)/Type-A(オス)オス形状Type-A(オス)/Type-A(オス)変換タイプオス-オス
スイッチ付きUSB延長ケーブル
MCO¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷USB機器の電源、スマートフォン充電のON/OFFに こたつコードのようなデザインのUSB延長ケーブル色レッド規格USB3.0準拠コネクタ形状USB A(オス)-USB A(メス)供給電源5V/3A転送速度(Gbps)最大5(理論値)
USB変換ケーブル
変換名人¥519税込¥5711個6日以内出荷USBmicroBをminiBに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmでスッキリします。 デジカメなどを繋ぐ時に便利です。色ブラック質量(g)8コネクタ形状USB micro B(メス) - USB mini B(オス)シールドありケーブル長(cm)約20結線フル結線(5芯)変換タイプオス - メス
USBケーブル
変換名人¥619税込¥6811個6日以内出荷USBAをL型で左向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。色ブルー質量(g)15コネクタ形状USB A(メス) - USB A(左L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
USBケーブル
変換名人¥619税込¥6811個6日以内出荷USBAをL型で下向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。色ブルー質量(g)15コネクタ形状USB A(メス) - USB A(下L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
USBケーブル
変換名人¥619税込¥6811個6日以内出荷microBをL型で下向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。色ブラック質量(g)10ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB micro B(メス) - USB micro B(下L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
USBケーブル
変換名人¥619税込¥6811個当日出荷microBをL型で上向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。色ブラック質量(g)10ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB micro B(メス) - USB micro B(上L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
USBコネクタ
変換名人¥409税込¥4501個6日以内出荷ケーブルとUSB電源を接続するコネクタです。 携帯やスマホを充電する時に使います。色ブラック質量(g)8コネクタ形状USB A(オス) - USB A(メス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×16×9結線電力のみ(データ通信不可)オス形状USB Aメス形状USB A変換タイプオス-メス
ケース用USB3.0延長ケーブル
アイネックス¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷マザーボード用USB 3.0ケーブルを延長します。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 セットコネクタで接続が簡単です。 2ポート分です。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。色ブラックコネクタ形状ケーブル側: 2×10ピン オス - マザーボード側: 2×10ピン メス対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応ケーブル長(cm)30USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1変換タイプオス - メス
10Gbps対応光ファイバUSB延長ケーブル A-A 15m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。色ブラックケーブル長(m)15変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
Type-C変換アダプタ
エスエスエーサービス¥889税込¥9781個6日以内出荷Quick Charge4.0/3.0/2.0での高速充電にも対応。 USB Power Delivery(30W)にも対応。USC3.1転送&充電対応。形状アダプタタイプコネクタ形状変換元(受口):USB Type-C メス、変換先(差口):USB Type-C オス変換タイプオス - メス
充電・通信切替スイッチ付 USB コネクタ
JTT¥589税込¥6481個5日以内出荷本製品をUSBポートとケーブルの間に接続し、スライドスイッチの操作だけで充電専用とデータ通信対応に切り替えることが可能です。色ブラックコネクタ形状USB-Aオス、USB-AメスUSBタイプUSB2.0適合用途充電・データ転送
AC電源ケーブル
アイネックス¥429税込¥4721本4日以内出荷Type-Aのオス-オスケーブルの延長、オス-メスケーブルの変換など色々な使用方法があります。 ストレート結線です。 手持ちのケーブルを有効活用。色ブラックコネクタ形状ケーブル側: USB 2.0 Standard-A メス、ケーブル側: USB 2.0 Standard-A メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×44×10.5対応High-Speed (480Mbps: 理論値)通信規格USB 2.0/1.1