絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(5)
  • 1~2未満(7)
  • 2~3未満(7)
  • 3~5未満(4)
  • 5~10未満(4)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(9)
  • その他(2)
変換タイプ
  • オス - メス(1)
  • 色ブラック(10)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(1)
  • 変換名人(40)
  • StarTech.com(34)
  • サンワサプライ(17)
  • JTT(11)
  • エスエスエーサービス(10)
  • MCO(8)
  • LINKMAN(5)
  • アイネックス(4)
  • 東光特殊電線(4)
  • タイムリー(3)
  • ユーボン(2)
  • エアージェイ(2)
  • アバー・インフォメーション(2)
  • トライメイト(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • オーム電機(1)
  • カシムラ(1)
  • 多摩電子(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
0.5~1未満(5)
0.5未満(1)
1~2未満(7)
2~3未満(7)
3~5未満(4)
5~10未満(4)
  • USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック エレコム

    USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック

    エレコム(12件のレビュー)
    809税込890
    1本
    当日出荷
    マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
  • USB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコム

    USB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック

    エレコム(7件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラックコネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メス対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器プラグ金メッキピンアダプター型式パッシブ転送速度(Mbps)480(最大)
  • USBケーブル 延長コード 5m USB 2.0 (USB-A オス-USB-A メス) 最大20mまで接続延長可 エレコム

    USBケーブル 延長コード 5m USB 2.0 (USB-A オス-USB-A メス) 最大20mまで接続延長可

    エレコム
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    パソコンと周辺機器(プリンター、Webカメラなど)を接続するUSBケーブルを接続延長できる、USB2.0対応延長ケーブルです。 信号補正回路内蔵でUSB2.0の性能を保ったまま接続延長が可能です。 本製品3本と、5mのUSBケーブルを連結することで最大20mまで延長可能です。 USBバスパワータイプの周辺機器をご利用の際、電力が不足する可能性があります。その場合はACアダプターを接続するなどの方法で給電を行ってください。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペア構造を採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品なし【ケーブル】ブラックケーブル長(m)約5※コネクター含まず対応OSWindows 11/Windows10、macOS Venture 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11コネクタ形状【プラグ】USB-Aプラグ、【ポート】USB-Aポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボックス部:約29.2×60.0×27.2対応機種USB-Aポート搭載のパソコンおよびUSB-Aポート搭載周辺機器またはUSB2.0対応USB-Aケーブル消費電流(mA)最大80プラグ金メッキピンアダプター型式パッシブシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値電源供給方式USBバスパワーケーブル径(Φmm)約4.5パッケージ袋+ステッカー変換タイプオス - メスUSB規格USB2.0規格準拠
  • USB延長ケーブル A-A 3.0 スリム 極細 RoHS エレコム

    USB延長ケーブル A-A 3.0 スリム 極細 RoHS

    エレコム(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    直径4.0mmと細くてとりまわしの良い極細ケーブル!USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。 USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)です。 直径4.0mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用しています。 USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド2重シールド
  • USB延長ケーブル A-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS エレコム

    USB延長ケーブル A-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS

    エレコム(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル。
    対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
  • USB延長ケーブル A-A スリム 極細 両面挿せる エレコム

    USB延長ケーブル A-A スリム 極細 両面挿せる

    エレコム
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSB延長ケーブル(延長コード)(A-A) USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルで USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続可能です。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 直径2.5mmとスリムで柔らかく、取り回ししやすい極細タイプです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    ブラック
  • USB延長ケーブル A-Aタイプ 鉛フリーはんだ RoHS ブラック エレコム

    USB延長ケーブル A-Aタイプ 鉛フリーはんだ RoHS ブラック

    エレコム(2件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    USB2.0機器との接続を延長できる、EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSB延長ケーブル(延長コード)。パソコン本体またはゲーム機本体とUSBキーボード、USBマウス等のUSB周辺機器との接続を延長できます。 パソコン本体またはゲーム機本体とUSBキーボード、USBマウス等のUSB周辺機器との接続を延長できます。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 USB2.0相応の高品質ケーブルを採用しています。(※USB2.0は規格上、延長はできません。)
    アダプター型式パッシブコネクタ2USB Type-A
  • USB延長ケーブル A-A マグネット 鉛フリーはんだ エレコム

    USB延長ケーブル A-A マグネット 鉛フリーはんだ

    エレコム
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    マグネット付きUSB延長ケーブル(延長コード)!USBポートがパソコンの裏側にある方に最適!パソコンの側面に「ピタッ」とコネクタを固定できます! もう、後ろに手を回して手探りで、USB機器を接続する必要はありません。 もっとパソコンを便利に。背面にあるUSBポートを、もっと使いやすくします。 簡単使用!今使いにくいUSBポートに接続して、使いやすい場所にマグネットでとめるだけ。 USB2.0(480Mbps)準拠の高性能ケーブル使用コネクタは腐食などによる電送ロスを防ぐ金メッキ仕様
    付属品マグネット(メスコネクタ側に内蔵)iMacカラー《グラファイト》コネクタ形状【1】シリーズAコネクタ オス、【2】シリーズAコネクタ メス主な用途使いにくい位置にあるUSBポートをより使いやすくしますアダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480
  • USBケーブル Y字ケーブル ダブル給電タイプ 全長:60cm エレコム

    USBケーブル Y字ケーブル ダブル給電タイプ 全長:60cm

    エレコム
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ハードディスクやDVDドライブ使用時の電力不足を解決。2つのUSBポートから一つのUSB機器に給電するダブル給電タイプケーブルです。1つのUSBポートでは電力が不足してしまうパソコンでも安定して動作が可能です。 USB2.0(Standard-A)端子搭載のパソコン及びUSB2.0端子搭載のパソコン周辺機器を接続できるUSB2.0ケーブルです。 通常のUSB2.0ケーブルに給電用ケーブルがついた、「ダブル給電タイプ」です。 USBバスパワーで動作するポータブルHDDやDVDドライブの電力不足を解消するケーブルです。 逆流防止のダイオード及び過電流を防止する保護素子を搭載した安心設計です。
    ブラック全長(m)約0.6:USB2.0[Standard-A]メス(黒)~USB2.0[Standard-A]オス(黒)約0.3/USB2.0[Standard-A]オス[黒]-USB2.0[Standard-A]オス(赤)約0.3コネクタ形状【1】USB2.0(Standard-A)オス x2、【2】USB2.0(Standard-A)メス x1対応機種USB2.0(Standard-A)端子搭載のパソコン及びUSB2.0端子搭載のパソコン周辺機器主な用途USB2.0規格適合のHDD/DVDドライブ接続用
  • USB延長ケーブル A-A 3.0 フラット 巻き取り式 RoHS 70cm エレコム

    USB延長ケーブル A-A 3.0 フラット 巻き取り式 RoHS 70cm

    エレコム
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    持ち運びに便利な巻き取り式!USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。 USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。 コンパクトに持ち運びできる巻き取り式です。 両側のコネクタを左右に伸ばすことで、8段階に長さの調節が可能なストッパー機構を採用しています。 ケーブルはワンタッチで収納可能です。 スリムに巻き取れるフラットなケーブルを使用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    ケーブル長(m)0.7対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器
  • USB延長ケーブル A-A スイングコネクタ ベージュ エレコム

    USB延長ケーブル A-A スイングコネクタ ベージュ

    エレコム(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    お使いの既存マウスコネクタををスイングコネクタにできます。机のスペースをもっともっと有効活用できるスイングUSB延長ケーブル(延長コード)。耐久性と使い勝手の良さを考え抜いた新構造を採用。高品質ケーブル採用。 ノートパソコン側面にUSBケーブルがついていて、USB機器を接続すると、ケーブルがふくらんで邪魔な方に、最適なケーブル。 40%以上(メーカー比)、スペース効率を上げます。しかも、ケーブルを無理矢理曲げることのない、安心構造で、通常使用では断線の心配もありません。(2000回以上の屈曲試験に対応できます) パソコンの背面がすぐに壁で、壁に当たってUSBケーブルが折れ曲がってしまう方も、このケーブルを使うことで、ケーブルの断線発火を防ぐことができます。 金メッキピン採用。腐食などによるデータ転送ロスを防ぎます。
    ベージュ長さ(m)0.1※コネクタ含むコネクタ形状【1】シリーズAコネクタ オス(スイングコネクタ)、【2】シリーズAコネクタ メス(通常コネクタ)主な用途通常ケーブルをスイングコネクタケーブルにするためのケーブル
USB延長アダプタ