絞り込み
コネクタ形状
- その他(1)
変換タイプ
- オス - メス(1)
色
ブラック(1)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
オス形状
- USB(A)(1)
メス形状
- その他(1)
その他
ブランド
- 共立プロダクツ
- StarTech.com(23)
- 変換名人(10)
- サンワサプライ(3)
- ブロードウォッチ(1)
- HIDISC(1)
- アイネックス(1)
- AFF WARE(1)
「コネクタ形状」から絞り込む
その他(1)

USB-シリアル変換ケーブル
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。色黒ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス出力電圧(V)約5出力電流(mA)最大75使用環境温度(℃)-40~85信号入出力方式L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS]オス形状USB Type-Aメス形状QI 6P 2.54mmピッチ変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2QI 6P 2.54mmピッチ