絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(43)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
- SAMTEC(26)
- カモン(20)
- エレコム(17)
- 日本モレックス(molex)(17)
- FCT - A MOLEX COMPANY(17)
- StarTech.com(13)
- ATEN(7)
- ITTキャノン(6)
- ラトックシステム(5)
- ホブス(5)
- エムディーエス(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- MULTICOMP(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- ブランドをもっと見る

SDカードコネクタ SD カード 9 極 メス プッシュ-プッシュ 1セット 5個入
AMPHENOL¥859税込¥9451セット(5個)7日以内出荷SD プッシュプッシュプッシュ 9P SMT AU めっきコンタクトメモリカードコネクタAmphenol SD カードコネクタは 9 ポジションになっています。スチール素材とりん青銅コンタクトで構成されたカバーを備えています。黒色 プッシュ挿入仕様●入数:1テープ(5個入り)●カードタイプ:SD カード●オス/メス:メス●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ番号:GSD09001●コード番号:220-8512アズワン品番65-7716-09
コネクタ D SUB プラグ 9POS
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個13日以内出荷仕様コンタクト数:9 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT D Sub シェルサイズ:DE 製品群:17D シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端:IDC / IDT D Sub コネクタ タイプ:標準 嵌合サイクル数:0アズワン品番65-1624-94
I/O CONN SAS RCPT 29POS PCB
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個16日以内出荷仕様コンタクト数:29 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:SAS コンタクト 終端 タイプ:表面実装 スルーホール 製品群:10142502 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウントアズワン品番65-1387-91
D-SUB コンタクト ソケット 16AWG クリンプ
AMPHENOL取扱停止中仕様適合製品:Amphenol DW シリーズ D Sub コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWGアズワン品番65-1663-85
Micro SDカードコネクタ MicroSD 8 極 メス 1セット 5個入
AMPHENOL取扱い終了仕様●入数:1テープ(5個入り)●カードタイプ:MicroSD●オス/メス:メス●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●コード番号:220-8502アズワン品番65-7715-73
10018784 Amphenol ICC 1mmピッチ 36極 垂直 オス カードエッジコネクタ 1セット 70個入
AMPHENOL取扱い終了。PCI Ex/PCI Conn 36P カード EDGE VERTエッジコネクタAmphenol 垂直カードエッジコネクタは、36 コンタクトと 1 mm ピッチを備えています。このコネクタは、デスクトップ PC、サーバー、及びワークステーションで使用されます。RoHS 準拠(2022年10月現在) 高帯域幅タイプを用意仕様●入数:1トレイ(70個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:36●ピッチ:1mm●定格電流:1.1A●シリーズ:10018784●コード番号:220-8488アズワン品番65-7715-06
D-SUB CONN プラグ 25POS クリンプ
AMPHENOL取扱い終了仕様コンタクト数:25 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ D Sub シェルサイズ:DB 製品群:DMA シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1558-77
D SUB CONN プラグ 15POS ソルダー
AMPHENOL取扱い終了仕様D Sub コネクタ タイプ:標準 種別:プラグ 製品群:FCI Delta D シリーズ コンタクト数:15 D Sub シェルサイズ:DA コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1373-87